21件中 1~21件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ミルサーシリーズ最上位機種 ミルサー800DG、720G対応のミルサーカッター一式です。ご購入時のままの細かなパウダーを作るためにも、定期的な交換をおすすめします。
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

対応機種:クラッシュミルサー IFM-C20G。。※対応機種をご確認のうえ、お買い求めください。
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

燃料がカセットガスなので電池や電源コードが不要です。地震などの非常時にも役立ちます。カセットガスの燃焼熱から電気を生み出してファンを回す、発電するファンヒーターです。標準運転と弱運転の2段階出力です。
仕様暖房目安コンクリート:7畳、暖房目安木造:5畳 トラスコ品番416-1167 材質本体:スチール 適合ガスカセットガス 本体寸法(mm)奥行260 本体寸法(mm)高さ438 本体寸法(mm)幅319
1台
38,980 税込42,878
当日出荷

カセットボンベ式で、電池も電源も不要です。手軽に入手できて、燃料交換も手を汚さず簡単にできます。電池不要のワンタッチ圧電点火方式です。熱溜め燃焼等を搭載しました。電気を全く使わないで暖がとれます。小型石油ストーブに匹敵する暖かさを得られます。
質量(kg)4.1 ウォームホワイト 燃料カセットガス 暖房の目安(コンクリート)5畳まで 暖房の目安(木造)4畳まで 適合ガスカセットガス 本体寸法(mm)奥行280 本体寸法(mm)高さ408 燃焼時間(分)約150 本体寸法(mm)幅349
1台
18,480 税込20,328
翌々日出荷

242gの軽量で持ち運びが楽です。手のひらサイズで収納も簡単です。底面のスリットがごとくにはまる設計で、プレートがずれにくくなり調理をより安全に行えます。付属のハンドルにはこびりつき汚れに役立つへらがついています。本体にアルミニウム合金を使用しているので、熱伝導率に優れています。
トラスコ品番689-6071 材質本体:アルミニウム合金、ハンドル:スチール、シリコン樹脂 板厚(mm)3(スリット部分)、6(その他)
1個
1,898 税込2,088
翌々日出荷

フッ素加工で焦げ付きにくく、クルッと返しやすく簡単に作れます。アルミ素材で熱ムラが少なく、きれいにこんがりと出来上がります。※イワタニカセットフー専用プレートです。ジュニアタイプにもご使用できます。
仕様●直径×高さ(mm):200×35●質量(kg):0.324●穴径:Φ36×19●穴材質:アルミダイカスト(フッ素樹脂加工)●質量:324g●商品番号:GKSB501●カタログコード:8-2040-0201 アズワン品番65-3879-78
1個
2,298 税込2,528
翌々日出荷

冬場のキャンプに最適!通常のガスと違い低温時でも気化しやすい成分でできたカセットガス(3個入)です。キャンプ中に急に気温が下がったときや、気温が低い日、氷点下の朝におすすめのハイパワータイプです。通常のイワタニカセットガスに比べて、火力がより強いので、秋冬の寒い時期のアウトドアにぴったりです。イワタニのカセットコンロやトーチバーナーにセットしてお使いいただます。(※イワタニ対応器具のみ)
材質LPG(液化ブタン) ゴールド 直径(Φcm)6.8 本体質量(g)360 高さ(cm)19.8
1セット(3本)
1,298 税込1,428
4日以内出荷

ムダ火抑制、タテ型炎ロバーナー!。炎の出口「炎口」を従来品よりタテ長の形状にしました。「炎口」がタテ長だと炎が外に広がりにくくなり、鍋底からこぼれるムダ火が抑制されます。。うす型!ごとく高さ74mm。テーブル面からごとくトップ位置までの高さがわずか74mm。イワタニカセットフーシリーズの中で最もうす型のこんろです。調理時も食べる時もラクラクです。。回しやすい点火つまみ。点火つまみをつまみやすく、回しやすいデザインにしました。。火力を落とさず、無駄なくガスを消費するヒートパネル方式。カセットボンベを使用する器具は、時間とともに火力が低下する性質があります。これは燃焼によりボンベの温度が低下し、ガスの気化が悪化してしまうからです。これを補うため、ボンベを適度に暖めて器具の火力を維持させる「ヒートパネル」を搭載。これにより最後まで火力を維持し、またガスを無駄なく消費することができます。。細部まで配慮した使い勝手。どちらからでも取付け可能なトッププレート。。料理のレパートリーが広がる専用アクセサリーシリーズ(別売)
燃焼時間(分)約70 発熱量(kW[kcal/h])3.3(2800)
1個
4,598 税込5,058
4日以内出荷

パッケージも文字を大きくし、わかりやすいデザインに仕上げてます
質量(g)1100 容量(g)250 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)204×70×200 アズワン品番64-7757-66
1個(3本)
579 税込637
翌々日出荷

手を汚さず隙間の掃除ができます。360°どんな角度でも使用でき、逆さ使用しても液漏れしません。
アズワン品番4-1314-01
1本
659 税込725
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

100%天然植物油由来の洗浄成分で環境にも肌にも配慮した製品です。低刺激な殺菌成分「イソプロピルメチルフェノール」配合の医薬部外品です。やさしい使い心地できちんと殺菌できます。手肌にうるおいを与える9種のハーブエキスを贅沢に配合しました。洗いあがりの乾燥を防ぎ、しっとりした手肌にします。爽やかなグリーンフローラルの香りです。
トラスコ品番635-2144 材質イソプロピルメチルフェノール、パラベン、香料 容量(mL)330 タイプ 香りグリーンフローラル 商品タイプ詰替用 繰り返し・詰め替え対応
1個
439 税込483
翌日出荷

420cc入る大容量のジュース容器 小容器で乾物の粉砕やペーストも!。1~2人分のジュースが簡単にできるコンパクトミキサー。緑茶などの乾燥食品のパウダー粉砕もOK。刃(やいば)をつぶしたラウンドエッジカッター。分解洗浄で清潔に使えます
仕様【容器の有効容量(cc)】ミキサー容器:420ミル容器:75、電源コードの長さ(m):約1.6 付属品ミキサー容器、ミキサー容器フタ、ミル容器、ミル容器キャップ、オリジナルレシピ 材質本体:ABS樹脂、カッター成形部:シンジオタクチックポリスチレン、ミルカッター:ステンレス、カッター部パッキン:シリコンゴム、容器:AS樹脂、容器キャップ:PE樹脂 質量(kg)ミキサー容器セット時:約1.0ミル容器セット時:約0.9 ホワイト 消費電力AC100V(50Hz/60Hz)・135W 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)ミキサー容器セット時:152×134×266ミル容器セット時:110×133×210 モーター定格時間連続使用1分以内
1台
8,298 税込9,128
4日以内出荷

岩谷産業 容器用フタキャップ です。。※対応機種をご確認のうえ、お買い求めください。
1個
229 税込252
5日以内出荷

岩谷産業 カッター用ジョイント です。。※対応機種をご確認のうえ、お買い求めください。
1個
619 税込681
5日以内出荷

実験用です(業務用ではありません)。ノズル付きボタン、延長用ストロー付です。付属のボタンに管を差し込んでプッシュボタンを押すだけで使用できます。
1本
779 税込857
翌々日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


イワタニのミルサー600シリーズに対応するカッター。手が切れないカッターなので簡単・安全に洗えます。
1個
2,298 税込2,528
7日以内出荷

市販のカセットガスよりも高火力が得られます。
容量(g)250 直径×高さ(mm)68×198
1セット(3本)
1,398 税込1,538
9日以内出荷

1個
569 税込626
10日以内出荷

1個
2,798 税込3,078
10日以内出荷

1個
1,598 税込1,758
11日以内出荷