ムラテックKDS ムラテックKDS株式会社は長さ計の製造メーカーとして創業し、今日は総合ツールメーカーとしてカッターナイフや測定機器、電子測定機器の製造販売を行っています。信頼に応える高品質な物作りに拘り、迅速なサービスを提供致します。
会社情報 会社名 ムラテックKDS株式会社 所在地 〒601-8036 京都府京都市南区東九条松田町39
物流/保管/梱包用品/テープ (121) オフィス家具/照明/清掃用品 (1) 測定・測量用品 (7) ブランド: ムラテックKDS価格: 100,000円以上すべて解除
オートラインレーザー96RG ムラテックKDS 当日出荷
温度特性に優れたリアルグリーンレーザーダイオード採用です。
傾けてもレーザーが照射できるライン固定モード搭載です。
リチウムイオン充電池/アルカリ乾電池/AC電源が使える3WAY電源です。
精度 ±1mm/10m 寸法(縦×横)(mm) 202×122 自動補正範囲 ±2.5° 材質(カバー) ABS樹脂
オートラインレーザー66RG ムラテックKDS 当日出荷
付属品 収納ケース、レーザーゴーグル(GLG1)、リチウムイオン充電池(LTB-3)、充電器(LBC-2)、単3形アルカリ乾電池×4本(モニター用)、ゴムキャップ×3(滑りやすい現場や内装床材を傷つけるおそれがある場合にご使用ください) 質量(kg) 約0.97(電池含む) 電源 リチウムイオン充電池または単3アルカリ乾電池4本または充電器 本体寸法(mm) 122×115×195 精度 ±1mm/10m 直角精度 90°±0.012° 機能 約±2.5°以上でレーザー光点滅およびアラーム音 光源 可視光半導体レーザー 電池寿命(通常使用で約) 連続約1.5時間 波長(nm) 520nm(緑色)、地墨650nm(赤色) 自動補正範囲 約±2.5° 受信可能距離 約1.5m~25m(専用レシーバー) 制動方式 磁気制動方式 ライン幅(5m地点) 約2mm 防塵防水性能 IP54 光出力 1mW以下 設置場所 屋外対応 無償補償期間 1年(盗難・火災補償) レーザークラス 2(JIS C 6802:2014) 作業範囲(m) 約10m(屋内モード)、約25m(屋外モード・受光器使用時) 回転微調整範囲(°) 360(全周にわたって微調整可) 動作温度範囲(℃) -10℃~+40℃
【レンタル】フルラインレーザー墨出器+ラインレーザー用三脚 ムラテックKDS 4日以内出荷
視認性抜群のリアルグリーン光(緑色半導体使用)低温時でも安定したラインを照射!精度:±1mm/10m、防塵・防滴:IP54レーザーラインを固定して使用可能リチウム電池搭載。連続使用時間はアルカリ電池(4本)よりも約4.5倍長持ち!振動の多い現場に強い電子整準方式!電子整準はジンバル式に比べ、現場の振動や揺れに対してラインが揺れにくく安定した整準を維持します。
仕様 ●傾斜アラーム:範囲外でレーザー光点滅およびアラーム音●水平・縦(たち)ライン精度:±1mm/10m●全方向水平ライン:(照射角360°) セット内容 本体、バッテリー、バッテリー(予備)、ACアダプター、レーザーレシーバー(LRV-4RG)、レシーバークランプ、ターゲット板×2、レーザーゴーグル、取扱説明書(本体)、取扱説明書(受光器)、収納ケース、アルカリ9V電池×1(レーザーレシーバー用) 電源 リチウムイオン充電池 本体寸法(mm) 130×147×208 本体質量(kg) 約1.55(充電池含む) 直角精度 90°±0.012° 光源 ライン:515nm(緑色)、地墨点:650nm(赤色) 使用レーザー 水平ライン4方向、たちライン4方向、地墨点、鉛直 自動補正範囲 約±3.5° ライン幅(5m地点) 約2mm ※あくまで目安です。周辺環境によって異なることがあります。 防塵・防滴 IP54 光出力 1mW以下 電池寿命 (全点灯時)連続約5時間 レーザークラス クラス2 作業範囲(m) 【屋内使用時】 約10、【受光器使用時】 約20 回転角度(°) 本体:360、全角にわたって微調整可 動作温度範囲(℃) -10~+40 サービス分類 レンタル
レーザー墨出し器 受光器・三脚付 ムラテックKDS 3日以内出荷
IP66相当の高耐久仕様の為いかなる方向からの粉塵や噴流水に耐え、高輝度を超えるハイパワー(100%)は業界最高クラスの明るさ。明るさは3段切替可能で、約140mの長い水平距離で作業可能(※作業環境により異なります)。本体の揺れや衝撃を検知し、お知らせを行う衝撃検知警告機能付き。ライン固定モード搭載なのでリモコンを使用すると任意の勾配を設定できる。耐久性抜群の収納ケース付き。
用途 間仕切などの位置決めや、天井の通り芯出し。屋外工事での墨出や、機械設置などの位置決めに。 付属品 三脚(LEC-3)・収納ケース(CASE-13)・専用リモコン・単4アルカリ乾電池×4本・リチウムイオン電池(LTB-5)・急速充電用アダプター&USB・Tyoe-Cケーブル(AC-PD20W) 寸法(mm) 155×173×235 質量(g) 2400(電池含む) 電源 リチウムイオン電池(LTB-5)またはACアダプター(LBC-4) 精度 ±1mm/10m※低感度モード時のライン精度は仕様とは異なります。 直角精度 90°±0.012※低感度モード時のライン精度は仕様とは異なります。 保護等級 IP66 光源 可視光半導体レーザー 波長(nm) ライン:520(緑色)/地墨:650(赤色) 自動補正範囲 約±5° 制動方式 電子整準方式 ライン幅(5m地点) 約2mm※作業環境により異なります。あくまで目安値となります。 バッテリー容量(Ah) 3.45 光出力 5mW以下 安全規格 レーザー安全規格:クラス3R(JIS6802:2018) 作業範囲(m) 屋内使用時:約10・受光器使用時:水平:約70/垂直:約25 ※作業環境により異なります。あくまで目安値となります。 連続動作時間 100%:約2.5時間/65%:約4時間/35%:約8時間 ※全点灯時 アラーム 傾斜アラーム:約±5°以上でレーザー光点滅およびアラーム音 動作温度範囲(℃) (-)10~+40 水平回転範囲 360°全周にわたって微調整可 照度角 水平ライン:360°/たちライン:約130°
レーザー墨出し器 ムラテックKDS 3日以内出荷
IP66相当の高耐久仕様の為いかなる方向からの粉塵や噴流水に耐え、高輝度を超えるハイパワー(100%)は業界最高クラスの明るさ。明るさは3段切替可能で、約140mの長い水平距離で作業可能(※作業環境により異なります)。本体の揺れや衝撃を検知し、お知らせを行う衝撃検知警告機能付き。ライン固定モード搭載なのでリモコンを使用すると任意の勾配を設定できる。耐久性抜群の収納ケース付き。
用途 間仕切などの位置決めや、天井の通り芯出し。屋外工事での墨出や、機械設置などの位置決めに。 付属品 収納ケース(CASE-13)・専用リモコン・単4アルカリ乾電池×4本・リチウムイオン電池(LTB-5)・急速充電用アダプター&USB・Tyoe-Cケーブル(AC-PD20W) 寸法(mm) 155×173×235 質量(g) 2400(電池含む) 電源 リチウムイオン電池(LTB-5)またはACアダプター(LBC-4) 精度 ±1mm/10m※低感度モード時のライン精度は仕様とは異なります。 直角精度 90°±0.012※低感度モード時のライン精度は仕様とは異なります。 保護等級 IP66 光源 可視光半導体レーザー 波長(nm) ライン:520(緑色)/地墨:650(赤色) 自動補正範囲 約±5° 制動方式 電子整準方式 ライン幅(5m地点) 約2mm※作業環境により異なります。あくまで目安値となります。 バッテリー容量(Ah) 3.45 光出力 5mW以下 安全規格 レーザー安全規格:クラス3R(JIS6802:2018) 作業範囲(m) 屋内使用時:約10・受光器使用時:水平:約70/垂直:約25 ※作業環境により異なります。あくまで目安値となります。 連続動作時間 100%:約2.5時間/65%:約4時間/35%:約8時間 ※全点灯時 アラーム 傾斜アラーム:約±5°以上でレーザー光点滅およびアラーム音 動作温度範囲(℃) (-)10~+40 水平回転範囲 360°全周にわたって微調整可 照度角 水平ライン:360°/たちライン:約130°
ミントグリーンレーザー901 ムラテックKDS 当日出荷 から 翌々日出荷
ギラつきを抑えたミントグリーンレーザータイプです。ラインの明るさを1~100%の間で調整できる調光機能付です。従来機よりラインを素早く整準させるクイックダンピングシステムを採用しています。キャリングケースはIP66相当の高耐久仕様です。操作パネル上で電池残量を3段階表示します。電池とAC電源が使える2WAY電源仕様です。360°全周微調整が可能です。
用途 間仕切などの位置決めに。天井の通り芯出しに。機械設置などの位置決めに。 付属品 キャリングケース(ベルト付):CASE-12、レーザーゴーグル:GLG-1、単3形ニッケル水素充電池:RB-4N、充電器 QC-650 材質 本体カバー:ABS樹脂、台座:アルミ 幅(mm) 114 色 ブルー 高さ(mm) 195 奥行(mm) 123 電源 単3形アルカリ乾電池(Ni-MH充電池)4本またはACアダプター 精度 ±1mm/7.5m 直角精度 90°±0.017° 保護等級 IP54 光源 可視光半導体レーザー 取付部 5/8インチ 波長(nm) 505 自動補正範囲 約±2° 縦(mm) 195 横(mm) 114 制動方式 磁気制動方式 電池寿命 約2.5時間(全点灯時) 安全規格 レーザー:クラス2(JIS C6802:2018) ライン幅(mm) 約2(/5m) 光出力(mW) 1以下 照射ライン 縦4方向・水平全周方向 動作温度範囲(℃) -10℃~+40℃
【レンタル】グリーンレーザー墨出し器+ラインレーザー用三脚 ムラテックKDS 翌日出荷 から 5日以内出荷
視認性抜群のリアルグリーン光(緑色半導体使用)
レーザーダイオードから直接レーザー光を照射するので見やすく安定したライン。
高精度:±1mm/10m、防塵・防滴:IP54
セット内容 本体、ACアダプター、レーザーグラス、ターゲット、受光器、クランプ、収納ケース、取扱説明書 種別 【レーザーの光】4方向たち・全方向水平(照射角360°)・地墨点・鉛直、【全方向水平ライン】照射角360° 備考 ※1.あくまで目安です、周辺環境によって異なることがあります 電源 リチウムイオン充電池 本体寸法(mm) 156×143×220 精度 【水平・縦(たち)ライン】±1mm/10m、【直角】90°±0.012° 本体質量(kg) 約1.8※電池含む 保護等級 IP54(保管時または絶縁導体の電流測定、濡れた状態での測定禁止) 光源 515nm緑色半導体レーザー(地墨:650nm赤色半導体レーザー) 自動補正範囲 約±3° 電池寿命(連続時間) 約4(全点灯時) ライン幅(5m地点) 約2mm※1 レーザークラス クラス2(JIS C 6802:2011) 作業範囲(m) 【屋内使用時】 約10、【受光器使用時】 約25 光出力(mW) 1以下 回転角度(°) 360(全角にわたって微調整可) アラーム 【傾斜アラーム】約±3°以上でレーザー光点滅およびアラーム音 動作温度範囲(℃) -10~40 サービス分類 レンタル
スライドバーラック ムラテックKDS 40日以内出荷
重量のある長尺物を天井クレーンを使用しながら吊り下げて荷捌き易くしますので、材料取り出し時間の大幅な短縮につながります。
最小限のスペースで効率よく長尺物が保管できます。
収納する長尺物の量によって片面タイプと両面タイプの2種類から選択が可能になります。
各段ピッチは50mmで上下に変更が出来ます。
独自のベアリング機構により人手で簡単にスライド可能です。
用途 長尺物で床面を多く使用されている工場に、長尺物の置き場所にお困りの工場に 高さ(mm) 2020 奥行(mm) 960 セット内容 アンカーボルト付き、ライナー付き 材質 スチール
KDS スライドラック ムラテックKDS 20日以内出荷
アウトリガーがないため、シェルフ前に作業スペースが確保でき、足元が安全です。
独自のベアリング機構により人手で簡単にスライド可能です。
用途 金型や治具等の様々な重量物の保管管理 奥行(mm) 820 仕様 増連 付属品 アンカーボルト 材質 スチール 均等積載量(t/段) 1
KDS スライドラック ムラテックKDS ¥ 1,398,000~税込 ¥ 1,537,800~
1台
20日以内出荷
アウトリガーがないため、シェルフ前に作業スペースが確保でき、足元が安全です。
独自のベアリング機構により人手で簡単にスライド可能です。
用途 金型や治具等の様々な重量物の保管管理 奥行(mm) 820 仕様 単体1台+増連1台 付属品 アンカーボルト 材質 スチール ストローク(mm) 800 ストローク フルストローク タイプ 2連型 均等積載量(t/段) 1
ヴィドマー ファインキャビネットFC-300W ムラテックKDS 20日以内出荷
1ドローア最大150kgの耐荷重量です。
重量物を収納してもスムーズな引出しが可能です。
用途 工具や重量物の収納に最適 仕様 ロッキング付 トラスコ品番 136-7206 セット内容 標準仕切り板付 材質 スチール 質量(kg) 113.8 色 グリーン又はアイボリー 高さ(mm) 1316 奥行(mm) 543 間口(mm) 600 均等荷重(kg) 150 引出し数 FD-20×15 最大積載量(kg) 2250 塗装色 グリーン又はアイボリー 色(本体) グリーン 外寸法(間口×奥行×高さ)(mm) 600×543×1316
ヴィドマー ファインキャビネットFC-300V ムラテックKDS 20日以内出荷
1ドローア最大150kgの耐荷重量です。
重量物を収納してもスムーズな引出しが可能です。
用途 工具や重量物の収納に最適 仕様 ロッキング付 トラスコ品番 136-7227 セット内容 標準仕切り板付 材質 スチール 質量(kg) 113.6 色 グリーン又はアイボリー 高さ(mm) 1316 奥行(mm) 543 間口(mm) 600 均等荷重(kg) 150 引出し数 FD-20×12、FD-30×2 最大積載量(kg) 2250 塗装色 グリーン又はアイボリー 色(本体) グリーン 外寸法(間口×奥行×高さ)(mm) 600×543×1316
ヴィドマー ファインキャビネットFC-300U ムラテックKDS 20日以内出荷
1ドローア最大150kgの耐荷重量です。
重量物を収納してもスムーズな引出しが可能です。
用途 工具や重量物の収納に最適 仕様 ロッキング付 トラスコ品番 134-3489 セット内容 標準仕切り板付 材質 スチール 質量(kg) 112.4 色 グリーン又はアイボリー 高さ(mm) 1316 奥行(mm) 543 間口(mm) 600 均等荷重(kg) 150 引出し数 FD-20×13、FD-40×1 最大積載量(kg) 2250 塗装色 グリーン又はアイボリー 色(本体) グリーン 外寸法(間口×奥行×高さ)(mm) 600×543×1316
ヴィドマー ファインキャビネットFC-300T ムラテックKDS 20日以内出荷
1ドローア最大150kgの耐荷重量です。
重量物を収納してもスムーズな引出しが可能です。
用途 工具や重量物の収納に最適 仕様 ロッキング付 トラスコ品番 136-7241 セット内容 標準仕切り板付 材質 スチール 質量(kg) 112.2 色 グリーン又はアイボリー 高さ(mm) 1316 奥行(mm) 543 間口(mm) 600 均等荷重(kg) 150 引出し数 FD-20×10、FD-30×2、FD-40×1 最大積載量(kg) 2250 塗装色 グリーン又はアイボリー 色(本体) グリーン 外寸法(間口×奥行×高さ)(mm) 600×543×1316
ヴィドマー ファインキャビネットFC-300S ムラテックKDS 20日以内出荷
1ドローア最大150kgの耐荷重量です。
重量物を収納してもスムーズな引出しが可能です。
用途 工具や重量物の収納に最適 仕様 ロッキング付 トラスコ品番 134-3498 セット内容 標準仕切り板付 材質 スチール 質量(kg) 109.6 色 グリーン又はアイボリー 高さ(mm) 1316 奥行(mm) 543 間口(mm) 600 均等荷重(kg) 150 引出し数 FD-20×11、FD-30×1、FD-50×1 最大積載量(kg) 2250 塗装色 グリーン又はアイボリー 色(本体) グリーン 外寸法(間口×奥行×高さ)(mm) 600×543×1316
ヴィドマー ファインキャビネットFC-300R ムラテックKDS 20日以内出荷
1ドローア最大150kgの耐荷重量です。
重量物を収納してもスムーズな引出しが可能です。
用途 工具や重量物の収納に最適 仕様 ロッキング付 トラスコ品番 136-7250 セット内容 標準仕切り板付 材質 スチール 質量(kg) 110.9 色 グリーン又はアイボリー 高さ(mm) 1316 奥行(mm) 543 間口(mm) 600 均等荷重(kg) 150 引出し数 FD-20×11、FD-40×2 最大積載量(kg) 2250 塗装色 グリーン又はアイボリー 色(本体) グリーン 外寸法(間口×奥行×高さ)(mm) 600×543×1316
ヴィドマー ファインキャビネットFC-300Q ムラテックKDS 20日以内出荷
1ドローア最大150kgの耐荷重量です。
重量物を収納してもスムーズな引出しが可能です。
用途 工具や重量物の収納に最適 仕様 ロッキング付 トラスコ品番 136-7207 セット内容 標準仕切り板付 材質 スチール 質量(kg) 113.4 色 グリーン又はアイボリー 高さ(mm) 1316 奥行(mm) 543 間口(mm) 600 均等荷重(kg) 150 引出し数 FD-20×9、FD-30×4 最大積載量(kg) 2250 塗装色 グリーン又はアイボリー 色(本体) グリーン 外寸法(間口×奥行×高さ)(mm) 600×543×1316
ヴィドマー ファインキャビネットFC-300P ムラテックKDS 20日以内出荷
1ドローア最大150kgの耐荷重量です。
重量物を収納してもスムーズな引出しが可能です。
用途 工具や重量物の収納に最適 仕様 ロッキング付 トラスコ品番 134-3485 セット内容 標準仕切り板付 材質 スチール 質量(kg) 105.6 色 グリーン又はアイボリー 高さ(mm) 1316 奥行(mm) 543 間口(mm) 600 均等荷重(kg) 150 引出し数 FD-20×10、FD-50×2 最大積載量(kg) 2250 塗装色 グリーン又はアイボリー 色(本体) グリーン 外寸法(間口×奥行×高さ)(mm) 600×543×1316
ヴィドマー ファインキャビネットFC-300O ムラテックKDS 20日以内出荷
1ドローア最大150kgの耐荷重量です。
重量物を収納してもスムーズな引出しが可能です。
用途 工具や重量物の収納に最適 仕様 ロッキング付 トラスコ品番 136-7275 セット内容 標準仕切り板付 材質 スチール 質量(kg) 106 色 グリーン又はアイボリー 高さ(mm) 1316 奥行(mm) 543 間口(mm) 600 均等荷重(kg) 150 引出し数 FD-20×10、FD-40×1、FD-60×1 最大積載量(kg) 2250 塗装色 グリーン又はアイボリー 色(本体) グリーン 外寸法(間口×奥行×高さ)(mm) 600×543×1316
ヴィドマー ファインキャビネットFC-300N ムラテックKDS 20日以内出荷
1ドローア最大150kgの耐荷重量です。
重量物を収納してもスムーズな引出しが可能です。
用途 工具や重量物の収納に最適 仕様 ロッキング付 トラスコ品番 134-3470 セット内容 標準仕切り板付 材質 スチール 質量(kg) 113.2 色 グリーン又はアイボリー 高さ(mm) 1316 奥行(mm) 543 間口(mm) 600 均等荷重(kg) 150 引出し数 FD-20×6、FD-30×6 最大積載量(kg) 2250 塗装色 グリーン又はアイボリー 色(本体) グリーン 外寸法(間口×奥行×高さ)(mm) 600×543×1316
ヴィドマー ファインキャビネットFC-300M ムラテックKDS 20日以内出荷
1ドローア最大150kgの耐荷重量です。
重量物を収納してもスムーズな引出しが可能です。
用途 工具や重量物の収納に最適 仕様 ロッキング付 トラスコ品番 136-7225 セット内容 標準仕切り板付 材質 スチール 質量(kg) 113 色 グリーン又はアイボリー 高さ(mm) 1316 奥行(mm) 543 間口(mm) 600 均等荷重(kg) 150 引出し数 FD-20×3、FD-30×8 最大積載量(kg) 2250 塗装色 グリーン又はアイボリー 色(本体) グリーン 外寸法(間口×奥行×高さ)(mm) 600×543×1316
ヴィドマー ファインキャビネットFC-300L ムラテックKDS 20日以内出荷
1ドローア最大150kgの耐荷重量です。
重量物を収納してもスムーズな引出しが可能です。
用途 工具や重量物の収納に最適 仕様 ロッキング付 トラスコ品番 136-7283 セット内容 標準仕切り板付 材質 スチール 質量(kg) 111.6 色 グリーン又はアイボリー 高さ(mm) 1316 奥行(mm) 543 間口(mm) 600 均等荷重(kg) 150 引出し数 FD-20×1、FD-30×8、FD-40×1 最大積載量(kg) 2250 塗装色 グリーン又はアイボリー 色(本体) グリーン 外寸法(間口×奥行×高さ)(mm) 600×543×1316
ヴィドマー ファインキャビネットFC-300K ムラテックKDS 20日以内出荷
1ドローア最大150kgの耐荷重量です。
重量物を収納してもスムーズな引出しが可能です。
用途 工具や重量物の収納に最適 仕様 ロッキング付 トラスコ品番 136-7295 セット内容 標準仕切り板付 材質 スチール 質量(kg) 112.8 色 グリーン 高さ(mm) 1316 奥行(mm) 543 間口(mm) 600 均等荷重(kg) 150 引出し数 FD-30×10 最大積載量(kg) 2250 塗装色 グリーン又はアイボリー 色(本体) グリーン 外寸法(間口×奥行×高さ)(mm) 600×543×1316
ヴィドマー ファインキャビネットFC-300J ムラテックKDS 20日以内出荷
1ドローア最大150kgの耐荷重量です。
重量物を収納してもスムーズな引出しが可能です。
用途 工具や重量物の収納に最適 仕様 ロッキング付 トラスコ品番 134-3478 セット内容 標準仕切り板付 材質 スチール 質量(kg) 107.6 色 グリーン又はアイボリー 高さ(mm) 1316 奥行(mm) 543 間口(mm) 600 均等荷重(kg) 150 引出し数 FD-30×7、FD-40×1、FD-50×1 最大積載量(kg) 2250 塗装色 グリーン又はアイボリー 色(本体) グリーン 外寸法(間口×奥行×高さ)(mm) 600×543×1316
ヴィドマー ファインキャビネットFC-300I ムラテックKDS 20日以内出荷
1ドローア最大150kgの耐荷重量です。
重量物を収納してもスムーズな引出しが可能です。
用途 工具や重量物の収納に最適 仕様 ロッキング付 トラスコ品番 136-7270 セット内容 標準仕切り板付 材質 スチール 質量(kg) 107.6 色 グリーン又はアイボリー 高さ(mm) 1316 奥行(mm) 543 間口(mm) 600 均等荷重(kg) 150 引出し数 FD-20×1、FD-30×4、FD-40×4 最大積載量(kg) 2250 塗装色 グリーン又はアイボリー 色(本体) グリーン 外寸法(間口×奥行×高さ)(mm) 600×543×1316
ヴィドマー ファインキャビネットFC-300H ムラテックKDS 20日以内出荷
1ドローア最大150kgの耐荷重量です。
重量物を収納してもスムーズな引出しが可能です。
用途 工具や重量物の収納に最適 仕様 ロッキング付 トラスコ品番 136-7203 セット内容 標準仕切り板付 材質 スチール 質量(kg) 106.7 色 グリーン又はアイボリー 高さ(mm) 1316 奥行(mm) 543 間口(mm) 600 均等荷重(kg) 150 引出し数 FD-30×8、FD-60×1 最大積載量(kg) 2250 塗装色 グリーン又はアイボリー 色(本体) グリーン 外寸法(間口×奥行×高さ)(mm) 600×543×1316
ヴィドマー ファインキャビネットFC-300G ムラテックKDS 20日以内出荷
1ドローア最大150kgの耐荷重量です。
重量物を収納してもスムーズな引出しが可能です。
用途 工具や重量物の収納に最適 仕様 ロッキング付 トラスコ品番 136-7196 セット内容 標準仕切り板付 材質 スチール 質量(kg) 108.9 色 グリーン又はアイボリー 高さ(mm) 1316 奥行(mm) 543 間口(mm) 600 均等荷重(kg) 150 引出し数 FD-30×6、FD-40×3 最大積載量(kg) 2250 塗装色 グリーン又はアイボリー 色(本体) グリーン 外寸法(間口×奥行×高さ)(mm) 600×543×1316
ヴィドマー ファインキャビネットFC-300F ムラテックKDS 20日以内出荷
1ドローア最大150kgの耐荷重量です。
重量物を収納してもスムーズな引出しが可能です。
用途 工具や重量物の収納に最適 仕様 ロッキング付 トラスコ品番 134-3474 セット内容 標準仕切り板付 材質 スチール 質量(kg) 102.4 色 グリーン又はアイボリー 高さ(mm) 1316 奥行(mm) 543 間口(mm) 600 均等荷重(kg) 150 引出し数 FD-30×4、FD-40×2、FD-50×2 最大積載量(kg) 2250 塗装色 グリーン又はアイボリー 色(本体) グリーン 外寸法(間口×奥行×高さ)(mm) 600×543×1316
ヴィドマー ファインキャビネットFC-300E ムラテックKDS 20日以内出荷
1ドローア最大150kgの耐荷重量です。
重量物を収納してもスムーズな引出しが可能です。
用途 工具や重量物の収納に最適 仕様 ロッキング付 トラスコ品番 136-7298 セット内容 標準仕切り板付 材質 スチール 質量(kg) 100.5 色 グリーン又はアイボリー 高さ(mm) 1316 奥行(mm) 543 間口(mm) 600 均等荷重(kg) 150 引出し数 FD-30×5、FD-60×2 最大積載量(kg) 2250 塗装色 グリーン又はアイボリー 色(本体) グリーン 外寸法(間口×奥行×高さ)(mm) 600×543×1316
ヴィドマー ファインキャビネットFC-300D-S ムラテックKDS 20日以内出荷
1ドローア最大150kgの耐荷重量です。
重量物を収納してもスムーズな引出しが可能です。
用途 工具や重量物の収納に最適 仕様 ロッキング付 トラスコ品番 134-3464 セット内容 標準仕切り板付 材質 スチール 質量(kg) 101.1 色 グリーン又はアイボリー 高さ(mm) 1316 奥行(mm) 543 間口(mm) 600 均等荷重(kg) 150 引出し数 FD-30×5、FD-50×3 最大積載量(kg) 2250 塗装色 グリーン又はアイボリー 色(本体) グリーン 外寸法(間口×奥行×高さ)(mm) 600×543×1316
ヴィドマー ファインキャビネットFC-300D ムラテックKDS 20日以内出荷
1ドローア最大150kgの耐荷重量です。
重量物を収納してもスムーズな引出しが可能です。
用途 工具や重量物の収納に最適 仕様 ロッキング付 トラスコ品番 136-7294 セット内容 標準仕切り板付 材質 スチール 質量(kg) 103.7 色 グリーン又はアイボリー 高さ(mm) 1316 奥行(mm) 543 間口(mm) 600 均等荷重(kg) 150 引出し数 FD-20×1、FD-40×7 最大積載量(kg) 2250 塗装色 グリーン又はアイボリー 色(本体) グリーン 外寸法(間口×奥行×高さ)(mm) 600×543×1316
ヴィドマー ファインキャビネットFC-300C ムラテックKDS 20日以内出荷
1ドローア最大150kgの耐荷重量です。
重量物を収納してもスムーズな引出しが可能です。
用途 工具や重量物の収納に最適 仕様 ロッキング付 トラスコ品番 136-7284 セット内容 標準仕切り板付 材質 スチール 質量(kg) 98.4 色 グリーン又はアイボリー 高さ(mm) 1316 奥行(mm) 543 間口(mm) 600 均等荷重(kg) 150 引出し数 FD-40×5、FD-50×2 最大積載量(kg) 2250 塗装色 グリーン又はアイボリー 色(本体) グリーン 外寸法(間口×奥行×高さ)(mm) 600×543×1316
ヴィドマー ファインキャビネットFC-300B ムラテックKDS 20日以内出荷
1ドローア最大150kgの耐荷重量です。
重量物を収納してもスムーズな引出しが可能です。
用途 工具や重量物の収納に最適 仕様 ロッキング付 トラスコ品番 136-7233 セット内容 標準仕切り板付 材質 スチール 質量(kg) 89.3 色 グリーン又はアイボリー 高さ(mm) 1316 奥行(mm) 543 間口(mm) 600 均等荷重(kg) 150 引出し数 FC-50×6 最大積載量(kg) 2250 塗装色 グリーン又はアイボリー 色(本体) グリーン 外寸法(間口×奥行×高さ)(mm) 600×543×1316
ヴィドマー ファインキャビネットFC-300A ムラテックKDS 20日以内出荷
1ドローア最大150kgの耐荷重量です。
重量物を収納してもスムーズな引出しが可能です。
用途 工具や重量物の収納に最適 仕様 ロッキング付 トラスコ品番 136-7197 セット内容 標準仕切り板付 材質 スチール 質量(kg) 82.1 色 グリーン又はアイボリー 高さ(mm) 1316 奥行(mm) 543 間口(mm) 600 均等荷重(kg) 150 引出し数 FD-60×5 最大積載量(kg) 2250 塗装色 グリーン又はアイボリー 色(本体) グリーン 外寸法(間口×奥行×高さ)(mm) 600×543×1316
ヴィドマー ファインキャビネットFC-250W ムラテックKDS 20日以内出荷
1ドローア最大150kgの耐荷重量です。
重量物を収納してもスムーズな引出しが可能です。
用途 工具や重量物の収納に最適 仕様 ロッキング付 トラスコ品番 136-7221 セット内容 標準仕切り板付 材質 スチール 質量(kg) 96.4 色 グリーン又はアイボリー 高さ(mm) 1116 奥行(mm) 543 間口(mm) 600 均等荷重(kg) 150 引出し数 FD-20×11、FD-30×1 最大積載量(kg) 1800 塗装色 グリーン又はアイボリー 色(本体) グリーン 外寸法(間口×奥行×高さ)(mm) 600×543×1116
ヴィドマー ファインキャビネットFC-250V ムラテックKDS 20日以内出荷
1ドローア最大150kgの耐荷重量です。
重量物を収納してもスムーズな引出しが可能です。
用途 工具や重量物の収納に最適 仕様 ロッキング付 トラスコ品番 136-7264 セット内容 標準仕切り板付 材質 スチール 質量(kg) 95 色 グリーン又はアイボリー 高さ(mm) 1116 奥行(mm) 543 間口(mm) 600 均等荷重(kg) 150 引出し数 FD-20×9、FD-30×1、FD-40×1 最大積載量(kg) 1800 塗装色 グリーン又はアイボリー 色(本体) グリーン 外寸法(間口×奥行×高さ)(mm) 600×543×1116
ヴィドマー ファインキャビネットFC-250U ムラテックKDS 20日以内出荷
1ドローア最大150kgの耐荷重量です。
重量物を収納してもスムーズな引出しが可能です。
用途 工具や重量物の収納に最適 仕様 ロッキング付 トラスコ品番 136-7213 セット内容 標準仕切り板付 材質 スチール 質量(kg) 96.2 色 グリーン又はアイボリー 高さ(mm) 1116 奥行(mm) 543 間口(mm) 600 均等荷重(kg) 150 引出し数 FD-20×8、FD-30×3 最大積載量(kg) 1800 塗装色 グリーン又はアイボリー 色(本体) グリーン 外寸法(間口×奥行×高さ)(mm) 600×543×1116
ヴィドマー ファインキャビネットFC-250T-S ムラテックKDS 20日以内出荷
1ドローア最大150kgの耐荷重量です。
重量物を収納してもスムーズな引出しが可能です。
用途 工具や重量物の収納に最適 仕様 ロッキング付 トラスコ品番 136-7191 セット内容 標準仕切り板付 材質 スチール 質量(kg) 92.4 色 グリーン又はアイボリー 高さ(mm) 1116 奥行(mm) 543 間口(mm) 600 均等荷重(kg) 150 引出し数 FD-20×10、FD-50×1 最大積載量(kg) 1800 塗装色 グリーン又はアイボリー 色(本体) グリーン 外寸法(間口×奥行×高さ)(mm) 600×543×1116
ヴィドマー ファインキャビネットFC-250T ムラテックKDS 20日以内出荷
1ドローア最大150kgの耐荷重量です。
重量物を収納してもスムーズな引出しが可能です。
用途 工具や重量物の収納に最適 仕様 ロッキング付 トラスコ品番 136-7204 セット内容 標準仕切り板付 材質 スチール 質量(kg) 91 色 グリーン又はアイボリー 高さ(mm) 1116 奥行(mm) 543 間口(mm) 600 均等荷重(kg) 150 引出し数 FD-20×8、FD-40×1、FD-50×1 最大積載量(kg) 1800 塗装色 グリーン又はアイボリー 色(本体) グリーン 外寸法(間口×奥行×高さ)(mm) 600×543×1116
ヴィドマー ファインキャビネットFC-250S ムラテックKDS 20日以内出荷
1ドローア最大150kgの耐荷重量です。
重量物を収納してもスムーズな引出しが可能です。
用途 工具や重量物の収納に最適 仕様 ロッキング付 トラスコ品番 136-7229 セット内容 標準仕切り板付 材質 スチール 質量(kg) 96 色 グリーン又はアイボリー 高さ(mm) 1116 奥行(mm) 543 間口(mm) 600 均等荷重(kg) 150 引出し数 FD-20×5、FD-30×5 最大積載量(kg) 1800 塗装色 グリーン又はアイボリー 色(本体) グリーン 外寸法(間口×奥行×高さ)(mm) 600×543×1116