特価
本日3月8日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
470件中 4180
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
セッティングメジャー振り分け目盛 ムラテックKDSセッティングメジャー振り分け目盛ムラテックKDS(3件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷
粘着テープ付、スチール製フラット目盛テープ。目盛が振分け目盛で左2.5m←0→右2.5mです。作業台、機械、机、カウンター台、柱、角材などに張り付け、専用測定治具を作ると大変便利、計測作業のスピードアップや誤測が防げます。テープの不要部分は、はさみでカットできます。柱、壁などに張り付けて身長計として利用するなど、いろんなアイデアで使い方いろいろ。
種類粘着テープ付テープ長さ(m)5テープ幅(mm)13材質(テープ)スチール目盛仕様セッティング目盛種別片面テープ厚さ(mm)約0.3(粘着テープ含む)仕様粘着テープ付質量(g)85トラスコ品番292-0794
セッティングメジャー上基点目盛 ムラテックKDSセッティングメジャー上基点目盛ムラテックKDS
1,498税込1,648
1個
当日出荷
粘着テープ付フラットテープです。 カットが自由にできます。 数字を上から下に配置しています。
用途作業台、機械などへの取り付けにトラスコ品番217-9233材質スチール幅(mm)25厚さ(mm)0.3全長(mm)3000質量(g)90ピッチ(mm)1(目盛)、10(数字)
セッティングメジャー正目盛 ムラテックKDSセッティングメジャー正目盛ムラテックKDS
1,498税込1,648
1個
当日出荷
粘着テープ付フラットテープです。 カットが自由にできます。 数字を左から右に配置しています。
用途作業台、機械などへの取り付けにトラスコ品番217-9231材質スチール幅(mm)25厚さ(mm)0.3全長(mm)3000質量(g)90ピッチ(mm)1(目盛)、10(数字)
ラチェットミニクランプ ムラテックKDSラチェットミニクランプムラテックKDS(2件のレビュー)
729税込802
1個
当日出荷
操作しやすいワンプッシュ解除レバー付です。可動式パッドなので異形物も挟むことができます。
用途木工などの仮止めに種類スプリングクランプ最大口開き(mm)38アゴの深さ(mm)35全長(mm)126材質(本体)ポリアミド系樹脂材質本体:ポリアミド系樹脂、パッド:エラストマー樹脂全高(mm)24幅(mm)64トラスコ品番856-2114質量(g)812018年トラスコ掲載ページ4 1796
デジタルアングルセンサーF ムラテックKDSデジタルアングルセンサーFムラテックKDS(1件のレビュー)
6,298税込6,928
1個ほか
当日出荷から10日以内出荷
どんな角度でも基準面(0.0°)に設定可能 確認、記録に便利なホールド機能 ネオジムマグネット付
セット内容CR2032電池、ソフトケース、取扱説明書兼保証書材質アルミ押出し材長さ(mm)51厚さ(mm)33測定範囲180°×2方向(360°)高さ(mm)51電源リチウム電池(CR2032)×1個(付属)最小表示0.1°使用温度範囲5~50℃測定精度±0.2°(±3.5mm/m)質量(g)118仕様ネオジムマグネット付
ネオロック(角型) 13巾 (個箱) ムラテックKDSネオロック(角型) 13巾 (個箱)ムラテックKDS
699税込769
1個
当日出荷から10日以内出荷
故障の少ないON-OFFストッパー付
種類ロック付テープ長さ(m)2テープ幅(mm)13材質(テープ)スチール目盛仕様メートルJIS規格1級目盛種別片面仕様455mmピッチスタッドマーク、ショックアブソーバー付材質(ケース)ABS樹脂材質(バネ)スチール表面処理(テープ)アクリル樹脂コート質量(g)90
デザインナイフ ムラテックKDSデザインナイフムラテックKDS(14件のレビュー)
369税込406
1本
当日出荷
繊細なカットや曲線切りに最適。使いやすいバランスと、指が疲れないゴムグリップ。 ネジ込みロック機構 替刃を本体に内蔵可能 転がり防止ストッパー付キャップ
質量(g)25付属品デザインナイフ用刃計16枚付
ウォーキングメジャー1K ムラテックKDSウォーキングメジャー1KムラテックKDS
6,798税込7,478
1個
当日出荷
握りやすいグリップ。 シャフトを回して長さを調整。回してロック。 ゼロポイントインジケーター付。 見やすい大きなカウンター数字(5桁)
測定範囲1cm~1km車輪径(Φmm)約100伸縮サイズ(mm)500~1070トラスコ品番756-7618質量(g)465精度(%)誤差1以下(10mで10cm)表示単位1cmカウンタ5桁
特大黒刃 ムラテックKDS特大黒刃ムラテックKDS(1件のレビュー)
699税込769
1箱(10枚)
当日出荷
独自の刃先角と熱処理によるバランス良さで定評のKDSオリジナル替刃
用途特大刃仕様の超厚物切断用刃幅(mm)25刃厚(mm)0.7刃長(mm)125適合ネジロックH、エラストマH、スクリューHトラスコ品番276-8259質量(g)190刃のサイズ(mm)125×25
ネオロック コンベックス(ストッパー付) ムラテックKDSネオロック コンベックス(ストッパー付)ムラテックKDS(4件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
当日出荷から21日以内出荷
ピッタリ手にフイットする、滑りにくい角型タイプ 内法測定向き
種類ロック付材質(テープ)スチールJIS規格1級目盛種別片面仕様455mmピッチスタッドマーク(↓)付4点鋲ショックアブソーバー付ベルトクリップ付材質(ケース)ABS樹脂材質(バネ)スチール表面処理(テープ)アクリル樹脂コート
ダブルジーエボ 25巾 ムラテックKDSダブルジーエボ 25巾ムラテックKDS
2,698税込2,968
1個
当日出荷から21日以内出荷
操作性の良いショートストロークストッパー爪飛び防止 エラストマーダンパー強度UP 耐久爪高耐久ナイロンコートテープ採用(10mはシリカコート)
種類ロック付テープ幅(mm)25材質(テープ)スチール目盛種別両面仕様455mmピッチスタッドマーク、4点鋲、大型ベルトクリップ・ショックアブソーバー付、ショートストロークストッパー材質(カバー)エラストマー樹脂材質(ケース)ABS樹脂材質(バネ)スチール爪部強度UP 耐久爪
カッティングマット セフティベース(ハード) ムラテックKDSカッティングマット セフティベース(ハード)ムラテックKDS(8件のレビュー)
939税込1,033
1枚
当日出荷
セフティベースは平置きされている限り、反り、剥離、ゆがみ、割れに強い積層構造です。 何度切っても切口が開かず、切り跡は目立ちません。 ワンコート接着剤を塗った用紙(両面テープなど)も容易に剥がせます。片面のみ使用可。
仕様3mm厚プロ仕様:ソフトPVC1.0mm、ハードPVC2.0mmの2層構造タイプハードタイプ繰り返し・詰め替え対応
両面ステンレスネオロック ムラテックKDS両面ステンレスネオロックムラテックKDS(3件のレビュー)
3,398税込3,738
1個
当日出荷から10日以内出荷
オールステンレスだから水まわりの作業に最適。両面目盛。裏面は高さ測定に見やすい縦目盛(メートル目盛のみ)。
種類ロック付テープ幅(mm)22材質(テープ)ステンレス目盛種別両面仕様防サビ(テープ・バネ・爪・鋲)455mmピッチスタッドマーク付4点鋲0点補正移動爪ショックアブソーバー付材質(ケース)ABS樹脂材質(バネ)ステンレス表面処理(テープ)シリカ+ステンレス爪部0点補正移動爪質量(g)272
ステンレススピードテクロン ムラテックKDSステンレススピードテクロンムラテックKDS(1件のレビュー)
9,998税込10,998
1個
当日出荷
ステンレス芯材にメタリック焼付塗装スーパーパワーコート ハンドル1巻ドラム4回転なので巻取りが速い 精密測定・建築用 455mmピッチマーク付き
テープ幅(mm)10テープ厚さ(mm)0.4機能4倍速巻取機構JIS規格1級標準張力(N/℃)50/20RoHS指令(10物質対応)対応
セッティングメジャー逆目盛 ムラテックKDSセッティングメジャー逆目盛ムラテックKDS
1,498税込1,648
1個
当日出荷
粘着テープ付フラットテープです。 カットが自由にできます。 数字を右から左に配置しています。
用途作業台、機械などへの取り付けにトラスコ品番217-9232材質スチール幅(mm)25厚さ(mm)0.3全長(mm)3000質量(g)90ピッチ(mm)1(目盛)、10(数字)
ステップドリル ムラテックKDSステップドリルムラテックKDS(1件のレビュー)
2,198税込2,418
1本
当日出荷
耐久性抜群のチタンコーティング 二枚刃採用 シャンク形状:六角
用途スチール鋼、銅、真鍮、ステンレス、アルミ、プラスチック、木材の穴あけや拡大面取りに材質/仕上HSS鋼シャンク形状6.35RoHS指令(10物質対応)対応
カクロング10巾30mパック ムラテックKDSカクロング10巾30mパックムラテックKDS
5,298税込5,828
1個
当日出荷
長さ(m)30テープ幅(mm)10材質(テープ)スチールトラスコ品番851-1200質量(g)415精度JIS1級テープ厚さ(mm)0.18標準張力(N/℃)20
ラインレーザープロジェクター5 ムラテックKDSラインレーザープロジェクター5ムラテックKDS
26,980税込29,678
1台
当日出荷
マーキングできない場所にレーザーでガイドラインをくっきり表示します。 3ヵ所の回転部分があるため、上下、左右、360度あらゆる方向へラインを照射可能です。 台座がマグネットになっているため、簡単に取付可能です。
用途石こうボードや木材などの切断の際の目印として、材料をそろえる際の位置あわせガイドとして、機械設置の際の位置表示に、傾斜(斜め)取付けの際のラインに光源635nm赤色半導体レーザー作業範囲(m)最大10(作業環境により異なる)付属品ACアダプター、取付用プレート、六角レンチトラスコ品番363-4531寸法(mm)62×55×40質量(g)167角度調整範囲360°(上下・左右全周にわたって微調整可)指示精度ライン:±1mm/5m(直線性)ライン照射角(°)130使用時間(時間)(操作)約5000RoHS指令(10物質対応)対応光出力(mW)5以下動作温度範囲(℃)-5~45
ウォーキングメジャー ムラテックKDSウォーキングメジャームラテックKDS(1件のレビュー)
7,998税込8,798
1個
当日出荷
ハンドルは使いやすい長さに調整(3段式)できます。 収納にも優れたコンパクト設計です。 直線・曲線、自由自在の一輪タイプです。
測定範囲10cm~9999.90m車輪径(Φmm)200全長(mm)1100仕様最長10km、カウンター5桁トラスコ品番250-9814材質車輪:ABS樹脂、柄:アルミ、(ハンドル/握り手)ポリ塩化ビニール、(カウンター部分)プラスチック長さ(mm)(縮長~全長)515~1100質量(g)580収納長(m)510単位10cm表示桁数5RoHS指令(10物質対応)対応
フリーコンベックス 尺相当目盛付 ムラテックKDSフリーコンベックス 尺相当目盛付ムラテックKDS(3件のレビュー)
499税込549
1個
当日出荷
丸型コンパクトデザイン 455mmピッチスタッドマーク付
種類フリー材質(テープ)スチール目盛仕様尺相当目盛付目盛種別片面材質(ケース)ABS樹脂材質(バネ)スチール表面処理(テープ)アクリル樹脂コート爪部移動爪種別マサメ仕様455mm毎のスタッドマーク(↓)付0点補正移動爪
オートL ムラテックKDSオートLムラテックKDS(2件のレビュー)
399税込439
1本
当日出荷
L型カッターナイフ。オートロック式。
規格L型質量(g)84
セフティメタルホルダーZ ムラテックKDSセフティメタルホルダーZムラテックKDS(1件のレビュー)
749税込824
1個
当日出荷
脱着時に負担が大きい箇所にアルミパーツを採用し、強度が大幅アップ ベルト着用のまま簡単装着
トラスコ品番114-1578質量(g)43取付可能ベルトサイズ(mm)厚さ5.5以内(幅50mmまで)、厚さ2.4以内(幅50~60mmまで)、20mm・28mm(ベルトクリップ幅)
エラストマH ムラテックKDSエラストマHムラテックKDS(2件のレビュー)
659税込725
1個
当日出荷
滑りにくいエラストマー樹脂ボディ。 ネジロック機構。 特大1mm厚補強金具。
規格H型ブラックトラスコ品番276-8232質量(g)136刃厚(mm)0.7刃の種別特大黒(H刃)
スーパーライン引 A型 ムラテックKDSスーパーライン引 A型ムラテックKDS(6件のレビュー)
15,980税込17,578
1台
当日出荷
土木工事現場で縄張り作業用として、また、グランドでスポーツ用として活躍している上部でデザインの優れたライン引き
質量(kg)2.6(ふた付)仕様消石灰用材質(本体)鋼板製容量(kg)4.4線幅(mm)50外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)205×160×810
特級カクロング10・20 ムラテックKDS特級カクロング10・20ムラテックKDS(1件のレビュー)
4,598税込5,058
1個
当日出荷
高精度:20m±0.4mm以内、KDS独自規格の特級品です。 社内検査証付です。 コンパクトなカプセルタイプです。
用途社内校正用標準器に、精度を求める測定にテープ長さ(m)20テープ幅(mm)10トラスコ品番167-2507材質テープ:スチール、ケース:ABS樹脂質量(g)300表示ヨンゴーゴーピッチ目盛仕様JIS1級メートル目盛テープ厚さ(mm)0.18アズワン品番64-8581-32標準張力(N)20
ステンレススクレーパーC38STH ムラテックKDSステンレススクレーパーC38STHムラテックKDS
999税込1,099
1丁
当日出荷
タフに使えるステンレスブレードです。ハードに使える極厚ブレードです。ハンマーで叩ける鋼製グリップエンドです。握りやすく滑りにくいエラストマーグリップです。
用途削る、剥がす用途に。刃幅(mm)38全長(mm)220トラスコ品番102-6090材質/仕上刃:ステンレス(SUS420相当)質量(g)132刃長(mm)97刃厚(mm)1.8材質(刃)ステンレス(SUS420相当)
デジタルアングルセンサーV ムラテックKDSデジタルアングルセンサーVムラテックKDS(1件のレビュー)
6,798税込7,478
1台ほか
当日出荷から10日以内出荷
どんな角度でも基準面(0.0°)に設定可能 確認、記録に便利なホールド機能 ネオジムマグネット付 本体材質:アルミ押出材 パイプ等の測定に便利なV溝構造
測定範囲180°×2方向(360°)最小表示0.1°測定精度±0.2°(±3.5mm/m)使用温度範囲+5℃~50℃電源CR2032電池×1個電池寿命(時間)2000オートパワーオフ5分後付属品CR2032(モニター用)電池1個、ソフトケース本体寸法(縦×横×高さHmm)51×33×60質量(g)139
ネジロックL ムラテックKDSネジロックLムラテックKDS(2件のレビュー)
399税込439
1本
当日出荷
L型カッターナイフ。ネジ固定式。
用途厚物切断用規格L型仕様ネジロック機構、スライダー抜け止め防止機構付付属品替刃3枚(2枚内蔵)質量(g)89刃厚(mm)0.5刃の種別剛白刃(大)
剛立(GTシリーズ) G25巾厚爪 ムラテックKDS剛立(GTシリーズ) G25巾厚爪ムラテックKDS
2,398税込2,638
1個
当日出荷から21日以内出荷
水平保持力と耐久性に優れたテープ。 テープの立ちは2.6m以上。 コシが強くヨレにくいテープ。 強度のある厚爪仕様。 本体・部材を保護するゴムプロテクター。 ロック機能付。 大型ベルトクリップ付。
用途寸法測定用テープ幅(mm)25材質テープ:スチール、バネ:スチール、ケース:ABS樹脂、カバー:エラストマー樹脂テープタイプ高耐久ナイロンコート
特級ネオロック ムラテックKDS特級ネオロックムラテックKDS(2件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷から14日以内出荷
長さ許容差:±0.2mm以内で高精度です。 引っ掛け測定専用の固定爪タイプです。 社内検査証がついています。
用途社内校正用標準器に。 加工・検査時の寸法測定に。材質(テープ)スチール目盛仕様メートル爪部固定爪仕様ショックアブソーバー付、ヨンゴーゴーピッチ表示ホワイト目盛種別片面
ラインレーザープロジェクター5RG ムラテックKDSラインレーザープロジェクター5RGムラテックKDS(1件のレビュー)
34,980税込38,478
1台
当日出荷
マーキングできない場所にレーザーでガイドラインをくっきり表示します。 3ヶ所の回転部分があるため、上下、左右、360度あらゆる方向へラインを照射可能です。 台座がマグネットになっているため、簡単に取付可能です。 マーキングできない場所にレーザーでガイドラインをくっきり表示します。 3ヶ所の回転部分があるため、上下、左右、360度あらゆる方向へラインを照射可能です。 台座がマグネットになっているため、簡単に取付可能です。
用途石こうボードや木材などの切断の際の目安として、石こうボードや木材などの切断の際の目印として光源532nm緑色半導体レーザー、515nm緑色半導体レーザー付属品ACアダプター、取付用プレート、六角レンチトラスコ品番773-6517寸法(mm)60×55×40質量(g)167動作温度-10℃~+50℃指示精度ライン:±1mm/5m(直線性)ライン照射角(°)120RoHS指令(10物質対応)対応光出力(mW)(532nm緑色半導体レーザー)5以下、(515緑色半導体レーザー)1以下)動作温度範囲(℃)-10~50
ゴム硬度計Aタイプ標準型 ムラテックKDSゴム硬度計Aタイプ標準型ムラテックKDS
33,980税込37,378
1個
当日出荷
押針を測定物から離すと指針が0(ゼロ)へと戻ります。 準拠規格はJIS K 6253(タイプA)、ISO 7619、ASTM 2240です。
用途一般ゴム(タイヤ、ゴムホースなど)、軟質プラスチック用タイプAタイプ標準型トラスコ品番475-6282測定範囲0~100°質量(g)185寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)56×27×113押針形状(mm)高さ2.5/35°円すい台形最小目盛スプリング荷重値 0度-100度(mN)550~8050材質(ボディ)マグネシウム合金
ステンレスセッティングメジャー10巾2m ムラテックKDSステンレスセッティングメジャー10巾2mムラテックKDS
759税込835
1個
当日出荷
トラスコ品番376-2017
ダブルジー ムラテックKDSダブルジームラテックKDS(1件のレビュー)
2,398税込2,638
1個
当日出荷から21日以内出荷
握りやすく不意の落下にも対象物や爪を傷付けないプロテクトケースです。 爪を守るフックプロテクター付です。
種類ロック付材質(テープ)スチール目盛仕様メートルJIS規格1級目盛種別両面仕様両面目盛。455mmピッチスタッドマーク付。ベルトクリップ付。4点鋲。ショックアブソーバー付。ベルトクリップ付材質(カバー)エラストマー樹脂材質(ケース)ABS樹脂材質(バネ)スチール表面処理(テープ)シリカコート水平保持(m)2.4
両面ステンレスネオロック ムラテックKDS両面ステンレスネオロックムラテックKDS(5件のレビュー)
3,398税込3,738
1個
当日出荷から10日以内出荷
オールステンレスだから水まわりの作業に最適。両面目盛。裏面は高さ測定に見やすい縦目盛(メートル目盛のみ)。
種類ロック付テープ幅(mm)25材質(テープ)ステンレス目盛種別両面仕様防サビ(テープ・バネ・爪・鋲)455mmピッチスタッドマーク付4点鋲0点補正移動爪ショックアブソーバー付材質(ケース)ABS樹脂材質(バネ)ステンレス爪部0点補正移動爪
切っ先カッター ムラテックKDS切っ先カッタームラテックKDS(7件のレビュー)
369税込406
1本
当日出荷
替刃切っ先30°、刃角度17°と超鋭角。
用途フィルムカット、印刷版下カット、切り抜き作業等質量(g)21仕様セフティロック機構シルバー刃先角度(°)30
レインドロップ2 ムラテックKDSレインドロップ2ムラテックKDS(3件のレビュー)
829税込912
1個
当日出荷
カラフル2色、携帯用キーホルダー付メジャー。 固定爪。JIS1級
種類フリーテープ長さ(m)2テープ幅(mm)6材質(テープ)SK材JIS規格1級表面処理(テープ)アクリル樹脂コート爪部固定爪質量(g)30
ラインレーザープロジェクター5+ ムラテックKDSラインレーザープロジェクター5+ムラテックKDS(1件のレビュー)
26,980税込29,678
1台
当日出荷
マーキングできない場所にレーザーでガイドラインをくっきり表示します。 3ヶ所の回転部分があるため、上下、左右、360度あらゆる方向へラインを照射可能です。 台座がマグネットになっているため、簡単に取付可能です。
用途作業現場での位置決め、ケガキ作業に光源635nm赤色レーザー付属品ACアダプター、取付用プレート、六角レンチトラスコ品番777-7787寸法(mm)60×55×40質量(g)167指示精度ライン:±1mm/5m(直線性)ライン照射角(°)120RoHS指令(10物質対応)対応光出力(mW)1以下
フリー13巾 ムラテックKDSフリー13巾ムラテックKDS
459税込505
1個
当日出荷
フリー丸型コンベックスの基本型 コンパクトタイプ
種類フリーテープ長さ(m)2テープ幅(mm)13材質(テープ)スチール目盛仕様メートル目盛JIS規格1級目盛種別片面仕様455mmピッチスタッドマーク表面処理(テープ)アクリル樹脂コート質量(g)60
パイプクランプ ムラテックKDSパイプクランプムラテックKDS(7件のレビュー)
5,298税込5,828
1個
当日出荷
どんな長さでも拡張、締め付け、自由自在な仮止めクランプ。 パイプへのねじ切り不要。 対象物を傷めない取り外し可能なゴムパッド(縦52×横60mm)。 片手で握ってしっかり締付けられる可動レバー。
種類その他クランプ全長(mm)215材質(本体)アルミダイキャスト質量(g)1080寸法(mm)ゴムパッド/縦52×横60全高(mm)125締付け能力(kg)1000適合パイプ外径(Φmm)27.2(パイプ規格:STPG/STK)幅(mm)73トラスコ品番835-8216アズワン品番65-2067-25