468件中 161200
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
剛立(GTシリーズ) G25巾厚爪 ホルダー付 ムラテックKDS剛立(GTシリーズ) G25巾厚爪 ホルダー付ムラテックKDS
2,998税込3,298
1個
当日出荷から21日以内出荷
水平保持力と耐久性に優れたテープ。 テープの立ちは2.6m以上。 コシが強くヨレにくいテープ。 強度のある厚爪仕様。 ロック機能付。 セフティメタルルダーZ(SH-02)付。 安全ロープ取付リング付。
用途寸法測定用テープ長さ(m)5テープ幅(mm)25材質テープ:スチール、バネ:スチール、ケース:ABS樹脂、カバー:エラストマー樹脂質量(g)383テープタイプ高耐久ナイロンコート
平面三脚MT-4 ムラテックKDS平面三脚MT-4ムラテックKDS
16,980税込18,678
1台
翌々日出荷
丈夫なアルミ製測量三脚です。
用途オートレベルの据付に仕様三脚頭:平面トラスコ品番167-2452材質アルミ質量(kg)4.6ねじ径(inch)5/8脚頭形状平面
レーザー指示棒 緑 変換プリズム付 ムラテックKDSレーザー指示棒 緑 変換プリズム付ムラテックKDS
12,980税込14,278
1セット
当日出荷
ポインターのドットをラインに変換できます。 遠くからでも明るく見える緑色光を採用しています。
用途会議、プレゼンテーション、作業指示に光源532nm緑色半導体レーザーレーザー光色仕様単4形アルカリ乾電池2本(動作確認用)トラスコ品番160-2005セット内容LA-LG、単4形アルカリ乾電池2本材質本体:真鍮、ボタン:ABS質量(g)83規格消費生活用製品安全法適合品電池寿命約4時間レーザー到達距離(m)200(夜間使用時)
リチャージャブルバッテリーN ムラテックKDSリチャージャブルバッテリーNムラテックKDS
1,898税込2,088
1組(4本)
翌日出荷
KDSレーザー墨出器専用です。
用途KDSレーザー墨出器の電源として仕様単三形ニッケル水素充電池4本セットトラスコ品番167-2472質量(g)120
ドラゴングリップ引廻し超焼のこ刃 ムラテックKDSドラゴングリップ引廻し超焼のこ刃ムラテックKDS
839税込923
1個
当日出荷
ネジロック式です。 握り易さを追求したカッターです。 エラストマラバーとボールドグリップで握り手をしっかり固定します。 安全ロープ取付け穴付です。
用途石膏ボードの穴あけ加工、曲線切りに全長(mm)165刃長(mm)108仕様引廻し超焼のこ刃トラスコ品番149-8096材質刃:スチール、柄:ABS樹脂質量(g)77刃厚(mm)0.6適合替刃HSB-W
GGスクレーパー共通固定ネジ ムラテックKDSGGスクレーパー共通固定ネジムラテックKDS
289税込318
1袋(2個)
翌々日出荷
GGスクレーパー3種共通の交換用固定ネジです。
用途GGスクレーパーの固定ネジ専用材質(刃)スチール仕様GGスクレーパー共通交換用固定ネジトラスコ品番167-2506適合本体SCL-200、SCL-300、SCL-600材質スチール質量(g)14
GGR25巾5.5m厚爪ホルダー付 ムラテックKDSGGR25巾5.5m厚爪ホルダー付ムラテックKDS
2,698税込2,968
1個
当日出荷から21日以内出荷
厚み1.5倍で強度2.5倍の厚爪仕様です。 目盛が10倍長持ちする高耐久ナイロンコート仕様です。 安全ロープ取付リング付です。 セフティメタルホルダーZ(SH-02)付です。 本体と部材を保護しファット感に優れたGプロテクター仕様です。
用途あらゆる寸法測定にテープ長さ(m)5.5目盛仕様メートルテープ幅(mm)25仕様0点補正移動爪、ショックアブソーバー付材質テープ:スチール、バネ:スチール、ケース:ABS樹脂、カバー:エラストマー樹脂質量(g)379表示ヨンゴーゴーピッチ機能ロックJIS規格1級水平保持(m)2.4爪厚さ(mm)1.5目盛種別両面
GGR25巾5.5mマグ厚爪ホルダー付 ムラテックKDSGGR25巾5.5mマグ厚爪ホルダー付ムラテックKDS
2,898税込3,188
1個
当日出荷から21日以内出荷
厚み1.5倍で強度2.5倍のマグネット付厚爪仕様です。 目盛が10倍長持ちする高耐久ナイロンコート仕様です。 安全ロープ取付リング付です。 セフティメタルホルダーZ(SH-02)付です。 本体と部材を保護しファット感に優れたGプロテクター仕様です。
用途あらゆる寸法測定にテープ長さ(m)5.5目盛仕様メートルテープ幅(mm)25仕様0点補正移動爪、ショックアブソーバー付材質テープ:スチール、バネ:スチール、ケース:ABS樹脂、カバー:エラストマー樹脂質量(g)381表示ヨンゴーゴーピッチ機能ロックJIS規格1級水平保持(m)2.4爪厚さ(mm)1.5(マグネット部は2mm)目盛種別両面
クイックレバークランプ300 ムラテックKDSクイックレバークランプ300ムラテックKDS(1件のレビュー)
4,798税込5,278
1個
5日以内出荷
ワンタッチで素早く強力に締付け 大工作業(家具、ホビー)の固定、仮止めに 本体材質:アルミダイキャスト 曲がりにくい堅牢な金属製バー 樹脂パッドを外せば溶接作業にも使えます
クランプ幅(mm)300質量(g)700全長×幅W(mm)420×120締付け力200RoHS指令(10物質対応)対応
クイックレバークランプ200 ムラテックKDSクイックレバークランプ200ムラテックKDS(1件のレビュー)
4,698税込5,168
1個
当日出荷
ワンタッチで素早く強力に締付け 大工作業(家具、ホビー)の固定、仮止めに 本体材質:アルミダイキャスト 曲がりにくい堅牢な金属製バー 樹脂パッドを外せば溶接作業にも使えます
クランプ幅(mm)200質量(g)621全長×幅W(mm)320×120締付け力200RoHS指令(10物質対応)対応
替パッド ムラテックKDS替パッドムラテックKDS
299税込329
1組(2個)
当日出荷
サイズ質量(g)9本体寸法(mm)36×50×11RoHS指令(10物質対応)対応
レーザー指示棒IP65 緑 ムラテックKDSレーザー指示棒IP65 緑ムラテックKDS(2件のレビュー)
25,980税込28,578
1台
当日出荷
水やホコリ暑さ寒さに強い屋外対応グリーンレーザーポインターです。
用途屋外現場での作業指示にトラスコ品番837-0754セット内容単4形アルカリ乾電池2本材質本体:アルミニウム、ボタン/インジケーター:ラバー質量(g)70使用場所屋外2018年トラスコ掲載ページ1 2161
オートラインレーザー66RG ムラテックKDSオートラインレーザー66RGムラテックKDS
119,800税込131,780
1台
当日出荷
付属品収納ケース、レーザーゴーグル(GLG1)、リチウムイオン充電池(LTB-3)、充電器(LBC-2)、単3形アルカリ乾電池×4本(モニター用)、ゴムキャップ×3(滑りやすい現場や内装床材を傷つけるおそれがある場合にご使用ください)質量(kg)約0.97(電池含む)電源リチウムイオン充電池または単3アルカリ乾電池4本または充電器本体寸法(mm)122×115×195精度±1mm/10m直角精度90°±0.012°機能約±2.5°以上でレーザー光点滅およびアラーム音光源可視光半導体レーザー電池寿命(通常使用で約)連続約1.5時間波長(nm)520nm(緑色)、地墨650nm(赤色)自動補正範囲約±2.5°受信可能距離約1.5m~25m(専用レシーバー)制動方式磁気制動方式ライン幅(5m地点)約2mm防塵防水性能IP54光出力1mW以下設置場所屋外対応無償補償期間1年(盗難・火災補償)レーザークラス2(JIS C 6802:2014)作業範囲(m)約10m(屋内モード)、約25m(屋外モード・受光器使用時)回転微調整範囲(°)360(全周にわたって微調整可)動作温度範囲(℃)-10℃~+40℃
レーザークロス三脚3 ムラテックKDSレーザークロス三脚3ムラテックKDS
8,398税込9,238
1台
当日出荷
エレベーター式なので水平ラインの基準合わせが簡単に行えます。
全長(mm)1800仕様可動ゴムカバー付石突き付属品専用ソフトケーストラスコ品番475-6452材質アルミ合金寸法(inch)定芯棹:5/8縮長(mm)740最大長(mm)1800RoHS指令(10物質対応)対応
グリーンレーザー用レーザーゴーグル ムラテックKDSグリーンレーザー用レーザーゴーグルムラテックKDS(1件のレビュー)
1,698税込1,868
1台
当日出荷
グリーンレーザー専用のグラスです。
トラスコ品番756-7570材質レンズ・フレーム:ABS樹脂質量(g)29RoHS指令(10物質対応)対応
ゴム硬度計Eタイプ標準型 ムラテックKDSゴム硬度計Eタイプ標準型ムラテックKDS(1件のレビュー)
41,980税込46,178
1個
当日出荷
押針を測定物から離すと指針が0(ゼロ)へと戻ります。 準拠規格はJIS K 6253(タイプE)です。
用途軟質ゴム(消しゴム、低硬さエラストマーなど)、発泡スチロールの軟らかい材質用タイプEタイプ標準型トラスコ品番475-6291測定範囲0~100°質量(g)185寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)56×27×113押針形状(mm)2.5(半球)最小目盛スプリング荷重値 0度-100度(mN)550~8050材質(ボディ)マグネシウム合金
防滴レーザーレシーバー ムラテックKDS防滴レーザーレシーバームラテックKDS
15,980税込17,578
1個
当日出荷
赤色レーザー墨出器専用。 表示:赤色ダイオード(上下2個)青色ダイオード(中央1個) 中心検出表示:青色ダイオード点灯及びブザー連続音によりお知らせ 精度:レーザーラインの中心から±1.0mm以内 電源:アルカリ乾電池(9V)※マンガン乾電池も使用可 連続動作時間:約30時間 オートパワーオフ時間:約10分(手動電源オフも可) 防塵・防滴IP56 レシーバークランプ付
トラスコ品番475-6495質量(g)170寸法140×68×26mm
デジタル身長計70 ムラテックKDSデジタル身長計70ムラテックKDS
63,800税込70,180
1台
翌々日出荷
コンパクト設計の身長計です。 専用座高計椅子(別売)を用いれば「座高計」として使えます。 専用ACアダプターと9V角型乾電池の2電源対応です。
測定範囲(cm)身長70.0~155.0、座高40.0~125.0トラスコ品番838-4167材質支柱/アルミ、台座/鉄板、カーソル/ABS樹脂、補助バー/ステンレスRoHS指令(10物質対応)対応
ダブルジーステン 19巾 ムラテックKDSダブルジーステン 19巾ムラテックKDS
3,298税込3,628
1個
当日出荷から21日以内出荷
サビにくいステンレステープとステンレスバネを採用フィット感を追求したエラストマーカバー(グットグリップコンセプト)爪や建材を傷つけないフックプロテクター
種類ロック付テープ幅(mm)19材質(テープ)ステンレス目盛種別両面仕様455mmピッチスタッドマーク、4点鋲、大型ベルトクリップ・ショックアブソーバー付、ダブルブレーキ材質(カバー)エラストマー樹脂材質(ケース)ABS樹脂材質(バネ)ステンレス表面処理(テープ)シリカ+ステンレス質量(g)266
GGEVOステンレス 25巾 ムラテックKDSGGEVOステンレス 25巾ムラテックKDS
3,798税込4,178
1個
当日出荷から21日以内出荷
サビにくいステンレステープとステンレスバネを採用操作性の良いショートストロークストッパー爪飛び防止 エラストマーダンパー強度UP 耐久爪
種類ロック付テープ幅(mm)25材質(テープ)ステンレスJIS規格1級目盛種別両面仕様455mmピッチスタッドマーク、4点鋲、大型ベルトクリップ・ショックアブソーバー付、ショートストロークストッパー材質(カバー)エラストマー樹脂材質(ケース)ABS樹脂材質(バネ)ステンレス表面処理(テープ)シリカ+ステンレス爪部強度UP 耐久爪質量(g)342
ダブルジーエボ 19巾 ムラテックKDSダブルジーエボ 19巾ムラテックKDS(1件のレビュー)
2,498税込2,748
1個
当日出荷から21日以内出荷
操作性の良いショートストロークストッパー爪飛び防止 エラストマーダンパー強度UP 耐久爪高耐久ナイロンコートテープ採用
種類ロック付テープ幅(mm)19材質(テープ)スチール目盛種別両面仕様455mmピッチスタッドマーク、4点鋲、大型ベルトクリップ・ショックアブソーバー付、ショートストロークストッパー材質(カバー)エラストマー樹脂材質(ケース)ABS樹脂材質(バネ)スチール表面処理(テープ)ナイロンコート爪部強度UP 耐久爪質量(g)268
ワンタッチメジャーホルダー ムラテックKDSワンタッチメジャーホルダームラテックKDS(1件のレビュー)
299税込329
1個
当日出荷
ベルトbに簡単装着!!コンベックスの紛失防止や持ち運びに便利。コンベックスをしっかりホールド。取り外しも簡単。
取付可能ベルトサイズ(mm)幅60以内、厚さ6以内
ブラックセフティL 鋭黒刃付 ムラテックKDSブラックセフティL 鋭黒刃付ムラテックKDS
399税込439
1個
当日出荷
環境にやさしい万能L型カッター。 本体ボディに再生樹脂(100%)使用。 ワンタッチで便利なセフティロック式。 刃折具キャップ付。 GPN適合品。
規格L型ブラック×レッド付属品鋭黒刃大(L刃)替刃2枚内蔵(計3枚付)トラスコ品番376-1908全長(mm)170質量(g)86刃厚(mm)0.5刃の種別鋭黒刃大(L刃)
ブラックオートL 鋭黒刃付 ムラテックKDSブラックオートL 鋭黒刃付ムラテックKDS
399税込439
1個
当日出荷
環境にやさしい万能L型カッター。 本体ボディに再生樹脂(100%)使用。 使いやすいオートロック式。 刃折具キャップ付。 GPN適合品。
規格L型ブラック×レッド付属品鋭黒刃大(L刃)替刃2枚内蔵(計3枚付)トラスコ品番006-0721質量(g)84刃厚(mm)0.5刃の種別鋭黒刃大(L刃)
フィンガーガードカッター ムラテックKDSフィンガーガードカッタームラテックKDS
489税込538
1個
当日出荷
握り手を守る安全形状。 指先に油や水がついて滑りやすい現場作業に。 カッター本体に指をかけた状態での作用が可能。 「安全ガード」部で刃先のくい込み量を適度に調整。
イエロー仕様ネジロック付属品鋭黒刃3枚付トラスコ品番342-2828質量(g)98刃厚(mm)0.5刃の種別鋭黒刃(大)RoHS指令(10物質対応)対応
デジボー Sシンプル ムラテックKDSデジボー SシンプルムラテックKDS
42,980税込47,278
1本
翌々日出荷
シンプル機能で簡単操作デジタルポール尺
質量(kg)1.7引出長(m)4収納長(m)0.88RoHS指令(10物質対応)対応
フロアレーザーグリーンN ムラテックKDSフロアレーザーグリーンNムラテックKDS
39,980税込43,978
1セット
6日以内出荷
地墨合わせを簡単スピーディに。割付け位置の墨出しなども、クルっと回してピタっと決定。微調整ネジを回すことでレーザーライン交点(基準点)を動かさずに本体の方向を左右に微調整することができる。
用途床や壁の墨出しに90°と45°のラインが簡単にわかる。付属品収納ケース・単3形アルカリ乾電池3本・シフティングベース質量(g)340(電池含む)種類レーザー光:90°ライン・45°ライン使用温度範囲(℃)(-)5~40電源単3形アルカリ乾電池または充電池3本精度90°±0.017°(±1.5mm/5m)連続使用時間(時間)乾電池:約3、充電池:約5※全点灯時光源可視光半導体レーザー波長(nm)517ライン幅(5m地点)2.5レーザークラスクラス3R(JIS C6802:2014)サイズ(mm)125×64×98作業範囲(m)屋内使用時:約10光出力(mW)5以下レーザー光色緑色
ハンドル ムラテックKDSハンドルムラテックKDS
2,198税込2,418
1個
翌々日出荷
仕様スピードタフミックリール12mm巾長さ100m、120m交換用ハンドルトラスコ品番688-5995
メタルホルダーGZ胴ベルト用 ムラテックKDSメタルホルダーGZ胴ベルト用ムラテックKDS
1,898税込2,088
1個
欠品中
あらゆる位置に後付け可能なスリムホルダー。左右どちらの手でも操作しやすいセンターレバー。金属同等の強度で軽量な特殊樹脂採用。脱落防止ロックレバー付。ベルトとの固定具合を調節できるシムプレート付。
用途胴ベルト用のコンベックスホルダーとして。仕様落下防止ロックレバー・シムプレート付・スリムボディ・センターレバー・安全ロープ取付部適合機種取付可能機種:グランツ(全種)・剛立厚爪(全種)・ダブルジーアール厚爪(19巾以上)・ダブルジー(全種)・ダブルジーEVO(全種)・ネオロックGT(全種)・ネオロックGTZ(全種)・ネオロックDXS(全種)・両面ネオロック(19巾以上)・耐久ネオロック(19巾以上)・ネオロック角型(19巾以上)・両面ステンレスネオロック(全種)・両面ステンレスフリー(全種)・両面コンパクトフリー(19巾以上)・パネル2×4ネオロック(全種)・プロネクスト※PXL(プロネクストライト)には取付けできません。・ダブルジーV(全種)・ゼットヴイ(全種)・Gネクスト(全種)セット内容アダプター・取付ネジ(1本)材質本体:PA樹脂・アルミ●レバー材質:PA樹脂幅(mm)●取付可能:GZ25巾・GTR25巾、27巾・GGR25巾・GG19巾、25巾・GGEVO19巾、25巾・GT27巾・GTZ27巾・DXS19巾、25巾・ZS19巾、25巾・XS19巾、25巾・KS19巾、25巾・SS19巾、25巾・SF19巾、22巾・CF19巾、22巾、25巾・PS25巾・PX19巾、22巾、25巾※PXL(プロネクストライト)には取付けできません。・GGV25巾・ZV25巾・GXL22巾、25巾ブラック質量(g)53取付可能ベルトサイズ(mm)巾:53以内●厚さ:3以内サイズ(mm)87×51×18
グランツ25巾5.5m 左基点目盛 ムラテックKDSグランツ25巾5.5m 左基点目盛ムラテックKDS
2,998税込3,298
1個
当日出荷
握りやすい従来の5m仕様サイズのコンパクトボディのまま5.5mを実現。使い慣れた左基点。全く新しいメタルホルダーGZ対応で、テープ立ち2.6m以上。コシが強くヨレにくい剛立イエローテープなので、水平保持力と耐久性に優れた高耐久テープ。テープの裏面は記録写真で見やすい正縦数字なので、レベル確認にも最適。光の反射を抑えるシリカコートに被膜の機能性を上げる特殊添加剤をプラス。更に耐摩耗性が向上した新しいシリカコート。高強度の厚爪。厚み1.5倍で強度2.5倍を実現。爪曲がりによる測定誤差リスクを低減。
用途長さの測定、記録写真、レベル確認などに。仕様左基点目盛・455mmピッチスタッドマーク付・4点鋲・裏板プロテクター付・ショックアブソーバー付・テープ裏面(正縦数字)付属品交換用ベルトグリップ材質テープ素材:スチール●バネ素材:スチール●ケース素材:ABS樹脂ブラック質量(g)362タイプロック付テープ幅(mm)25テープ長さ(m)5.5テープ地色剛立イエローテープ(シリカコートプラス)目盛仕様メートルJIS規格1級爪部0点補正移動爪目盛種別両面
グランツ25巾5.5m 左基点目盛 マグホルダー付 ムラテックKDSグランツ25巾5.5m 左基点目盛 マグホルダー付ムラテックKDS
4,298税込4,728
1個
5日以内出荷
握りやすい従来の5m仕様サイズのコンパクトボディのまま5.5mを実現。使い慣れた左基点。様々なコンベックス対応のメタルホルダー(MH-01GZ)を付属。爪の先端はマグネット仕様。全く新しいメタルホルダーGZ対応で、テープ立ち2.6m以上。コシが強くヨレにくい剛立イエローテープなので、水平保持力と耐久性に優れた高耐久テープ。テープの裏面は記録写真で見やすい正縦数字なので、レベル確認にも最適。光の反射を抑えるシリカコートに被膜の機能性を上げる特殊添加剤をプラス。更に耐摩耗性が向上した新しいシリカコート。高強度の厚爪。厚み1.5倍で強度2.5倍を実現。爪曲がりによる測定誤差リスクを低減。
用途長さの測定、記録写真、レベル確認などに。仕様左基点目盛・455mmピッチスタッドマーク付・4点鋲・裏板プロテクター付・ショックアブソーバー付・テープ裏面(正縦数字)付属品メタルホルダー(MH-01GZ)材質テープ素材:スチール●バネ素材:スチール●ケース素材:ABS樹脂ブラック質量(g)420タイプロック付・マグテープ幅(mm)25テープ長さ(m)5.5テープ地色剛立イエローテープ(シリカコートプラス)目盛仕様メートルJIS規格1級爪部0点補正移動爪・マグネット付目盛種別両面
グランツ25巾5.5m 左基点目盛 マグ ムラテックKDSグランツ25巾5.5m 左基点目盛 マグムラテックKDS
3,500税込3,850
1個
4日以内出荷
握りやすい従来の5m仕様サイズのコンパクトボディのまま5.5mを実現。使い慣れた左基点。爪の先端はマグネット仕様。全く新しいメタルホルダーGZ対応で、テープ立ち2.6m以上。コシが強くヨレにくい剛立イエローテープなので、水平保持力と耐久性に優れた高耐久テープ。テープの裏面は記録写真で見やすい正縦数字なので、レベル確認にも最適。光の反射を抑えるシリカコートに被膜の機能性を上げる特殊添加剤をプラス。更に耐摩耗性が向上した新しいシリカコート。高強度の厚爪。厚み1.5倍で強度2.5倍を実現。爪曲がりによる測定誤差リスクを低減。
用途長さの測定、記録写真、レベル確認などに。仕様左基点目盛・455mmピッチスタッドマーク付・4点鋲・裏板プロテクター付・ショックアブソーバー付・テープ裏面(正縦数字)付属品交換用ベルトグリップ材質テープ素材:スチール●バネ素材:スチール●ケース素材:ABS樹脂ブラック質量(g)364タイプロック付・マグテープ幅(mm)25テープ長さ(m)5.5テープ地色剛立イエローテープ(シリカコートプラス)目盛仕様メートルJIS規格1級爪部0点補正移動爪・マグネット付目盛種別両面
グランツ25巾5.5m 左基点目盛 ホルダー付 ムラテックKDSグランツ25巾5.5m 左基点目盛 ホルダー付ムラテックKDS
3,898税込4,288
1個
当日出荷
握りやすい従来の5m仕様サイズのコンパクトボディのまま5.5mを実現。使い慣れた左基点。様々なコンベックス対応のメタルホルダー(MH-01GZ)を付属。全く新しいメタルホルダーGZ対応で、テープ立ち2.6m以上。コシが強くヨレにくい剛立イエローテープなので、水平保持力と耐久性に優れた高耐久テープ。テープの裏面は記録写真で見やすい正縦数字なので、レベル確認にも最適。光の反射を抑えるシリカコートに被膜の機能性を上げる特殊添加剤をプラス。更に耐摩耗性が向上した新しいシリカコート。高強度の厚爪。厚み1.5倍で強度2.5倍を実現。爪曲がりによる測定誤差リスクを低減。
用途長さの測定、記録写真、レベル確認などに。仕様左基点目盛・455mmピッチスタッドマーク付・4点鋲・裏板プロテクター付・ショックアブソーバー付・テープ裏面(正縦数字)付属品メタルホルダー(MH-01GZ)材質テープ素材:スチール●バネ素材:スチール●ケース素材:ABS樹脂ブラック質量(g)418タイプロック付テープ幅(mm)25テープ長さ(m)5.5テープ地色剛立イエローテープ(シリカコートプラス)目盛仕様メートルJIS規格1級爪部0点補正移動爪目盛種別両面
グランツ25巾5.5m 左基点目盛 まさめ ムラテックKDSグランツ25巾5.5m 左基点目盛 まさめムラテックKDS
2,998税込3,298
1個
3日以内出荷
握りやすい従来の5m仕様サイズのコンパクトボディのまま5.5mを実現。使い慣れた左基点。尺相当目盛「まさめ」仕様。全く新しいメタルホルダーGZ対応で、テープ立ち2.6m以上。コシが強くヨレにくい剛立イエローテープなので、水平保持力と耐久性に優れた高耐久テープ。光の反射を抑えるシリカコートに被膜の機能性を上げる特殊添加剤をプラス。更に耐摩耗性が向上した新しいシリカコート。高強度の厚爪。厚み1.5倍で強度2.5倍を実現。爪曲がりによる測定誤差リスクを低減。
用途長さの測定、記録写真、レベル確認などに。仕様左基点目盛・455mmピッチスタッドマーク付・4点鋲・裏板プロテクター付・ショックアブソーバー付付属品交換用ベルトグリップ材質テープ素材:スチール●バネ素材:スチール●ケース素材:ABS樹脂ブラック質量(g)362タイプロック付・まさめテープ幅(mm)25テープ長さ(m)18尺相当5.5テープ地色剛立イエローテープ(シリカコートプラス)目盛仕様尺相当目盛(まさめ)JIS規格1級爪部0点補正移動爪目盛種別両面
グランツ25巾5.5m 左基点目盛 まさめマグ ムラテックKDSグランツ25巾5.5m 左基点目盛 まさめマグムラテックKDS
3,500税込3,850
1個
4日以内出荷
握りやすい従来の5m仕様サイズのコンパクトボディのまま5.5mを実現。使い慣れた左基点。尺相当目盛「まさめ」仕様に加え、爪の先端はマグネット仕様。全く新しいメタルホルダーGZ対応で、テープ立ち2.6m以上。コシが強くヨレにくい剛立イエローテープなので、水平保持力と耐久性に優れた高耐久テープ。光の反射を抑えるシリカコートに被膜の機能性を上げる特殊添加剤をプラス。更に耐摩耗性が向上した新しいシリカコート。高強度の厚爪。厚み1.5倍で強度2.5倍を実現。爪曲がりによる測定誤差リスクを低減。
用途長さの測定、記録写真、レベル確認などに。仕様左基点目盛・455mmピッチスタッドマーク付・4点鋲・裏板プロテクター付・ショックアブソーバー付付属品交換用ベルトグリップ材質テープ素材:スチール●バネ素材:スチール●ケース素材:ABS樹脂ブラック質量(g)364タイプロック付・まさめ・マグテープ幅(mm)25テープ長さ(m)18尺相当5.5テープ地色剛立イエローテープ(シリカコートプラス)目盛仕様尺相当目盛(まさめ)JIS規格1級爪部0点補正移動爪・マグネット付目盛種別両面
デジタルレベル23 ムラテックKDSデジタルレベル23ムラテックKDS
36,980税込40,678
1台
当日出荷
業界最高水準の保護等級IP67で、高耐久で校正不要。落としても精度が狂いにくい構造で、バックライト機能付で暗いところでも確認ができる。見やすい大型デジタル表示。
用途水平・垂直・角度・勾配・立ち上がりの測定に。薄暗い場所での測定に。付属品ソフトケース材質本体:アルミ合金/気泡管:アクリル樹脂(PMMA)寸法(mm)230×60×30質量(g)400使用温度範囲(℃)(-)10~+50電源単3形アルカリ乾電池2本精度±0.5mm/m=±0.029°以内※本体フレームに気泡管を取付けた際の製品がもつ精度。保護等級IP67機能ホールド機能・デジタル表示自動反転・キーロック設定・ゼロ設定・シグナル音設定表示範囲デジタル表示範囲:角度・勾配・立ち上がりディスプレイデジタル表示ディスプレイ:正面×1・上部×1最小表示単位角度0.05°・勾配0.1%・立ち上がり1mm/m角度精度(°)デジタル表示部:水平垂直:±0.05/水平垂直以外:±0.1安定時間(秒)表示安定時間:5保管温度範囲(℃)(-)20~+65連続動作時間約400時間(バックライト未使用時)
リチウムイオン充電池5 ムラテックKDSリチウムイオン充電池5ムラテックKDS
14,980税込16,478
1個
3日以内出荷
電池残量が分かりやすい電池残量表示付き。
用途レーザー墨出し器(DSLP-90RG)用のリチウムイオン電池。寸法(mm)74×34質量(g)163電圧(V)DC7.2温度範囲(℃)充電温度範囲:0~+40対応充電器AC-PD20W充電時間約3.5時間バッテリー容量(Ah)3.45バッテリー容量(mAh)3450動作温度範囲(℃)(-)20~+60
電池ホルダー ムラテックKDS電池ホルダームラテックKDS
349税込384
1個
4日以内出荷
ミントグリーンレーザーRGL901用電池ホルダーです。
用途ミントグリーンレーザーRGL901用電池ホルダーに。トラスコ品番631-8998適合機種RGL901材質本体:ABS樹脂高さ(mm)30品名電池ホルダー縦(mm)27横(mm)59サイズ(mm)59×27×30
裏目盛が揃った見やすいテープの両面目盛コンベックス 剛立 ムラテックKDS裏目盛が揃った見やすいテープの両面目盛コンベックス 剛立ムラテックKDS
2,698税込2,968
1個
6日以内出荷
通常品はテープの表と裏の印字が同じであるため、テープの計測側の表と裏は尺とcmが逆になってしまうが、このコンベックスはテープ裏の印字を変えることによりテープの計測側の表と裏の尺・cm目盛が常に同じになる。 コシが強くヨレにくい剛立厚テープ。 水平保持力と耐久性に優れている。 テープの立ちは2.6m以上。 摩耗に強いナイロンコートテープ。 爪曲がりのリスクを大幅に低減する高強度厚爪採用。 テープ引込み時の衝撃を緩和するショックアブソーバー付。 本体と部材を保護する新型プロテクター採用。 大型ベルトクリップ・ストラップ付。
用途裏目盛が揃った見やすい両面尺相当目盛付の画期的なコンベックス。尺相当を計測する建築職人向け。質量(g)350タイプ厚爪 プロテクター付テープ幅(mm)25テープ長さ(m)5目盛仕様尺相当材質(テープ)スチール材質(バネ)スチール目盛種別両面
剛立G25巾5mツインマグ厚爪ホルダー付 ムラテックKDS剛立G25巾5mツインマグ厚爪ホルダー付ムラテックKDS
5,698税込6,268
1個
当日出荷
ピッチ出しに便利なツインマグ仕様(爪と本体底面に強力マグネット付)です。 目盛が10倍長持ちする高耐久ナイロンコート仕様です。 厚み1.5倍で強度2.5倍のマグネット付厚爪仕様です。 落下防止専用ストラップ付です。 安全ロープ・専用ストラップ取付リング付です。 セフティメタルホルダーZ(SH-02)付です。 本体と部材を保護しフィット感に優れたGプロテクター仕様です。 テープの裏面は高さがみやすい正縦数字を採用しています。
用途ピッチ出しに あらゆる寸法測定にトラスコ品番363-0874材質ケース:ABS樹脂、バネ:スチール、カバー:エラストマー樹脂種類ロック付テープ幅(mm)25テープ長さ(m)5目盛仕様メートルJIS規格1級測定範囲(m)5材質(テープ)スチール爪部マグネット爪RoHS指令(10物質対応)対応目盛種別両面テープタイプ高耐久ナイロンコート