468件中 201240
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
H型金属のこ刃 ムラテックKDSH型金属のこ刃ムラテックKDS
569税込626
1個
翌々日出荷
硬質なものの切断に最適な刃数(24山/1インチ)アサリありです。 刃先は衝撃焼き入れ加工により粘り強さと耐久性に優れています。
用途アルミ・鉄・真鍮・銅などの軽金属、塩ビ管、プラスチック、ベニヤ板、石膏ボードの切断にトラスコ品番247-5307適合本体T-18H・H-16N・H-12YE・H-13・H-11YE・H-11RE全長(mm)195質量(g)42刃長(mm)135刃厚(mm)0.6材質(刃)刃:特殊焼き入れ鋼アズワン品番65-2018-47
ドラゴングリップネジH金属のこ刃 ムラテックKDSドラゴングリップネジH金属のこ刃ムラテックKDS
949税込1,044
1丁
翌日出荷
ネジロックです。 握り易さを追求した携帯式カッター鋸です。 エラストマラバーとホールドグリップで握り手をしっかり固定します。 安全ロープ取付け穴付です。 H型金属のこ刃付です。 通常のH型替刃も使用できます。
用途アルミ・鉄・真鍮・銅などの軽金属、塩ビ管、プラスチック、ベニヤ板、石膏ボードの切断にトラスコ品番247-5306全長(mm)195材質/仕上本体:ABS樹脂、刃:特殊焼き入れ鋼質量(g)146刃長(mm)135刃厚(mm)0.6適合替刃HB-10H・HB-10BH
デジタル照度計133I ムラテックKDSデジタル照度計133IムラテックKDS
25,980税込28,578
1個
翌々日出荷
最大値、最小値、平均値機能付です。 オートパワーオフ機能付です。 バックライト付です。
用途作業現場などの照度測定にトラスコ品番217-9328セット内容取扱説明書、保護カバー、ストラップ材質ABS樹脂質量(g)123分解能1~10Lx測定範囲(Lux)0~200000アズワン品番65-2036-03
ドラゴングリップ万能超焼のこ刃 ムラテックKDSドラゴングリップ万能超焼のこ刃ムラテックKDS
839税込923
1個
当日出荷
ネジロック式です。 握り易さを追求した本体です。 エラストマラバーとホールドグリップで握り手をしっかり固定します。 安全ロープ取付け穴付です。
用途木材、竹、塩ビ管、新建材、プラスチックなどのカットに。材質(刃)スチールトラスコ品番149-8101全長(mm)165質量(g)80刃長(mm)106刃厚(mm)0.6材質(柄部)ABS樹脂適合替刃HSB-Z
赤外線放射温度計550VD ムラテックKDS赤外線放射温度計550VDムラテックKDS
21,980税込24,178
1個
翌々日出荷
レーザーポイント機能付です。 消費生活用製品安全法(PSC)適合品です。 放射温度、周囲環境温度、放射温度と周囲環境温度の差分温度を同時に表示できます。 最大値、最小値、平均値機能付です。
用途空調設備吹き出し口の温度測定に放射率0.10~1.00(0.01ステップ)仕様校正書類:発行可能トラスコ品番167-2438セット内容取扱説明書兼保証書、単4乾電池(モニター用)×2本、ストラップ、保護カバー材質ABS樹脂幅(mm)50高さ(mm)116.6質量(g)128奥行(mm)20.6電源単4乾電池×2本測定範囲(℃)-30~+550温度表示最小:0.1℃アズワン品番65-2021-41距離対測定範囲比(D対S)6対1
赤外線放射温度計500F ムラテックKDS赤外線放射温度計500FムラテックKDS(1件のレビュー)
6,598税込7,258
1個
当日出荷
レーザーポイント機能付です。 消費生活用製品安全法(PSC)適合品です。 測定レバーを引くだけの簡単操作です。
用途モーター等の回転体の表面温度測定に、近寄れない部分等の表面温度測定に、工場や各種作業現場等での表面温度測定に放射率0.95(固定)仕様校正書類:発行可能トラスコ品番167-2508セット内容取扱説明書兼保証書、積層型9V乾電池(モニター用)×1本材質ABS樹脂幅(mm)36高さ(mm)134質量(g)145奥行(mm)88.5電源積層型9V乾電池×1本測定範囲(℃)-50~+500温度表示最小:0.1℃アズワン品番65-2021-40距離対測定範囲比(D対S)12対1
スーパーレイ66A ムラテックKDSスーパーレイ66AムラテックKDS
71,980税込79,178
1台
3日以内出荷
リチウムイオン充電池(別売)、AC電源、乾電池が使える3WAY電源です。 盗難火災補償付(ユーザー登録が必要)です。
用途間仕切の位置決めに、機械の設置等にトラスコ品番167-3991セット内容単3アルカリ乾電池×4本、ACアダプター、レーザーゴーグル、ゴムキャップ×3個材質本体カバー:ABS樹脂幅(mm)122奥行(mm)115電源リチウムイオン充電池、単3形アルカリ乾電池または充電池x4本、ACアダプター精度±1mm/10m直角精度90°±0.012°保護等級IP54光源可視半導体レーザー波長(nm)ライン:635 地墨:650自動補正範囲約±2.5°電池寿命(時間)連続約4縦(mm)195制動方式磁気制動方式ライン幅(5m地点)約2mmレーザー安全基準クラス2M動作温度範囲(℃)-10~+40
GGR25巾5.5mまさめ厚爪ホルダー付 ムラテックKDSGGR25巾5.5mまさめ厚爪ホルダー付ムラテックKDS
2,698税込2,968
1個
翌々日出荷
厚み1.5倍で強度2.5倍の厚爪仕様です。 目盛が10倍長持ちする高耐久ナイロンコート仕様です。 安全ロープ取付リング付です。 セフティメタルホルダーZ(SH-02)付です。 本体と部材を保護しファット感に優れたGプロテクター仕様です。
用途あらゆる寸法測定にテープ長さ(m)5.5目盛仕様尺相当テープ幅(mm)25仕様0点補正移動爪、ショックアブソーバー付トラスコ品番167-3985材質テープ:スチール、バネ:スチール、ケース:ABS樹脂、カバー:エラストマー樹脂質量(g)379表示ヨンゴーゴーピッチ機能ロック水平保持(m)2.4アズワン品番64-3671-38爪厚さ(mm)1.5目盛種別両面
オートラインレーザー25RG ムラテックKDSオートラインレーザー25RGムラテックKDS
55,980税込61,578
1台
翌日出荷
盗難・火災補償付(購入日から1年間)
仕様傾斜アラーム:約±3°でレーザー光点滅付属品収納ケース、レーザーゴーグル(GLG1)、ACアダプター、単3形アルカリ乾電池×4本(モニター用)、ゴムキャップ×3(滑りやすい現場や内装床材を傷つけるおそれがある場合にご使用ください)質量(kg)約1.0(電池含む)電源単3アルカリ乾電池または充電池4本、ACアダプター本体寸法(mm)113×113×173光源可視光半導体レーザー自動補正範囲約±3°制動方式磁気制動方式防塵・防滴IP54ライン幅(mm)約2/5mレーザークラス2(JIS C 6802:2014)レーザー波長(nm)520(緑色)、地墨650(赤色)精度(mm/m)±1/10使用場所屋外対応作業範囲(m)屋内モード約10/屋外モード約25(受光器使用時)光出力(mW)1以下回転角度(°)本体:360、全周にわたって微調整可動作温度範囲(℃)-10~40連続点灯時間(時間)全点灯時:約6.5(乾電池使用時)レーザー光色たちライン、水平ライン、地墨点
安定用レール ムラテックKDS安定用レールムラテックKDS
299税込329
1組(2個)
6日以内出荷
トラスコ品番853-4812セット内容安定用レール:2個本体寸法(mm)30×35×21RoHS指令(10物質対応)対応
クイックレバークランプ150 ムラテックKDSクイックレバークランプ150ムラテックKDS
4,598税込5,058
1個
5日以内出荷
ワンタッチで素早く強力に締付け 大工作業(家具、ホビー)の固定、仮止めに 本体材質:アルミダイキャスト 曲がりにくい堅牢な金属製バー 樹脂パッドを外せば溶接作業にも使えます
クランプ幅(mm)150質量(g)588全長×幅W(mm)270×120締付け力200RoHS指令(10物質対応)対応
メタルワークベンチ用固定金具 ムラテックKDSメタルワークベンチ用固定金具ムラテックKDS
779税込857
1個
3日以内出荷
固定用金具(MF-01)で簡易バイスにも可能です。
用途メタルワークベンチ用固定金具トラスコ品番853-4810セット内容金具1個×2、金具用固定ネジ4本×2、バー固定用ネジ1本×2材質/仕上アルミ製RoHS指令(10物質対応)対応
ロッド 60巾 ムラテックKDSロッド 60巾ムラテックKDS
2,398税込2,638
1個
翌日出荷から翌々日出荷
仕様パック材質/仕上グラスファイバー
防滴レーザーレシーバーグリーンD ムラテックKDS防滴レーザーレシーバーグリーンDムラテックKDS
16,980税込18,678
1台
当日出荷
グリーンレーザー用のレーザーレシーバーです。ラインが見えづらい明るい現場でも作業可能です。
用途ラインが見えずらい、明るい現場での作業可能トラスコ品番114-1581適合機種ATL-25G/ATL-45G/ATL-55G/ATL-46RG/ATL-66RG/ATL-96RG/ATL-100RG/DSL-900RGセット内容積層型9Vアルカリ乾電池×1厚さ(mm)26材質/仕上ABS樹脂質量(g)170保護等級IP56縦(mm)140横(mm)68測定範囲(m)1.5~25受光精度レーザーラインの中心から±1.0mm以内
オートラインレーザー96RG ムラテックKDSオートラインレーザー96RGムラテックKDS
139,800税込153,780
1台
翌日出荷から翌々日出荷
温度特性に優れたリアルグリーンレーザーダイオード採用です。 傾けてもレーザーが照射できるライン固定モード搭載です。 リチウムイオン充電池/アルカリ乾電池/AC電源が使える3WAY電源です。
精度±1mm/10m寸法(縦×横)(mm)202×122自動補正範囲±2.5°材質(カバー)ABS樹脂
リアルグリーンレーザーATL-100RG ムラテックKDSリアルグリーンレーザーATL-100RGムラテックKDS
33,980税込37,378
1台
当日出荷
リアルグリーンレーザー採用で低温時でも安定した見やすいラインを照射します。軽量・コンパクトで操作が簡単です。
用途屋外対応。トラスコ品番835-5081セット内容キャリングケース、単3形アルカリ乾電池2本材質ABS樹脂質量(kg)0.692018年トラスコ掲載ページ1 2011
グリーンレーザー墨出器 ムラテックKDSグリーンレーザー墨出器ムラテックKDS
68,980税込75,878
1台
翌日出荷から翌々日出荷
直接上方へ照射する明るい鉛直十字ラインです。低温下でも安定したラインを照射します。
用途間仕切の位置決め。天井通り芯。機械の設置など。2018年トラスコ掲載ページ1 2011仕様たち・水平(ドット付)・地墨点・鉛直、エンドレス微調整ねじ、1年間完全保証電源単3アルカリ乾電池×4本(付属)、ACアダプター(付属)精度±1mm/10m保護等級IP54自動補正範囲±3°縦(mm)188横(mm)112
デジタルアングルセンサーVA60 ムラテックKDSデジタルアングルセンサーVA60ムラテックKDS
7,998税込8,798
1個
当日出荷
仕様V溝構造トラスコ品番756-7553セット内容単4形アルカリ乾電池×2本、ソフトケース、取扱説明書長さ(mm)56厚さ(mm)33測定範囲180°×2方向(360°)高さ(mm)60質量(g)126電源単4アルカリ電池×2本(付属)最小表示0.1°使用温度範囲5~40℃測定精度±0.2°(±3.5mm/m)
ダブルジーV25巾5.5mまさめ ムラテックKDSダブルジーV25巾5.5mまさめムラテックKDS(1件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
翌日出荷
尺相当目盛付です。 鉛筆で文字が書けるシリカコーティングテープです。 握りやすいエラストマケースです。
用途建築作業現場等のプロユースに、様々な現場での測定作業に種類ロック付テープ長さ(m)5.5テープ幅(mm)25材質(テープ)スチール目盛仕様尺相当目盛種別両面仕様尺相当タイプロックタイプ材質(カバー)エラストマー爪部耐久爪、移動爪水平保持(m)2.4トラスコ品番773-6509質量(g)318
ゼットヴイ25巾5.5mMT ムラテックKDSゼットヴイ25巾5.5mMTムラテックKDS
1,898税込2,088
1個
当日出荷から21日以内出荷
鉛筆で文字が書けるシリカコーティングテープです。
用途様々な現場での測定作業に種類ロック付テープ長さ(m)5.5テープ幅(mm)25材質(テープ)スチール目盛仕様メートルJIS規格1級目盛種別両面仕様尺相当タイプロックタイプ爪部耐久爪、移動爪メタル水平保持(m)2.4質量(g)290
ゴム硬度計Eタイプ置針型 ムラテックKDSゴム硬度計Eタイプ置針型ムラテックKDS
42,980税込47,278
1個
当日出荷
押針を測定物から離すと指針が0(ゼロ)へと戻ります。 準拠規格はJIS K 6253(タイプE)です。
用途軟質ゴム(消しゴム、低硬さエラストマーなど)、発泡スチロールの軟らかい材質用、測定値の最大値を保持する置針型タイプEタイプ置針型トラスコ品番475-6312測定範囲0~100°質量(g)185寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)56×27×113押針形状(mm)2.5(半球)最小目盛スプリング荷重値 0度-100度(mN)550~8050材質(ボディ)マグネシウム合金
ゴム硬度計Aタイプ置針型 ムラテックKDSゴム硬度計Aタイプ置針型ムラテックKDS
41,980税込46,178
1個
当日出荷
押針を測定物から離すと指針が0(ゼロ)へと戻ります。 準拠規格はJIS K 6253(タイプA)、ISO 7619、ASTM 2240です。
用途一般ゴム(タイヤ、ゴムホースなど)、軟質プラスチック用、測定値の最大値を保持する置針型タイプAタイプ置針型トラスコ品番475-6304測定範囲0~100°質量(g)185寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)56×27×113押針形状(mm)高さ2.5/35°円すい台形最小目盛スプリング荷重値 0度-100度(mN)550~8050材質(ボディ)マグネシウム合金
ロッド巻取ケース150巾用S ムラテックKDSロッド巻取ケース150巾用SムラテックKDS
1個
取扱い終了
トラスコ品番851-1255巻取長さ(m)3m/5m/10m
ロッド巻取ケース150巾用M ムラテックKDSロッド巻取ケース150巾用MムラテックKDS
8,898税込9,788
1個
4日以内出荷
トラスコ品番851-1254巻取長さ(m)20m/30m
ロッド150巾10m ムラテックKDSロッド150巾10mムラテックKDS
1個
取扱い終了
テープ幅(mm)150長さ(m)10トラスコ品番851-1300
ゴムネジL ムラテックKDSゴムネジLムラテックKDS
529税込582
1個
当日出荷
規格L型イエロー/ブラックトラスコ品番851-1147RoHS指令(10物質対応)対応
ヴィドマー ヴィドマーパーティションPT-30 ムラテックKDSヴィドマー ヴィドマーパーティションPT-30ムラテックKDS
2,498税込2,748
1個
10日以内出荷
収納物に合わせてレイアウトが可能です。 付属のビスで固定可能です。
用途キャビネット内部のタテの間仕切りD-30、35用付属品専用ビス:2本トラスコ品番106-9617材質スチール(SPCC)質量(g)600寸法(高さH×長さL)(mm)75×646
レーザーゴーグル ムラテックKDSレーザーゴーグルムラテックKDS(2件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷
レーザーのラインが見えやすくなります
トラスコ品番851-1471RoHS指令(10物質対応)対応
ネオロック(角型) 16巾 ムラテックKDSネオロック(角型) 16巾ムラテックKDS(1件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷
故障の少ないON-OFFストッパー付
種類ロック付テープ幅(mm)16材質(テープ)スチールJIS規格1級目盛種別片面仕様455mmピッチスタッドマーク、先端鋲保護裏板プロテクター・ショックアブソーバー付材質(ケース)ABS樹脂材質(バネ)スチール表面処理(テープ)アクリル樹脂コート
ロロスタビル ムラテックKDSロロスタビルムラテックKDS
1,098税込1,208
1個
当日出荷
傷の付きにくいサテンメッキケースケースからテープを抜き出せるすき間にも差し込める保護爪
用途引き出しの内寸測定、サッシ等の狭い隙間などトラスコ品番405-1068種別突当て測定専用(爪の外側が0点)質量(g)62表面処理(テープ)アクリル樹脂コート
GGEVOステンレス 19巾 ムラテックKDSGGEVOステンレス 19巾ムラテックKDS
3,798税込4,178
1個
当日出荷から21日以内出荷
サビにくいステンレステープとステンレスバネを採用操作性の良いショートストロークストッパー爪飛び防止 エラストマーダンパー強度UP 耐久爪
種類ロック付テープ長さ(m)5.5テープ幅(mm)19材質(テープ)ステンレス目盛仕様メートルJIS規格1級目盛種別両面仕様455mmピッチスタッドマーク、4点鋲、大型ベルトクリップ・ショックアブソーバー付、ショートストロークストッパー材質(カバー)エラストマー樹脂材質(ケース)ABS樹脂材質(バネ)ステンレス表面処理(テープ)シリカ+ステンレス爪部強度UP 耐久爪質量(g)272
ダブルジー 25巾 ムラテックKDSダブルジー 25巾ムラテックKDS
2,698税込2,968
1個
当日出荷から10日以内出荷
フィット感を追求したエラストマーカバー(グットグリップコンセプト)爪や建材を傷つけないフックプロテクター反射防止シリカコートテープ採用
種類ロック付テープ幅(mm)25材質(テープ)スチールJIS規格1級目盛種別両面仕様455mmピッチスタッドマーク、4点鋲、大型ベルトクリップ・ショックアブソーバー付、ダブルブレーキ材質(カバー)エラストマー樹脂材質(ケース)ABS樹脂材質(バネ)スチール表面処理(テープ)シリカコート
ネオロックDXS Qコン25巾 ムラテックKDSネオロックDXS Qコン25巾ムラテックKDS
2,998税込3,298
1個
4日以内出荷
ワンタッチ脱着可能なホルダー付タイプサビにくいステンレスバネ、高耐久ナイロンコートテープ採用強度UP 耐久爪
種類ロック付テープ長さ(m)5.5テープ幅(mm)25材質(テープ)スチール目盛仕様メートルJIS規格1級目盛種別両面仕様455mmピッチスタッドマーク、4点鋲、ホルダー・ショックアブソーバー付、ダブルブレーキ材質(ケース)ABS樹脂材質(バネ)ステンレス表面処理(テープ)ナイロンコート爪部強度UP 耐久爪質量(g)345
KDS オートL ヘラ付 ムラテックKDSKDS オートL ヘラ付ムラテックKDS(1件のレビュー)
539税込593
1本
4日以内出荷
ベニア板・石コウボード・段ボール・じゅうたん・フローリングなどの厚物に最適です。オートロックタイプです。
規格L型イエロートラスコ品番376-1916全長(mm)168刃厚(mm)0.5適合替刃LB-10H・LB-10BH・LB-50H・LB-50BHRoHS指令(10物質対応)対応
テクロン ムラテックKDSテクロンムラテックKDS
8,298税込9,128
1個
4日以内出荷
リーズナブルな標準タイプ。スーパーパワーコート。
テープ幅(mm)10材質(テープ)スチール仕様455mmピッチマーク付テープ厚さ(mm)0.4JIS規格1級標準張力(N/℃)50/20
替刃 ムラテックKDS替刃ムラテックKDS(1件のレビュー)
249税込274
1セット(10枚)ほか
翌日出荷から翌々日出荷
刃長(mm)80刃幅(mm)9刃厚(mm)0.38材質(刃)スチール
セフティ S ムラテックKDSセフティ SムラテックKDS
349税込384
1本
翌々日出荷から9日以内出荷
小型カッターの普及品。セフティロック付。
質量(g)26
メタル S ムラテックKDSメタル SムラテックKDS(1件のレビュー)
399税込439
1本
当日出荷
使いやすいスリムなメタルボディ。セフティロック付。
質量(g)25トラスコ品番853-3957シルバー
替刃 ダブル ムラテックKDS替刃 ダブルムラテックKDS(1件のレビュー)
259税込285
1セット(10枚)ほか
翌日出荷から翌々日出荷
種別ダブル適合ストレートL刃長(mm)100刃幅(mm)18適合替刃・カッターストレートL刃厚(mm)0.5
セフティ G ムラテックKDSセフティ GムラテックKDS(1件のレビュー)
459税込505
1本
翌日出荷から翌々日出荷
タフな刃先大厚0.6が自慢の厚物切断用。
質量(g)102