468件中 241280
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
セフティブリ ムラテックKDSセフティブリムラテックKDS(4件のレビュー)
2,598税込2,858
1個
当日出荷
センター芯が引き込む下げ振り。 ブリ本体は真鍮、芯材とリングはステンレス製。磁力に反応いたしません。 落下時の安全への配慮と先端の剣先を長持ちさせます。 従来品の10分の1の早さで止まるゆれ防止リング付。
対応商品SF-163CN、SF-16B材質(ブリ本体)真鍮、(芯材・リング)ステンレスRoHS指令(10物質対応)対応
フロアレーザーN ムラテックKDSフロアレーザーNムラテックKDS
31,980税込35,178
1セット
6日以内出荷
地墨合わせを簡単スピーディに。割付け位置の墨出しなども、クルっと回してピタっと決定。微調整ネジを回すことでレーザーライン交点(基準点)を動かさずに本体の方向を左右に微調整することができる。
用途床や壁の墨出しに90°と45°のラインが簡単にわかる。付属品収納ケース・単3形アルカリ乾電池3本・シフティングベース質量(g)340(電池含む)種類レーザー光:90°ライン・45°ライン使用温度範囲(℃)(-)5~40電源単3形アルカリ乾電池または充電池3本精度90°±0.017°(±1.5mm/5m)連続使用時間(時間)乾電池:約9、充電池:約10※全点灯時光源可視光半導体レーザー波長(nm)635ライン幅(5m地点)2.5レーザークラスクラス3R(JIS C6802:2014)サイズ(mm)125×64×98作業範囲(m)屋内使用時:約10光出力(mW)1以下レーザー光色赤色
【レンタル】フルラインレーザー墨出器 ムラテックKDS【レンタル】フルラインレーザー墨出器ムラテックKDS
3,500税込3,850
1台
4日以内出荷
視認性抜群のリアルグリーン光(緑色半導体使用)低温時でも安定したラインを照射!精度:±1mm/10m、防塵・防滴:IP54レーザーラインを固定して使用可能リチウム電池搭載。連続使用時間はアルカリ電池(4本)よりも約4.5倍長持ち!振動の多い現場に強い電子整準方式!電子整準はジンバル式に比べ、現場の振動や揺れに対してラインが揺れにくく安定した整準を維持します。
仕様●傾斜アラーム:範囲外でレーザー光点滅およびアラーム音●水平・縦(たち)ライン精度:±1mm/10m●全方向水平ライン:(照射角360°)セット内容本体、バッテリー、バッテリー(予備)、ACアダプター、レーザーレシーバー(LRV-4RG)、レシーバークランプ、ターゲット板×2、レーザーゴーグル、取扱説明書(本体)、取扱説明書(受光器)、収納ケース、アルカリ9V電池×1(レーザーレシーバー用)電源リチウムイオン充電池本体寸法(mm)130×147×208本体質量(kg)約1.55(充電池含む)直角精度90°±0.012°光源ライン:515nm(緑色)、地墨点:650nm(赤色)使用レーザー水平ライン4方向、たちライン4方向、地墨点、鉛直自動補正範囲約±3.5°ライン幅(5m地点)約2mm ※あくまで目安です。周辺環境によって異なることがあります。防塵・防滴IP54光出力1mW以下電池寿命(全点灯時)連続約5時間レーザークラスクラス2作業範囲(m)【屋内使用時】 約10、【受光器使用時】 約20回転角度(°)本体:360、全角にわたって微調整可動作温度範囲(℃)-10~+40サービス分類レンタル
デジタルレベル61 マグネット付 ムラテックKDSデジタルレベル61 マグネット付ムラテックKDS
45,980税込50,578
1台
当日出荷
業界最高水準の保護等級IP67で、高耐久で校正不要。落としても精度が狂いにくい構造で、バックライト機能付で暗いところでも確認ができる。見やすい大型デジタル表示。ビスによる調整も不要で、気泡管特殊固定方式(ドイツ特許取得)を採用。
用途水平・垂直・角度・勾配・立ち上がりの測定に。薄暗い場所での測定に。付属品ソフトケース材質本体:アルミ合金/気泡管:アクリル樹脂(PMMA)寸法(mm)610×60×30質量(g)850使用温度範囲(℃)(-)10~+50電源単3形アルカリ乾電池2本精度±0.5mm/m=±0.029°以内※本体フレームに気泡管を取付けた際の製品がもつ精度。保護等級IP67機能ホールド機能・デジタル表示自動反転・キーロック設定・ゼロ設定・シグナル音設定表示範囲デジタル表示範囲:角度・勾配・立ち上がりディスプレイデジタル表示ディスプレイ:正面×1・上部×1最小表示単位角度0.05°・勾配0.1%・立ち上がり1mm/m気泡管水平×1・垂直×2・通常測定:±0.5mm/m・オーバーヘッド測定:±0.5mm/m角度精度(°)デジタル表示部:水平垂直:±0.05/水平垂直以外:±0.1安定時間(秒)表示安定時間:5保管温度範囲(℃)(-)20~+65連続動作時間約400時間(バックライト未使用時)
収納ケース13 ムラテックKDS収納ケース13ムラテックKDS
12,980税込14,278
1個
4日以内出荷
持ち運びに便利なキャリングベルト付き。別売の南京錠が使える鍵穴付仕様。
用途レーザー墨出し器(DSLP-90RG)用の収納ケース。収納・持ち運びに。適合機種DSLP-90RG材質外装:PP-GF20寸法(mm)306×268×281グリーン/ブラック質量(g)2400保護等級IP66相当
急速充電用PDアダプター ムラテックKDS急速充電用PDアダプタームラテックKDS
2,798税込3,078
1個
3日以内出荷
レーザー墨出し器(DSLP-90RG)にも使えるLTB-5用の急速充電用PDアダプター。
用途レーザー墨出し器(DSLP-90RG)にも使えるLTB-5用の急速充電用PDアダプター。付属品USB Type-Cケーブル寸法(mm)37×27質量(g)86ケーブル長(m)1対応リチウムイオン充電池(LTB-5)用充電器
レーザー墨出し器 受光器・三脚付 ムラテックKDSレーザー墨出し器 受光器・三脚付ムラテックKDS
249,800税込274,780
1セット
3日以内出荷
IP66相当の高耐久仕様の為いかなる方向からの粉塵や噴流水に耐え、高輝度を超えるハイパワー(100%)は業界最高クラスの明るさ。明るさは3段切替可能で、約140mの長い水平距離で作業可能(※作業環境により異なります)。本体の揺れや衝撃を検知し、お知らせを行う衝撃検知警告機能付き。ライン固定モード搭載なのでリモコンを使用すると任意の勾配を設定できる。耐久性抜群の収納ケース付き。
用途間仕切などの位置決めや、天井の通り芯出し。屋外工事での墨出や、機械設置などの位置決めに。付属品三脚(LEC-3)・収納ケース(CASE-13)・専用リモコン・単4アルカリ乾電池×4本・リチウムイオン電池(LTB-5)・急速充電用アダプター&USB・Tyoe-Cケーブル(AC-PD20W)寸法(mm)155×173×235質量(g)2400(電池含む)電源リチウムイオン電池(LTB-5)またはACアダプター(LBC-4)精度±1mm/10m※低感度モード時のライン精度は仕様とは異なります。直角精度90°±0.012※低感度モード時のライン精度は仕様とは異なります。保護等級IP66光源可視光半導体レーザー波長(nm)ライン:520(緑色)/地墨:650(赤色)自動補正範囲約±5°制動方式電子整準方式ライン幅(5m地点)約2mm※作業環境により異なります。あくまで目安値となります。バッテリー容量(Ah)3.45光出力5mW以下安全規格レーザー安全規格:クラス3R(JIS6802:2018)作業範囲(m)屋内使用時:約10・受光器使用時:水平:約70/垂直:約25 ※作業環境により異なります。あくまで目安値となります。連続動作時間100%:約2.5時間/65%:約4時間/35%:約8時間 ※全点灯時アラーム傾斜アラーム:約±5°以上でレーザー光点滅およびアラーム音動作温度範囲(℃)(-)10~+40水平回転範囲360°全周にわたって微調整可照度角水平ライン:360°/たちライン:約130°
レーザー墨出し器 ムラテックKDSレーザー墨出し器ムラテックKDS
239,800税込263,780
1セット
3日以内出荷
IP66相当の高耐久仕様の為いかなる方向からの粉塵や噴流水に耐え、高輝度を超えるハイパワー(100%)は業界最高クラスの明るさ。明るさは3段切替可能で、約140mの長い水平距離で作業可能(※作業環境により異なります)。本体の揺れや衝撃を検知し、お知らせを行う衝撃検知警告機能付き。ライン固定モード搭載なのでリモコンを使用すると任意の勾配を設定できる。耐久性抜群の収納ケース付き。
用途間仕切などの位置決めや、天井の通り芯出し。屋外工事での墨出や、機械設置などの位置決めに。付属品収納ケース(CASE-13)・専用リモコン・単4アルカリ乾電池×4本・リチウムイオン電池(LTB-5)・急速充電用アダプター&USB・Tyoe-Cケーブル(AC-PD20W)寸法(mm)155×173×235質量(g)2400(電池含む)電源リチウムイオン電池(LTB-5)またはACアダプター(LBC-4)精度±1mm/10m※低感度モード時のライン精度は仕様とは異なります。直角精度90°±0.012※低感度モード時のライン精度は仕様とは異なります。保護等級IP66光源可視光半導体レーザー波長(nm)ライン:520(緑色)/地墨:650(赤色)自動補正範囲約±5°制動方式電子整準方式ライン幅(5m地点)約2mm※作業環境により異なります。あくまで目安値となります。バッテリー容量(Ah)3.45光出力5mW以下安全規格レーザー安全規格:クラス3R(JIS6802:2018)作業範囲(m)屋内使用時:約10・受光器使用時:水平:約70/垂直:約25 ※作業環境により異なります。あくまで目安値となります。連続動作時間100%:約2.5時間/65%:約4時間/35%:約8時間 ※全点灯時アラーム傾斜アラーム:約±5°以上でレーザー光点滅およびアラーム音動作温度範囲(℃)(-)10~+40水平回転範囲360°全周にわたって微調整可照度角水平ライン:360°/たちライン:約130°
デジボーモデルB ムラテックKDSデジボーモデルBムラテックKDS
70,980税込78,078
1本
翌々日出荷
・Bluetooth通信によるデータ化やパソコンモニター上の測定値表示も可能・天井高、対角スペース、窓枠のうちのり等の測定に・デジタル表示6段伸縮式ポール尺・デジタル表示で誤読を防止・暗所夜間作業でも見やすい表示バックライト付
付属品ショルダーケース電源単3形乾電池4本精度±2mm(水平保持状態において)使用温度(℃)0~40表示デジタル4桁 LCD表示メモリー測定値10件最小表示単位0.001m(1mm)検出方法透過式フォト・インタラプタ
フリー16巾 ムラテックKDSフリー16巾ムラテックKDS
1,398税込1,538
1個
欠品中
ユーザーからの「爪のマグネットなしが欲しい」という要望から商品化。追い番ミリ目盛表示になっているので読み取り値を間違える可能性が少なく、瞬時に数値を把握できます。
用途ミリ単位の寸法取りに。金属加工に。材質テープ:スチール、ばね:スチール、ケース:ABS樹脂寸法(mm)55×25×55本体:ブラック・テープ:ホワイト質量(g)118テープ幅(mm)16テープ長さ(m)3.5目盛仕様JIS1級メートル追い番ミリ数字目盛水平保持(m)1.3爪部爪仕様:0点補正移動爪、爪マグネット:なし特性移動爪・フリータイプ・JIS1級・片面目盛・追い番ミリ数字目盛
ミントグリーンレーザー901 ムラテックKDSミントグリーンレーザー901ムラテックKDS
99,980税込109,978
1個
当日出荷から翌々日出荷
ギラつきを抑えたミントグリーンレーザータイプです。ラインの明るさを1~100%の間で調整できる調光機能付です。従来機よりラインを素早く整準させるクイックダンピングシステムを採用しています。キャリングケースはIP66相当の高耐久仕様です。操作パネル上で電池残量を3段階表示します。電池とAC電源が使える2WAY電源仕様です。360°全周微調整が可能です。
用途間仕切などの位置決めに。天井の通り芯出しに。機械設置などの位置決めに。付属品キャリングケース(ベルト付):CASE-12、レーザーゴーグル:GLG-1、単3形ニッケル水素充電池:RB-4N、充電器 QC-650材質本体カバー:ABS樹脂、台座:アルミ幅(mm)114ブルー高さ(mm)195奥行(mm)123電源単3形アルカリ乾電池(Ni-MH充電池)4本またはACアダプター精度±1mm/7.5m直角精度90°±0.017°保護等級IP54光源可視光半導体レーザー取付部5/8インチ波長(nm)505自動補正範囲約±2°縦(mm)195横(mm)114制動方式磁気制動方式電池寿命約2.5時間(全点灯時)安全規格レーザー:クラス2(JIS C6802:2018)ライン幅(mm)約2(/5m)光出力(mW)1以下照射ライン縦4方向・水平全周方向動作温度範囲(℃)-10℃~+40℃
電池蓋 ムラテックKDS電池蓋ムラテックKDS
879税込967
1個
4日以内出荷
ミントグリーンレーザーRGL901用電池ホルダーです。
用途ミントグリーンレーザーRGL901用電池蓋に。トラスコ品番631-8997適合機種RGL901材質本体:ABS樹脂高さ(mm)38品名電池蓋縦(mm)10横(mm)77サイズ(mm)77×10×38
【レンタル】グリーンレーザー墨出し器+ラインレーザー用三脚 ムラテックKDS【レンタル】グリーンレーザー墨出し器+ラインレーザー用三脚ムラテックKDS
4,998税込5,498
1台
翌日出荷から5日以内出荷
視認性抜群のリアルグリーン光(緑色半導体使用) レーザーダイオードから直接レーザー光を照射するので見やすく安定したライン。 高精度:±1mm/10m、防塵・防滴:IP54
セット内容本体、ACアダプター、レーザーグラス、ターゲット、受光器、クランプ、収納ケース、取扱説明書種別【レーザーの光】4方向たち・全方向水平(照射角360°)・地墨点・鉛直、【全方向水平ライン】照射角360°備考※1.あくまで目安です、周辺環境によって異なることがあります電源リチウムイオン充電池本体寸法(mm)156×143×220精度【水平・縦(たち)ライン】±1mm/10m、【直角】90°±0.012°本体質量(kg)約1.8※電池含む保護等級IP54(保管時または絶縁導体の電流測定、濡れた状態での測定禁止)光源515nm緑色半導体レーザー(地墨:650nm赤色半導体レーザー)自動補正範囲約±3°電池寿命(連続時間)約4(全点灯時)ライン幅(5m地点)約2mm※1レーザークラスクラス2(JIS C 6802:2011)作業範囲(m)【屋内使用時】 約10、【受光器使用時】 約25光出力(mW)1以下回転角度(°)360(全角にわたって微調整可)アラーム【傾斜アラーム】約±3°以上でレーザー光点滅およびアラーム音動作温度範囲(℃)-10~40サービス分類レンタル
裏目盛が揃った見やすいテープの両面目盛コンベックス 剛立 ムラテックKDS裏目盛が揃った見やすいテープの両面目盛コンベックス 剛立ムラテックKDS
3,298税込3,628
1個
6日以内出荷
通常品はテープの表と裏の印字が同じであるため、テープの計測側の表と裏は尺とcmが逆になってしまうが、このコンベックスはテープ裏の印字を変えることによりテープの計測側の表と裏の尺・cm目盛が常に同じになる。 コシが強くヨレにくい剛立厚テープ。 水平保持力と耐久性に優れている。 テープの立ちは2.6m以上。 摩耗に強いナイロンコートテープ。 爪曲がりのリスクを大幅に低減する高強度マグネット厚爪採用。 テープ引込み時の衝撃を緩和するショックアブソーバー付。 本体と部材を保護する新型プロテクター採用。 耐久性・操作性に優れた便利なセフティメタルホルダーZ(SH-02)付。 安全ロープ取付リング付。
用途裏目盛が揃った見やすい両面尺相当目盛付の画期的なコンベックス。尺相当を計測する建築職人向け。質量(g)385タイプマグネット付テープ幅(mm)25テープ長さ(m)5目盛仕様尺相当材質(テープ)スチール材質(バネ)スチール目盛種別両面
裏目盛が揃った見やすいテープの両面目盛コンベックス 剛立 ムラテックKDS裏目盛が揃った見やすいテープの両面目盛コンベックス 剛立ムラテックKDS
2,998税込3,298
1個
6日以内出荷
通常品はテープの表と裏の印字が同じであるため、テープの計測側の表と裏は尺とcmが逆になってしまうが、このコンベックスはテープ裏の印字を変えることによりテープの計測側の表と裏の尺・cm目盛が常に同じになる。 コシが強くヨレにくい剛立厚テープ。 水平保持力と耐久性に優れている。 テープの立ちは2.6m以上。 摩耗に強いナイロンコートテープ。 爪曲がりのリスクを大幅に低減する高強度厚爪採用。 テープ引込み時の衝撃を緩和するショックアブソーバー付。 本体と部材を保護する新型プロテクター採用。 耐久性・操作性に優れた便利なセフティメタルホルダーZ(SH-02)付。 安全ロープ取付リング付。
用途裏目盛が揃った見やすい両面尺相当目盛付の画期的なコンベックス。尺相当を計測する建築職人向け。質量(g)383テープ幅(mm)25テープ長さ(m)5目盛仕様尺相当材質(テープ)スチール材質(バネ)スチール目盛種別両面
裏目盛が揃った見やすいテープの両面目盛コンベックス 剛立 ムラテックKDS裏目盛が揃った見やすいテープの両面目盛コンベックス 剛立ムラテックKDS
2,498税込2,748
1個
6日以内出荷
通常品はテープの表と裏の印字が同じであるため、テープの計測側の表と裏は尺とcmが逆になってしまうが、このコンベックスはテープ裏の印字を変えることによりテープの計測側の表と裏の尺・cm目盛が常に同じになる。 コシが強くヨレにくい剛立厚テープ。 水平保持力と耐久性に優れている。 テープの立ちは2.6m以上。 摩耗に強いナイロンコートテープ。 爪曲がりのリスクを大幅に低減する高強度厚爪採用。 テープ引込み時の衝撃を緩和するショックアブソーバー付。 大型ベルトクリップ・ストラップ付。
用途裏目盛が揃った見やすい両面尺相当目盛付の画期的なコンベックス。尺相当を計測する建築職人向け。質量(g)320タイプ厚爪テープ幅(mm)25テープ長さ(m)5目盛仕様尺相当材質(テープ)スチール材質(バネ)スチール目盛種別両面
剛立G25巾5m ムラテックKDS剛立G25巾5mムラテックKDS
3,198税込3,518
1個
当日出荷
水平保持力2.6m以上の剛立厚テープを採用しています。 目盛が10倍長持ちする高耐久ナイロンコート仕様です。 厚み1.5倍で強度2.5倍のマグネット付厚爪仕様です。 安全ロープ取付リング付です。 本体と部材を保護しフィット感に優れたGプロテクター仕様です。 テープの裏面は高さがみやすい正縦数字を採用しています。
用途あらゆる寸法測定に仕様0点補正移動爪:○、ショックアブソーバー付材質テープ:スチール、バネ:スチール、ケース:ABS樹脂、カバー:エラストマー樹脂テープ幅(mm)25テープ長さ(m)5本体寸法(mm)77×73×53表示ヨンゴーゴーピッチ:○目盛仕様メートルJIS規格1級水平保持(m)2.6ロック爪厚さ(mm)1.5厚爪(マグネット部は2)目盛種別両面
GGR19巾5.5mまさめ厚爪 ムラテックKDSGGR19巾5.5mまさめ厚爪ムラテックKDS
1,998税込2,198
1個
当日出荷
尺相当目盛付です。 厚み1.5倍で強度2.5倍の厚爪仕様です。 目盛が10倍長持ちする高耐久ナイロンコート仕様です。 本体と部材を保護しフィット感に優れたGプロテクター仕様です。
用途あらゆる寸法測定に仕様0点補正移動爪:○、ショックアブソーバー付トラスコ品番220-1410材質テープ:スチール、ばね:スチール、ケース:ABS樹脂、カバー:エラストマー樹脂質量(g)268テープ幅(mm)19テープ長さ(m)5.5本体寸法(mm)76×75×45表示ヨンゴーゴーピッチ:○目盛仕様尺相当水平保持(m)1.8ロックアズワン品番65-2008-36爪厚さ(mm)1.5目盛種別両面
デジタル風速計133T ムラテックKDSデジタル風速計133TムラテックKDS
21,980税込24,178
1個
当日出荷
風速と温度の同時表示・同時測定が可能です。 最大値、最小値、平均値機能付です。 オートパワーオフ機能付です。 バックライト機能付です。
用途空調設備の吹き出し口風速測定に、ダクトの風速測定にトラスコ品番217-9327セット内容取扱説明書、保護カバー、ストラップ材質ABS樹脂質量(g)135温度測定範囲(℃)-10~50風速測定範囲(m/s)0.4~20アズワン品番65-1969-46分解能(m/s)0.1
トラッキングベースセット ムラテックKDSトラッキングベースセットムラテックKDS
49,980税込54,978
1セット
翌々日出荷
お手持ちのレーザーを追尾ユニットにすることができます。 一人で簡単に地墨合わせが行えます。 専用受光器を置いて追尾ボタンを押すだけです。 着脱しやすいマグネットアダプター付です。
用途レーザー墨出器用の追尾台として。トラスコ品番250-1265セット内容自動追尾ユニット(TRC-1)、マグネットアダプター、追尾用受光器(LRV-5RGT)、受光器用クランプ、単4形アルカリ乾電池×3本(TRC-1用)、単4形アルカリ乾電池×4本(受光器用)、キャリングバック、取扱説明書厚さ(mm)122質量(kg)1.3電源単4形アルカリ乾電池3本(TRC-1)、単4形アルカリ乾電池4本(受光器)時間追尾:約20秒縦(mm)129横(mm)122受光精度±1.5mm防塵・防滴IP54作業範囲(m)3~20連続動作時間約3.5時間(約500回)無線距離(m)約20
木工用替えパッド ムラテックKDS木工用替えパッドムラテックKDS
509税込560
1セット(2個)
当日出荷
トラスコ品番206-5282質量(g)42本体寸法(mm)65×45×15アズワン品番64-8432-16
剛立(GTシリーズ) 25巾厚爪 ムラテックKDS剛立(GTシリーズ) 25巾厚爪ムラテックKDS(1件のレビュー)
2,398税込2,638
1個
当日出荷から21日以内出荷
水平保持力と耐久性に優れたテープ。 テープの立ちは2.6m以上。 コシが強くヨレにくいテープ。 強度のある厚爪仕様。 ロック機能付。 大型ベルトクリップ付。
用途寸法測定用テープ長さ(m)5テープ幅(mm)25材質テープ:スチール、バネ:スチール、ケース:ABS樹脂質量(g)320テープタイプ高耐久ナイロンコート
変換プリズム ムラテックKDS変換プリズムムラテックKDS
3,298税込3,628
1個
3日以内出荷
ドットをラインに変換できます。(LPG-1専用)
用途会議、プレゼンテーション、作業指示に仕様LPG-1専用変換プリズムトラスコ品番167-2494材質ABS樹脂質量(g)3
プロネクスト22巾5.5mまさめ ムラテックKDSプロネクスト22巾5.5mまさめムラテックKDS
25,980税込28,578
1箱(24個)
翌々日出荷
光の乱反射を抑えるシリカコートテープを採用しています。
用途あらゆる寸法測定にテープ長さ(m)5.5目盛仕様尺相当テープ幅(mm)22仕様0点補正移動爪、ショックアブソーバー付トラスコ品番167-2481材質テープ:スチール、バネ:スチール質量(g)252表示ヨンゴーゴーピッチ水平保持(m)2.1
バッテリーチャージャーN ムラテックKDSバッテリーチャージャーNムラテックKDS
3,198税込3,518
1個
翌々日出荷
ACアダプター一体型です。
用途RB-4N(ニッケル水素充電池)の充電に仕様RB-4N専用充電器トラスコ品番167-3988質量(g)95寸法(縦×横×厚さ)(mm)110×70×25
スーパーレイ66A受光器・三脚付 ムラテックKDSスーパーレイ66A受光器・三脚付ムラテックKDS
79,980税込87,978
1台
3日以内出荷
リチウムイオン充電池、AC電源、乾電池が使える3WAY電源です。 盗難火災補償付(ユーザー登録が必要)です。
用途間仕切の位置決めに、機械の設置等にトラスコ品番167-2424セット内容レーザー墨出器:ATL-46、単3アルカリ乾電池×4本、9Vアルカリ乾電池、ACアダプター、レーザーゴーグル、ゴムキャップ×3個、LTB3H 8591、LTB3SET 8591材質本体カバー:ABS樹脂幅(mm)122質量(kg)2.4奥行(mm)115電源リチウムイオン充電池、単3形アルカリ乾電池または充電池x4本、ACアダプター精度±1mm/10m直角精度90°±0.012°保護等級IP54光源可視半導体レーザー波長(nm)ライン:635 地墨:650自動補正範囲約±2.5°電池寿命(時間)連続約4縦(mm)195制動方式磁気制動方式ライン幅(5m地点)約2mmレーザー安全基準クラス2M動作温度範囲(℃)-10~+40
Gネクスト25巾5.5mまさめ ムラテックKDSGネクスト25巾5.5mまさめムラテックKDS
34,980税込38,478
1箱(24個)
5日以内出荷
光の乱反射を抑えるシリカコートテープを採用しています。 ブレーキ機構付ロックタイプコンベックスです。 繰返し書き込めるメモプレートを採用しています。
用途あらゆる寸法測定にテープ長さ(m)5.5目盛仕様尺相当テープ幅(mm)25仕様0点補正移動爪、ショックアブソーバー付トラスコ品番167-2423材質テープ:スチール、バネ:スチール質量(g)324表示ヨンゴーゴーピッチ機能ロック水平保持(m)2.4
Gネクスト25巾5.5m ムラテックKDSGネクスト25巾5.5mムラテックKDS
34,980税込38,478
1箱(24個)
翌々日出荷
光の乱反射を抑えるシリカコートテープを採用しています。 ブレーキ機構付ロックタイプコンベックスです。 繰返し書き込めるメモプレートを採用しています。
用途あらゆる寸法測定にテープ長さ(m)5.5目盛仕様メートルテープ幅(mm)25仕様0点補正移動爪、ショックアブソーバー付トラスコ品番167-2500材質テープ:スチール、バネ:スチール質量(g)324表示ヨンゴーゴーピッチ機能ロックJIS規格1級水平保持(m)2.4
Gネクスト22巾5.5mまさめ ムラテックKDSGネクスト22巾5.5mまさめムラテックKDS
33,980税込37,378
1箱(24個)
翌々日出荷
光の乱反射を抑えるシリカコートテープを採用しています。 ブレーキ機構付ロックタイプコンベックスです。 繰返し書き込めるメモプレートを採用しています。
用途あらゆる寸法測定にテープ長さ(m)5.5目盛仕様尺相当テープ幅(mm)22仕様0点補正移動爪、ショックアブソーバー付トラスコ品番167-2501材質テープ:スチール、バネ:スチール質量(g)291表示ヨンゴーゴーピッチ機能ロック水平保持(m)2.1
Gネクスト22巾5.5m ムラテックKDSGネクスト22巾5.5mムラテックKDS
31,980税込35,178
1箱(24個)
翌々日出荷
光の乱反射を抑えるシリカコートテープを採用しています。 ブレーキ機構付ロックタイプコンベックスです。 繰返し書き込めるメモプレートを採用しています。
用途あらゆる寸法測定にテープ長さ(m)5.5目盛仕様メートルテープ幅(mm)22仕様0点補正移動爪、ショックアブソーバー付トラスコ品番167-2475材質テープ:スチール、バネ:スチール質量(g)291表示ヨンゴーゴーピッチ機能ロックJIS規格1級水平保持(m)2.1
GGR25巾5.5m厚爪 ムラテックKDSGGR25巾5.5m厚爪ムラテックKDS
2,298税込2,528
1個
当日出荷から21日以内出荷
厚み1.5倍で強度2.5倍の厚爪仕様です。 目盛が10倍長持ちする高耐久ナイロンコート仕様です。 本体と部材を保護しファット感に優れたGプロテクター仕様です。
用途あらゆる寸法測定にテープ長さ(m)5.5目盛仕様メートルテープ幅(mm)25仕様0点補正移動爪、ショックアブソーバー付材質テープ:スチール、バネ:スチール質量(g)345表示ヨンゴーゴーピッチ機能ロックJIS規格1級水平保持(m)2.4目盛種別両面
GGR25巾5.5mまさめ厚爪 ムラテックKDSGGR25巾5.5mまさめ厚爪ムラテックKDS
2,298税込2,528
1個
当日出荷
厚み1.5倍で強度2.5倍の厚爪仕様です。 目盛が10倍長持ちする高耐久ナイロンコート仕様です。 本体と部材を保護しファット感に優れたGプロテクター仕様です。
用途あらゆる寸法測定にテープ長さ(m)5.5目盛仕様尺相当テープ幅(mm)25仕様0点補正移動爪、ショックアブソーバー付トラスコ品番167-2470材質テープ:スチール、バネ:スチール質量(g)345表示ヨンゴーゴーピッチ機能ロック水平保持(m)2.4アズワン品番64-3671-36目盛種別両面
オートラインレーザー25RG受光器三脚付 ムラテックKDSオートラインレーザー25RG受光器三脚付ムラテックKDS
74,980税込82,478
1台
翌々日出荷
盗難・火災補償付(購入日から1年間)
仕様傾斜アラーム:約±3°でレーザー光点滅付属品収納ケース、レーザーゴーグル(GLG1)、ACアダプター、単3形アルカリ乾電池×4本(モニター用)、ゴムキャップ×3(滑りやすい現場や内装床材を傷つけるおそれがある場合にご使用ください)質量(kg)約1.0(電池含む)電源単3アルカリ乾電池または充電池4本、ACアダプター本体寸法(mm)113×113×173光源可視光半導体レーザー自動補正範囲約±3°制動方式磁気制動方式防塵・防滴IP54ライン幅(mm)約2/5mレーザークラス2(JIS C 6802:2014)レーザー波長(nm)520(緑色)、地墨650(赤色)精度(mm/m)±1/10使用場所屋外対応作業範囲(m)屋内モード約10/屋外モード約25(受光器使用時)光出力(mW)1以下回転角度(°)本体:360、全周にわたって微調整可動作温度範囲(℃)-10~40連続点灯時間(時間)全点灯時:約6.5(乾電池使用時)レーザー光色たちライン、水平ライン、地墨点
金属大型パッド ムラテックKDS金属大型パッドムラテックKDS
1,998税込2,198
1組(2個)
当日出荷
金属製です。
用途火気使用時用トラスコ品番853-4811セット内容大型パッド:2個本体寸法(mm)90×46×18RoHS指令(10物質対応)対応
メタルパラレルクランプ用替パッド ムラテックKDSメタルパラレルクランプ用替パッドムラテックKDS
1,488税込1,637
1セット(3個)
翌々日出荷
質量(g)28本体寸法(mm)145×44×12RoHS指令(10物質対応)対応
メタルパラレルクランプ用エンドキャップ ムラテックKDSメタルパラレルクランプ用エンドキャップムラテックKDS
559税込615
1個
5日以内出荷
質量(g)11本体寸法(mm)55×24×19RoHS指令(10物質対応)対応
RS232Cケーブルコンピュータ用 ムラテックKDSRS232Cケーブルコンピュータ用ムラテックKDS
7,498税込8,248
1個
3日以内出荷
仕様9ピントラスコ品番128-2876グレー質量(g)132ケーブル長(m)2コネクタ形状D-Sub9ピンメス - D-Sub9ピンオス信号方式RS-232C変換タイプメス - オスコネクタ1D-sub9ピンコネクタ2D-sub9ピン
ソフトパッドセット ムラテックKDSソフトパッドセットムラテックKDS
559税込615
1個(2枚)
4日以内出荷
質量(g)40寸法(縦×横)(mm)52×60RoHS指令(10物質対応)対応商品タイプ取替え用
AC接続アダプター ムラテックKDSAC接続アダプタームラテックKDS
1,498税込1,648
1個
3日以内出荷
AC電源を用いて使用できます。
セット内容ABS樹脂
オートラインレーザー96 ムラテックKDSオートラインレーザー96ムラテックKDS
86,980税込95,678
1台
当日出荷
明るい場所でも見えやすい超高輝度タイプです。 傾けてもレーザーが照射できるライン固定モード搭載です。 リチウムイオン充電池/アルカリ乾電池/AC電源が使える3WAY電源です。
保護等級IP54精度±1mm/10m自動補正範囲±2.5°光源(mm)ライン635(赤色)、地墨650(赤色)制動方式磁気制動方式材質(カバー)ABS樹脂