どんな角度でも基準面(0.0°)に設定可能
確認、記録に便利なホールド機能
ネオジムマグネット付
本体材質:アルミ押出材
パイプ等の測定に便利なV溝構造
測定範囲180°×2方向(360°)
最小表示0.1°
測定精度±0.2°(±3.5mm/m)
使用温度範囲+5℃~50℃
電源CR2032電池×1個
電池寿命(時間)2000
オートパワーオフ5分後
付属品CR2032(モニター用)電池1個、ソフトケース
本体寸法(縦×横×高さHmm)51×33×60
質量(g)139
こんなお得な商品も!
デジタル角度計 ミニ 4面マグネット付
モノタロウ
¥3,998
税込¥4,398
どんな角度でも基準面(0.0°)に設定可能
確認、記録に便利なホールド機能
ネオジムマグネット付
セット内容CR2032電池、ソフトケース、取扱説明書兼保証書
材質アルミ押出し材
長さ(mm)51
厚さ(mm)33
測定範囲180°×2方向(360°)
高さ(mm)51
電源リチウム電池(CR2032)×1個(付属)
最小表示0.1°
使用温度範囲5~50℃
測定精度±0.2°(±3.5mm/m)
質量(g)118
仕様ネオジムマグネット付
関連キーワード