27件中 1~27件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ムラテックKDSGGEVOマグ 25巾
強力ネオジム磁石付爪。ワンタッチ脱着可能なホルダー付タイプ。操作性の良いショートストロークストッパー。爪飛び防止 エラストマーダンパー。高耐久ナイロンコートテープ採用
種類ロック付 テープ幅(mm)25 材質(テープ)スチール JIS規格1級 目盛種別両面 材質(カバー)エラストマー樹脂 材質(ケース)ABS樹脂 材質(バネ)スチール 表面処理(テープ)ナイロンコート 爪部強力ネオジム磁石付爪、マグネット付爪
1個
2,998 税込3,298
当日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

追い番ミリ目盛表示になっているので読み取り値を間違える可能性が少なく、瞬時に数値を把握できます。 爪の先端にマグネットを使用しているので鉄製の物に吸着させて測定できます。
種類フリー テープ長さ(m)3.5 テープ幅(mm)16 材質(テープ)スチール 目盛仕様メートル目盛 JIS規格1級 目盛種別片面 仕様455mmピッチ表示/なし、ショックアブソーバー/あり、減速ボタン/なし、JIS1級、フリータイプ、移動爪、片面目盛 表面処理(テープ)アクリル樹脂コート 爪部移動爪 質量(g)118 水平保持(m)1.5
1個
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

鉛筆で文字が書けるシリカコーティングテープです。 握りやすいエラストマケースです。 強力ネオジム磁石付爪を採用しました。
用途様々な現場での測定作業に 種類ロック付 テープ長さ(m)5.5 テープ幅(mm)25 材質(テープ)スチール 目盛仕様メートル JIS規格1級 目盛種別両面 仕様マグネット付爪、移動爪、両面目盛、クイックホルダー付、455mmピッチ表示:あり タイプロックタイプ 材質(カバー)エラストマー 材質(ケース)ABS樹脂 爪部強力ネオジム磁石付爪 水平保持(m)2.4 質量(g)333
1個
2,298 税込2,528
当日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

水・サビに強いステンレス(バネ・テープ・ネジ・爪もステンレス)。 握りやすさを追求したグリップ。 強度のある厚爪仕様(マグネット付)。 ロック機能付。セフティメタルルダーZ(SH-02)付。 安全ロープ取付リング付。
用途寸法測定用 テープ長さ(m)5.5 目盛仕様メートル JIS規格1級 目盛種別両面 テープ幅(mm)25 材質テープ・バネ・爪・ネジ:ステンレス、ケース:ABS樹脂、カバー:エラストマー樹脂 テープタイプステンレス(シリカコート)
1個
3,698 税込4,068
当日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

握りやすさを追求したグリップ。 高耐久ナイロンコートテープ。 強度のある厚爪仕様(マグネット付)。 ロック機能付。 セフティメタルルダーZ(SH-02)付。 安全ロープ取付リング付。
用途寸法測定用 テープ長さ(m)7.5 目盛仕様メートル JIS規格1級 目盛種別両面 テープ幅(mm)25 仕様455mmピッチスタッドマーク付・4点鋲・ショックアブソーバー付 材質テープ:スチール、バネ:スチール、ケース:ABS樹脂、カバー:エラストマー樹脂 質量(g)471 テープタイプ高耐久ナイロンコート
1個
3,500 税込3,850
当日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

厚み1.5倍で強度2.5倍のマグネット付厚爪仕様です。 目盛が10倍長持ちする高耐久ナイロンコート仕様です。 安全ロープ取付リング付です。 セフティメタルホルダーZ(SH-02)付です。 本体と部材を保護しファット感に優れたGプロテクター仕様です。
用途あらゆる寸法測定に テープ長さ(m)5.5 目盛仕様メートル テープ幅(mm)25 仕様0点補正移動爪、ショックアブソーバー付 材質テープ:スチール、バネ:スチール、ケース:ABS樹脂、カバー:エラストマー樹脂 質量(g)381 表示ヨンゴーゴーピッチ 機能ロック JIS規格1級 水平保持(m)2.4 爪厚さ(mm)1.5(マグネット部は2mm) 目盛種別両面
1個
2,898 税込3,188
当日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

水平保持力と耐久性に優れたテープ。 テープの立ちは2.6m以上。 コシが強くヨレにくいテープ。 強度のある厚爪仕様(マグネット付)。 ロック機能付。 セフティメタルルダーZ(SH-02)付。 安全ロープ取付リング付。
用途寸法測定用 テープ幅(mm)25 材質テープ:スチール、バネ:スチール、ケース:ABS樹脂、カバー:エラストマー樹脂
1個
3,198 税込3,518
当日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ピッチ出しに便利なツインマグ仕様(爪と本体底面に強力マグネット付)です。 目盛が10倍長持ちする高耐久ナイロンコート仕様です。 厚み1.5倍で強度2.5倍のマグネット付厚爪仕様です。 落下防止専用ストラップ付です。 安全ロープ・専用ストラップ取付リング付です。 セフティメタルホルダーZ(SH-02)付です。 本体と部材を保護しフィット感に優れたGプロテクター仕様です。 テープの裏面は高さがみやすい正縦数字を採用しています。
用途ピッチ出しに あらゆる寸法測定に トラスコ品番363-0874 材質ケース:ABS樹脂、バネ:スチール、カバー:エラストマー樹脂 種類ロック付 テープ幅(mm)25 テープ長さ(m)5 目盛仕様メートル JIS規格1級 測定範囲(m)5 材質(テープ)スチール 爪部マグネット爪 RoHS指令(10物質対応)対応 目盛種別両面 テープタイプ高耐久ナイロンコート
1個
5,698 税込6,268
翌々日出荷

握りやすい従来の5m仕様サイズのコンパクトボディのまま5.5mを実現。使い慣れた左基点。爪の先端はマグネット仕様。全く新しいメタルホルダーGZ対応で、テープ立ち2.6m以上。コシが強くヨレにくい剛立イエローテープなので、水平保持力と耐久性に優れた高耐久テープ。テープの裏面は記録写真で見やすい正縦数字なので、レベル確認にも最適。光の反射を抑えるシリカコートに被膜の機能性を上げる特殊添加剤をプラス。更に耐摩耗性が向上した新しいシリカコート。高強度の厚爪。厚み1.5倍で強度2.5倍を実現。爪曲がりによる測定誤差リスクを低減。
用途長さの測定、記録写真、レベル確認などに。 仕様左基点目盛・455mmピッチスタッドマーク付・4点鋲・裏板プロテクター付・ショックアブソーバー付・テープ裏面(正縦数字) 付属品交換用ベルトグリップ 材質テープ素材:スチール●バネ素材:スチール●ケース素材:ABS樹脂 ブラック 質量(g)364 タイプロック付・マグ テープ幅(mm)25 テープ長さ(m)5.5 テープ地色剛立イエローテープ(シリカコートプラス) 目盛仕様メートル JIS規格1級 爪部0点補正移動爪・マグネット付 目盛種別両面
1個
3,500 税込3,850
4日以内出荷

握りやすい従来の5m仕様サイズのコンパクトボディのまま5.5mを実現。使い慣れた左基点。尺相当目盛「まさめ」仕様に加え、爪の先端はマグネット仕様。全く新しいメタルホルダーGZ対応で、テープ立ち2.6m以上。コシが強くヨレにくい剛立イエローテープなので、水平保持力と耐久性に優れた高耐久テープ。光の反射を抑えるシリカコートに被膜の機能性を上げる特殊添加剤をプラス。更に耐摩耗性が向上した新しいシリカコート。高強度の厚爪。厚み1.5倍で強度2.5倍を実現。爪曲がりによる測定誤差リスクを低減。
用途長さの測定、記録写真、レベル確認などに。 仕様左基点目盛・455mmピッチスタッドマーク付・4点鋲・裏板プロテクター付・ショックアブソーバー付 付属品交換用ベルトグリップ 材質テープ素材:スチール●バネ素材:スチール●ケース素材:ABS樹脂 ブラック 質量(g)364 タイプロック付・まさめ・マグ テープ幅(mm)25 テープ長さ(m)18尺相当5.5 テープ地色剛立イエローテープ(シリカコートプラス) 目盛仕様尺相当目盛(まさめ) JIS規格1級 爪部0点補正移動爪・マグネット付 目盛種別両面
1個
3,500 税込3,850
4日以内出荷

握りやすい従来の5m仕様サイズのコンパクトボディのまま5.5mを実現。使い慣れた左基点。様々なコンベックス対応のメタルホルダー(MH-01GZ)を付属。爪の先端はマグネット仕様。全く新しいメタルホルダーGZ対応で、テープ立ち2.6m以上。コシが強くヨレにくい剛立イエローテープなので、水平保持力と耐久性に優れた高耐久テープ。テープの裏面は記録写真で見やすい正縦数字なので、レベル確認にも最適。光の反射を抑えるシリカコートに被膜の機能性を上げる特殊添加剤をプラス。更に耐摩耗性が向上した新しいシリカコート。高強度の厚爪。厚み1.5倍で強度2.5倍を実現。爪曲がりによる測定誤差リスクを低減。
用途長さの測定、記録写真、レベル確認などに。 仕様左基点目盛・455mmピッチスタッドマーク付・4点鋲・裏板プロテクター付・ショックアブソーバー付・テープ裏面(正縦数字) 付属品メタルホルダー(MH-01GZ) 材質テープ素材:スチール●バネ素材:スチール●ケース素材:ABS樹脂 ブラック 質量(g)420 タイプロック付・マグ テープ幅(mm)25 テープ長さ(m)5.5 テープ地色剛立イエローテープ(シリカコートプラス) 目盛仕様メートル JIS規格1級 爪部0点補正移動爪・マグネット付 目盛種別両面
1個
4,298 税込4,728
5日以内出荷

ムラテックKDSネオロックマグ16巾
ユーザーからの「ロック付があれば完璧」という要望から商品化。追い番ミリ目盛表示になっているので読み取り値を間違える可能性が少なく、瞬時に数値を把握できます。爪の先端にマグネットを使用しているので鉄製の物に吸着させて測定できます。
用途ミリ単位の寸法取りに。設備・機械の設置工事に。金属加工に。 材質テープ:スチール、ばね:スチール、ケース:ABS樹脂 寸法(mm)61×25×57 本体:ブラック・テープ:ホワイト 質量(g)123 テープ幅(mm)16 テープ長さ(m)3.5 目盛仕様JIS1級メートル追い番ミリ数字目盛 機能ショックアプソーバーあり 水平保持(m)1.3 爪部爪仕様:0点補正移動爪・マグネット付爪 特性移動爪・フリータイプ・JIS1級・片面目盛・追い番ミリ数字目盛
1個
1,698 税込1,868
9日以内出荷

強力ネオジム磁石付爪。ワンタッチ脱着可能なホルダー付タイプ。サビにくいステンレスバネ採用。操作性の良いショートストロークストッパー。爪飛び防止 エラストマーダンパー。高耐久ナイロンコートテープ採用
種類ロック付 テープ長さ(m)5.5 テープ幅(mm)25 材質(テープ)スチール 目盛仕様メートル JIS規格1級 目盛種別両面 仕様455mmピッチスタッドマーク、4点鋲、ホルダー・マグネット付爪・ショックアブソーバー付、ショートストロークストッパー 材質(カバー)エラストマー樹脂 材質(ケース)ABS樹脂 材質(バネ)ステンレス 表面処理(テープ)ナイロンコート 爪部強力ネオジム磁石付爪、マグネット付爪 質量(g)353
1個
10,980 税込12,078
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

高耐久ナイロンコートテープを採用しており、耐摩耗性に優れています。 新設計ショートストロークストッパーを採用しています。 耐久性と操作性抜群のセフティメタルホルダー付です。 強力ネオジム磁石付爪を採用しました。 従来の2分の1以下の移動量でテープをロックします。 絶妙なフィット感を実現した新型ケースです。 ショックに強い新設計エラストマーダンパーを使用しています。
種類ロック付 テープ長さ(m)5.5 テープ幅(mm)25 材質(テープ)スチール 目盛仕様メートル JIS規格1級 目盛種別両面 仕様移動爪、両面目盛、455mmピッチ表示:あり、減速ボタン:なし、ショックアブソーバー:あり タイプロックタイプ 爪部移動爪、マグネット爪 水平保持(m)2.4 質量(g)371
1個
9,998 税込10,998
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

どんな角度でも基準面(0.0°)に設定可能 確認、記録に便利なホールド機能 ネオジムマグネット付 本体材質:アルミ押出材 パイプ等の測定に便利なV溝構造
測定範囲180°×2方向(360°) 最小表示0.1° 測定精度±0.2°(±3.5mm/m) 使用温度範囲+5℃~50℃ 電源CR2032電池×1個 電池寿命(時間)2000 オートパワーオフ5分後 付属品CR2032(モニター用)電池1個、ソフトケース 本体寸法(縦×横×高さHmm)51×33×60 質量(g)139
1台ほか
6,798 税込7,478
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

マーキングできない場所にレーザーでガイドラインをくっきり表示します。 3ヵ所の回転部分があるため、上下、左右、360度あらゆる方向へラインを照射可能です。 台座がマグネットになっているため、簡単に取付可能です。
用途石こうボードや木材などの切断の際の目印として、材料をそろえる際の位置あわせガイドとして、機械設置の際の位置表示に、傾斜(斜め)取付けの際のラインに 光源635nm赤色半導体レーザー 作業範囲(m)最大10(作業環境により異なる) 付属品ACアダプター、取付用プレート、六角レンチ トラスコ品番363-4531 寸法(mm)62×55×40 質量(g)167 角度調整範囲360°(上下・左右全周にわたって微調整可) 指示精度ライン:±1mm/5m(直線性) ライン照射角(°)130 使用時間(時間)(操作)約5000 RoHS指令(10物質対応)対応 光出力(mW)5以下 動作温度範囲(℃)-5~45
1台
26,980 税込29,678
当日出荷

どんな角度でも基準面(0.0°)に設定可能 確認、記録に便利なホールド機能 ネオジムマグネット付
セット内容CR2032電池、ソフトケース、取扱説明書兼保証書 材質アルミ押出し材 長さ(mm)51 厚さ(mm)33 測定範囲180°×2方向(360°) 高さ(mm)51 電源リチウム電池(CR2032)×1個(付属) 最小表示0.1° 使用温度範囲5~50℃ 測定精度±0.2°(±3.5mm/m) 質量(g)118 仕様ネオジムマグネット付
1個ほか
6,288 税込6,917
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

マーキングできない場所にレーザーでガイドラインをくっきり表示します。 3ヶ所の回転部分があるため、上下、左右、360度あらゆる方向へラインを照射可能です。 台座がマグネットになっているため、簡単に取付可能です。
用途作業現場での位置決め、ケガキ作業に 光源635nm赤色レーザー 付属品ACアダプター、取付用プレート、六角レンチ トラスコ品番777-7787 寸法(mm)60×55×40 質量(g)167 指示精度ライン:±1mm/5m(直線性) ライン照射角(°)120 RoHS指令(10物質対応)対応 光出力(mW)1以下
1台
26,980 税込29,678
当日出荷

マーキングできない場所にレーザーでガイドラインをくっきり表示します。 3ヶ所の回転部分があるため、上下、左右、360度あらゆる方向へラインを照射可能です。 台座がマグネットになっているため、簡単に取付可能です。 マーキングできない場所にレーザーでガイドラインをくっきり表示します。 3ヶ所の回転部分があるため、上下、左右、360度あらゆる方向へラインを照射可能です。 台座がマグネットになっているため、簡単に取付可能です。
用途石こうボードや木材などの切断の際の目安として、石こうボードや木材などの切断の際の目印として 光源532nm緑色半導体レーザー、515nm緑色半導体レーザー 付属品ACアダプター、取付用プレート、六角レンチ トラスコ品番773-6517 寸法(mm)60×55×40 質量(g)167 動作温度-10℃~+50℃ 指示精度ライン:±1mm/5m(直線性) ライン照射角(°)120 RoHS指令(10物質対応)対応 光出力(mW)(532nm緑色半導体レーザー)5以下、(515緑色半導体レーザー)1以下) 動作温度範囲(℃)-10~50
1台
34,980 税込38,478
当日出荷

ユーザーからの「ロック付で爪のマグネットなしがあれば最高」という要望から商品化。追い番ミリ目盛表示になっているので読み取り値を間違える可能性が少なく、瞬時に数値を把握できます。
用途ミリ単位の寸法取りに。金属加工に。 材質テープ:スチール、ばね:スチール、ケース:ABS樹脂 寸法(mm)61×25×57 本体:ブラック・テープ:ホワイト 質量(g)123 テープ幅(mm)16 テープ長さ(m)3.5 目盛仕様JIS1級メートル追い番ミリ数字目盛 機能ショックアプソーバーあり 水平保持(m)1.3 爪部仕様:0点補正移動爪 特性移動爪・フリータイプ・JIS1級・片面目盛・追い番ミリ数字目盛
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

下げ振りが、本体に収納タイプ。下げ振りセンター芯が動くオリジナル設計で剣先を長持ちさせ、落下事故時への安全も配慮。世界初の針抜きメカを内蔵、ワンプッシュで針抜きもラクラク。風の日も下げ振りを早く止める、ハヤドメ付。鉄骨用マグネット付。
糸の長さ(m)4.5 下げ振り質量(g)400 質量(g)660 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)110×34×195
1個
4,798 税込5,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ムラテックKDS剛立G25巾5m
水平保持力2.6m以上の剛立厚テープを採用しています。 目盛が10倍長持ちする高耐久ナイロンコート仕様です。 厚み1.5倍で強度2.5倍のマグネット付厚爪仕様です。 安全ロープ取付リング付です。 本体と部材を保護しフィット感に優れたGプロテクター仕様です。 テープの裏面は高さがみやすい正縦数字を採用しています。
用途あらゆる寸法測定に 仕様0点補正移動爪:○、ショックアブソーバー付 材質テープ:スチール、バネ:スチール、ケース:ABS樹脂、カバー:エラストマー樹脂 テープ幅(mm)25 テープ長さ(m)5 本体寸法(mm)77×73×53 表示ヨンゴーゴーピッチ:○ 目盛仕様メートル JIS規格1級 水平保持(m)2.6 ロック 爪厚さ(mm)1.5厚爪(マグネット部は2) 目盛種別両面
1個
3,198 税込3,518
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ムラテックKDSスクリューH
折刃吸着マグネット付。 滑りにくく握りやすいラバーグリップ。 ネジロック機構。 特大1mm厚補強金具。
用途厚物切断用 規格H型 付属品特大刃(H刃)1枚付 質量(g)200 刃厚(mm)0.7 刃の種別特大(H刃)
1個
799 税込879
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

お手持ちのレーザーを追尾ユニットにすることができます。 一人で簡単に地墨合わせが行えます。 専用受光器を置いて追尾ボタンを押すだけです。 着脱しやすいマグネットアダプター付です。
用途レーザー墨出器用の追尾台として。 トラスコ品番250-1265 セット内容自動追尾ユニット(TRC-1)、マグネットアダプター、追尾用受光器(LRV-5RGT)、受光器用クランプ、単4形アルカリ乾電池×3本(TRC-1用)、単4形アルカリ乾電池×4本(受光器用)、キャリングバック、取扱説明書 厚さ(mm)122 質量(kg)1.3 電源単4形アルカリ乾電池3本(TRC-1)、単4形アルカリ乾電池4本(受光器) 時間追尾:約20秒 縦(mm)129 横(mm)122 受光精度±1.5mm 防塵・防滴IP54 作業範囲(m)3~20 連続動作時間約3.5時間(約500回) 無線距離(m)約20
1セット
54,980 税込60,478
翌々日出荷

TECH196MDL61 デジタルレベル61 マグネット付 ムラテックKDS 動画あり
業界最高水準の保護等級IP67で、高耐久で校正不要。落としても精度が狂いにくい構造で、バックライト機能付で暗いところでも確認ができる。見やすい大型デジタル表示。ビスによる調整も不要で、気泡管特殊固定方式(ドイツ特許取得)を採用。
用途水平・垂直・角度・勾配・立ち上がりの測定に。薄暗い場所での測定に。 付属品ソフトケース 材質本体:アルミ合金/気泡管:アクリル樹脂(PMMA) 寸法(mm)610×60×30 質量(g)850 使用温度範囲(℃)(-)10~+50 電源単3形アルカリ乾電池2本 精度±0.5mm/m=±0.029°以内※本体フレームに気泡管を取付けた際の製品がもつ精度。 保護等級IP67 機能ホールド機能・デジタル表示自動反転・キーロック設定・ゼロ設定・シグナル音設定 表示範囲デジタル表示範囲:角度・勾配・立ち上がり ディスプレイデジタル表示ディスプレイ:正面×1・上部×1 最小表示単位角度0.05°・勾配0.1%・立ち上がり1mm/m 気泡管水平×1・垂直×2・通常測定:±0.5mm/m・オーバーヘッド測定:±0.5mm/m 角度精度(°)デジタル表示部:水平垂直:±0.05/水平垂直以外:±0.1 安定時間(秒)表示安定時間:5 保管温度範囲(℃)(-)20~+65 連続動作時間約400時間(バックライト未使用時)
1台
45,980 税込50,578
4日以内出荷

ムラテックKDSフリー16巾
ユーザーからの「爪のマグネットなしが欲しい」という要望から商品化。追い番ミリ目盛表示になっているので読み取り値を間違える可能性が少なく、瞬時に数値を把握できます。
用途ミリ単位の寸法取りに。金属加工に。 材質テープ:スチール、ばね:スチール、ケース:ABS樹脂 寸法(mm)55×25×55 本体:ブラック・テープ:ホワイト 質量(g)118 テープ幅(mm)16 テープ長さ(m)3.5 目盛仕様JIS1級メートル追い番ミリ数字目盛 水平保持(m)1.3 爪部爪仕様:0点補正移動爪、爪マグネット:なし 特性移動爪・フリータイプ・JIS1級・片面目盛・追い番ミリ数字目盛
1個
1,398 税込1,538
6日以内出荷

通常品はテープの表と裏の印字が同じであるため、テープの計測側の表と裏は尺とcmが逆になってしまうが、このコンベックスはテープ裏の印字を変えることによりテープの計測側の表と裏の尺・cm目盛が常に同じになる。 コシが強くヨレにくい剛立厚テープ。 水平保持力と耐久性に優れている。 テープの立ちは2.6m以上。 摩耗に強いナイロンコートテープ。 爪曲がりのリスクを大幅に低減する高強度マグネット厚爪採用。 テープ引込み時の衝撃を緩和するショックアブソーバー付。 本体と部材を保護する新型プロテクター採用。 耐久性・操作性に優れた便利なセフティメタルホルダーZ(SH-02)付。 安全ロープ取付リング付。
用途裏目盛が揃った見やすい両面尺相当目盛付の画期的なコンベックス。尺相当を計測する建築職人向け。 質量(g)385 タイプマグネット付 テープ幅(mm)25 テープ長さ(m)5 目盛仕様尺相当 材質(テープ)スチール 材質(バネ)スチール 目盛種別両面
1個
3,298 税込3,628
6日以内出荷