11件中 1~11件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
エレベーター式なので水平ラインの基準合わせが簡単に行えます。
用途低位置での墨出し作業に 付属品専用袋 トラスコ品番363-0876 ねじ径5/8 高さ調整範囲(mm)175~294 昇降幅(mm)67
1台
2,998 税込3,298
当日出荷

IP66相当の高耐久仕様の為いかなる方向からの粉塵や噴流水に耐え、高輝度を超えるハイパワー(100%)は業界最高クラスの明るさ。明るさは3段切替可能で、約140mの長い水平距離で作業可能(※作業環境により異なります)。本体の揺れや衝撃を検知し、お知らせを行う衝撃検知警告機能付き。ライン固定モード搭載なのでリモコンを使用すると任意の勾配を設定できる。耐久性抜群の収納ケース付き。
用途間仕切などの位置決めや、天井の通り芯出し。屋外工事での墨出や、機械設置などの位置決めに。 付属品三脚(LEC-3)・収納ケース(CASE-13)・専用リモコン・単4アルカリ乾電池×4本・リチウムイオン電池(LTB-5)・急速充電用アダプター&USB・Tyoe-Cケーブル(AC-PD20W) 寸法(mm)155×173×235 質量(g)2400(電池含む) 電源リチウムイオン電池(LTB-5)またはACアダプター(LBC-4) 精度±1mm/10m※低感度モード時のライン精度は仕様とは異なります。 直角精度90°±0.012※低感度モード時のライン精度は仕様とは異なります。 保護等級IP66 光源可視光半導体レーザー 波長(nm)ライン:520(緑色)/地墨:650(赤色) 自動補正範囲約±5° 制動方式電子整準方式 ライン幅(5m地点)約2mm※作業環境により異なります。あくまで目安値となります。 光出力5mW以下 安全規格レーザー安全規格:クラス3R(JIS6802:2018) 作業範囲(m)屋内使用時:約10・受光器使用時:水平:約70/垂直:約25 ※作業環境により異なります。あくまで目安値となります。 連続動作時間100%:約2.5時間/65%:約4時間/35%:約8時間 ※全点灯時 アラーム傾斜アラーム:約±5°以上でレーザー光点滅およびアラーム音 動作温度範囲(℃)(-)10~+40 水平回転範囲360°全周にわたって微調整可 照度角水平ライン:360°/たちライン:約130°
1セット
249,800 税込274,780
4日以内出荷

盗難・火災補償付(購入日から1年間)
仕様傾斜アラーム:約±3°でレーザー光点滅 付属品収納ケース、レーザーゴーグル(GLG1)、ACアダプター、単3形アルカリ乾電池×4本(モニター用)、ゴムキャップ×3(滑りやすい現場や内装床材を傷つけるおそれがある場合にご使用ください) 質量(kg)約1.0(電池含む) 電源単3アルカリ乾電池または充電池4本、ACアダプター 本体寸法(mm)113×113×173 光源可視光半導体レーザー 自動補正範囲約±3° 制動方式磁気制動方式 防塵・防滴IP54 ライン幅(mm)約2/5m レーザークラス2(JIS C 6802:2014) レーザー波長(nm)520(緑色)、地墨650(赤色) 精度(mm/m)±1/10 使用場所屋外対応 作業範囲(m)屋内モード約10/屋外モード約25(受光器使用時) 光出力(mW)1以下 回転角度(°)本体:360、全周にわたって微調整可 動作温度範囲(℃)-10~40 連続点灯時間(時間)全点灯時:約6.5(乾電池使用時) レーザー光色たちライン、水平ライン、地墨点
1台
69,980 税込76,978
翌々日出荷

視認性抜群のリアルグリーン光(緑色半導体使用) レーザーダイオードから直接レーザー光を照射するので見やすく安定したライン。 高精度:±1mm/10m、防塵・防滴:IP54
セット内容本体、ACアダプター、レーザーグラス、ターゲット、受光器、クランプ、収納ケース、取扱説明書 種別【レーザーの光】4方向たち・全方向水平(照射角360°)・地墨点・鉛直、【全方向水平ライン】照射角360° 備考※1.あくまで目安です、周辺環境によって異なることがあります 電源リチウムイオン充電池 本体寸法(mm)156×143×220 精度【水平・縦(たち)ライン】±1mm/10m、【直角】90°±0.012° 本体質量(kg)約1.8※電池含む 保護等級IP54(保管時または絶縁導体の電流測定、濡れた状態での測定禁止) 光源515nm緑色半導体レーザー(地墨:650nm赤色半導体レーザー) 自動補正範囲約±3° 電池寿命(連続時間)約4(全点灯時) ライン幅(5m地点)約2mm※1 レーザークラスクラス2(JIS C 6802:2011) 作業範囲(m)【屋内使用時】 約10、【受光器使用時】 約25 光出力(mW)1以下 回転角度(°)360(全角にわたって微調整可) アラーム【傾斜アラーム】約±3°以上でレーザー光点滅およびアラーム音 動作温度範囲(℃)-10~40 サービス分類レンタル
1台
4,598 税込5,058
翌日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

盗難火災補償付(*ユーザー登録が必要)です。軽量・コンパクト、かつ簡単操作です。
用途屋外対応に。 トラスコ品番858-7639 セット内容レーザー墨出器:ATL-100、三脚:LEC-2M、キャリングケース、単3形アルカリ乾電池2本 材質ABS樹脂 質量(kg)2.45 電源単3形アルカリ乾電池2本 精度±1mm/7m 光源可視光半導体レーザー 自動補正範囲±3° 縦(mm)147 横(mm)87 制動方式磁気 電池寿命連続約15時間 ライン幅(mm)約2mm/5m レーザークラスクラス1M 2018年トラスコ掲載ページ1 2028 動作温度範囲(℃)-50~+40
1台
29,980 税込32,978
翌々日出荷

明るい場所でも見えやすい超高輝度タイプです。 傾けてもレーザーが照射できるライン固定モード搭載です。 リチウムイオン充電池/アルカリ乾電池/AC電源が使える3WAY電源です。
保護等級IP54 精度±1mm/10m 自動補正範囲±2.5° 光源(mm)ライン635(赤色)、地墨650(赤色) 制動方式磁気制動方式 材質(カバー)ABS樹脂
1台
83,980 税込92,378
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

付属品収納ケース、レーザーゴーグル(GLG1)、リチウムイオン充電池(LTB-3)、充電器(LBC-2)、単3形アルカリ乾電池×4本(モニター用)、ゴムキャップ×3(滑りやすい現場や内装床材を傷つけるおそれがある場合にご使用ください) 質量(kg)約0.97(電池含む) 電源リチウムイオン充電池または単3アルカリ乾電池4本または充電器 本体寸法(mm)122×115×195 精度±1mm/10m 直角精度90°±0.012° 機能約±2.5°以上でレーザー光点滅およびアラーム音 光源可視光半導体レーザー 電池寿命(通常使用で約)連続約1.5時間 波長(nm)520nm(緑色)、地墨650nm(赤色) 自動補正範囲約±2.5° 受信可能距離約1.5m~25m(専用レシーバー) 制動方式磁気制動方式 ライン幅(5m地点)約2mm 防塵防水性能IP54 光出力1mW以下 設置場所屋外対応 無償補償期間1年(盗難・火災補償) レーザークラス2(JIS C 6802:2014) 作業範囲(m)約10m(屋内モード)、約25m(屋外モード・受光器使用時) 回転微調整範囲(°)360(全周にわたって微調整可) 動作温度範囲(℃)-10℃~+40℃
1台
99,980 税込109,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様傾斜アラーム:約±4°以上でレーザー光点滅微調整範囲:360°、全周にわたって微調整可作業範囲:屋内モード約10m/屋外モード約25m(受光器使用時)専用レシーバー:約1.5m~25m防塵・防滴IP54盗難・火災補償付(購入日から1年間) 電源単3形アルカリ乾電池または充電池3本 精度水平・たちライン精度:±1mm/10m 連続使用時間連続約18時間 光源635nm赤色半導体レーザー(地墨:650nm) 自動補正範囲約±4° 制動方式磁気制動方式 光出力1mW以下 ライン幅(mm)約2mm/5m※あくまで目安です。周辺環境によって異なることがあります。 動作温度(℃)-10~+40 レーザークラス1M(JIS C 6802) ライン出射角(°)水平ライン照射角:約120°たちライン照射角:約135° 動作温度範囲(℃)-10~+40
1台
36,980 税込40,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

温度特性に優れたリアルグリーンレーザーダイオード採用です。 傾けてもレーザーが照射できるライン固定モード搭載です。 リチウムイオン充電池/アルカリ乾電池/AC電源が使える3WAY電源です。
精度±1mm/10m 寸法(縦×横)(mm)202×122 自動補正範囲±2.5° 材質(カバー)ABS樹脂
1台
129,800 税込142,780
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

付属品収納ケース、レーザーゴーグル(GLG1)、リチウムイオン充電池(LTB-3)、充電器(LBC-2)、単3形アルカリ乾電池×4本(モニター用)、ゴムキャップ×3(滑りやすい現場や内装床材を傷つけるおそれがある場合にご使用ください) 質量(kg)約0.97 電源リチウムイオン充電池または単3アルカリ乾電池4本または充電器 本体寸法(mm)122×115×195 精度±1mm/10m 直角精度90°±0.012° 機能約±2.5°でレーザー光点滅 光源可視光半導体レーザー 電池寿命(通常使用で約)連続約2.5時間 波長(nm)520nm(緑色)、地墨650nm(赤色) 自動補正範囲約±2.5° 受信可能距離約1.5m~25m(専用レシーバー) 制動方式磁気制動方式 ライン幅(5m地点)約2mm 防塵防水性能IP54 光出力1mW以下 設置場所屋外対応 無償補償期間1年(盗難・火災補償) レーザークラス2(JIS C 6802:2014) 作業範囲(m)約10m(屋内モード)、約25m(屋外モード・受光器使用時) 回転微調整範囲(°)360(全周にわたって微調整可) 動作温度範囲(℃)-10℃~+40℃
1台
84,980 税込93,478
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ギラつきを抑えたミントグリーンレーザータイプです。ラインの明るさを1~100%の間で調整できる調光機能付です。従来機よりラインを素早く整準させるクイックダンピングシステムを採用しています。キャリングケースはIP66相当の高耐久仕様です。操作パネル上で電池残量を3段階表示します。電池とAC電源が使える2WAY電源仕様です。360°全周微調整が可能です。
用途間仕切などの位置決めに。天井の通り芯出しに。機械設置などの位置決めに。 付属品キャリングケース(ベルト付):CASE-12、レーザーゴーグル:GLG-1、単3形ニッケル水素充電池:RB-4N、充電器 QC-650 材質本体カバー:ABS樹脂、台座:アルミ 幅(mm)114 ブルー 高さ(mm)195 奥行(mm)123 電源単3形アルカリ乾電池(Ni-MH充電池)4本またはACアダプター 精度±1mm/7.5m 直角精度90°±0.017° 保護等級IP54 光源可視光半導体レーザー 取付部5/8インチ 波長(nm)505 自動補正範囲約±2° 縦(mm)195 横(mm)114 制動方式磁気制動方式 電池寿命約2.5時間(全点灯時) 安全規格レーザー:クラス2(JIS C6802:2018) ライン幅(mm)約2(/5m) 光出力(mW)1以下 照射ライン縦4方向・水平全周方向 動作温度範囲(℃)-10℃~+40℃
1個
109,800 税込120,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)