お手持ちのレーザーを追尾ユニットにすることができます。
一人で簡単に地墨合わせが行えます。
専用受光器を置いて追尾ボタンを押すだけです。
着脱しやすいマグネットアダプター付です。
用途レーザー墨出器用の追尾台として。
トラスコ品番250-1265
セット内容自動追尾ユニット(TRC-1)、マグネットアダプター、追尾用受光器(LRV-5RGT)、受光器用クランプ、単4形アルカリ乾電池×3本(TRC-1用)、単4形アルカリ乾電池×4本(受光器用)、キャリングバック、取扱説明書
厚さ(mm)122
質量(kg)1.3
電源単4形アルカリ乾電池3本(TRC-1)、単4形アルカリ乾電池4本(受光器)
時間追尾:約20秒
縦(mm)129
横(mm)122
受光精度±1.5mm
防塵・防滴IP54
作業範囲(m)3~20
連続動作時間約3.5時間(約500回)
無線距離(m)約20
1セット
¥52,980
税込¥58,278
翌々日出荷
ミントグリーンレーザーRGL901用電池ホルダーです。
用途ミントグリーンレーザーRGL901用電池ホルダーに。
トラスコ品番631-8998
適合機種RGL901
材質本体:ABS樹脂
高さ(mm)30
品名電池ホルダー
縦(mm)27
横(mm)59
サイズ(mm)59×27×30
1個
¥359
税込¥395
翌々日出荷
持ち運びに便利なキャリングベルト付き。別売の南京錠が使える鍵穴付仕様。
用途レーザー墨出し器(DSLP-90RG)用の収納ケース。収納・持ち運びに。
適合機種DSLP-90RG
材質外装:PP-GF20
寸法(mm)306×268×281
色グリーン/ブラック
質量(g)2400
保護等級IP66相当
1個
¥12,980
税込¥14,278
4日以内出荷
電池残量が分かりやすい電池残量表示付き。
用途レーザー墨出し器(DSLP-90RG)用のリチウムイオン電池。
寸法(mm)74×34
質量(g)163
電圧(V)DC7.2
温度範囲(℃)充電温度範囲:0~+40
対応充電器AC-PD20W
充電時間約3.5時間
バッテリー容量(mAh)3450
動作温度範囲(℃)(-)20~+60
1個
¥14,980
税込¥16,478
4日以内出荷
ミントグリーンレーザーRGL901用電池ホルダーです。
用途ミントグリーンレーザーRGL901用電池蓋に。
トラスコ品番631-8997
適合機種RGL901
材質本体:ABS樹脂
高さ(mm)38
品名電池蓋
縦(mm)10
横(mm)77
サイズ(mm)77×10×38
1個
¥869
税込¥956
翌々日出荷
レーザー墨出し器(DSLP-90RG)にも使えるLTB-5用の急速充電用PDアダプター。
用途レーザー墨出し器(DSLP-90RG)にも使えるLTB-5用の急速充電用PDアダプター。
付属品USB Type-Cケーブル
寸法(mm)37×27
質量(g)86
ケーブル長(m)1
対応リチウムイオン充電池(LTB-5)用充電器
1個
¥2,798
税込¥3,078
4日以内出荷
IP66相当の高耐久仕様の為いかなる方向からの粉塵や噴流水に耐え、高輝度を超えるハイパワー(100%)は業界最高クラスの明るさ。明るさは3段切替可能で、約140mの長い水平距離で作業可能(※作業環境により異なります)。本体の揺れや衝撃を検知し、お知らせを行う衝撃検知警告機能付き。ライン固定モード搭載なのでリモコンを使用すると任意の勾配を設定できる。耐久性抜群の収納ケース付き。
用途間仕切などの位置決めや、天井の通り芯出し。屋外工事での墨出や、機械設置などの位置決めに。
付属品収納ケース(CASE-13)・専用リモコン・単4アルカリ乾電池×4本・リチウムイオン電池(LTB-5)・急速充電用アダプター&USB・Tyoe-Cケーブル(AC-PD20W)
寸法(mm)155×173×235
質量(g)2400(電池含む)
電源リチウムイオン電池(LTB-5)またはACアダプター(LBC-4)
精度±1mm/10m※低感度モード時のライン精度は仕様とは異なります。
直角精度90°±0.012※低感度モード時のライン精度は仕様とは異なります。
保護等級IP66
光源可視光半導体レーザー
波長(nm)ライン:520(緑色)/地墨:650(赤色)
自動補正範囲約±5°
制動方式電子整準方式
ライン幅(5m地点)約2mm※作業環境により異なります。あくまで目安値となります。
光出力5mW以下
安全規格レーザー安全規格:クラス3R(JIS6802:2018)
作業範囲(m)屋内使用時:約10・受光器使用時:水平:約70/垂直:約25 ※作業環境により異なります。あくまで目安値となります。
連続動作時間100%:約2.5時間/65%:約4時間/35%:約8時間 ※全点灯時
アラーム傾斜アラーム:約±5°以上でレーザー光点滅およびアラーム音
動作温度範囲(℃)(-)10~+40
水平回転範囲360°全周にわたって微調整可
照度角水平ライン:360°/たちライン:約130°
1セット
¥239,800
税込¥263,780
4日以内出荷
IP66相当の高耐久仕様の為いかなる方向からの粉塵や噴流水に耐え、高輝度を超えるハイパワー(100%)は業界最高クラスの明るさ。明るさは3段切替可能で、約140mの長い水平距離で作業可能(※作業環境により異なります)。本体の揺れや衝撃を検知し、お知らせを行う衝撃検知警告機能付き。ライン固定モード搭載なのでリモコンを使用すると任意の勾配を設定できる。耐久性抜群の収納ケース付き。
用途間仕切などの位置決めや、天井の通り芯出し。屋外工事での墨出や、機械設置などの位置決めに。
付属品三脚(LEC-3)・収納ケース(CASE-13)・専用リモコン・単4アルカリ乾電池×4本・リチウムイオン電池(LTB-5)・急速充電用アダプター&USB・Tyoe-Cケーブル(AC-PD20W)
寸法(mm)155×173×235
質量(g)2400(電池含む)
電源リチウムイオン電池(LTB-5)またはACアダプター(LBC-4)
精度±1mm/10m※低感度モード時のライン精度は仕様とは異なります。
直角精度90°±0.012※低感度モード時のライン精度は仕様とは異なります。
保護等級IP66
光源可視光半導体レーザー
波長(nm)ライン:520(緑色)/地墨:650(赤色)
自動補正範囲約±5°
制動方式電子整準方式
ライン幅(5m地点)約2mm※作業環境により異なります。あくまで目安値となります。
光出力5mW以下
安全規格レーザー安全規格:クラス3R(JIS6802:2018)
作業範囲(m)屋内使用時:約10・受光器使用時:水平:約70/垂直:約25 ※作業環境により異なります。あくまで目安値となります。
連続動作時間100%:約2.5時間/65%:約4時間/35%:約8時間 ※全点灯時
アラーム傾斜アラーム:約±5°以上でレーザー光点滅およびアラーム音
動作温度範囲(℃)(-)10~+40
水平回転範囲360°全周にわたって微調整可
照度角水平ライン:360°/たちライン:約130°
1セット
¥249,800
税込¥274,780
4日以内出荷
視認性抜群のリアルグリーン光(緑色半導体使用)
レーザーダイオードから直接レーザー光を照射するので見やすく安定したライン。
高精度:±1mm/10m、防塵・防滴:IP54
セット内容本体、ACアダプター、レーザーグラス、ターゲット、受光器、クランプ、収納ケース、取扱説明書
種別【レーザーの光】4方向たち・全方向水平(照射角360°)・地墨点・鉛直、【全方向水平ライン】照射角360°
備考※1.あくまで目安です、周辺環境によって異なることがあります
電源リチウムイオン充電池
本体寸法(mm)156×143×220
精度【水平・縦(たち)ライン】±1mm/10m、【直角】90°±0.012°
本体質量(kg)約1.8※電池含む
保護等級IP54(保管時または絶縁導体の電流測定、濡れた状態での測定禁止)
光源515nm緑色半導体レーザー(地墨:650nm赤色半導体レーザー)
自動補正範囲約±3°
電池寿命(連続時間)約4(全点灯時)
ライン幅(5m地点)約2mm※1
レーザークラスクラス2(JIS C 6802:2011)
作業範囲(m)【屋内使用時】 約10、【受光器使用時】 約25
光出力(mW)1以下
回転角度(°)360(全角にわたって微調整可)
アラーム【傾斜アラーム】約±3°以上でレーザー光点滅およびアラーム音
動作温度範囲(℃)-10~40
サービス分類レンタル
関連キーワード