エレベーター式なので水平ラインの基準合わせが簡単に行えます。
用途低位置での墨出し作業に
付属品専用袋
トラスコ品番363-0876
ねじ径5/8
高さ調整範囲(mm)175~294
昇降幅(mm)67
1台
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
収納時寸法(mm)970
定芯桿5/8inch
適合RX-26/28/32、C330、SDL50、LP415/415S
材質アルミ
質量(kg)3.5
1台
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
エレベーター式なので水平ラインの基準合わせが簡単に行えます。
高さ(mm)1750
トラスコ品番128-8883
材質アルミ合金
長さ(mm)655~1745
質量(kg)1.3
ねじ径(inch)5/8
1本
¥6,298
税込¥6,928
翌々日出荷
エレベーター式なので水平ラインの基準合わせが簡単に行えます。
全長(mm)1800
仕様可動ゴムカバー付石突き
付属品専用ソフトケース
トラスコ品番475-6452
材質アルミ合金
寸法(inch)定芯棹:5/8
縮長(mm)740
最大長(mm)1800
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
丈夫なアルミ製測量三脚です。
用途オートレベルの据付に
仕様三脚頭:平面
トラスコ品番167-2452
材質アルミ
質量(kg)4.6
ねじ径(inch)5/8
脚頭形状平面
1台
¥14,980
税込¥16,478
翌々日出荷
セオドライト用三脚
軽量、安定性、使いやすさ、堅牢性を追求
平面タイプ
全高(mm)1630
定芯桿Φ35mm
トラスコ品番851-1472
質量(kg)4.2
縮長(mm)1040
1個
¥14,980
税込¥16,478
5日以内出荷
エレベーター三脚に取り付け水平出しが素早くできます。
トラスコ品番475-6509
材質アルミダイキャスト
厚さ(mm)54
質量(g)215
ねじ径5/8インチ
縦(mm)51
横(mm)64
1個
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
作業性、防水性を重視した自動レベルの新標準!。高精度ワイドレンズを搭載、ハイクラスに匹敵する明るさと解像力を実現。高い防水性 JIS保護等級IP×6(相当)。最短合焦点距離50cm、内装工事などの狭い場所にも対応
最短合焦距離0.5m(望遠鏡中心部より)
セット内容収納ケース、垂球、六角レンチ、十字線調整用ピン、レンズ用クロス、取扱説明書
本体質量(kg)1.7
最小読取値(°)(水平目盛盤)1
保護等級IP×6相当
補正範囲(分)±15
本体寸法(縦×横×高さHmm)220×140×140
像正像
視界1°20′
分解力3.5秒
対物レンズ有効径(mm)40
1km往復標準偏差(mm)2.0
スタジア比100
横気泡管感度(mm)10分/2
三脚取付ねじ5/8inch
関連キーワード