142件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
直接上方へ照射する明るい鉛直十字ラインです。低温下でも安定したラインを照射します。
用途間仕切の位置決め。天井通り芯。機械の設置など。 2018年トラスコ掲載ページ1 2011 仕様たち・水平(ドット付)・地墨点・鉛直、エンドレス微調整ねじ、1年間完全保証 電源単3アルカリ乾電池×4本(付属)、ACアダプター(付属) 精度±1mm/10m 保護等級IP54 自動補正範囲±3° 縦(mm)188 横(mm)112
1台
67,980 税込74,778
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

リチウムイオン充電池、AC電源、乾電池が使える3WAY電源です。 盗難火災補償付(ユーザー登録が必要)です。
用途間仕切の位置決めに、機械の設置等に トラスコ品番167-2424 セット内容レーザー墨出器:ATL-46、単3アルカリ乾電池×4本、9Vアルカリ乾電池、ACアダプター、レーザーゴーグル、ゴムキャップ×3個、LTB3H 8591、LTB3SET 8591 材質本体カバー:ABS樹脂 幅(mm)122 質量(kg)2.4 奥行(mm)115 電源リチウムイオン充電池、単3形アルカリ乾電池または充電池x4本、ACアダプター 精度±1mm/10m 直角精度90°±0.012° 保護等級IP54 光源可視半導体レーザー 波長(nm)ライン:635 地墨:650 自動補正範囲約±2.5° 電池寿命(時間)連続約4 縦(mm)195 制動方式磁気制動方式 ライン幅(5m地点)約2mm レーザー安全基準クラス2M 動作温度範囲(℃)-10~+40
1台
79,980 税込87,978
翌々日出荷

ムラテックKDSスーパーレイ66A
リチウムイオン充電池(別売)、AC電源、乾電池が使える3WAY電源です。 盗難火災補償付(ユーザー登録が必要)です。
用途間仕切の位置決めに、機械の設置等に トラスコ品番167-3991 セット内容単3アルカリ乾電池×4本、ACアダプター、レーザーゴーグル、ゴムキャップ×3個 材質本体カバー:ABS樹脂 幅(mm)122 奥行(mm)115 電源リチウムイオン充電池、単3形アルカリ乾電池または充電池x4本、ACアダプター 精度±1mm/10m 直角精度90°±0.012° 保護等級IP54 光源可視半導体レーザー 波長(nm)ライン:635 地墨:650 自動補正範囲約±2.5° 電池寿命(時間)連続約4 縦(mm)195 制動方式磁気制動方式 ライン幅(5m地点)約2mm レーザー安全基準クラス2M 動作温度範囲(℃)-10~+40
1台
69,980 税込76,978
翌々日出荷

ギラつきを抑えたミントグリーンレーザータイプです。ラインの明るさを1~100%の間で調整できる調光機能付です。従来機よりラインを素早く整準させるクイックダンピングシステムを採用しています。キャリングケースはIP66相当の高耐久仕様です。操作パネル上で電池残量を3段階表示します。電池とAC電源が使える2WAY電源仕様です。360°全周微調整が可能です。
用途間仕切などの位置決めに。天井の通り芯出しに。機械設置などの位置決めに。 付属品キャリングケース(ベルト付):CASE-12、レーザーゴーグル:GLG-1、単3形ニッケル水素充電池:RB-4N、充電器 QC-650 材質本体カバー:ABS樹脂、台座:アルミ 幅(mm)114 ブルー 高さ(mm)195 奥行(mm)123 電源単3形アルカリ乾電池(Ni-MH充電池)4本またはACアダプター 精度±1mm/7.5m 直角精度90°±0.017° 保護等級IP54 光源可視光半導体レーザー 取付部5/8インチ 波長(nm)505 自動補正範囲約±2° 縦(mm)195 横(mm)114 制動方式磁気制動方式 電池寿命約2.5時間(全点灯時) 安全規格レーザー:クラス2(JIS C6802:2018) ライン幅(mm)約2(/5m) 光出力(mW)1以下 照射ライン縦4方向・水平全周方向 動作温度範囲(℃)-10℃~+40℃
1個
99,980 税込109,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1ドローア最大150kgの耐荷重量です。 重量物を収納してもスムーズな引出しが可能です。
用途工具や重量物の収納に最適 仕様ロッキング付 トラスコ品番498-2428 セット内容標準仕切り板付 材質スチール 質量(kg)87.8 グリーン又はアイボリー 高さ(mm)1116 奥行(mm)543 間口(mm)600 均等荷重(kg)150 引出し数FD-30×5、FD-50×2 最大積載量(kg)1800 塗装色グリーン又はアイボリー 色(本体)グリーン 外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)600×543×1116
1個
259,800 税込285,780
翌々日出荷

IP66相当の高耐久仕様の為いかなる方向からの粉塵や噴流水に耐え、高輝度を超えるハイパワー(100%)は業界最高クラスの明るさ。明るさは3段切替可能で、約140mの長い水平距離で作業可能(※作業環境により異なります)。本体の揺れや衝撃を検知し、お知らせを行う衝撃検知警告機能付き。ライン固定モード搭載なのでリモコンを使用すると任意の勾配を設定できる。耐久性抜群の収納ケース付き。
用途間仕切などの位置決めや、天井の通り芯出し。屋外工事での墨出や、機械設置などの位置決めに。 付属品三脚(LEC-3)・収納ケース(CASE-13)・専用リモコン・単4アルカリ乾電池×4本・リチウムイオン電池(LTB-5)・急速充電用アダプター&USB・Tyoe-Cケーブル(AC-PD20W) 寸法(mm)155×173×235 質量(g)2400(電池含む) 電源リチウムイオン電池(LTB-5)またはACアダプター(LBC-4) 精度±1mm/10m※低感度モード時のライン精度は仕様とは異なります。 直角精度90°±0.012※低感度モード時のライン精度は仕様とは異なります。 保護等級IP66 光源可視光半導体レーザー 波長(nm)ライン:520(緑色)/地墨:650(赤色) 自動補正範囲約±5° 制動方式電子整準方式 ライン幅(5m地点)約2mm※作業環境により異なります。あくまで目安値となります。 光出力5mW以下 安全規格レーザー安全規格:クラス3R(JIS6802:2018) 作業範囲(m)屋内使用時:約10・受光器使用時:水平:約70/垂直:約25 ※作業環境により異なります。あくまで目安値となります。 連続動作時間100%:約2.5時間/65%:約4時間/35%:約8時間 ※全点灯時 アラーム傾斜アラーム:約±5°以上でレーザー光点滅およびアラーム音 動作温度範囲(℃)(-)10~+40 水平回転範囲360°全周にわたって微調整可 照度角水平ライン:360°/たちライン:約130°
1セット
249,800 税込274,780
4日以内出荷

ムラテックKDSレーザー墨出し器
IP66相当の高耐久仕様の為いかなる方向からの粉塵や噴流水に耐え、高輝度を超えるハイパワー(100%)は業界最高クラスの明るさ。明るさは3段切替可能で、約140mの長い水平距離で作業可能(※作業環境により異なります)。本体の揺れや衝撃を検知し、お知らせを行う衝撃検知警告機能付き。ライン固定モード搭載なのでリモコンを使用すると任意の勾配を設定できる。耐久性抜群の収納ケース付き。
用途間仕切などの位置決めや、天井の通り芯出し。屋外工事での墨出や、機械設置などの位置決めに。 付属品収納ケース(CASE-13)・専用リモコン・単4アルカリ乾電池×4本・リチウムイオン電池(LTB-5)・急速充電用アダプター&USB・Tyoe-Cケーブル(AC-PD20W) 寸法(mm)155×173×235 質量(g)2400(電池含む) 電源リチウムイオン電池(LTB-5)またはACアダプター(LBC-4) 精度±1mm/10m※低感度モード時のライン精度は仕様とは異なります。 直角精度90°±0.012※低感度モード時のライン精度は仕様とは異なります。 保護等級IP66 光源可視光半導体レーザー 波長(nm)ライン:520(緑色)/地墨:650(赤色) 自動補正範囲約±5° 制動方式電子整準方式 ライン幅(5m地点)約2mm※作業環境により異なります。あくまで目安値となります。 光出力5mW以下 安全規格レーザー安全規格:クラス3R(JIS6802:2018) 作業範囲(m)屋内使用時:約10・受光器使用時:水平:約70/垂直:約25 ※作業環境により異なります。あくまで目安値となります。 連続動作時間100%:約2.5時間/65%:約4時間/35%:約8時間 ※全点灯時 アラーム傾斜アラーム:約±5°以上でレーザー光点滅およびアラーム音 動作温度範囲(℃)(-)10~+40 水平回転範囲360°全周にわたって微調整可 照度角水平ライン:360°/たちライン:約130°
1セット
239,800 税込263,780
4日以内出荷

収納物に合わせてレイアウトが可能です。 付属のビスで固定可能です。
用途キャビネット内部のタテの間仕切りD-40、45用 付属品専用ビス:2本 トラスコ品番106-9618 材質スチール(SPCC) 質量(kg)1.2 寸法(高さH×長さL)(mm)115×646
1個
3,598 税込3,958
10日以内出荷

収納物に合わせてレイアウトが可能です。 付属のビスで固定可能です。
用途キャビネット内部のタテの間仕切りD-20、25用 付属品専用ビス:2本 トラスコ品番106-9616 材質スチール(SPCC) 質量(g)500 寸法(高さH×長さL)(mm)50×646
1個
2,398 税込2,638
10日以内出荷

収納物に合わせてレイアウトが可能です。 付属のビスで固定可能です。
用途キャビネット内部のタテの間仕切りD-30、35用 付属品専用ビス:2本 トラスコ品番106-9617 材質スチール(SPCC) 質量(g)600 寸法(高さH×長さL)(mm)75×646
1個
2,498 税込2,748
10日以内出荷

収納物に合わせてレイアウトが可能です。
用途キャビネット内部のヨコの間仕切りD-50~100標準仕様 トラスコ品番136-7214 材質スチール(SPCC) 高さ(mm)133 質量(g)500 間口(mm)321
1個
659 税込725
10日以内出荷

収納物に合わせてレイアウトが可能です。
用途キャビネット内部のヨコの間仕切りD-20、25標準仕様 トラスコ品番134-3495 材質スチール(SPCC) 高さ(mm)48 質量(g)96 間口(mm)159
1個
329 税込362
10日以内出荷

収納物に合わせてレイアウトが可能です。 付属のビスで固定可能です。
用途キャビネット内部のタテの間仕切りD-50~100用 付属品専用ビス:2本 トラスコ品番106-9619 材質スチール(SPCC) 質量(kg)1.6 寸法(高さH×長さL)(mm)135×646
1個
3,998 税込4,398
10日以内出荷

収納物に合わせてレイアウトが可能です。
用途キャビネット内部のヨコの間仕切りD-20、25用 トラスコ品番134-3484 材質スチール(SPCC) 高さ(mm)48 質量(g)84 間口(mm)139
1個
329 税込362
10日以内出荷

収納物に合わせてレイアウトが可能です。
用途キャビネット内部のヨコの間仕切りD-20、25用 トラスコ品番134-3487 材質スチール(SPCC) 高さ(mm)48 質量(g)71 間口(mm)118.5
1個
329 税込362
10日以内出荷

収納物に合わせてレイアウトが可能です。
用途キャビネット内部のヨコの間仕切りD-20、25用 トラスコ品番136-7189 材質スチール(SPCC) 高さ(mm)48 質量(g)59 間口(mm)98.5
1個
329 税込362
10日以内出荷

収納物に合わせてレイアウトが可能です。
用途キャビネット内部のヨコの間仕切りD-20、25用 トラスコ品番134-3472 材質スチール(SPCC) 高さ(mm)48 質量(g)47 間口(mm)78
1個
329 税込362
10日以内出荷

収納物に合わせてレイアウトが可能です。
用途キャビネット内部のヨコの間仕切りD-20、25用 トラスコ品番136-7193 材質スチール(SPCC) 高さ(mm)48 質量(g)35 間口(mm)58
1個
329 税込362
10日以内出荷

収納物に合わせてレイアウトが可能です。
用途キャビネット内部のヨコの間仕切りD-20、25用 トラスコ品番134-3461 材質スチール(SPCC) 高さ(mm)48 質量(g)110 間口(mm)179
1個
419 税込461
10日以内出荷

収納物に合わせてレイアウトが可能です。
用途キャビネット内部のヨコの間仕切りD-40、45標準仕様 トラスコ品番134-3459 材質スチール(SPCC) 高さ(mm)113 質量(g)430 間口(mm)219.5
1個
609 税込670
10日以内出荷

収納物に合わせてレイアウトが可能です。
用途キャビネット内部のヨコの間仕切りD-20、25標準仕様 トラスコ品番136-7296 材質スチール(SPCC) 高さ(mm)48 質量(g)150 間口(mm)219.5
1個
419 税込461
10日以内出荷

収納物に合わせてレイアウトが可能です。
用途キャビネット内部のヨコの間仕切りD-30、35標準仕様 トラスコ品番136-7200 材質スチール(SPCC) 高さ(mm)73 質量(g)220 間口(mm)219.5
1個
529 税込582
10日以内出荷

収納物に合わせてレイアウトが可能です。
用途キャビネット内部のヨコの間仕切りD-20、25標準仕様 トラスコ品番134-3458 材質スチール(SPCC) 高さ(mm)48 質量(g)150 間口(mm)199.5
1個
419 税込461
10日以内出荷

収納物に合わせてレイアウトが可能です。
用途キャビネット内部のヨコの間仕切りD-20、25用 トラスコ品番134-3481 材質スチール(SPCC) 高さ(mm)48 質量(g)22 間口(mm)37
1個
329 税込362
10日以内出荷

収納物に合わせてレイアウトが可能です。
用途キャビネット内部のヨコの間仕切りD-40、45標準仕様 トラスコ品番136-7195 材質スチール(SPCC) 高さ(mm)113 質量(g)430 間口(mm)199.5
1個
609 税込670
10日以内出荷

収納物に合わせてレイアウトが可能です。
用途キャビネット内部のヨコの間仕切りD-30、35標準仕様 トラスコ品番136-7205 材質スチール(SPCC) 高さ(mm)73 質量(g)220 間口(mm)199.5
1個
529 税込582
10日以内出荷

小物部品や少量物の管理が便利です。
用途キャビネット内の小物部品や少量物の管理 トラスコ品番134-3493 セット内容仕切り板は付属されていません 材質プラスチック 質量(g)630 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)57×309×310
1個
10,980 税込12,078
10日以内出荷

耐荷重量2500kgです。 厚圧バーディカルボード特殊リノリューム仕上げの天板です。 ドローア付です。
用途ハードな作業に適した作業台 仕様ロッキング付、ドローアD-20・2段/D-40・1段付 付属品標準仕切り板 トラスコ品番134-3482 材質スチール(SPCC) 質量(kg)228.4 高さ(mm)760 奥行(mm)760 間口(mm)1800 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)760×1800×760 均等荷重(kg)2500 塗装色グレー
1個
379,800 税込417,780
20日以内出荷

耐荷重量2500kgです。 厚圧バーディカルボード特殊リノリューム仕上げの天板です。 ドローア付です。
用途ハードな作業に適した作業台 仕様ロッキング付、ドローアD-20・2段付 付属品標準仕切り板 トラスコ品番134-3465 材質スチール(SPCC) 質量(kg)186.4 高さ(mm)760 奥行(mm)760 間口(mm)1800 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)760×1800×760 均等荷重(kg)2500 材質(天板)厚圧チップボードリノリュウム仕上 塗装色グレー
1個
299,800 税込329,780
20日以内出荷

耐荷重量2500kgです。 厚圧バーディカルボード特殊リノリューム仕上げの天板です。 ドローア付です。
用途ハードな作業に適した作業台 仕様ロッキング付、ドローアD-40・1段付 付属品標準仕切り板 トラスコ品番136-7256 材質スチール(SPCC) 質量(kg)182 高さ(mm)760 奥行(mm)760 間口(mm)1800 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)760×1800×760 均等荷重(kg)2500 材質(天板)厚圧チップボード特殊リノリュウム 塗装色グレー
1個
259,800 税込285,780
20日以内出荷

耐荷重量2500kgです。 厚圧バーディカルボード特殊リノリューム仕上げの天板です。 ドローア付です。
用途ハードな作業に適した作業台 仕様ロッキング付、ドローアD-20・2段/D-40・1段付 付属品標準仕切り板 トラスコ品番136-7226 材質スチール(SPCC) 質量(kg)228.4 高さ(mm)760 奥行(mm)760 間口(mm)1800 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)760×1800×760 均等荷重(kg)2500 材質(天板)厚圧チップボード特殊リノリュウム仕上 塗装色グレー
1個
379,800 税込417,780
20日以内出荷

耐荷重量2500kgです。 厚圧バーディカルボード特殊リノリューム仕上げの天板です。 ドローア付です。
用途ハードな作業に適した作業台 仕様ロッキング付、ドローアD-40・2段付 付属品標準仕切り板 トラスコ品番136-7254 材質スチール(SPCC) 質量(kg)224 高さ(mm)760 奥行(mm)760 間口(mm)1800 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)760×1800×760 均等荷重(kg)2500 材質(天板)厚圧チップボードリノリュウム仕上 塗装色グレー
1個
399,800 税込439,780
20日以内出荷

耐荷重量2500kgです。 厚圧バーディカルボード特殊リノリューム仕上げの天板です。 ドローア付です。
用途ハードな作業に適した作業台 仕様ロッキング付、ドローアD-20・2段×2/D-40・1段×2付 付属品標準仕切り板 トラスコ品番136-7228 材質スチール(SPCC) 質量(kg)316.8 高さ(mm)760 奥行(mm)760 間口(mm)1800 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)760×1800×760 均等荷重(kg)2500 材質(天板)厚圧チップボード特殊リノリュウム 塗装色グレー
1個
549,800 税込604,780
20日以内出荷

1ドローア最大230kgの耐荷重量です。(D-40以上のドローア) 重量物を収納してもスムーズな引出しが可能です。
用途工具や重量物の収納に最適 仕様ロッキング付 トラスコ品番136-7274 セット内容標準仕切り板付 材質スチール 質量(kg)213 グリーン 高さ(mm)1502 奥行(mm)705 間口(mm)762 最大積載量(kg)2380 塗装色グリーン 色(本体)グリーン 外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)762×705×1502
1台
469,800 税込516,780
20日以内出荷

1ドローア最大230kgの耐荷重量です。(D-40以上のドローア) 重量物を収納してもスムーズな引出しが可能です。
用途工具や重量物の収納に最適 仕様ロッキング付 トラスコ品番136-7289 セット内容標準仕切り板付 材質スチール 質量(kg)192.9 グリーン 高さ(mm)1502 奥行(mm)705 間口(mm)762 最大積載量(kg)2380 塗装色グリーン 色(本体)グリーン 外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)762×705×1502
1台
409,800 税込450,780
20日以内出荷

1ドローア最大230kgの耐荷重量です。(D-40以上のドローア) 重量物を収納してもスムーズな引出しが可能です。
用途工具や重量物の収納に最適 仕様ロッキング付 トラスコ品番136-7247 セット内容標準仕切り板付 材質スチール 質量(kg)179 グリーン 高さ(mm)1116 奥行(mm)705 間口(mm)762 最大積載量(kg)1680 塗装色グリーン 色(本体)グリーン 外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)762×705×1116
1台
469,800 税込516,780
20日以内出荷

1ドローア最大230kgの耐荷重量です。(D-40以上のドローア) 重量物を収納してもスムーズな引出しが可能です。
用途工具や重量物の収納に最適 仕様ロッキング付 トラスコ品番136-7251 セット内容標準仕切り板付 材質スチール 質量(kg)180.6 グリーン 高さ(mm)1116 奥行(mm)705 間口(mm)762 最大積載量(kg)1680 塗装色グリーン 色(本体)グリーン 外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)762×705×1116
1台
429,800 税込472,780
20日以内出荷

1ドローア最大230kgの耐荷重量です。(D-40以上のドローア) 重量物を収納してもスムーズな引出しが可能です。
用途工具や重量物の収納に最適 仕様ロッキング付 トラスコ品番136-7285 セット内容標準仕切り板付 材質スチール 質量(kg)174.3 グリーン 高さ(mm)1116 奥行(mm)705 間口(mm)762 最大積載量(kg)1680 塗装色グリーン 色(本体)グリーン 外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)762×705×1116
1台
399,800 税込439,780
20日以内出荷

1ドローア最大230kgの耐荷重量です。(D-40以上のドローア) 重量物を収納してもスムーズな引出しが可能です。
用途工具や重量物の収納に最適 仕様ロッキング付 トラスコ品番136-7236 セット内容標準仕切り板付 材質スチール 質量(kg)141.7 グリーン 高さ(mm)850 奥行(mm)705 間口(mm)762 最大積載量(kg)1260 塗装色グリーン 色(本体)グリーン 外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)762×705×850
1台
369,800 税込406,780
20日以内出荷

1ドローア最大230kgの耐荷重量です。(D-40以上のドローア) 重量物を収納してもスムーズな引出しが可能です。
用途工具や重量物の収納に最適 仕様ロッキング付 トラスコ品番134-3492 セット内容標準仕切り板付 材質スチール 質量(kg)230.7 グリーン 高さ(mm)1502 奥行(mm)705 間口(mm)762 最大積載量(kg)2380 塗装色グリーン 色(本体)グリーン 外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)762×705×1502
1台
549,800 税込604,780
20日以内出荷