商品豆知識
どんな角度でも基準面(0.0°)に設定可能
確認、記録に便利なホールド機能
ネオジムマグネット付
セット内容CR2032電池、ソフトケース、取扱説明書兼保証書
材質アルミ押出し材
長さ(mm)51
厚さ(mm)33
測定範囲180°×2方向(360°)
高さ(mm)51
電源リチウム電池(CR2032)×1個(付属)
最小表示0.1°
使用温度範囲5~50℃
測定精度±0.2°(±3.5mm/m)
質量(g)118
仕様ネオジムマグネット付
仕様V溝構造
トラスコ品番756-7553
セット内容単4形アルカリ乾電池×2本、ソフトケース、取扱説明書
長さ(mm)56
厚さ(mm)33
測定範囲180°×2方向(360°)
高さ(mm)60
質量(g)126
電源単4アルカリ電池×2本(付属)
最小表示0.1°
使用温度範囲5~40℃
測定精度±0.2°(±3.5mm/m)
1個
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
関連キーワード