カテゴリ

  • 測量用品(土木/建設)(2)
絞り込み
ブランド
  • ムラテックKDS
  • プリンストン(10)
  • 理研計器(9)
  • GENTOS(8)
  • DeltaTRAK(4)
  • SUPRABEAM(スプラビーム)(4)
  • テクノ販売(4)
  • シンワ測定(3)
  • エスコ(2)
  • サンワサプライ(2)
  • Panasonic(パナソニック)(2)
  • マキタ(2)
  • ENERGIZER(エナジャイザー)(2)
  • TAKEX(タケナカエンジニアリング)(2)
  • VOICE(2)
  • iClever(2)
  • エー・アンド・デイ(2)
  • RABLISS(2)
  • BLUE WIDE(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「単4リチウム」の検索結果

2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
レーザー墨出し器 受光器・三脚付 ムラテックKDSレーザー墨出し器 受光器・三脚付ムラテックKDS
249,800税込274,780
1セット
4日以内出荷
IP66相当の高耐久仕様の為いかなる方向からの粉塵や噴流水に耐え、高輝度を超えるハイパワー(100%)は業界最高クラスの明るさ。明るさは3段切替可能で、約140mの長い水平距離で作業可能(※作業環境により異なります)。本体の揺れや衝撃を検知し、お知らせを行う衝撃検知警告機能付き。ライン固定モード搭載なのでリモコンを使用すると任意の勾配を設定できる。耐久性抜群の収納ケース付き。
用途間仕切などの位置決めや、天井の通り芯出し。屋外工事での墨出や、機械設置などの位置決めに。付属品三脚(LEC-3)・収納ケース(CASE-13)・専用リモコン・単4アルカリ乾電池×4本・リチウムイオン電池(LTB-5)・急速充電用アダプター&USB・Tyoe-Cケーブル(AC-PD20W)寸法(mm)155×173×235質量(g)2400(電池含む)電源リチウムイオン電池(LTB-5)またはACアダプター(LBC-4)精度±1mm/10m※低感度モード時のライン精度は仕様とは異なります。直角精度90°±0.012※低感度モード時のライン精度は仕様とは異なります。保護等級IP66光源可視光半導体レーザー波長(nm)ライン:520(緑色)/地墨:650(赤色)自動補正範囲約±5°制動方式電子整準方式ライン幅(5m地点)約2mm※作業環境により異なります。あくまで目安値となります。光出力5mW以下安全規格レーザー安全規格:クラス3R(JIS6802:2018)作業範囲(m)屋内使用時:約10・受光器使用時:水平:約70/垂直:約25 ※作業環境により異なります。あくまで目安値となります。連続動作時間100%:約2.5時間/65%:約4時間/35%:約8時間 ※全点灯時アラーム傾斜アラーム:約±5°以上でレーザー光点滅およびアラーム音動作温度範囲(℃)(-)10~+40水平回転範囲360°全周にわたって微調整可照度角水平ライン:360°/たちライン:約130°
レーザー墨出し器 ムラテックKDSレーザー墨出し器ムラテックKDS
239,800税込263,780
1セット
4日以内出荷
IP66相当の高耐久仕様の為いかなる方向からの粉塵や噴流水に耐え、高輝度を超えるハイパワー(100%)は業界最高クラスの明るさ。明るさは3段切替可能で、約140mの長い水平距離で作業可能(※作業環境により異なります)。本体の揺れや衝撃を検知し、お知らせを行う衝撃検知警告機能付き。ライン固定モード搭載なのでリモコンを使用すると任意の勾配を設定できる。耐久性抜群の収納ケース付き。
用途間仕切などの位置決めや、天井の通り芯出し。屋外工事での墨出や、機械設置などの位置決めに。付属品収納ケース(CASE-13)・専用リモコン・単4アルカリ乾電池×4本・リチウムイオン電池(LTB-5)・急速充電用アダプター&USB・Tyoe-Cケーブル(AC-PD20W)寸法(mm)155×173×235質量(g)2400(電池含む)電源リチウムイオン電池(LTB-5)またはACアダプター(LBC-4)精度±1mm/10m※低感度モード時のライン精度は仕様とは異なります。直角精度90°±0.012※低感度モード時のライン精度は仕様とは異なります。保護等級IP66光源可視光半導体レーザー波長(nm)ライン:520(緑色)/地墨:650(赤色)自動補正範囲約±5°制動方式電子整準方式ライン幅(5m地点)約2mm※作業環境により異なります。あくまで目安値となります。光出力5mW以下安全規格レーザー安全規格:クラス3R(JIS6802:2018)作業範囲(m)屋内使用時:約10・受光器使用時:水平:約70/垂直:約25 ※作業環境により異なります。あくまで目安値となります。連続動作時間100%:約2.5時間/65%:約4時間/35%:約8時間 ※全点灯時アラーム傾斜アラーム:約±5°以上でレーザー光点滅およびアラーム音動作温度範囲(℃)(-)10~+40水平回転範囲360°全周にわたって微調整可照度角水平ライン:360°/たちライン:約130°
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら