「対 角 測定 器」の検索結果
特価
本日8月11日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
シンプル機能で簡単操作デジタルポール尺
質量(kg)1.7
引出長(m)4
収納長(m)0.88
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥42,980
税込¥47,278
翌々日出荷
スタッフ
目盛仕様表:5mm単位目盛・10mm追番数字・1m単位黄白色分け裏:50・100mm単位目盛 1m単位紅白色分け
・Bluetooth通信によるデータ化やパソコンモニター上の測定値表示も可能。・天井高、対角スペース、窓枠のうちのり等の測定に。・デジタル表示6段伸縮式ポール尺。・デジタル表示で誤読を防止。・暗所夜間作業でも見やすい表示バックライト付
付属品ショルダーケース
電源単3形乾電池4本
精度±2mm(水平保持状態において)
使用温度(℃)0~40
表示デジタル4桁 LCD表示
メモリー測定値10件
最小表示単位0.001m(1mm)
検出方法透過式フォト・インタラプタ
関連キーワード