5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
エレベーター式なので水平ラインの基準合わせが簡単に行えます。
用途低位置での墨出し作業に 付属品専用袋 トラスコ品番363-0876 ねじ径5/8 高さ調整範囲(mm)175~294 昇降幅(mm)67
1台
2,998 税込3,298
当日出荷

エレベーター式なので水平ラインの基準合わせが簡単に行えます。
高さ(mm)1750 トラスコ品番128-8883 材質アルミ合金 長さ(mm)655~1745 質量(kg)1.3 ねじ径(inch)5/8
1本
6,298 税込6,928
当日出荷

ムラテックKDS平面三脚MT-4
丈夫なアルミ製測量三脚です。
用途オートレベルの据付に 仕様三脚頭:平面 トラスコ品番167-2452 材質アルミ 質量(kg)4.6 ねじ径(inch)5/8 脚頭形状平面
1台
14,980 税込16,478
翌々日出荷

エレベーター三脚に取り付け水平出しが素早くできます。
トラスコ品番475-6509 材質アルミダイキャスト 厚さ(mm)54 質量(g)215 ねじ径5/8インチ 縦(mm)51 横(mm)64
1個
6,998 税込7,698
当日出荷

作業性、防水性を重視した自動レベルの新標準!。高精度ワイドレンズを搭載、ハイクラスに匹敵する明るさと解像力を実現。高い防水性 JIS保護等級IP×6(相当)。最短合焦点距離50cm、内装工事などの狭い場所にも対応
最短合焦距離0.5m(望遠鏡中心部より) セット内容収納ケース、垂球、六角レンチ、十字線調整用ピン、レンズ用クロス、取扱説明書 本体質量(kg)1.7 最小読取値(°)(水平目盛盤)1 保護等級IP×6相当 補正範囲(分)±15 本体寸法(縦×横×高さHmm)220×140×140 正像 視界1°20′ 分解力3.5秒 対物レンズ有効径(mm)40 1km往復標準偏差(mm)2.0 スタジア比100 横気泡管感度(mm)10分/2 三脚取付ねじ5/8inch
1セット
29,980 税込32,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)