1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
レーザーポイント機能付です。 消費生活用製品安全法(PSC)適合品です。 測定レバーを引くだけの簡単操作です。
用途モーター等の回転体の表面温度測定に、近寄れない部分等の表面温度測定に、工場や各種作業現場等での表面温度測定に 放射率0.95(固定) 仕様校正書類:発行可能 トラスコ品番167-2508 セット内容取扱説明書兼保証書、積層型9V乾電池(モニター用)×1本 材質ABS樹脂 幅(mm)36 高さ(mm)134 質量(g)145 奥行(mm)88.5 電源積層型9V乾電池×1本 測定範囲(℃)-50~+500 温度表示最小:0.1℃ アズワン品番65-2021-40 距離対測定範囲比(D対S)12対1
1個
6,598 税込7,258
当日出荷