22件中 1~22件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
収納物に合わせてレイアウトが可能です。 付属のビスで固定可能です。
用途キャビネット内部のタテの間仕切りD-20、25用 付属品専用ビス:2本 トラスコ品番106-9616 材質スチール(SPCC) 質量(g)500 寸法(高さH×長さL)(mm)50×646
1個
2,398 税込2,638
10日以内出荷

収納物に合わせてレイアウトが可能です。
用途キャビネット内部のヨコの間仕切りD-20、25用 トラスコ品番134-3484 材質スチール(SPCC) 高さ(mm)48 質量(g)84 間口(mm)139
1個
329 税込362
10日以内出荷

収納物に合わせてレイアウトが可能です。
用途キャビネット内部のヨコの間仕切りD-20、25用 トラスコ品番134-3487 材質スチール(SPCC) 高さ(mm)48 質量(g)71 間口(mm)118.5
1個
329 税込362
10日以内出荷

収納物に合わせてレイアウトが可能です。
用途キャビネット内部のヨコの間仕切りD-20、25用 トラスコ品番136-7189 材質スチール(SPCC) 高さ(mm)48 質量(g)59 間口(mm)98.5
1個
329 税込362
10日以内出荷

収納物に合わせてレイアウトが可能です。
用途キャビネット内部のヨコの間仕切りD-20、25用 トラスコ品番134-3472 材質スチール(SPCC) 高さ(mm)48 質量(g)47 間口(mm)78
1個
329 税込362
10日以内出荷

収納物に合わせてレイアウトが可能です。
用途キャビネット内部のヨコの間仕切りD-20、25用 トラスコ品番136-7193 材質スチール(SPCC) 高さ(mm)48 質量(g)35 間口(mm)58
1個
329 税込362
10日以内出荷

収納物に合わせてレイアウトが可能です。
用途キャビネット内部のヨコの間仕切りD-20、25用 トラスコ品番134-3461 材質スチール(SPCC) 高さ(mm)48 質量(g)110 間口(mm)179
1個
419 税込461
10日以内出荷

収納物に合わせてレイアウトが可能です。 付属のビスで固定可能です。
用途キャビネット内部のタテの間仕切りD-30、35用 付属品専用ビス:2本 トラスコ品番106-9617 材質スチール(SPCC) 質量(g)600 寸法(高さH×長さL)(mm)75×646
1個
2,498 税込2,748
10日以内出荷

収納物に合わせてレイアウトが可能です。
用途キャビネット内部のヨコの間仕切りD-20、25用 トラスコ品番134-3481 材質スチール(SPCC) 高さ(mm)48 質量(g)22 間口(mm)37
1個
329 税込362
10日以内出荷

収納物に合わせてレイアウトが可能です。
用途キャビネット内部のヨコの間仕切りD-40、45標準仕様 トラスコ品番136-7195 材質スチール(SPCC) 高さ(mm)113 質量(g)430 間口(mm)199.5
1個
609 税込670
10日以内出荷

収納物に合わせてレイアウトが可能です。
用途キャビネット内部のヨコの間仕切りD-30、35標準仕様 トラスコ品番136-7205 材質スチール(SPCC) 高さ(mm)73 質量(g)220 間口(mm)199.5
1個
529 税込582
10日以内出荷

収納物に合わせてレイアウトが可能です。 付属のビスで固定可能です。
用途キャビネット内部のタテの間仕切りD-50~100用 付属品専用ビス:2本 トラスコ品番106-9619 材質スチール(SPCC) 質量(kg)1.6 寸法(高さH×長さL)(mm)135×646
1個
3,998 税込4,398
10日以内出荷

収納物に合わせてレイアウトが可能です。 付属のビスで固定可能です。
用途キャビネット内部のタテの間仕切りD-40、45用 付属品専用ビス:2本 トラスコ品番106-9618 材質スチール(SPCC) 質量(kg)1.2 寸法(高さH×長さL)(mm)115×646
1個
3,598 税込3,958
10日以内出荷

収納物に合わせてレイアウトが可能です。
用途キャビネット内部のヨコの間仕切りD-30、35標準仕様 トラスコ品番136-7200 材質スチール(SPCC) 高さ(mm)73 質量(g)220 間口(mm)219.5
1個
529 税込582
10日以内出荷

収納物に合わせてレイアウトが可能です。
用途キャビネット内部のヨコの間仕切りD-20、25標準仕様 トラスコ品番134-3458 材質スチール(SPCC) 高さ(mm)48 質量(g)150 間口(mm)199.5
1個
419 税込461
10日以内出荷

収納物に合わせてレイアウトが可能です。
用途キャビネット内部のヨコの間仕切りD-20、25標準仕様 トラスコ品番134-3495 材質スチール(SPCC) 高さ(mm)48 質量(g)96 間口(mm)159
1個
329 税込362
10日以内出荷

収納物に合わせてレイアウトが可能です。
用途キャビネット内部のヨコの間仕切りD-50~100標準仕様 トラスコ品番136-7214 材質スチール(SPCC) 高さ(mm)133 質量(g)500 間口(mm)321
1個
659 税込725
10日以内出荷

収納物に合わせてレイアウトが可能です。
用途キャビネット内部のヨコの間仕切りD-40、45標準仕様 トラスコ品番134-3459 材質スチール(SPCC) 高さ(mm)113 質量(g)430 間口(mm)219.5
1個
609 税込670
10日以内出荷

収納物に合わせてレイアウトが可能です。
用途キャビネット内部のヨコの間仕切りD-20、25標準仕様 トラスコ品番136-7296 材質スチール(SPCC) 高さ(mm)48 質量(g)150 間口(mm)219.5
1個
419 税込461
10日以内出荷

IP66相当の高耐久仕様の為いかなる方向からの粉塵や噴流水に耐え、高輝度を超えるハイパワー(100%)は業界最高クラスの明るさ。明るさは3段切替可能で、約140mの長い水平距離で作業可能(※作業環境により異なります)。本体の揺れや衝撃を検知し、お知らせを行う衝撃検知警告機能付き。ライン固定モード搭載なのでリモコンを使用すると任意の勾配を設定できる。耐久性抜群の収納ケース付き。
用途間仕切などの位置決めや、天井の通り芯出し。屋外工事での墨出や、機械設置などの位置決めに。 付属品三脚(LEC-3)・収納ケース(CASE-13)・専用リモコン・単4アルカリ乾電池×4本・リチウムイオン電池(LTB-5)・急速充電用アダプター&USB・Tyoe-Cケーブル(AC-PD20W) 寸法(mm)155×173×235 質量(g)2400(電池含む) 電源リチウムイオン電池(LTB-5)またはACアダプター(LBC-4) 精度±1mm/10m※低感度モード時のライン精度は仕様とは異なります。 直角精度90°±0.012※低感度モード時のライン精度は仕様とは異なります。 保護等級IP66 光源可視光半導体レーザー 波長(nm)ライン:520(緑色)/地墨:650(赤色) 自動補正範囲約±5° 制動方式電子整準方式 ライン幅(5m地点)約2mm※作業環境により異なります。あくまで目安値となります。 光出力5mW以下 安全規格レーザー安全規格:クラス3R(JIS6802:2018) 作業範囲(m)屋内使用時:約10・受光器使用時:水平:約70/垂直:約25 ※作業環境により異なります。あくまで目安値となります。 連続動作時間100%:約2.5時間/65%:約4時間/35%:約8時間 ※全点灯時 アラーム傾斜アラーム:約±5°以上でレーザー光点滅およびアラーム音 動作温度範囲(℃)(-)10~+40 水平回転範囲360°全周にわたって微調整可 照度角水平ライン:360°/たちライン:約130°
1セット
249,800 税込274,780
4日以内出荷

ムラテックKDSレーザー墨出し器
IP66相当の高耐久仕様の為いかなる方向からの粉塵や噴流水に耐え、高輝度を超えるハイパワー(100%)は業界最高クラスの明るさ。明るさは3段切替可能で、約140mの長い水平距離で作業可能(※作業環境により異なります)。本体の揺れや衝撃を検知し、お知らせを行う衝撃検知警告機能付き。ライン固定モード搭載なのでリモコンを使用すると任意の勾配を設定できる。耐久性抜群の収納ケース付き。
用途間仕切などの位置決めや、天井の通り芯出し。屋外工事での墨出や、機械設置などの位置決めに。 付属品収納ケース(CASE-13)・専用リモコン・単4アルカリ乾電池×4本・リチウムイオン電池(LTB-5)・急速充電用アダプター&USB・Tyoe-Cケーブル(AC-PD20W) 寸法(mm)155×173×235 質量(g)2400(電池含む) 電源リチウムイオン電池(LTB-5)またはACアダプター(LBC-4) 精度±1mm/10m※低感度モード時のライン精度は仕様とは異なります。 直角精度90°±0.012※低感度モード時のライン精度は仕様とは異なります。 保護等級IP66 光源可視光半導体レーザー 波長(nm)ライン:520(緑色)/地墨:650(赤色) 自動補正範囲約±5° 制動方式電子整準方式 ライン幅(5m地点)約2mm※作業環境により異なります。あくまで目安値となります。 光出力5mW以下 安全規格レーザー安全規格:クラス3R(JIS6802:2018) 作業範囲(m)屋内使用時:約10・受光器使用時:水平:約70/垂直:約25 ※作業環境により異なります。あくまで目安値となります。 連続動作時間100%:約2.5時間/65%:約4時間/35%:約8時間 ※全点灯時 アラーム傾斜アラーム:約±5°以上でレーザー光点滅およびアラーム音 動作温度範囲(℃)(-)10~+40 水平回転範囲360°全周にわたって微調整可 照度角水平ライン:360°/たちライン:約130°
1セット
239,800 税込263,780
4日以内出荷

直接上方へ照射する明るい鉛直十字ラインです。低温下でも安定したラインを照射します。
用途間仕切の位置決め。天井通り芯。機械の設置など。 2018年トラスコ掲載ページ1 2011 仕様たち・水平(ドット付)・地墨点・鉛直、エンドレス微調整ねじ、1年間完全保証 電源単3アルカリ乾電池×4本(付属)、ACアダプター(付属) 精度±1mm/10m 保護等級IP54 自動補正範囲±3° 縦(mm)188 横(mm)112
1台
63,980 税込70,378
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)