どんな角度でも基準面(0.0°)に設定可能
確認、記録に便利なホールド機能
ネオジムマグネット付
本体材質:アルミ押出材
パイプ等の測定に便利なV溝構造
測定範囲180°×2方向(360°)
最小表示0.1°
測定精度±0.2°(±3.5mm/m)
使用温度範囲+5℃~50℃
電源CR2032電池×1個
電池寿命(時間)2000
オートパワーオフ5分後
付属品CR2032(モニター用)電池1個、ソフトケース
本体寸法(縦×横×高さHmm)51×33×60
質量(g)139
仕様V溝構造
トラスコ品番756-7553
セット内容単4形アルカリ乾電池×2本、ソフトケース、取扱説明書
長さ(mm)56
厚さ(mm)33
測定範囲180°×2方向(360°)
高さ(mm)60
質量(g)126
電源単4アルカリ電池×2本(付属)
最小表示0.1°
使用温度範囲5~40℃
測定精度±0.2°(±3.5mm/m)
1個
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
両端は耐衝撃性を高めるプラスチックリブ付です。
スタビラ社独自の気泡管完全固定方式のため、狂いにくい構造です。(ドイツ特許取得)
高精度、プロ仕様のアルミレベルです。
用途傾き測定に。
精度±0.5mm/m
感度10mm/m(0.57°)
厚さ(mm)21
高さ(mm)50
材質(本体)アルミ
マグネットなし
RoHS指令(10物質対応)対応
どんな角度でも基準面(0.0°)に設定可能
確認、記録に便利なホールド機能
ネオジムマグネット付
セット内容CR2032電池、ソフトケース、取扱説明書兼保証書
材質アルミ押出し材
長さ(mm)51
厚さ(mm)33
測定範囲180°×2方向(360°)
高さ(mm)51
電源リチウム電池(CR2032)×1個(付属)
最小表示0.1°
使用温度範囲5~50℃
測定精度±0.2°(±3.5mm/m)
質量(g)118
仕様ネオジムマグネット付
スタッフ
目盛仕様表:5mm単位目盛・10mm追番数字・1m単位黄白色分け裏:50・100mm単位目盛 1m単位紅白色分け
センター芯が引き込む下げ振り。
ブリ本体は真鍮、芯材とリングはステンレス製。磁力に反応いたしません。
落下時の安全への配慮と先端の剣先を長持ちさせます。
従来品の10分の1の早さで止まるゆれ防止リング付。
対応商品SF-163CN、SF-16B
材質(ブリ本体)真鍮、(芯材・リング)ステンレス
RoHS指令(10物質対応)対応
作業性、防水性を重視した自動レベルの新標準!。高精度ワイドレンズを搭載、ハイクラスに匹敵する明るさと解像力を実現。高い防水性 JIS保護等級IP×6(相当)。最短合焦点距離50cm、内装工事などの狭い場所にも対応
最短合焦距離0.5m(望遠鏡中心部より)
セット内容収納ケース、垂球、六角レンチ、十字線調整用ピン、レンズ用クロス、取扱説明書
本体質量(kg)1.7
最小読取値(°)(水平目盛盤)1
保護等級IP×6相当
補正範囲(分)±15
本体寸法(縦×横×高さHmm)220×140×140
像正像
視界1°20′
分解力3.5秒
対物レンズ有効径(mm)40
1km往復標準偏差(mm)2.0
スタジア比100
横気泡管感度(mm)10分/2
三脚取付ねじ5/8inch
IP66相当の高耐久仕様の為いかなる方向からの粉塵や噴流水に耐え、高輝度を超えるハイパワー(100%)は業界最高クラスの明るさ。明るさは3段切替可能で、約140mの長い水平距離で作業可能(※作業環境により異なります)。本体の揺れや衝撃を検知し、お知らせを行う衝撃検知警告機能付き。ライン固定モード搭載なのでリモコンを使用すると任意の勾配を設定できる。耐久性抜群の収納ケース付き。
用途間仕切などの位置決めや、天井の通り芯出し。屋外工事での墨出や、機械設置などの位置決めに。
付属品三脚(LEC-3)・収納ケース(CASE-13)・専用リモコン・単4アルカリ乾電池×4本・リチウムイオン電池(LTB-5)・急速充電用アダプター&USB・Tyoe-Cケーブル(AC-PD20W)
寸法(mm)155×173×235
質量(g)2400(電池含む)
電源リチウムイオン電池(LTB-5)またはACアダプター(LBC-4)
精度±1mm/10m※低感度モード時のライン精度は仕様とは異なります。
直角精度90°±0.012※低感度モード時のライン精度は仕様とは異なります。
保護等級IP66
光源可視光半導体レーザー
波長(nm)ライン:520(緑色)/地墨:650(赤色)
自動補正範囲約±5°
制動方式電子整準方式
ライン幅(5m地点)約2mm※作業環境により異なります。あくまで目安値となります。
光出力5mW以下
安全規格レーザー安全規格:クラス3R(JIS6802:2018)
作業範囲(m)屋内使用時:約10・受光器使用時:水平:約70/垂直:約25 ※作業環境により異なります。あくまで目安値となります。
連続動作時間100%:約2.5時間/65%:約4時間/35%:約8時間 ※全点灯時
アラーム傾斜アラーム:約±5°以上でレーザー光点滅およびアラーム音
動作温度範囲(℃)(-)10~+40
水平回転範囲360°全周にわたって微調整可
照度角水平ライン:360°/たちライン:約130°
1セット
¥249,800
税込¥274,780
4日以内出荷
IP66相当の高耐久仕様の為いかなる方向からの粉塵や噴流水に耐え、高輝度を超えるハイパワー(100%)は業界最高クラスの明るさ。明るさは3段切替可能で、約140mの長い水平距離で作業可能(※作業環境により異なります)。本体の揺れや衝撃を検知し、お知らせを行う衝撃検知警告機能付き。ライン固定モード搭載なのでリモコンを使用すると任意の勾配を設定できる。耐久性抜群の収納ケース付き。
用途間仕切などの位置決めや、天井の通り芯出し。屋外工事での墨出や、機械設置などの位置決めに。
付属品収納ケース(CASE-13)・専用リモコン・単4アルカリ乾電池×4本・リチウムイオン電池(LTB-5)・急速充電用アダプター&USB・Tyoe-Cケーブル(AC-PD20W)
寸法(mm)155×173×235
質量(g)2400(電池含む)
電源リチウムイオン電池(LTB-5)またはACアダプター(LBC-4)
精度±1mm/10m※低感度モード時のライン精度は仕様とは異なります。
直角精度90°±0.012※低感度モード時のライン精度は仕様とは異なります。
保護等級IP66
光源可視光半導体レーザー
波長(nm)ライン:520(緑色)/地墨:650(赤色)
自動補正範囲約±5°
制動方式電子整準方式
ライン幅(5m地点)約2mm※作業環境により異なります。あくまで目安値となります。
光出力5mW以下
安全規格レーザー安全規格:クラス3R(JIS6802:2018)
作業範囲(m)屋内使用時:約10・受光器使用時:水平:約70/垂直:約25 ※作業環境により異なります。あくまで目安値となります。
連続動作時間100%:約2.5時間/65%:約4時間/35%:約8時間 ※全点灯時
アラーム傾斜アラーム:約±5°以上でレーザー光点滅およびアラーム音
動作温度範囲(℃)(-)10~+40
水平回転範囲360°全周にわたって微調整可
照度角水平ライン:360°/たちライン:約130°
1セット
¥239,800
税込¥263,780
4日以内出荷
関連キーワード