29件中 1~29件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
丸型コンパクトデザイン 455mmピッチスタッドマーク付
仕様455mm毎のスタッドマーク(↓)付0点補正移動爪 表面処理(テープ)アクリル樹脂コート 材質(ケース)ABS樹脂 材質(バネ)スチール 爪部0点補正移動爪
1個
499 税込549
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

フリー丸型コンベックスの基本型、コンパクトタイプ
種類フリー 材質(テープ)スチール 目盛仕様メートル目盛 JIS規格1級 目盛種別片面 仕様455mm毎のスタッドマーク(↓)付固定爪、ショックアブソーバー付※長さ2mにはショックアブソーバーは付いておりません。爪の内側が0基点のため引っかけ測定に適しています。 材質(ケース)ABS樹脂 材質(バネ)スチール 表面処理(テープ)アクリル樹脂コート 爪部固定爪
1個
499 税込549
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

フリー丸型コンベックスの基本型、コンパクトタイプ。455mm毎のスタッドマーク(↓)付。移動爪、ショックアブソーバー付
JIS規格1級
1個
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ピッタリ手にフイットする、コンパクトなデザイン。 丈夫なスライド式ストッパー付。
種類ロック付 材質(テープ)スチール 目盛種別片面 材質(ケース)ABS樹脂 材質(バネ)スチール 表面処理(テープ)アクリル樹脂コート
1個
799 税込879
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

追い番ミリ目盛表示になっているので読み取り値を間違える可能性が少なく、瞬時に数値を把握できます。 爪の先端にマグネットを使用しているので鉄製の物に吸着させて測定できます。
種類フリー テープ長さ(m)3.5 テープ幅(mm)16 材質(テープ)スチール 目盛仕様メートル目盛 JIS規格1級 目盛種別片面 仕様455mmピッチ表示/なし、ショックアブソーバー/あり、減速ボタン/なし、JIS1級、フリータイプ、移動爪、片面目盛 表面処理(テープ)アクリル樹脂コート 爪部移動爪 質量(g)118 水平保持(m)1.5
1個
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

特殊樹脂製コーティング『デュラコート』を採用 今までの10倍以上目盛が長持ち テープ引出し頻度の多い方に最適 読み取り間違いの少ないミリ数字目盛 455mmピッチスタッドマーク付
材質(テープ)スチール(デュラコート) 材質(ケース)ABS樹脂
1個
1,698 税込1,868
当日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

オールステンレスだから水まわりの作業に最適。両面目盛。裏面は高さ測定に見やすい縦目盛(メートル目盛のみ)。
種類ロック付 テープ幅(mm)19 材質(テープ)ステンレス 目盛種別両面 仕様防サビ(テープ・バネ・爪・鋲)455mmピッチスタッドマーク付4点鋲0点補正移動爪ショックアブソーバー付 材質(ケース)ABS樹脂 材質(バネ)ステンレス 表面処理(テープ)シリカ+ステンレス 爪部0点補正移動爪
1個
2,398 税込2,638
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

大幅なコンパクト化を実現。セフティブレーキで引き込みスピードを調整できます。両面目盛。裏面は高さ測定に見やすい縦目盛。
仕様455mmピッチスタッドマーク付、4点鋲、0点補正移動爪、ショックアブソーバー付 表面処理(テープ)アクリル樹脂コート 材質(ケース)ABS樹脂 材質(バネ)ステンレス 爪部0点補正移動爪
1個
1,498 税込1,648
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

ストップ付。丸型ケース
種類ロック付 材質(テープ)スチール 目盛種別片面 材質(ケース)ABS樹脂 材質(バネ)スチール 表面処理(テープ)アクリル樹脂コート
1個
719 税込791
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

読み取りミスを防ぐ直読性に優れたミリ数字目盛です。 厚み1.5倍で強度2.5倍の厚爪仕様です。 目盛が10倍長持ちする高耐久デュラコートテープ仕様です。 本体と部材を保護しフィット感に優れたGプロテクター仕様です。
用途あらゆる寸法測定に 仕様0点補正移動爪:○、ショックアブソーバー付 材質テープ:スチール、ばね:スチール、ケース:ABS樹脂、カバー:エラストマー樹脂 ケース:ホワイト/カバー:ブラック 質量(g)158 テープ幅(mm)16 テープ長さ(m)3.5 本体寸法(mm)68×68×38 表示ヨンゴーゴーピッチ:○ 目盛仕様メートル JIS規格1級 水平保持(m)1.3 ロック 爪厚さ(mm)1.2 目盛種別両面
1個
1,598 税込1,758
当日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

両面目盛。 裏面は高さ測定に見やすい縦目盛(メートル目盛のみ)。 455mmピッチスタッドマーク付、4点鋲、0点補正移動爪、ショックアブソーバー付、ベルトクリップ付。
種類ロック付 材質(テープ)スチール 目盛種別両面 材質(ケース)ABS樹脂 材質(バネ)スチール 表面処理(テープ)アクリル樹脂コート
1個
1,498 税込1,648
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

故障の少ないON-OFFストッパー付
種類ロック付 テープ幅(mm)16 材質(テープ)スチール 目盛仕様メートル JIS規格1級 目盛種別片面 仕様455mmピッチスタッドマーク、先端鋲保護裏板プロテクター・ショックアブソーバー付 材質(ケース)ABS樹脂 材質(バネ)スチール 表面処理(テープ)アクリル樹脂コート
1個
1,598 税込1,758
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ピッタリ手にフイットする、滑りにくい角型タイプ 内法測定向き
種類ロック付 材質(テープ)スチール JIS規格1級 目盛種別片面 仕様455mmピッチスタッドマーク(↓)付4点鋲ショックアブソーバー付ベルトクリップ付 材質(ケース)ABS樹脂 材質(バネ)スチール 表面処理(テープ)アクリル樹脂コート
1個
1,798 税込1,978
当日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

どんな角度でも基準面(0.0°)に設定可能 確認、記録に便利なホールド機能 ネオジムマグネット付
セット内容CR2032電池、ソフトケース、取扱説明書兼保証書 材質アルミ押出し材 長さ(mm)51 厚さ(mm)33 測定範囲180°×2方向(360°) 高さ(mm)51 電源リチウム電池(CR2032)×1個(付属) 最小表示0.1° 使用温度範囲5~50℃ 測定精度±0.2°(±3.5mm/m) 質量(g)118 仕様ネオジムマグネット付
1個ほか
6,288 税込6,917
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

どんな角度でも基準面(0.0°)に設定可能 確認、記録に便利なホールド機能 ネオジムマグネット付 本体材質:アルミ押出材 パイプ等の測定に便利なV溝構造
測定範囲180°×2方向(360°) 最小表示0.1° 測定精度±0.2°(±3.5mm/m) 使用温度範囲+5℃~50℃ 電源CR2032電池×1個 電池寿命(時間)2000 オートパワーオフ5分後 付属品CR2032(モニター用)電池1個、ソフトケース 本体寸法(縦×横×高さHmm)51×33×60 質量(g)139
1台ほか
6,798 税込7,478
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

丸型コンパクトデザイン 455mmピッチスタッドマーク付
種類フリー 材質(テープ)スチール 目盛仕様尺相当目盛付 目盛種別片面 材質(ケース)ABS樹脂 材質(バネ)スチール 表面処理(テープ)アクリル樹脂コート 爪部移動爪 種別マサメ 仕様455mm毎のスタッドマーク(↓)付0点補正移動爪
1個
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

作業性、防水性を重視した自動レベルの新標準!。高精度ワイドレンズを搭載、ハイクラスに匹敵する明るさと解像力を実現。高い防水性 JIS保護等級IP×6(相当)。最短合焦点距離50cm、内装工事などの狭い場所にも対応
最短合焦距離0.5m(望遠鏡中心部より) セット内容収納ケース、垂球、六角レンチ、十字線調整用ピン、レンズ用クロス、取扱説明書 本体質量(kg)1.7 最小読取値(°)(水平目盛盤)1 保護等級IP×6相当 補正範囲(分)±15 本体寸法(縦×横×高さHmm)220×140×140 正像 視界1°20′ 分解力3.5秒 対物レンズ有効径(mm)40 1km往復標準偏差(mm)2.0 スタジア比100 横気泡管感度(mm)10分/2 三脚取付ねじ5/8inch
1セット
29,980 税込32,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ユーザーからの「ロック付で爪のマグネットなしがあれば最高」という要望から商品化。追い番ミリ目盛表示になっているので読み取り値を間違える可能性が少なく、瞬時に数値を把握できます。
用途ミリ単位の寸法取りに。金属加工に。 材質テープ:スチール、ばね:スチール、ケース:ABS樹脂 寸法(mm)61×25×57 本体:ブラック・テープ:ホワイト 質量(g)123 テープ幅(mm)16 テープ長さ(m)3.5 目盛仕様JIS1級メートル追い番ミリ数字目盛 機能ショックアプソーバーあり 水平保持(m)1.3 爪部仕様:0点補正移動爪 特性移動爪・フリータイプ・JIS1級・片面目盛・追い番ミリ数字目盛
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

2倍の早さで均一で平行に高圧力で締付け可能なダブルスクリューシステム。締付けるとネジ山が保護カバー内に隠れ、溶接ゴミなどからネジを守ります。締付けやすく握りやすい可動式ハンドル。急な滑り落ちを防ぐアームブレーキシステム。延性の高い高強度ダグタイル鋳鉄アーム。パッドを外せば溶接作業にも使えます。
材質本体・バー:スチール、ハンドル:ナイロン・グラスファイバー 締付力(kg)900
1個ほか
4,598 税込5,058
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

長さ許容差:±0.2mm以内で高精度です。 引っ掛け測定専用の固定爪タイプです。 社内検査証がついています。
用途社内校正用標準器に。 加工・検査時の寸法測定に。 材質(テープ)スチール 目盛仕様メートル 爪部固定爪 仕様ショックアブソーバー付、ヨンゴーゴーピッチ表示 ホワイト 目盛種別片面
1個
1,398 税込1,538
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

仕様V溝構造 トラスコ品番756-7553 セット内容単4形アルカリ乾電池×2本、ソフトケース、取扱説明書 長さ(mm)56 厚さ(mm)33 測定範囲180°×2方向(360°) 高さ(mm)60 質量(g)126 電源単4アルカリ電池×2本(付属) 最小表示0.1° 使用温度範囲5~40℃ 測定精度±0.2°(±3.5mm/m)
1個
7,998 税込8,798
当日出荷

ムラテックKDSフリー16巾
ユーザーからの「爪のマグネットなしが欲しい」という要望から商品化。追い番ミリ目盛表示になっているので読み取り値を間違える可能性が少なく、瞬時に数値を把握できます。
用途ミリ単位の寸法取りに。金属加工に。 材質テープ:スチール、ばね:スチール、ケース:ABS樹脂 寸法(mm)55×25×55 本体:ブラック・テープ:ホワイト 質量(g)118 テープ幅(mm)16 テープ長さ(m)3.5 目盛仕様JIS1級メートル追い番ミリ数字目盛 水平保持(m)1.3 爪部爪仕様:0点補正移動爪、爪マグネット:なし 特性移動爪・フリータイプ・JIS1級・片面目盛・追い番ミリ数字目盛
1個
1,398 税込1,538
6日以内出荷

ムラテックKDS球面三脚ブラック
収納時寸法(mm)970 定芯桿5/8inch 適合RX-26/28/32、C330、SDL50、LP415/415S 材質アルミ 質量(kg)3.5
1台
9,998 税込10,998
当日出荷

ムラテックKDSネオロックマグ16巾
ユーザーからの「ロック付があれば完璧」という要望から商品化。追い番ミリ目盛表示になっているので読み取り値を間違える可能性が少なく、瞬時に数値を把握できます。爪の先端にマグネットを使用しているので鉄製の物に吸着させて測定できます。
用途ミリ単位の寸法取りに。設備・機械の設置工事に。金属加工に。 材質テープ:スチール、ばね:スチール、ケース:ABS樹脂 寸法(mm)61×25×57 本体:ブラック・テープ:ホワイト 質量(g)123 テープ幅(mm)16 テープ長さ(m)3.5 目盛仕様JIS1級メートル追い番ミリ数字目盛 機能ショックアプソーバーあり 水平保持(m)1.3 爪部爪仕様:0点補正移動爪・マグネット付爪 特性移動爪・フリータイプ・JIS1級・片面目盛・追い番ミリ数字目盛
1個
1,698 税込1,868
6日以内出荷

電池残量が分かりやすい電池残量表示付き。
用途レーザー墨出し器(DSLP-90RG)用のリチウムイオン電池。 寸法(mm)74×34 質量(g)163 電圧(V)DC7.2 温度範囲(℃)充電温度範囲:0~+40 対応充電器AC-PD20W 充電時間約3.5時間 バッテリー容量(mAh)3450 動作温度範囲(℃)(-)20~+60
1個
14,980 税込16,478
4日以内出荷

お手持ちのレーザーを追尾ユニットにすることができます。 一人で簡単に地墨合わせが行えます。 専用受光器を置いて追尾ボタンを押すだけです。 着脱しやすいマグネットアダプター付です。
用途レーザー墨出器用の追尾台として。 トラスコ品番250-1265 セット内容自動追尾ユニット(TRC-1)、マグネットアダプター、追尾用受光器(LRV-5RGT)、受光器用クランプ、単4形アルカリ乾電池×3本(TRC-1用)、単4形アルカリ乾電池×4本(受光器用)、キャリングバック、取扱説明書 厚さ(mm)122 質量(kg)1.3 電源単4形アルカリ乾電池3本(TRC-1)、単4形アルカリ乾電池4本(受光器) 時間追尾:約20秒 縦(mm)129 横(mm)122 受光精度±1.5mm 防塵・防滴IP54 作業範囲(m)3~20 連続動作時間約3.5時間(約500回) 無線距離(m)約20
1セット
52,980 税込58,278
翌々日出荷

故障の少ないON-OFFストッパー付
種類ロック付 テープ幅(mm)16 材質(テープ)スチール JIS規格1級 目盛種別片面 仕様455mmピッチスタッドマーク、先端鋲保護裏板プロテクター・ショックアブソーバー付 材質(ケース)ABS樹脂 材質(バネ)スチール 表面処理(テープ)アクリル樹脂コート
1個
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

握りやすく不意の落下にも対象物や爪を傷付けないプロテクトケースです。 爪を守るフックプロテクター付です。
種類ロック付 材質(テープ)スチール 目盛仕様メートル JIS規格1級 目盛種別両面 仕様両面目盛。455mmピッチスタッドマーク付。ベルトクリップ付。4点鋲。ショックアブソーバー付。ベルトクリップ付 材質(カバー)エラストマー樹脂 材質(ケース)ABS樹脂 材質(バネ)スチール 表面処理(テープ)シリカコート 水平保持(m)2.4
1個
2,398 税込2,638
当日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ムラテックKDSネオロック 16巾
壊れにくいスライド式ストッパー付です。ショックアブソーバー付です。
テープ長さ(m)5.5 テープ幅(mm)16 トラスコ品番851-1165 材質/仕上テープ:スチール(SK85)、ケース:ABS樹脂 質量(g)185 水平保持(m)1.5
1個
1,898 税込2,088
当日出荷

関連キーワード