2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ユーザーからの「ロック付で爪のマグネットなしがあれば最高」という要望から商品化。追い番ミリ目盛表示になっているので読み取り値を間違える可能性が少なく、瞬時に数値を把握できます。
用途ミリ単位の寸法取りに。金属加工に。 材質テープ:スチール、ばね:スチール、ケース:ABS樹脂 寸法(mm)61×25×57 本体:ブラック・テープ:ホワイト 質量(g)123 テープ幅(mm)16 テープ長さ(m)3.5 目盛仕様JIS1級メートル追い番ミリ数字目盛 機能ショックアプソーバーあり 水平保持(m)1.3 爪部仕様:0点補正移動爪 特性移動爪・フリータイプ・JIS1級・片面目盛・追い番ミリ数字目盛
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

ムラテックKDSネオロックマグ16巾
ユーザーからの「ロック付があれば完璧」という要望から商品化。追い番ミリ目盛表示になっているので読み取り値を間違える可能性が少なく、瞬時に数値を把握できます。爪の先端にマグネットを使用しているので鉄製の物に吸着させて測定できます。
用途ミリ単位の寸法取りに。設備・機械の設置工事に。金属加工に。 材質テープ:スチール、ばね:スチール、ケース:ABS樹脂 寸法(mm)61×25×57 本体:ブラック・テープ:ホワイト 質量(g)123 テープ幅(mm)16 テープ長さ(m)3.5 目盛仕様JIS1級メートル追い番ミリ数字目盛 機能ショックアプソーバーあり 水平保持(m)1.3 爪部爪仕様:0点補正移動爪・マグネット付爪 特性移動爪・フリータイプ・JIS1級・片面目盛・追い番ミリ数字目盛
1個
1,698 税込1,868
6日以内出荷

関連キーワード