一人で比較高低差測定と墨出し作業がスピーディーに可能
地面から受光値までの高さを1mm単位でデジタル表示
シールド工事などでその威力を発揮(イメージ図)
測定値をデジタル数字表示
各段ストップ機能付
30°毎に360°受光器取付部を回転可能
±(プラスマイナス)逆転表示のインバース機能付
検出方法透過式フォト・インタラプタ
測定方法6段伸縮式
分解能1mm
精度±2mm
最小表示単位0.001m(1mm)
電源単3形乾電池4本
使用温度範囲0℃~40℃
メモリー数10件
付属品ショルダーケース、単3形乾電池4本、石突、取扱説明書、保証書、対応受光器取付部品一式
激しい雨も苦にしない高気密型ボディー(JIS保護等級6相当)です。
読み取りやすさを重視した高精度ワイドレンズを搭載しています。
明るく視野の広い望遠鏡で素早く目標が見つかります。
正像
対物レンズ有効径(mm)32
最短合焦距離0.3m
倍率(倍)24
仕様1km往復標準偏差(mm)2.0、視界1°25’、分解力4.0″、スタジア比100、水平目盛盤最小読取値1°
トラスコ品番831-5223
セット内容格納ケース、六角レンチ、レンズキャップ、レンズ用クロス、取扱説明書
質量(kg)1.5
本体寸法(mm)215×130×135
保護等級IPX6相当
補正範囲(分)±15
円形気泡管感度(mm)10′/2
三脚取付ねじ5/8
1台
¥50,980
税込¥56,078
翌々日出荷
関連キーワード