カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(96)
    • 標準ガス(1)
絞り込み
ブランド
  • ジーエルサイエンス
  • モノタロウ(164)
  • 日産化学(2)
  • ケニス(74)
  • ヤガミ(6)
  • 林純薬工業(18)
  • ガステック(50)
  • ノーブランド(161)
  • アキツ(41)
  • 三井化学クロップ&ライフソリューション株式会社(旧MMAG/旧Meiji Seikaファルマ)(2)
  • 一色本店(2)
  • 三菱ふそう(21,823)
  • ホンダ(6,975)
  • piaggio(ピアッジオグループ)(4,577)
  • DRAG SPECIALTIES(ドラッグスペシャリティーズ)(2,693)
  • RS PRO(2,346)
  • SMC(2,230)
  • KTM(2,026)
  • DUCATI(2,014)
  • BMW(1,970)
ガス名
  • エチレン(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「エチレン」の検索結果

98件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
真空捕集びん ジーエルサイエンス真空捕集びんジーエルサイエンス
29,980税込32,978
1個
5日以内出荷
有機溶剤測定法に基づいて作製されたPTFEバルブ付の真空捕集びんで、パイレックスガラス製です。捕集後の試料は、シリコンセプタムを通してシリンジで採取できる構造になっています。また、内容積が正確に測定されているので、標準ガスを調製する際の校正用びんとしても使用できます。1Lでの漏れは30分間で最大2kPa以下です。試料捕集の際に使用する毛細管およびシリコンチューブが各1本付属されます。
仕様50mL規格外径30×長さ210mmアズワン品番64-1244-81
サンプリングバック SMART BAG PEs FF8-10 ジーエルサイエンスサンプリングバック SMART BAG PEs FF8-10ジーエルサイエンス
2,898税込3,188
1枚
24日以内出荷
SMART BAG PEsは、38ミクロンのフィルムで作られ、揮発性有機化合物(VOC)の減退が少ないなどの特長があります。におい・かおり環境協会の承認となりましたため器材推奨マークを付けて出荷いたします。
仕様スリーブ取り付け位置:バッグ上辺中央容量(L)10サイズ(mm)350×500アズワン品番68-7411-50スリーブタイプPP製8スリーブ
サンプリングバック SMART BAG AL-PEs 3008シリーズ ジーエルサイエンスサンプリングバック SMART BAG AL-PEs 3008シリーズジーエルサイエンス
1,798税込1,978
1枚
7日以内出荷から24日以内出荷
SMART BAG AL-PEsは、悪臭防止法などの試験用として使用できる、臭いが少ないフィルムを使用したサンプリングバックです。アルミ蒸着されている事でバッグ内に試験サンプルを入れた状態でも先入観なく官能試験を行うことができます。また、ポリエステルフィルムの片面にアルミ蒸着させたフィルムでポリエステル面が内側になる様に製造しているため、有機/無機ガス分析にも使用可能です。
スリーブタイプPP製8スリーブ
ミニバイアル 透明 ジーエルサイエンスミニバイアル 透明ジーエルサイエンス
95,980税込105,578
1箱(36本)
6日以内出荷
ミニバイアルはバイアルの内底が逆円錐状になっており、微量の試料をシリンジで無駄なく採取でき、貴重なサンプルの取り扱いに便利です。 材質は肉厚のホウケイ酸ガラスを使用しているため、試薬や試料に侵されることなく安心してご使用いただけます。 ミニバイアルは、PTFE/シリコンセプタム・穴あきキャップ付です。
ミニバイアルキット ジーエルサイエンスミニバイアルキットジーエルサイエンス
46,980税込51,678
1セット
6日以内出荷
ミニバイアルはバイアルの内底が逆円錐状になっており、微量の試料をシリンジで無駄なく採取でき、貴重なサンプルの取り扱いに便利です。 材質は肉厚のホウケイ酸ガラスを使用しているため、試薬や試料に侵されることなく安心してご使用いただけます。 ミニバイアルは、PTFE/シリコンセプタム・穴あきキャップ付です。
キット内容0.3mL、1.0mL、3.0mL、5.0mL 各3本アズワン品番64-1244-89
スーパーピークタフセット ジーエルサイエンススーパーピークタフセットジーエルサイエンス
23,980税込26,378
1組
3日以内出荷
オシネ部分がステンレスでできており、手締めし易い形状になっているので、ピークタフコネクターより大きい耐圧を持ちます。 フェラルはPEEK製で耐薬品性に優れています。
セット内容ピークタフオシネ×10個、ピークタフプラグ×5個、ピークタフユニオン×3個、ピークダブルフェラル×5個、スーパーピークタフコネクター×1個アズワン品番64-1244-28
スーパーピークタフコネクター ジーエルサイエンススーパーピークタフコネクタージーエルサイエンス
4,898税込5,388
1組ほか
3日以内出荷
オシネ部分がステンレスでできており、手締めし易い形状になっているので、ピークタフコネクターより大きい耐圧を持ちます。 フェラルはPEEK製で耐薬品性に優れています。
適合チューブ外径(inch)1/16耐圧(MPa)34.3ねじ規格10-32UNF材質ステンレス(オシネ)、PEEK(フェラル)
ピークシルチューブ ジーエルサイエンスピークシルチューブジーエルサイエンス
10,980税込12,078
1セット(2本)
3日以内出荷から16日以内出荷
フューズドシリカをPEEKで保護した構造で、キャピラリーLCなどで使用されます。
チューブ外径(inch)1/16
高気密保存バイアル ジーエルサイエンス高気密保存バイアルジーエルサイエンス
15,690税込17,259
1個
3日以内出荷
揮発性サンプルや標準試料、強臭物の保存などに最適なバイアルです。 Oリングを使用した特殊な構造なため、冷凍、冷蔵保存においても樹脂の収縮による気密性の低下を抑えられます。 揮発、揮散を抑えながらシリンジによる溶液採取が可能保護カバー付きで落下による破損を防止V底バイアルのため少量まで採取可能キャップ、保護カバーはPTFE製です。 Oリングはフッ素ゴム製(バイトン相当)です。
ETFEチューブ 1/16 ジーエルサイエンスETFEチューブ 1/16ジーエルサイエンス
9,998税込10,998
1本
3日以内出荷から6日以内出荷
材質4フッ化エチレン・エチレン共重合樹脂(ETFE)
ハンディカッター 交換刃 3枚入 ジーエルサイエンスハンディカッター 交換刃 3枚入ジーエルサイエンス
2,798税込3,078
1セット(3枚)
3日以内出荷
PTFE・ETFE、さらに硬い材質のピークチューブまで内径をつぶさずにカットできます。
適合チューブ外径(Φmm)1.5~8アズワン品番64-1238-96
ハンディカッター ジーエルサイエンスハンディカッタージーエルサイエンス
3,067税込3,374
1個
10日以内出荷
PTFE・ETFE、さらに硬い材質のピークチューブまで内径をつぶさずにカットできます。
適合チューブ外径(Φmm)1.5~8アズワン品番64-1238-95
SUSチューブカッター 1/16 ペンチタイプ ジーエルサイエンスSUSチューブカッター 1/16 ペンチタイプジーエルサイエンス
5,698税込6,268
1個
当日出荷
ペンチと同様にカットするだけで内径、外径とも変形が少なく切り屑もでません。 耐久性も抜群で使い方によっては数百回~数千回の切断が可能です。 PTFEチューブや電源ケーブルにも使用できます。
アズワン品番64-1238-94
ポリマーチューブカッター ジーエルサイエンスポリマーチューブカッタージーエルサイエンス
7,598税込8,358
1個
予約販売
PTFE・ナイロン・ポリウレタン・その他ポリマーチューブを切断するのに使用します。安全ストッパー付きです。
適合チューブ内径(Φmm)1~13アズワン品番64-1238-91
PTFEカバー 4個入 C8シリーズ ジーエルサイエンスPTFEカバー 4個入 C8シリーズジーエルサイエンス
3,298税込3,628
1セット(4個)
3日以内出荷から11日以内出荷
PEEKユニオン ジーエルサイエンスPEEKユニオンジーエルサイエンス
7,498税込8,248
1個
10日以内出荷
適合チューブ外径(inch)1/16耐圧(MPa)41.4ねじ規格10-32UNFオリフィス径(Φmm)0.25コード6010-72322アズワン品番63-8593-31
PTFEチューブ 10m ジーエルサイエンスPTFEチューブ 10mジーエルサイエンス
8,698税込9,568
1本
3日以内出荷から10日以内出荷
長さ(m)10
PFAチューブ 2.0×1.0mm 10mコイル ジーエルサイエンスPFAチューブ 2.0×1.0mm 10mコイルジーエルサイエンス
9,998税込10,998
1本
11日以内出荷
PFA は PTFE と同等の耐薬品性があり、PTFE よりも硬く、確実な配管が行えます。 また半透明なチューブですので液体の流れも確認できます。
チューブ外径(Φmm)2チューブ内径(Φmm)1長さ(m)10耐熱温度(℃)260(連続使用ではありません)コード3004-32121アズワン品番63-8591-64
シリコン/PTFEセプタム付キャップ ND9 1000個 ジーエルサイエンスシリコン/PTFEセプタム付キャップ ND9 1000個ジーエルサイエンス
46,899税込51,589
1セット(1000個)
当日出荷
正確な分析を行うためには、キャップとセプタムの正しい選択も重要です。 ジーエルサイエンスの提供する La-Pha-Pack、National、Chromacol ブランドのキャップ、セプタムは、クリーンな環境で自動組み立て梱包されており、人の接触によって汚染されることがありません。 また、製造ロット No. はポリエチレン製の袋に印字され、トレーサビリティが確保されています。 最も汎用性のあるセプタムです。 化学的にも安定しており、ラバーと比較して低いブリードを示すため微量分析に適しています。 また、オートサンプラーのニードルの使用に適した硬さで、再シール性も高く、ほとんどの HPLC や LC/MS 及び GC、GC/MS 分析に使用できます。
寸法(mm)9(セプタム)、6(キャップ穴)材質(キャップ)ポリプロピレン材質セプタム:PTFE(赤)/シリコン(白)厚さ(mm)1
Chromacol クリンプキャップ・セプタムセット ワッシャー付 PTFE/シリコンセプタム 100組 ジーエルサイエンスChromacol クリンプキャップ・セプタムセット ワッシャー付 PTFE/シリコンセプタム 100組ジーエルサイエンス
24,699税込27,169
1セット(100組)
予約販売
正確な分析を行うためには、キャップとセプタムの正しい選択も重要です。 ジーエルサイエンスの提供する La-Pha-Pack、National、Chromacol ブランドのキャップ、セプタムは、クリーンな環境で自動組み立て梱包されており、人の接触によって汚染されることがありません。 また、製造ロット No. はポリエチレン製の袋に印字され、トレーサビリティが確保されています。 アルミニウム製のキャップで、専用のクリンパを使用してシールします。 最も汎用性のあるセプタムです。 化学的にも安定しており、ラバーと比較して低いブリードを示すため微量分析に適しています。 また、オートサンプラーのニードルの使用に適した硬さで、再シール性も高く、ほとんどの HPLC や LC/MS 及びGC、GC/MS 分析に使用できます。
寸法(mm)20(セプタム)、8(キャップ穴)材質(キャップ)アルミニウム材質セプタム:PTFE/シリコン(220℃)厚さ(mm)3色(キャップ)銀(ワッシャー付)コード1030-26183アズワン品番63-8591-50
広口バイアル用 セプタム テフロン/シリコン 100枚入 ジーエルサイエンス広口バイアル用 セプタム テフロン/シリコン 100枚入ジーエルサイエンス
4,498税込4,948
1セット(100枚)
3日以内出荷
最も汎用性のあるセプタムです。化学的にも安定しており、ラバーと比較して低いブリードを示すため微量分析に適しています。また、オートサンプラーのニードルの使用に適した硬さで、再シール性も高く、ほとんどの HPLC や LC/MS 及び GC、GC/MS 分析に使用できます。
仕様参考P/N:WAT058874、メーカーP/N:C4010-60材質セプタム:PTFE(赤)/シリコン(白)厚さ(mm)1.3寸法(mm)セプタム:10コード1030-50009アズワン品番63-8591-56
標準ガス(プッシュ缶入りガス) ジーエルサイエンス標準ガス(プッシュ缶入りガス)ジーエルサイエンス
10,980税込12,078
1本
当日出荷から4日以内出荷
親容器から低圧でガスを充填したプッシュ缶入りのガスです。 高圧ガス保安法の規制を受けずに、手軽で簡単に純ガス・混合ガスを取扱うことができます。 ストローボタンを付属していますので、ブローすることができます。
タイプ純ガス
PTFEカバー 4個入り 6220シリーズ ジーエルサイエンスPTFEカバー 4個入り 6220シリーズジーエルサイエンス
4,198税込4,618
1セット(2個)ほか
15日以内出荷から18日以内出荷
セル用のPTFEカバーです。
PTFE栓付 特殊ミクロセル 石英 6210シリーズ ジーエルサイエンスPTFE栓付 特殊ミクロセル 石英 6210シリーズジーエルサイエンス
28,980税込31,878
1個
3日以内出荷
二面透明・石英セル。PTFE栓付特殊ミクロセル
光路長(mm)10
シリンジフィルタ(GLクロマトディスク) ジーエルサイエンスシリンジフィルタ(GLクロマトディスク)ジーエルサイエンス
11,980税込13,178
1箱(100個)
当日出荷から5日以内出荷
水系(Aタイプ)プレフィルタ付タイプホウケイ酸ガラス繊維不織布の採用により、プレフィルトレーション機能を有し、夾雑成分の多い試料でも目詰まりを抑えます。 水系/非水系(兼用)(Pタイプ)親水化PTFEをフィルタに用い、非水系溶液もプレウェット処理することなく使用できます。 非水系(Nタイプ)親水化PTFEをフィルタに用い、耐溶剤性・耐薬品性に優れます。
最高使用圧力(MPa)0.49材質(ハウジング)PP(ポリプロピレン)
普及型圧力調整器 ジーエルサイエンス普及型圧力調整器ジーエルサイエンス
26,980税込29,678
1個
当日出荷から5日以内出荷
リーズナブルなボンベ用一般圧力調整器です。
材質真鍮タイプ出口バルブ付二段式一次側圧力(MPa)2~20
真空捕集びん用撹拌用PTFEボール 50個入 ジーエルサイエンス真空捕集びん用撹拌用PTFEボール 50個入ジーエルサイエンス
8,198税込9,018
1セット(50個)
7日以内出荷
アズワン品番64-1244-95
GL-SPE TEST TUBE 5010シリーズ ジーエルサイエンスGL-SPE TEST TUBE 5010シリーズジーエルサイエンス
33,999税込37,399
1個
3日以内出荷
GL-SPE CONC. TUBE 5010シリーズ ジーエルサイエンスGL-SPE CONC. TUBE 5010シリーズジーエルサイエンス
43,980税込48,378
1個
3日以内出荷
GL-SPE シゼンラッカ マニホールド 5010シリーズ ジーエルサイエンスGL-SPE シゼンラッカ マニホールド 5010シリーズジーエルサイエンス
13,980税込15,378
1個
3日以内出荷から7日以内出荷
GL-SPE自然落下ラック デリバリーチップ 5010シリーズ ジーエルサイエンスGL-SPE自然落下ラック デリバリーチップ 5010シリーズジーエルサイエンス
9,998税込10,998
1個
3日以内出荷
GL-SPE コガタキュウインマニホールド 5010シリーズ ジーエルサイエンスGL-SPE コガタキュウインマニホールド 5010シリーズジーエルサイエンス
6,698税込7,368
1個
3日以内出荷から7日以内出荷
GL-SPE コガタキュウインマニホールドキット 5010シリーズ ジーエルサイエンスGL-SPE コガタキュウインマニホールドキット 5010シリーズジーエルサイエンス
80,499税込88,549
1個
3日以内出荷
SPE吸引マニホールド用 吸引ろ過ビン 5010シリーズ ジーエルサイエンスSPE吸引マニホールド用 吸引ろ過ビン 5010シリーズジーエルサイエンス
20,980税込23,078
1個
3日以内出荷
SPE吸引マニホールド用 5010シリーズ ジーエルサイエンスSPE吸引マニホールド用 5010シリーズジーエルサイエンス
2,898税込3,188
1個
3日以内出荷から7日以内出荷
ガラスSPE PTFEアダプター A-Type 5010シリーズ ジーエルサイエンスガラスSPE PTFEアダプター A-Type 5010シリーズジーエルサイエンス
7,698税込8,468
1個
7日以内出荷
ガラスSPE PTFEリング A-Type 5個入 5010シリーズ ジーエルサイエンスガラスSPE PTFEリング A-Type 5個入 5010シリーズジーエルサイエンス
6,198税込6,818
1個
7日以内出荷
ガラスSPEカートリッジ A-Type 5010シリーズ ジーエルサイエンスガラスSPEカートリッジ A-Type 5010シリーズジーエルサイエンス
10,980税込12,078
1個
3日以内出荷から7日以内出荷
ガラスSPE PTFE接続 アダプター 5ケ 5010シリーズ ジーエルサイエンスガラスSPE PTFE接続 アダプター 5ケ 5010シリーズジーエルサイエンス
11,980税込13,178
1個
3日以内出荷
ガラスSPE PTFEリング 10ケ 5010シリーズ ジーエルサイエンスガラスSPE PTFEリング 10ケ 5010シリーズジーエルサイエンス
7,698税込8,468
1個
3日以内出荷から7日以内出荷
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら