形状キャップ型
対応機種島津全機種
フェラル一体型のフィッティングです。
ピークタフオシネよりネジ部が長いロング型や、締め付け時に力の入りやすいウィング型なども揃え、用途に合わせて使用できます。
耐薬品性pH1~14の範囲で使用可能(THF、クロロホルム、硫酸を除く)
フェラル一体型のフィッティングです。
ピークタフオシネよりネジ部が長いロング型や、締め付け時に力の入りやすいウィング型なども揃え、用途に合わせて使用できます。
耐薬品性pH1~14の範囲で使用可能(THF、クロロホルム、硫酸を除く)
仕様3方
1個
¥28,980
税込¥31,878
当日出荷
1個
¥28,980
税込¥31,878
4日以内出荷
用途一般分析用
直径(Φmm)11
対応機種ジーエルサイエンスGC353B,30B,323,GC-4000、日立G-3500,3900,6000,HP5880,5890,6890
呼称レッドセプタム
直径(inch)7/16
1組(25個)
¥9,798
税込¥10,778
当日出荷
チューブ外径(inch)1/16
内径(Φmm)0.25
材質ステンレスSUS316
適合チューブ外径(inch)1/16
耐圧(MPa)41.4
ねじ規格10-32UNF
オリフィス径(Φmm)0.25
コード6010-72322
アズワン品番63-8593-31
1個
¥7,498
税込¥8,248
10日以内出荷
1個
¥28,980
税込¥31,878
当日出荷
オシネとコレットがステンレス製で、フェラルが樹脂製のフィッティングです。
樹脂フェラルはチューブにくい込まずコレットでチューブをしっかり固定します。
手締めで41.3MPaの耐圧があります。
仕様1/16"
アズワン品番64-1244-29
1セット(10個)
¥4,298
税込¥4,728
3日以内出荷
チューブ外径(inch)1/16
内径(Φmm)0.5
材質ステンレスSUS316
キャピラリーカラム、パックドカラム分析の流量を1台で測定ができます。
目盛が1、10、100mLと3段階ありFIDエアーの測定もできるので大変便利です。
目盛(mL)1、10、100
アズワン品番64-1243-92
1式
¥49,980
税込¥54,978
3日以内出荷
スパナ締めが可能なピークフィッティングです。
オシネナットとピークダブルフェラルの各5個入セットです。
備考ボディのみ
アズワン品番64-1242-91
1セット(5個)
¥9,998
税込¥10,998
3日以内出荷
長さ(m)5
オシネとコレットがステンレス製で、フェラルが樹脂製のフィッティングです。
樹脂フェラルはチューブにくい込まずコレットでチューブをしっかり固定します。
手締めで41.3MPaの耐圧があります。
セット内容オシネ、コレット、フェラル各1個
アズワン品番64-1244-30
1組
¥11,980
税込¥13,178
3日以内出荷
オシネ部分がステンレスでできており、手締めし易い形状になっているので、ピークタフコネクターより大きい耐圧を持ちます。
フェラルはPEEK製で耐薬品性に優れています。
適合チューブ外径(inch)1/16
耐圧(MPa)34.3
ねじ規格10-32UNF
材質ステンレス(オシネ)、PEEK(フェラル)
チューブ外径(inch)1/16
内径(Φmm)0.8
ミキシング効果を高めるために出口側にチタン製フィルター(孔径10μm)が内蔵されています。
内部ボリューム(μL)4
仕様ピークオシネ付
アズワン品番64-1242-88
1個
¥32,980
税込¥36,278
3日以内出荷
材質4フッ化エチレン・エチレン共重合樹脂(ETFE)
適合チューブ外径(inch)1/16
耐圧(MPa)137.8
ねじ規格10-32UNF
オリフィス径(Φmm)0.25
コード6010-72352
アズワン品番63-8593-32
1個
¥7,998
税込¥8,798
5日以内出荷
ストライプ(チューブ表面にカラーライン入)と、ソリッド(チューブ全体がカラー)の2種類があり内径を色で区別できます。
チューブ外径(inch)1/16
内径(Φmm)0.75
色グリーン
規格50mm、100mm、200mm 各5本
コード6010-37171
アズワン品番63-8593-25
1セット
¥12,980
税込¥14,278
4日以内出荷
PFA は PTFE と同等の耐薬品性があり、PTFE よりも硬く、確実な配管が行えます。
また半透明なチューブですので液体の流れも確認できます。
チューブ外径(Φmm)2
チューブ内径(Φmm)1
長さ(m)10
耐熱温度(℃)260(連続使用ではありません)
コード3004-32121
アズワン品番63-8591-64
1本
¥9,998
税込¥10,998
欠品中
1セット(50個)
¥13,980
税込¥15,378
4日以内出荷
1組(2本)
¥7,499
税込¥8,249
4日以内出荷
交換可能な回転式ダイヤモンド刃を採用しています。
1枚
¥38,980
税込¥42,878
4日以内出荷
正確な流量を測定するために不要な泡立ちがなく、またゴム部分に液が接触しないためゴムがべたつくことがありません。
上部に泡受けが付いていますので、泡が外部にこぼれて周囲を汚すこともありません。
1個
¥31,980
税込¥35,178
3日以内出荷
1個
¥11,980
税込¥13,178
4日以内出荷
フューズドシリカをPEEKで保護した構造で、キャピラリーLCなどで使用されます。
チューブ外径(inch)1/16
型式プラグW
規格共通インチオシネタイプ
材質PEEK
アズワン品番64-1243-05
1セット(5個)
¥3,698
税込¥4,068
当日出荷
石ケン膜流量計用の石ケン液です。
この液は、吸塵性やべたつきがないのできれいに使え、管壁を汚さないので見づらくなることがありません。
泡立ちが良く毒性はありません。
また、見やすいように緑色に着色してあります。
容量(mL)50
アズワン品番64-1243-93
1セット(2本)
¥5,398
税込¥5,938
翌々日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ