879件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順


1組(20個)ほか
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途一般分析用 直径(Φmm)11 対応機種ジーエルサイエンスGC353B,30B,323,GC-4000、日立G-3500,3900,6000,HP5880,5890,6890 呼称レッドセプタム 直径(inch)7/16
1組(25個)
9,798 税込10,778
欠品中

フェラル一体型のフィッティングです。 ピークタフオシネよりネジ部が長いロング型や、締め付け時に力の入りやすいウィング型なども揃え、用途に合わせて使用できます。
耐薬品性pH1~14の範囲で使用可能(THF、クロロホルム、硫酸を除く)
1セット(5個)
5,898 税込6,488
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)



フェラル一体型のフィッティングです。 ピークタフオシネよりネジ部が長いロング型や、締め付け時に力の入りやすいウィング型なども揃え、用途に合わせて使用できます。
耐薬品性pH1~14の範囲で使用可能(THF、クロロホルム、硫酸を除く) 仕様3方
1個
8,998 税込9,898
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)



ジーエルサイエンス石鹸膜流量計
正確な流量を測定するために不要な泡立ちがなく、またゴム部分に液が接触しないためゴムがべたつくことがありません。 上部に泡受けが付いていますので、泡が外部にこぼれて周囲を汚すこともありません。
1式
32,980 税込36,278
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)





1セット(10本)
7,798 税込8,578
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ジーエルサイエンスPEEKユニオン
適合チューブ外径(inch)1/16 耐圧(MPa)41.4 ねじ規格10-32UNF オリフィス径(Φmm)0.25 コード6010-72322 アズワン品番63-8593-31
1個
7,498 税込8,248
10日以内出荷

オシネとコレットがステンレス製で、フェラルが樹脂製のフィッティングです。 樹脂フェラルはチューブにくい込まずコレットでチューブをしっかり固定します。 手締めで41.3MPaの耐圧があります。
仕様1/16" アズワン品番64-1244-29
1セット(10個)
4,298 税込4,728
3日以内出荷

1セット(10本)
7,898 税込8,688
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ジーエルサイエンス多段式石鹸膜流量計
キャピラリーカラム、パックドカラム分析の流量を1台で測定ができます。 目盛が1、10、100mLと3段階ありFIDエアーの測定もできるので大変便利です。
目盛(mL)1、10、100 アズワン品番64-1243-92
1式
49,980 税込54,978
3日以内出荷

スパナ締めが可能なピークフィッティングです。 オシネナットとピークダブルフェラルの各5個入セットです。
備考ボディのみ アズワン品番64-1242-91
1セット(5個)
9,998 税込10,998
3日以内出荷



ジーエルサイエンススーパータフセット
オシネとコレットがステンレス製で、フェラルが樹脂製のフィッティングです。 樹脂フェラルはチューブにくい込まずコレットでチューブをしっかり固定します。 手締めで41.3MPaの耐圧があります。
セット内容ピークタフフェラル×10個、ピークタフオシネ×10個、ピークタフプラグ×5個、ピークタフユニオン×3個、スーパータフコネクター×1個 アズワン品番64-1244-31
1組
23,980 税込26,378
3日以内出荷

1本
8,898 税込9,788
11日以内出荷

ジーエルサイエンスナイロンチューブ 6×4 黒 10m
型式SNY-6 外径×内径(Φmm)6×4 最高使用圧力(MPa)1.0(20℃) 最小曲げ半径(mm)15 長さ(m)10 使用温度範囲(℃)-20~60(空気の場合)、0~60(水の場合) コード3004-72651 アズワン品番63-8591-65
1本
6,798 税込7,478
6日以内出荷






1個
9,998 税込10,998
3日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)






オシネとコレットがステンレス製で、フェラルが樹脂製のフィッティングです。 樹脂フェラルはチューブにくい込まずコレットでチューブをしっかり固定します。 手締めで41.3MPaの耐圧があります。
セット内容オシネ、コレット、フェラル各1個 アズワン品番64-1244-30
1組
11,980 税込13,178
3日以内出荷

オシネ部分がステンレスでできており、手締めし易い形状になっているので、ピークタフコネクターより大きい耐圧を持ちます。 フェラルはPEEK製で耐薬品性に優れています。
適合チューブ外径(inch)1/16 耐圧(MPa)34.3 ねじ規格10-32UNF 材質ステンレス(オシネ)、PEEK(フェラル)
1組ほか
4,898 税込5,388
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1セット(10本)
7,898 税込8,688
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)