用途自動車排気ガステスターや、ガス測定器の校正に。
各種大気汚染物質の濃度測定の試料に。
クロマトグラフィーに。
充填量(L)4.5
充填圧力(Mpa)0.8
非常に保持力が強いODSカラムです。イオン性化合物の吸着も少ないためバランスがよく、非常に使いやすいカラムです。
仕様エンドキャップあり
長さ(mm)150
母体構造3シリーズ高純度球状シリカゲル
表面積m2/g450
細孔径10nm
細孔容積(mL/g)1.05
化学結合基オクタデシル基
炭素量15%
USPコードL1
粒子径(μm)5
ビニルアルコール系ポリマーフィルム製のバッグで、耐溶剤性・耐熱性・耐吸着性に優れ、素材からの不純物溶出も極めて少ないバッグです。
また、耐透過性に優れています。この特性により、無機ガスからガス状の有機化合物まで幅広いサンプルに適用できます。
用途自動車内装材、自動車排ガス、部材放散ガス、無機ガスなど
仕様低ブランク
材質ビニルアルコール系ポリマーフィルム製
耐熱温度(℃)120
フィルム厚さ(μm)53
形状コイル
内径(Φmm)2.17
チューブ外径(inch)1/8
親容器から低圧でガスを充填したプッシュ缶入りのガスです。 高圧ガス保安法の規制を受けずに、手軽で簡単に純ガス・混合ガスを取扱うことができます。 ストローボタンを付属していますので、ブローすることができます。
タイプ純ガス
フッ化ビニル(PVF)フィルムで作られ、有機溶剤に対して優れた耐性を有しています。
また、機械的強度に優れ、-70℃から100℃まで広い温度範囲で使用できます。
一般に、無機ガスから有機溶剤蒸気のサンプルまで、広範囲に適しています。
用途無機ガス、有機溶剤など
材質フッ化ビニル(PVF)フィルム製
耐熱温度(℃)100
フィルム厚さ(μm)50
関連キーワード