「ジーエルサイエンス セプタム」の検索結果
特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
用途一般分析用
直径(Φmm)11
対応機種ジーエルサイエンスGC353B,30B,323,GC-4000、日立G-3500,3900,6000,HP5880,5890,6890
呼称レッドセプタム
直径(inch)7/16
1組(25個)
¥9,798
税込¥10,778
当日出荷
正確な分析を行うためには、キャップとセプタムの正しい選択も重要です。
ジーエルサイエンスの提供する La-Pha-Pack、National、Chromacol ブランドのキャップ、セプタムは、クリーンな環境で自動組み立て梱包されており、人の接触によって汚染されることがありません。
また、製造ロット No. はポリエチレン製の袋に印字され、トレーサビリティが確保されています。
最も汎用性のあるセプタムです。
化学的にも安定しており、ラバーと比較して低いブリードを示すため微量分析に適しています。
また、オートサンプラーのニードルの使用に適した硬さで、再シール性も高く、ほとんどの HPLC や LC/MS 及び GC、GC/MS 分析に使用できます。
寸法(mm)9(セプタム)、6(キャップ穴)
材質(キャップ)ポリプロピレン
材質セプタム:PTFE(赤)/シリコン(白)
厚さ(mm)1
形状キャップ型
対応機種島津全機種
最も汎用性のあるセプタムです。化学的にも安定しており、ラバーと比較して低いブリードを示すため微量分析に適しています。また、オートサンプラーのニードルの使用に適した硬さで、再シール性も高く、ほとんどの HPLC や LC/MS 及び GC、GC/MS 分析に使用できます。
仕様参考P/N:WAT058874、メーカーP/N:C4010-60
材質セプタム:PTFE(赤)/シリコン(白)
厚さ(mm)1.3
寸法(mm)セプタム:10
コード1030-50009
アズワン品番63-8591-56
1セット(100枚)
¥4,398
税込¥4,838
3日以内出荷
正確な分析を行うためには、キャップとセプタムの正しい選択も重要です。
ジーエルサイエンスの提供する La-Pha-Pack、National、Chromacol ブランドのキャップ、セプタムは、クリーンな環境で自動組み立て梱包されており、人の接触によって汚染されることがありません。
また、製造ロット No. はポリエチレン製の袋に印字され、トレーサビリティが確保されています。
アルミニウム製のキャップで、専用のクリンパを使用してシールします。
最も汎用性のあるセプタムです。
化学的にも安定しており、ラバーと比較して低いブリードを示すため微量分析に適しています。
また、オートサンプラーのニードルの使用に適した硬さで、再シール性も高く、ほとんどの HPLC や LC/MS 及びGC、GC/MS 分析に使用できます。
寸法(mm)20(セプタム)、8(キャップ穴)
材質(キャップ)アルミニウム
材質セプタム:PTFE/シリコン(220℃)
厚さ(mm)3
色(キャップ)銀(ワッシャー付)
コード1030-26183
アズワン品番63-8591-50
1セット(100組)
¥23,980
税込¥26,378
3日以内出荷
プッシュ缶に取り付けるとシリンジで標準ガスを取り出すことができます。
アズワン品番2-4069-02
品名交換用セプタム
1箱(25個)
¥3,790
税込¥4,169
当日出荷
1セット(20個)
¥1,798
税込¥1,978
7日以内出荷
パイレックスガラス製の容器の両端には、90度回転ガラスすり合わせバルブがついています。
外筒中間部のセプタムは、シリンジ採取用です。
容量(mL)100
ホース径(Φmm)8
アズワン品番64-1240-61
1個
¥29,980
税込¥32,978
5日以内出荷
ルアーロック・メスとセプタムが入った袋ナットが付いたジョイント
アズワン品番64-1238-08
1個
¥2,998
税込¥3,298
8日以内出荷
ミニバイアルはバイアルの内底が逆円錐状になっており、微量の試料をシリンジで無駄なく採取でき、貴重なサンプルの取り扱いに便利です。
材質は肉厚のホウケイ酸ガラスを使用しているため、試薬や試料に侵されることなく安心してご使用いただけます。
ミニバイアルは、PTFE/シリコンセプタム・穴あきキャップ付です。
キット内容0.3mL、1.0mL、3.0mL、5.0mL 各3本
アズワン品番64-1244-89
1セット
¥46,980
税込¥51,678
6日以内出荷
有機溶剤測定法に基づいて作製されたPTFEバルブ付の真空捕集びんで、パイレックスガラス製です。捕集後の試料は、シリコンセプタムを通してシリンジで採取できる構造になっています。また、内容積が正確に測定されているので、標準ガスを調製する際の校正用びんとしても使用できます。1Lでの漏れは30分間で最大2kPa以下です。試料捕集の際に使用する毛細管およびシリコンチューブが各1本付属されます。
仕様50mL
規格外径30×長さ210mm
アズワン品番64-1244-81
1個
¥29,980
税込¥32,978
5日以内出荷
ミニバイアルはバイアルの内底が逆円錐状になっており、微量の試料をシリンジで無駄なく採取でき、貴重なサンプルの取り扱いに便利です。
材質は肉厚のホウケイ酸ガラスを使用しているため、試薬や試料に侵されることなく安心してご使用いただけます。
ミニバイアルは、PTFE/シリコンセプタム・穴あきキャップ付です。
1セット(50個)
¥13,980
税込¥15,378
4日以内出荷
1セット(50個)
¥13,980
税込¥15,378
4日以内出荷
関連キーワード