ガス流量計ジーエルサイエンス翌々日出荷
ガスの流量を瞬時に測定できる小型の体積流量計です。電池で動作するため、あらゆる場所に持ち運んで使用できます。
仕様測定可能:N2、Air、He、Ar、H2など (腐食性ガスと加湿ガス(水蒸気など)を除く)寸法(mm)チューブ:内径:3、外径:7(耐熱温度:200℃まで)測定範囲0.5~1200mL/min (表示範囲は-0.1~1400mL/min)質量(g)約240(電池含まず)使用温度範囲(℃)10~40(精度保証範囲は、15~30規格WEEE RoHS CE 適合機能バックライト オートオフ ゼロ調整 バッテリー残量表示大きさ76×135×35mm(突起部含まず)バッテリー単3アルカリ電池×2精度(mL)±3%または±0.3/minの大きい方(校正ガス:N2)