7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1セット(12本)
34,899 税込38,389
3日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

気体採取を行う場合、従来の注射器を使う方法では、内部のガスを完全に除去することは非常に困難でした。 この器具は、プランジャーの後からもガスを導入し、シリンジ内部を洗浄して試料を採取できますので、残留ガスが混入する心配はありません。 また、混合試料を作る場合も簡単に行えるように、両端にストップバルブが取り付けてあります。
材質接ガス部:Ba、ガラス
1本
73,980 税込81,378
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

パイレックスガラス製の容器の両端には、90度回転ガラスすり合わせバルブがついています。 外筒中間部のセプタムは、シリンジ採取用です。
容量(mL)100 ホース径(Φmm)8 アズワン品番64-1240-61
1個
29,980 税込32,978
5日以内出荷

ジーエルサイエンス高気密保存バイアル
揮発性サンプルや標準試料、強臭物の保存などに最適なバイアルです。 Oリングを使用した特殊な構造なため、冷凍、冷蔵保存においても樹脂の収縮による気密性の低下を抑えられます。 揮発、揮散を抑えながらシリンジによる溶液採取が可能保護カバー付きで落下による破損を防止V底バイアルのため少量まで採取可能キャップ、保護カバーはPTFE製です。 Oリングはフッ素ゴム製(バイトン相当)です。
1個
15,690 税込17,259
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ジーエルサイエンスミニバイアルキット
ミニバイアルはバイアルの内底が逆円錐状になっており、微量の試料をシリンジで無駄なく採取でき、貴重なサンプルの取り扱いに便利です。 材質は肉厚のホウケイ酸ガラスを使用しているため、試薬や試料に侵されることなく安心してご使用いただけます。 ミニバイアルは、PTFE/シリコンセプタム・穴あきキャップ付です。
キット内容0.3mL、1.0mL、3.0mL、5.0mL 各3本 アズワン品番64-1244-89
1セット
46,980 税込51,678
6日以内出荷

ジーエルサイエンスミニバイアル 透明
ミニバイアルはバイアルの内底が逆円錐状になっており、微量の試料をシリンジで無駄なく採取でき、貴重なサンプルの取り扱いに便利です。 材質は肉厚のホウケイ酸ガラスを使用しているため、試薬や試料に侵されることなく安心してご使用いただけます。 ミニバイアルは、PTFE/シリコンセプタム・穴あきキャップ付です。
1箱(36本)
95,980 税込105,578
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

揮発性サンプルや標準試料、強臭物の保存などに最適なバイアルです。 V底バイアルのため少量まで採取可能。
容量(mL)2 アズワン品番64-1241-36
1セット(10本)
27,799 税込30,579
11日以内出荷