4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
用途自動車排気ガステスターや、ガス測定器の校正に。 各種大気汚染物質の濃度測定の試料に。 クロマトグラフィーに。 充填量(L)4.5 充填圧力(Mpa)0.8
1個
10,980 税込12,078
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

親容器から低圧でガスを充填したプッシュ缶入りのガスです。 高圧ガス保安法の規制を受けずに、手軽で簡単に純ガス・混合ガスを取扱うことができます。 ストローボタンを付属していますので、ブローすることができます。
タイプ純ガス
1本
10,980 税込12,078
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ジーエルサイエンス真空捕集びん
有機溶剤測定法に基づいて作製されたPTFEバルブ付の真空捕集びんで、パイレックスガラス製です。捕集後の試料は、シリコンセプタムを通してシリンジで採取できる構造になっています。また、内容積が正確に測定されているので、標準ガスを調製する際の校正用びんとしても使用できます。1Lでの漏れは30分間で最大2kPa以下です。試料捕集の際に使用する毛細管およびシリコンチューブが各1本付属されます。
仕様50mL 規格外径30×長さ210mm アズワン品番64-1244-81
1個
29,980 税込32,978
5日以内出荷

ジーエルサイエンスガス流量計
ガスの流量を瞬時に測定できる小型の体積流量計です。電池で動作するため、あらゆる場所に持ち運んで使用できます。
仕様測定可能:N2、Air、He、Ar、H2など (腐食性ガスと加湿ガス(水蒸気など)を除く) 寸法(mm)チューブ:内径:3、外径:7(耐熱温度:200℃まで) 測定範囲0.5~1200mL/min (表示範囲は-0.1~1400mL/min) 質量(g)約240(電池含まず) 使用温度範囲(℃)10~40(精度保証範囲は、15~30 規格WEEE RoHS CE 適合 機能バックライト オートオフ ゼロ調整 バッテリー残量表示 大きさ76×135×35mm(突起部含まず) バッテリー単3アルカリ電池×2 精度(mL)±3%または±0.3/minの大きい方(校正ガス:N2)
1個(1個)
109,800 税込120,780
4日以内出荷