79件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1セット(5本)
4,998 税込5,498
5日以内出荷

ジーエルサイエンス真空捕集びん
有機溶剤測定法に基づいて作製されたPTFEバルブ付の真空捕集びんで、パイレックスガラス製です。捕集後の試料は、シリコンセプタムを通してシリンジで採取できる構造になっています。また、内容積が正確に測定されているので、標準ガスを調製する際の校正用びんとしても使用できます。1Lでの漏れは30分間で最大2kPa以下です。試料捕集の際に使用する毛細管およびシリコンチューブが各1本付属されます。
仕様50mL 規格外径30×長さ210mm アズワン品番64-1244-81
1個
29,980 税込32,978
5日以内出荷

切断部が長く、容易にカットができます。 30mmスケール付で、GCへの接続長さを測るのに便利です。
スケール30mm
1組(4枚)
5,198 税込5,718
当日出荷

ジーエルサイエンス多段式石鹸膜流量計
キャピラリーカラム、パックドカラム分析の流量を1台で測定ができます。 目盛が1、10、100mLと3段階ありFIDエアーの測定もできるので大変便利です。
目盛(mL)1、10、100 アズワン品番64-1243-92
1式
49,980 税込54,978
3日以内出荷

カラムの断面をきれいに垂直にカットできるカッターです。 カット状態が確認できる拡大レンズ(20倍)が一体化しています。 交換可能な回転式ダイヤモンド刃を採用しています。
1個
75,980 税込83,578
4日以内出荷

回転式ダイヤモンド刃の採用により、シリカキャピラリーチューブをきれいに垂直に切断できます。 拡大レンズが一体化しており、切断面を確認することが可能です。 キャピラリー電気泳動のことを示します。
外径(Φmm)0.4(切断可能カラム) アズワン品番64-1238-92
1個
75,980 税込83,578
欠品中

ジーエルサイエンスピークシルチューブ
フューズドシリカをPEEKで保護した構造で、キャピラリーLCなどで使用されます。
チューブ外径(inch)1/16
1セット(2本)
10,980 税込12,078
3日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)



回転式ダイヤモンド刃の採用により、シリカキャピラリーカラムの断面をきれいに垂直にカットできます。 カラムのカット状態を確認するための拡大レンズ(×20倍)が一体化しています。 また、ダイヤモンド刃の交換が可能です。 それぞれのタイプの交換替刃を使用してください。 切断可能範囲は、カラム外径0.3~0.78mmとなります。
外径(Φmm)0.3~0.78(切断可能カラム) アズワン品番64-1238-82
1個
75,980 税込83,578
欠品中




1枚
38,980 税込42,878
4日以内出荷