カテゴリ
- 科学研究・開発用品(33)
絞り込み
ブランド
- ジーエルサイエンス
- 神保電器(163)
- Panasonic(パナソニック)(120)
- SMC(26)
- TAKEX(竹中エンジニアリング)(21)
- エスコ(13)
- BUFFALO(バッファロー)(13)
- DAIKO(大光電機)(13)
- PISCO(ピスコ)(12)
- STAUBLI(12)
- omron(オムロン)(11)
- Texas Instruments(10)
- LAMP(スガツネ工業)(9)
- 東芝(9)
- CKD(8)
- ニューマシン(8)
- ODELIC(オーデリック)(8)
- アイホン(7)
- コガネイ(6)
- ブランドをもっと見る
「3路」の検索結果
特価

手動式 大口径多用途8方切換バルブ 流路径Φ3mm
ジーエルサイエンス¥159,800税込¥175,7801台6日以内出荷流路径が3mmと非常に太く、大流量アプリケーションに適した手動切換式の小型グリースレスバルブです。通常の分析における各種流路切換に使用できます。流路径が3mmと太く、圧力損失が少ないため、大流量のガス流路切換に適しています。仕様Heリーク:10-5TorrL/sec以下(25)適合流路径:3セット内容バルブ本体×1※ハンドル×1※ナベビス(4×20、ワッシャー、座金付属)×4※BSスリーブ(4×10)×4※六角棒レンチ(2)×1※取扱説明書×1材質接ガス部:PTFE、SUS316タイプバルブ:2ポジションポート数8ポート最高使用圧力490方式駆動部:手動式最高使用温度(℃)150アズワン品番60-9087-99接続配管SUS316チューブ(4×3×120)カットオフ
手動式 大口径多用途6方切換バルブ 流路径Φ3mm
ジーエルサイエンス¥149,800税込¥164,7801台6日以内出荷流路径が3mmと非常に太く、大流量アプリケーションに適した手動切換式の小型グリースレスバルブです。通常の分析における各種流路切換に使用できます。流路径が3mmと太く、圧力損失が少ないため、大流量のガス流路切換に適しています。仕様Heリーク:10-5TorrL/sec以下(25)適合流路径:3セット内容バルブ本体×1※ハンドル×1※ナベビス(4×20、ワッシャー、座金付属)×4※BSスリーブ(4×10)×4※六角棒レンチ(2)×1※取扱説明書×1材質接ガス部:PTFE、SUS316タイプバルブ:2ポジションポート数6ポート最高使用圧力490方式駆動部:手動式最高使用温度(℃)150アズワン品番60-9087-98接続配管SUS316チューブ(4×3×120)カットオフ
手動式 大口径多用途6方マルチポジションバルブ 流路径Φ3mm
ジーエルサイエンス¥149,800税込¥164,7801台6日以内出荷流路径が3mmと非常に太く、大流量アプリケーションに適した手動切換式の小型グリースレスロータリーバルブです。サンプルの分配やガス流路の制御などに使用できます。流路径が3mmと太く、圧力損失が少ないため、大流量のガス流路の制御などに適します。仕様Heリーク:10-5TorrL/sec以下(25)適合流路径:3セット内容バルブ本体×1※ハンドル×1※ナベビス(4×20、ワッシャー、座金付属)×4※BSスリーブ(4×10)×4※六角棒レンチ(2)×1※取扱説明書×1材質接ガス部:PTFE、SUS316タイプバルブ:マルチポジションポート数6ポジション最高使用圧力490方式駆動部:手動式最高使用温度(℃)150アズワン品番60-9088-02接続配管SUS316チューブ(4×3×120)カットオフ
手動式 大口径多用途4方切換バルブ 流路径Φ3mm
ジーエルサイエンス¥139,800税込¥153,7801台6日以内出荷流路径が3mmと非常に太く、大流量アプリケーションに適した手動切換式の小型グリースレスバルブです。通常の分析における各種流路切換に使用できます。流路径が3mmと太く、圧力損失が少ないため、大流量のガス流路切換に適しています。仕様Heリーク:10-5TorrL/sec以下(25)適合流路径:3セット内容バルブ本体×1※ハンドル×1※ナベビス(4×20、ワッシャー、座金付属)×4※BSスリーブ(4×10)×4※六角棒レンチ(2)×1※取扱説明書×1材質接ガス部:PTFE、SUS316タイプバルブ:2ポジションポート数4ポート最高使用圧力490方式駆動部:手動式最高使用温度(℃)150アズワン品番60-9087-97接続配管SUS316チューブ(4×3×120)カットオフ
手動式 大口径多用途4方マルチポジションバルブ 流路径Φ3mm
ジーエルサイエンス¥139,800税込¥153,7801台6日以内出荷流路径が3mmと非常に太く、大流量アプリケーションに適した手動切換式の小型グリースレスロータリーバルブです。サンプルの分配やガス流路の制御などに使用できます。流路径が3mmと太く、圧力損失が少ないため、大流量のガス流路の制御などに適します。仕様Heリーク:10-5TorrL/sec以下(25)適合流路径:3セット内容バルブ本体×1※ハンドル×1※ナベビス(4×20、ワッシャー、座金付属)×4※BSスリーブ(4×10)×4※六角棒レンチ(2)×1※取扱説明書×1材質接ガス部:PTFE、SUS316タイプバルブ:マルチポジションポート数4ポジション最高使用圧力490k方式駆動部:手動式最高使用温度(℃)150アズワン品番60-9088-01接続配管SUS316チューブ(4×3×120)カットオフ
手動式 大口径多用途8方マルチポジションバルブ 流路径Φ3mm
ジーエルサイエンス¥159,800税込¥175,7801台6日以内出荷流路径が3mmと非常に太く、大流量アプリケーションに適した手動切換式の小型グリースレスロータリーバルブです。サンプルの分配やガス流路の制御などに使用できます。流路径が3mmと太く、圧力損失が少ないため、大流量のガス流路の制御などに適します。仕様Heリーク:10-5TorrL/sec以下(25)適合流路径:3セット内容バルブ本体×1※ハンドル×1※ナベビス(4×20、ワッシャー、座金付属)×4※BSスリーブ(4×10)×4※六角棒レンチ(2)×1※取扱説明書×1材質接ガス部:PTFE、SUS316タイプバルブ:マルチポジションポート数8ポジション最高使用圧力490方式駆動部:手動式最高使用温度(℃)150アズワン品番60-9088-03接続配管SUS316チューブ(4×3×120)カットオフ
エアー駆動式 大口径多用途6方切換バルブ 流路径Φ3mm
ジーエルサイエンス¥239,800税込¥263,7801台6日以内出荷流路径が3mmと非常に太く、大流量アプリケーションに適したエアー駆動方式の小型グリースレスバルブです。通常の分析における各種流路切換に使用できます。流路径が3mmと太く、圧力損失が少ないため、大流量のガス流路切換に適しています仕様Heリーク:10-5TorrL/sec以下(25)適合流路径:3セット内容バルブ本体×1※AC100V 5方電磁弁×1※黒色ナイロンチューブ(O.D.4)×3※ナイロンチューブ用ジョイント×3※ノイズキラー(CRユニット)×1※取付ネジ(4×20、ワッシャー、座金付属)×4※3点ビス(3×6)×2※BSスリーブ(4×12)×4※取扱説明書×1材質接ガス部:PTFE、SUS316タイプバルブ:2ポジションポート数6ポート圧力駆動ガス:392~686(ゲージ圧)最高使用圧力490方式駆動部:エアー駆動式最高使用温度(℃)150エアー接続Rc1/8(外径4ナイロンチューブ用L型ワンタッチジョイント付)アズワン品番60-9088-05使用温度駆動部:0~80接続配管SUS316チューブ(4×3×120)カットオフ
エアー駆動式 大口径多用途4方マルチポジションバルブ 流路径Φ3mm
ジーエルサイエンス¥259,800税込¥285,7801台6日以内出荷流路径が3mmと非常に太く、大流量アプリケーションに適したエアー駆動方式の小型グリースレスロータリーバルブです。サンプルの分配やガス流路の制御などに使用できます。流路径が3mmと太く、圧力損失が少ないため、大流量のガス流路の制御などに適します。仕様Heリーク:10-5TorrL/sec以下(25)適合流路径:3セット内容バルブ本体×1※AC100V 5方電磁弁×1※黒色ナイロンチューブ(O.D.4)×3※ナイロンチューブ用ジョイント×3※ノイズキラー(CRユニット)×1※取付ネジ(4×20、ワッシャー、座金付属)×4※3点ビス(3×6)×2※BSスリーブ(4×12)×4※取扱説明書×1材質接ガス部:PTFE、SUS316タイプバルブ:マルチポジションポート数4ポジション圧力駆動ガス:392~686kPa(ゲージ圧)最高使用圧力490kPa方式駆動部:エアー駆動式最高使用温度(℃)150エアー接続Rc1/8(外径4ナイロンチューブ用L型ワンタッチジョイント付)アズワン品番60-9088-07使用温度駆動部:0~80接続配管SUS316チューブ(4×3×120)カットオフ
エアー駆動式 大口径多用途8方切換バルブ 流路径Φ3mm
ジーエルサイエンス¥249,800税込¥274,7801台6日以内出荷流路径が3mmと非常に太く、大流量アプリケーションに適したエアー駆動方式の小型グリースレスバルブです。通常の分析における各種流路切換に使用できます。流路径が3mmと太く、圧力損失が少ないため、大流量のガス流路切換に適しています仕様Heリーク:10-5TorrL/sec以下(25)適合流路径:3セット内容バルブ本体×1※AC100V 5方電磁弁×1※黒色ナイロンチューブ(O.D.4)×3※ナイロンチューブ用ジョイント×3※ノイズキラー(CRユニット)×1※取付ネジ(4×20、ワッシャー、座金付属)×4※3点ビス(3×6)×2※BSスリーブ(4×12)×4※取扱説明書×1材質接ガス部:PTFE、SUS316タイプバルブ:2ポジションポート数8ポート圧力駆動ガス:392~686(ゲージ圧)最高使用圧力490方式駆動部:エアー駆動式最高使用温度(℃)150エアー接続Rc1/8(外径4ナイロンチューブ用L型ワンタッチジョイント付)アズワン品番60-9088-06使用温度駆動部:0~80接続配管SUS316チューブ(4×3×120)カットオフ
エアー駆動式 大口径多用途6方マルチポジションバルブ 流路径Φ3mm
ジーエルサイエンス¥269,800税込¥296,7801台6日以内出荷流路径が3mmと非常に太く、大流量アプリケーションに適したエアー駆動方式の小型グリースレスロータリーバルブです。サンプルの分配やガス流路の制御などに使用できます。流路径が3mmと太く、圧力損失が少ないため、大流量のガス流路の制御などに適します。仕様Heリーク:10-5TorrL/sec以下(25)適合流路径:3セット内容バルブ本体×1※AC100V 5方電磁弁×1※黒色ナイロンチューブ(O.D.4)×3※ナイロンチューブ用ジョイント×3※ノイズキラー(CRユニット)×1※取付ネジ(4×20、ワッシャー、座金付属)×4※3点ビス(3×6)×2※BSスリーブ(4×12)×4※取扱説明書×1材質接ガス部:PTFE、SUS316タイプバルブ:マルチポジションポート数6ポジション圧力駆動ガス:392~686(ゲージ圧)最高使用圧力490方式駆動部:エアー駆動式最高使用温度(℃)150エアー接続Rc1/8(外径4ナイロンチューブ用L型ワンタッチジョイント付)アズワン品番60-9088-08使用温度駆動部:0~80接続配管SUS316チューブ(4×3×120)カットオフ
エアー駆動式 大口径多用途4方切換バルブ 流路径Φ3mm
ジーエルサイエンス¥229,800税込¥252,7801台6日以内出荷流路径が3mmと非常に太く、大流量アプリケーションに適したエアー駆動方式の小型グリースレスバルブです。通常の分析における各種流路切換に使用できます。流路径が3mmと太く、圧力損失が少ないため、大流量のガス流路切換に適しています仕様Heリーク:10-5TorrL/sec以下(25)適合流路径:3セット内容バルブ本体×1※AC100V 5方電磁弁×1※黒色ナイロンチューブ(O.D.4)×3※ナイロンチューブ用ジョイント×3※ノイズキラー(CRユニット)×1※取付ネジ(4×20、ワッシャー、座金付属)×4※3点ビス(3×6)×2※BSスリーブ(4×12)×4※取扱説明書×1材質接ガス部:PTFE、SUS316タイプバルブ:2ポジションポート数4ポート圧力駆動ガス:392~686(ゲージ圧)最高使用圧力490方式駆動部:エアー駆動式最高使用温度(℃)150エアー接続Rc1/8(外径4ナイロンチューブ用L型ワンタッチジョイント付)アズワン品番60-9088-04使用温度駆動部:0~80接続配管SUS316チューブ(4×3×120)カットオフ
エアー駆動式 大口径多用途8方マルチポジションバルブ 流路径Φ3mm
ジーエルサイエンス¥289,800税込¥318,7801台6日以内出荷流路径が3mmと非常に太く、大流量アプリケーションに適したエアー駆動方式の小型グリースレスロータリーバルブです。サンプルの分配やガス流路の制御などに使用できます。流路径が3mmと太く、圧力損失が少ないため、大流量のガス流路の制御などに適します。仕様Heリーク:10-5TorrL/sec以下(25)適合流路径:3セット内容バルブ本体×1※AC100V 5方電磁弁×1※黒色ナイロンチューブ(O.D.4)×3※ナイロンチューブ用ジョイント×3※ノイズキラー(CRユニット)×1※取付ネジ(4×20、ワッシャー、座金付属)×4※3点ビス(3×6)×2※BSスリーブ(4×12)×4※取扱説明書×1材質接ガス部:PTFE、SUS316タイプバルブ:マルチポジションポート数8ポジション圧力駆動ガス:392~686(ゲージ圧)最高使用圧力490方式駆動部:エアー駆動式最高使用温度(℃)150エアー接続Rc1/8(外径4ナイロンチューブ用L型ワンタッチジョイント付)アズワン品番60-9088-09使用温度駆動部:0~80接続配管SUS316チューブ(4×3×120)カットオフ
手動式 外気遮断パージ流路付き大口径多用途4方切換バルブ 流路径Φ3mm
ジーエルサイエンス¥149,800税込¥164,7801台6日以内出荷流路径が3mmと非常に太く、大流量アプリケーションに適した手動切換式の小型グリースレスバルブです。通常の分析における各種流路切換に使用できます。流路径が3mmと太く、圧力損失が少ないため、大流量のガス流路切換に適しています。外気遮断用のパージ流路を備えており、外気の混入を防止します。仕様Heリーク:10-5TorrL/sec以下(25)適合流路径:3セット内容バルブ本体×1※ハンドル×1※ナベビス(4×20、ワッシャー、座金付属)×4※BSスリーブ(4×10)×4※六角棒レンチ(2)×1※取扱説明書×1材質接ガス部:PTFE、SUS316タイプバルブ:2ポジションポート数4ポート最高使用圧力490方式駆動部:手動式(外気遮断用流路付)最高使用温度(℃)150アズワン品番60-9088-10接続配管SUS316チューブ(4×3×120)カットオフ(パージラインは1/16×0.8×120カットオフ)
手動式 外気遮断パージ流路付き大口径多用途6方マルチポジションバルブ 流路径Φ3mm
ジーエルサイエンス¥159,800税込¥175,7801台6日以内出荷流路径が3mmと非常に太く、大流量アプリケーションに適した手動切換式の小型グリースレスロータリーバルブです。サンプルの分配やガス流路の制御などに使用できます。流路径が3mmと太く、圧力損失が少ないため、大流量のガス流路の制御などに適します。外気遮断用のパージ流路を備えており、外気の混入を防止します。仕様Heリーク:10-5TorrL/sec以下(25)適合流路径:3セット内容バルブ本体×1※ハンドル×1※ナベビス(4×20、ワッシャー、座金付属)×4※BSスリーブ(4×10)×4※六角棒レンチ(2)×1※取扱説明書×1材質接ガス部:PTFE、SUS316タイプバルブ:マルチポジションポート数6ポジション最高使用圧力490方式駆動部:手動式(外気遮断用流路付)最高使用温度(℃)150アズワン品番60-9088-14接続配管SUS316チューブ(4×3×120)カットオフ(パージラインは1/16×0.8×120カットオフ)
手動式 外気遮断パージ流路付き大口径多用途4方マルチポジションバルブ 流路径Φ3mm
ジーエルサイエンス¥149,800税込¥164,7801台6日以内出荷流路径が3mmと非常に太く、大流量アプリケーションに適した手動切換式の小型グリースレスロータリーバルブです。サンプルの分配やガス流路の制御などに使用できます。流路径が3mmと太く、圧力損失が少ないため、大流量のガス流路の制御などに適します。外気遮断用のパージ流路を備えており、外気の混入を防止します。仕様Heリーク:10-5TorrL/sec以下(25)適合流路径:3セット内容バルブ本体×1※ハンドル×1※ナベビス(4×20、ワッシャー、座金付属)×4※BSスリーブ(4×10)×4※六角棒レンチ(2)×1※取扱説明書×1材質接ガス部:PTFE、SUS316タイプバルブ:マルチポジションポート数4ポジション最高使用圧力490方式駆動部:手動式(外気遮断用流路付)最高使用温度(℃)150アズワン品番60-9088-13接続配管SUS316チューブ(4×3×120)カットオフ(パージラインは1/16×0.8×120カットオフ)
手動式 外気遮断パージ流路付き大口径多用途8方マルチポジションバルブ 流路径Φ3mm
ジーエルサイエンス¥169,800税込¥186,7801台6日以内出荷流路径が3mmと非常に太く、大流量アプリケーションに適した手動切換式の小型グリースレスロータリーバルブです。サンプルの分配やガス流路の制御などに使用できます。流路径が3mmと太く、圧力損失が少ないため、大流量のガス流路の制御などに適します。外気遮断用のパージ流路を備えており、外気の混入を防止します。仕様Heリーク:10-5TorrL/sec以下(25)適合流路径:3セット内容バルブ本体×1※ハンドル×1※ナベビス(4×20、ワッシャー、座金付属)×4※BSスリーブ(4×10)×4※六角棒レンチ(2)×1※取扱説明書×1材質接ガス部:PTFE、SUS316タイプバルブ:マルチポジションポート数8ポジション最高使用圧力490方式駆動部:手動式(外気遮断用流路付)最高使用温度(℃)150アズワン品番60-9088-15接続配管SUS316チューブ(4×3×120)カットオフ(パージラインは1/16×0.8×120カットオフ)
手動式 外気遮断パージ流路付き大口径多用途6方切換バルブ 流路径Φ3mm
ジーエルサイエンス¥159,800税込¥175,7801台6日以内出荷流路径が3mmと非常に太く、大流量アプリケーションに適した手動切換式の小型グリースレスバルブです。通常の分析における各種流路切換に使用できます。流路径が3mmと太く、圧力損失が少ないため、大流量のガス流路切換に適しています。外気遮断用のパージ流路を備えており、外気の混入を防止します。仕様Heリーク:10-5TorrL/sec以下(25)適合流路径:3セット内容バルブ本体×1※ハンドル×1※ナベビス(4×20、ワッシャー、座金付属)×4※BSスリーブ(4×10)×4※六角棒レンチ(2)×1※取扱説明書×1材質接ガス部:PTFE、SUS316タイプバルブ:2ポジションポート数6ポート最高使用圧力490方式駆動部:手動式(外気遮断用流路付)最高使用温度(℃)150アズワン品番60-9088-11接続配管SUS316チューブ(4×3×120)カットオフ(パージラインは1/16×0.8×120カットオフ)
手動式 外気遮断パージ流路付き大口径多用途8方切換バルブ 流路径Φ3mm
ジーエルサイエンス¥169,800税込¥186,7801台6日以内出荷流路径が3mmと非常に太く、大流量アプリケーションに適した手動切換式の小型グリースレスバルブです。通常の分析における各種流路切換に使用できます。流路径が3mmと太く、圧力損失が少ないため、大流量のガス流路切換に適しています。外気遮断用のパージ流路を備えており、外気の混入を防止します。仕様Heリーク:10-5TorrL/sec以下(25)適合流路径:3セット内容バルブ本体×1※ハンドル×1※ナベビス(4×20、ワッシャー、座金付属)×4※BSスリーブ(4×10)×4※六角棒レンチ(2)×1※取扱説明書×1材質接ガス部:PTFE、SUS316タイプバルブ:2ポジションポート数8ポート最高使用圧力490方式駆動部:手動式(外気遮断用流路付)最高使用温度(℃)150アズワン品番60-9088-12接続配管SUS316チューブ(4×3×120)カットオフ(パージラインは1/16×0.8×120カットオフ)
エアー駆動式 外気遮断パージ流路付き大口径多用途6方切換バルブ 流路径Φ3mm
ジーエルサイエンス¥259,800税込¥285,7801台6日以内出荷流路径が3mmと非常に太く、大流量アプリケーションに適したエアー駆動方式の小型グリースレスバルブです。通常の分析における各種流路切換に使用できます。流路径が3mmと太く、圧力損失が少ないため、大流量のガス流路切換に適しています。外気遮断用のパージ流路を備えており、外気の混入を防止します。仕様Heリーク:10-5TorrL/sec以下(25)適合流路径:3セット内容バルブ本体×1※AC100V 5方電磁弁×1※黒色ナイロンチューブ(O.D.4)×3※ナイロンチューブ用ジョイント×3※ノイズキラー(CRユニット)×1※取付ネジ(4×20、ワッシャー、座金付属)×4※3点ビス(3×6)×2※BSスリーブ(4×12)×4※取扱説明書×1材質接ガス部:PTFE、SUS316タイプバルブ:2ポジションポート数6ポート圧力駆動ガス:392~686(ゲージ圧)最高使用圧力490方式駆動部:エアー駆動式(外気遮断用流路付)最高使用温度(℃)150エアー接続Rc1/8(外径4ナイロンチューブ用L型ワンタッチジョイント付)アズワン品番60-9088-17使用温度駆動部:0~80接続配管SUS316チューブ(4×3×120)カットオフ(パージラインは1/16×0.8×120カットオフ)
エアー駆動式 外気遮断パージ流路付き大口径多用途8方マルチポジションバルブ 流路径Φ3mm
ジーエルサイエンス¥279,800税込¥307,7801台6日以内出荷流路径が3mmと非常に太く、大流量アプリケーションに適したエアー駆動方式の小型グリースレスロータリーバルブです。サンプルの分配やガス流路の制御などに使用できます。流路径が3mmと太く、圧力損失が少ないため、大流量のガス流路の制御などに適します。外気遮断用のパージ流路を備えており、外気の混入を防止します。仕様Heリーク:10-5TorrL/sec以下(25)適合流路径:3セット内容バルブ本体×1※AC100V 5方電磁弁×1※黒色ナイロンチューブ(O.D.4)×3※ナイロンチューブ用ジョイント×3※ノイズキラー(CRユニット)×1※取付ネジ(4×20、ワッシャー、座金付属)×4※3点ビス(3×6)×2※BSスリーブ(4×12)×4※取扱説明書×1材質接ガス部:PTFE、SUS316タイプバルブ:マルチポジションポート数8ポジション圧力駆動ガス:392~686(ゲージ圧)最高使用圧力490方式駆動部:エアー駆動式(外気遮断用流路付)最高使用温度(℃)150エアー接続Rc1/8(外径4ナイロンチューブ用L型ワンタッチジョイント付)アズワン品番60-9088-21使用温度駆動部:0~80接続配管SUS316チューブ(4×3×120)カットオフ(パージラインは1/16×0.8×120カットオフ)
エアー駆動式 外気遮断パージ流路付き大口径多用途8方切換バルブ 流路径Φ3mm
ジーエルサイエンス¥259,800税込¥285,7801台6日以内出荷流路径が3mmと非常に太く、大流量アプリケーションに適したエアー駆動方式の小型グリースレスバルブです。通常の分析における各種流路切換に使用できます。流路径が3mmと太く、圧力損失が少ないため、大流量のガス流路切換に適しています。外気遮断用のパージ流路を備えており、外気の混入を防止します。仕様Heリーク:10-5TorrL/sec以下(25)適合流路径:3セット内容バルブ本体×1※AC100V 5方電磁弁×1※黒色ナイロンチューブ(O.D.4)×3※ナイロンチューブ用ジョイント×3※ノイズキラー(CRユニット)×1※取付ネジ(4×20、ワッシャー、座金付属)×4※3点ビス(3×6)×2※BSスリーブ(4×12)×4※取扱説明書×1材質接ガス部:PTFE、SUS316タイプバルブ:2ポジションバルブポート数8ポート圧力駆動ガス:392~686(ゲージ圧)最高使用圧力490方式駆動部:エアー駆動式(外気遮断用流路付)最高使用温度(℃)150エアー接続Rc1/8(外径4ナイロンチューブ用L型ワンタッチジョイント付)アズワン品番60-9088-18使用温度駆動部:0~80接続配管SUS316チューブ(4×3×120)カットオフ(パージラインは1/16×0.8×120カットオフ)
エアー駆動式 外気遮断パージ流路付き大口径多用途6方マルチポジションバルブ 流路径Φ3mm
ジーエルサイエンス¥299,800税込¥329,7801台6日以内出荷流路径が3mmと非常に太く、大流量アプリケーションに適したエアー駆動方式の小型グリースレスロータリーバルブです。サンプルの分配やガス流路の制御などに使用できます。流路径が3mmと太く、圧力損失が少ないため、大流量のガス流路の制御などに適します。外気遮断用のパージ流路を備えており、外気の混入を防止します。仕様Heリーク:10-5TorrL/sec以下(25)適合流路径:3セット内容バルブ本体×1※AC100V 5方電磁弁×1※黒色ナイロンチューブ(O.D.4)×3※ナイロンチューブ用ジョイント×3※ノイズキラー(CRユニット)×1※取付ネジ(4×20、ワッシャー、座金付属)×4※3点ビス(3×6)×2※BSスリーブ(4×12)×4※取扱説明書×1材質接ガス部:PTFE、SUS316タイプバルブ:マルチポジションポート数6ポジション圧力駆動ガス:392~686(ゲージ圧)最高使用圧力490方式駆動部:エアー駆動式(外気遮断用流路付)最高使用温度(℃)150エアー接続Rc1/8(外径4ナイロンチューブ用L型ワンタッチジョイント付)アズワン品番60-9088-20使用温度駆動部:0~80接続配管SUS316チューブ(4×3×120)カットオフ(パージラインは1/16×0.8×120カットオフ)
エアー駆動式 外気遮断パージ流路付き大口径多用途4方マルチポジションバルブ 流路径Φ3mm
ジーエルサイエンス¥269,800税込¥296,7801台6日以内出荷流路径が3mmと非常に太く、大流量アプリケーションに適したエアー駆動方式の小型グリースレスロータリーバルブです。サンプルの分配やガス流路の制御などに使用できます。流路径が3mmと太く、圧力損失が少ないため、大流量のガス流路の制御などに適します。外気遮断用のパージ流路を備えており、外気の混入を防止します。仕様Heリーク:10-5TorrL/sec以下(25)適合流路径:3セット内容バルブ本体×1※AC100V 5方電磁弁×1※黒色ナイロンチューブ(O.D.4)×3※ナイロンチューブ用ジョイント×3※ノイズキラー(CRユニット)×1※取付ネジ(4×20、ワッシャー、座金付属)×4※3点ビス(3×6)×2※BSスリーブ(4×12)×4※取扱説明書×1材質接ガス部:PTFE、SUS316タイプバルブ:マルチポジションポート数4ポジション圧力駆動ガス:392~686(ゲージ圧)最高使用圧力490方式駆動部:エアー駆動式(外気遮断用流路付)最高使用温度(℃)150エアー接続Rc1/8(外径4ナイロンチューブ用L型ワンタッチジョイント付)アズワン品番60-9088-19使用温度駆動部:0~80接続配管SUS316チューブ(4×3×120)カットオフ(パージラインは1/16×0.8×120カットオフ)
エアー駆動式 外気遮断パージ流路付き大口径多用途4方切換バルブ 流路径Φ3mm
ジーエルサイエンス¥249,800税込¥274,7801台6日以内出荷流路径が3mmと非常に太く、大流量アプリケーションに適したエアー駆動方式の小型グリースレスバルブです。通常の分析における各種流路切換に使用できます。流路径が3mmと太く、圧力損失が少ないため、大流量のガス流路切換に適しています。外気遮断用のパージ流路を備えており、外気の混入を防止します。仕様Heリーク:10-5TorrL/sec以下(25)適合流路径:3セット内容バルブ本体×1※AC100V 5方電磁弁×1※黒色ナイロンチューブ(O.D.4)×3※ナイロンチューブ用ジョイント×3※ノイズキラー(CRユニット)×1※取付ネジ(4×20、ワッシャー、座金付属)×4※3点ビス(3×6)×2※BSスリーブ(4×12)×4※取扱説明書×1材質接ガス部:PTFE、SUS316タイプバルブ:2ポジションポート数4ポート圧力駆動ガス:392~686(ゲージ圧)最高使用圧力490方式駆動部:エアー駆動式(外気遮断用流路付)最高使用温度(℃)150エアー接続Rc1/8(外径4ナイロンチューブ用L型ワンタッチジョイント付)アズワン品番60-9088-16使用温度駆動部:0~80接続配管SUS316チューブ(4×3×120)カットオフ(パージラインは1/16×0.8×120カットオフ)
手動式 外気遮断パージ流路付き小型2連3方切換バルブ オシネ型
ジーエルサイエンス¥78,980税込¥86,8781台6日以内出荷切換タッチが軽く、取付スペースが小さい手動切換式の小型グリースレスバルブです。通常の分析における各種流路切換に使用できます。流路内のデッドボリュームが最小限に抑えられており、ピークの広がりを防ぎます。1/16インチのオシネ型接続に対応しており、余分なジョイントが不要です。外気遮断用のパージ流路を備えており、外気の混入を防止します。仕様Heリーク:10-5TorrL/sec以下(25)適合流路径:0.8セット内容バルブ本体×1※ナベビス(4×8、ワッシャー、座金付属)×2※ナット×6※フェラル×6※取扱説明書×1材質接ガス部:PTFE、SUS316タイプバルブ:2ポジションバルブポート数2連3方最高使用圧力490方式駆動部:手動式(外気遮断用流路付)最高使用温度(℃)180oCアズワン品番60-9088-70接続配管1/16インチ オシネ型回転トルク(N・m)0.22以下
エアー駆動式 外気遮断パージ流路付き小型2連3方切換バルブ オシネ型
ジーエルサイエンス¥149,800税込¥164,7801台6日以内出荷取付スペースが小さく、高い切換耐久性を備えたエアー駆動方式の小型グリースレスバルブです。通常の分析における各種流路切換に使用できます。流路内のデッドボリュームが最小限に抑えられており、ピークの広がりを防ぎます。1/16インチのオシネ型接続に対応しており、余分なジョイントが不要です。外気遮断用のパージ流路を備えており、外気の混入を防止します。仕様Heリーク:10-5TorrL/sec以下(25)適合流路径:0.8セット内容バルブ本体×1※取付ネジ(4×8、ワッシャー、座金付属)×2※六角穴付ビス(4×8)×2※六角棒レンチ(3)×1※取扱説明書×1材質接ガス部:PTFE、SUS316タイプバルブ:2ポジションポート数2連3方最高使用圧力490方式駆動部:エアー駆動式最高使用温度(℃)180oCアズワン品番60-9087-08接続配管1/16インチ オシネ型(パージラインは1/16×0.8×120カットオフ)回転トルク(N・m)0.22以下
セルマウント 2個入り 6220シリーズ
ジーエルサイエンス¥5,298税込¥5,8281セット(2個)6日以内出荷光路長が3mmのセルを標準ホルダーにセットする際に使用します。種別CM-3アズワン品番61-9067-14
高性能3方ボールバルブ 接続Rc1/8
ジーエルサイエンス¥33,980税込¥37,3781個6日以内出荷Lポート型の3方ボールバルブで、2つの流路を選択的に接続または切り替え可能なバルブです。グリースを使用しないため、流体の汚染リスクがありません。ハンドルを回転させるだけで、流路を簡単かつ迅速に切り替えることが可能です。適合流路径:Φ2.3材質接ガス部:SUS316、PTFE形状3方切換型取付方式付属ナットで取付(パネル厚さ2~5)最高使用圧力-方式ステンレスボール回転流路切替(3方)取付穴パネル:Φ16接続Rc1/8(1/8PTメス)アズワン品番60-9091-20
高性能3方ボールバルブ 接続1/4インチSL型
ジーエルサイエンス¥41,980税込¥46,1781個6日以内出荷Lポート型の3方ボールバルブで、2つの流路を選択的に接続または切り替え可能なバルブです。グリースを使用しないため、流体の汚染リスクがありません。ハンドルを回転させるだけで、流路を簡単かつ迅速に切り替えることが可能です。適合流路径:Φ4.8材質接ガス部:SUS316、PTFE形状3方切換型取付方式付属ナットで取付(パネル厚さ2~5)最高使用圧力-方式ステンレスボール回転流路切替(3方)取付穴パネル:Φ18接続1/4インチSL型アズワン品番60-9091-23
高性能3方ボールバルブ 接続Rc1/4
ジーエルサイエンス¥35,980税込¥39,5781個6日以内出荷Lポート型の3方ボールバルブで、2つの流路を選択的に接続または切り替え可能なバルブです。グリースを使用しないため、流体の汚染リスクがありません。ハンドルを回転させるだけで、流路を簡単かつ迅速に切り替えることが可能です。適合流路径:Φ4.8材質接ガス部:SUS316、PTFE形状3方切換型取付方式付属ナットで取付(パネル厚さ2~5)最高使用圧力-方式ステンレスボール回転流路切替(3方)取付穴パネル:Φ18接続Rc1/4(1/4PTメス)アズワン品番60-9091-21
高性能3方ボールバルブ 接続1/8インチSL型
ジーエルサイエンス¥41,980税込¥46,1781個6日以内出荷Lポート型の3方ボールバルブで、2つの流路を選択的に接続または切り替え可能なバルブです。グリースを使用しないため、流体の汚染リスクがありません。ハンドルを回転させるだけで、流路を簡単かつ迅速に切り替えることが可能です。適合流路径:Φ2.3材質接ガス部:SUS316、PTFE形状3方切換型取付方式付属ナットで取付(パネル厚さ2~5)最高使用圧力-方式ステンレスボール回転流路切替(3方)取付穴パネル:Φ16接続1/8インチSL型アズワン品番60-9091-22