エアー駆動式 外気遮断パージ流路付き小型2連3方切換バルブ オシネ型
取付スペースが小さく、高い切換耐久性を備えたエアー駆動方式の小型グリースレスバルブです。
通常の分析における各種流路切換に使用できます。
流路内のデッドボリュームが最小限に抑えられており、ピークの広がりを防ぎます。
1/16インチのオシネ型接続に対応しており、余分なジョイントが不要です。
外気遮断用のパージ流路を備えており、外気の混入を防止します。
- 仕様
- Heリーク:10-5TorrL/sec以下(25)
- 適合
- 流路径:0.8
- セット内容
- バルブ本体×1※取付ネジ(4×8、ワッシャー、座金付属)×2※六角穴付ビス(4×8)×2※六角棒レンチ(3)×1※取扱説明書×1
- 材質
- 接ガス部:PTFE、SUS316
- タイプ
- バルブ:2ポジション
- ポート数
- 2連3方
- 最高使用圧力
- 490
- 方式
- 駆動部:エアー駆動式
- 最高使用温度(℃)
- 180oC
- アズワン品番
- 60-9087-08
- 接続配管
- 1/16インチ オシネ型(パージラインは1/16×0.8×120カットオフ)
- 回転トルク(N・m)
- 0.22以下
- 内容量
- 1台
クロマトグラフィー の新着商品
カテゴリ










