高性能3方ボールバルブ 接続1/4インチSL型
Lポート型の3方ボールバルブで、2つの流路を選択的に接続または切り替え可能なバルブです。
グリースを使用しないため、流体の汚染リスクがありません。
ハンドルを回転させるだけで、流路を簡単かつ迅速に切り替えることが可能です。
- 適合
- 流路径:Φ4.8
- 材質
- 接ガス部:SUS316、PTFE
- 形状
- 3方切換型
- 取付方式
- 付属ナットで取付(パネル厚さ2~5)
- 最高使用圧力
- -
- 方式
- ステンレスボール回転流路切替(3方)
- 取付穴
- パネル:Φ18
- 接続
- 1/4インチSL型
- アズワン品番
- 60-9091-23
- 内容量
- 1個
クロマトグラフィー の新着商品
カテゴリ










