非常に保持力が強いODSカラムです。イオン性化合物の吸着も少ないためバランスがよく、非常に使いやすいカラムです。
仕様エンドキャップあり
長さ(mm)150
母体構造3シリーズ高純度球状シリカゲル
表面積m2/g450
細孔径10nm
細孔容積(mL/g)1.05
化学結合基オクタデシル基
炭素量15%
USPコードL1
粒子径(μm)5
サンプル中の沈殿物、微粒子が除去できます。HPLC微量分析の前処理に最適です。液残量がきわめて少なく、サンプルロスを低減します。水溶液はもとより、非水系溶液にも使用できます。
材質フィルター:親水化PTFEポリマー/ハウジング:ポリプロピレン
形状入口ルアーロック、出口ルアースリップ
サンプル中の沈殿物、微粒子が除去できます。HPLC微量分析の前処理に最適です。液残量がきわめて少なく、サンプルロスを低減します。水溶液やアルコール液を対象とするタンパク質分析の 前処理に最適です。
サンプル中の沈殿物、微粒子が除去できます。HPLC微量分析の前処理に最適です。液残量がきわめて少なく、サンプルロスを低減します。有機溶媒、強酸、強アルカリ等の前処理に最適です。エアーベントフィルターとしても優れています。
サンプル中の沈殿物、微粒子が除去できます。HPLC微量分析の前処理に最適です。液残量がきわめて少なく、サンプルロスを低減します。イオンクロマト分析のサンプル前処理に最適です。
HPLC分析などで使用した溶離液を回収し、再利用する溶媒回収装置です。アイソクラティックにて分析中のピークが検出されていない状態の溶媒を回収します。
種別ソルベントリサイクラー
アズワン品番3-5535-01
1個
¥209,800
税込¥230,780
22日以内出荷
最も汎用性のあるセプタムです。化学的にも安定しており、ラバーと比較して低いブリードを示すため微量分析に適しています。また、オートサンプラーのニードルの使用に適した硬さで、再シール性も高く、ほとんどの HPLC や LC/MS 及び GC、GC/MS 分析に使用できます。
仕様参考P/N:WAT058874、メーカーP/N:C4010-60
材質セプタム:PTFE(赤)/シリコン(白)
厚さ(mm)1.3
寸法(mm)セプタム:10
コード1030-50009
アズワン品番63-8591-56
1セット(100枚)
¥4,398
税込¥4,838
3日以内出荷
サンプル中の沈殿物、微粒子が除去できます。HPLC微量分析の前処理に最適です。液残量がきわめて少なく、サンプルロスを低減します。水溶液やアルコール液を対象とするタンパク質分析の 前処理に最適です。特殊膜構造の採用により、25Aタイプの約2倍の流量が得られます。
種別GLクロマトディスク 25AHF 0.45μm 100個
アズワン品番61-3526-74
1箱(100個)
¥35,980
税込¥39,578
8日以内出荷
サンプル中の沈殿物、微粒子が除去できます。HPLC微量分析の前処理に最適です。液残量がきわめて少なく、サンプルロスを低減します。水溶液やアルコール液を対象とするタンパク質分析の 前処理に最適です。空隙構造を持つホウケイ酸ガラス繊維不織布との2重構造夾雑成分の多い試料の前処理に最適です。
種別GLクロマトディスク 25APF 0.45μm 100個
アズワン品番61-3526-75
1箱(100個)
¥33,980
税込¥37,378
3日以内出荷
正確な分析を行うためには、キャップとセプタムの正しい選択も重要です。
ジーエルサイエンスの提供する La-Pha-Pack、National、Chromacol ブランドのキャップ、セプタムは、クリーンな環境で自動組み立て梱包されており、人の接触によって汚染されることがありません。
また、製造ロット No. はポリエチレン製の袋に印字され、トレーサビリティが確保されています。
最も汎用性のあるセプタムです。
化学的にも安定しており、ラバーと比較して低いブリードを示すため微量分析に適しています。
また、オートサンプラーのニードルの使用に適した硬さで、再シール性も高く、ほとんどの HPLC や LC/MS 及び GC、GC/MS 分析に使用できます。
寸法(mm)9(セプタム)、6(キャップ穴)
材質(キャップ)ポリプロピレン
材質セプタム:PTFE(赤)/シリコン(白)
厚さ(mm)1
正確な分析を行うためには、キャップとセプタムの正しい選択も重要です。
ジーエルサイエンスの提供する La-Pha-Pack、National、Chromacol ブランドのキャップ、セプタムは、クリーンな環境で自動組み立て梱包されており、人の接触によって汚染されることがありません。
また、製造ロット No. はポリエチレン製の袋に印字され、トレーサビリティが確保されています。
アルミニウム製のキャップで、専用のクリンパを使用してシールします。
最も汎用性のあるセプタムです。
化学的にも安定しており、ラバーと比較して低いブリードを示すため微量分析に適しています。
また、オートサンプラーのニードルの使用に適した硬さで、再シール性も高く、ほとんどの HPLC や LC/MS 及びGC、GC/MS 分析に使用できます。
寸法(mm)20(セプタム)、8(キャップ穴)
材質(キャップ)アルミニウム
材質セプタム:PTFE/シリコン(220℃)
厚さ(mm)3
色(キャップ)銀(ワッシャー付)
コード1030-26183
アズワン品番63-8591-50
1セット(100組)
¥23,980
税込¥26,378
3日以内出荷
アズワン品番68-0363-44
1個
¥31,980
税込¥35,178
4日以内出荷
アズワン品番68-0390-26
1個
¥31,980
税込¥35,178
8日以内出荷
関連キーワード
1
2
次へ