カテゴリ
- 科学研究・開発用品(6)
- 測定用品(1)
絞り込み
ブランド
- ジーエルサイエンス
- モノタロウ(23)
- エスコ(578)
- アズワン(418)
- フロンケミカル(160)
- KITZ(キッツ)(116)
- 日本バルカー(74)
- SMC(71)
- フロン工業(68)
- コクゴ(63)
- 中興化成工業(63)
- 三商(55)
- RS PRO(52)
- ニチアス(49)
- TRUSCO(45)
- フロウエル(42)
- サンプラテック(34)
- ニッタ(34)
- ケニス(34)
- TGK(東京硝子器械)(33)
- ADVANTEC(31)
- ブランドをもっと見る
「ptfe」の検索結果
特価

シリコン/PTFEセプタム付キャップ ND9 1000個
ジーエルサイエンス¥49,199税込¥54,1191セット(1000個)当日出荷正確な分析を行うためには、キャップとセプタムの正しい選択も重要です。 ジーエルサイエンスの提供する La-Pha-Pack、National、Chromacol ブランドのキャップ、セプタムは、クリーンな環境で自動組み立て梱包されており、人の接触によって汚染されることがありません。 また、製造ロット No. はポリエチレン製の袋に印字され、トレーサビリティが確保されています。 最も汎用性のあるセプタムです。 化学的にも安定しており、ラバーと比較して低いブリードを示すため微量分析に適しています。 また、オートサンプラーのニードルの使用に適した硬さで、再シール性も高く、ほとんどの HPLC や LC/MS 及び GC、GC/MS 分析に使用できます。寸法(mm)9(セプタム)、6(キャップ穴)材質(キャップ)ポリプロピレン材質セプタム:PTFE(赤)/シリコン(白)厚さ(mm)1
SUSチューブカッター 1/16 ペンチタイプ
ジーエルサイエンス¥6,398税込¥7,0381個当日出荷ペンチと同様にカットするだけで内径、外径とも変形が少なく切り屑もでません。 耐久性も抜群で使い方によっては数百回~数千回の切断が可能です。 PTFEチューブや電源ケーブルにも使用できます。アズワン品番64-1238-94
シリンジフィルタ(GLクロマトディスク)
ジーエルサイエンス¥12,980~税込¥14,278~1箱(100個)当日出荷から5日以内出荷水系(Aタイプ)プレフィルタ付タイプホウケイ酸ガラス繊維不織布の採用により、プレフィルトレーション機能を有し、夾雑成分の多い試料でも目詰まりを抑えます。 水系/非水系(兼用)(Pタイプ)親水化PTFEをフィルタに用い、非水系溶液もプレウェット処理することなく使用できます。 非水系(Nタイプ)親水化PTFEをフィルタに用い、耐溶剤性・耐薬品性に優れます。最高使用圧力(MPa)0.49材質(ハウジング)PP(ポリプロピレン)
真空捕集びん
ジーエルサイエンス¥25,980税込¥28,5781個当日出荷から5日以内出荷有機溶剤測定法に基づいて作製されたPTFEバルブ付の真空捕集びんで、パイレックスガラス製です。捕集後の試料は、シリコンセプタムを通してシリンジで採取できる構造になっています。また、内容積が正確に測定されているので、標準ガスを調製する際の校正用びんとしても使用できます。1Lでの漏れは30分間で最大2kPa以下です。試料捕集の際に使用する毛細管およびシリコンチューブが各1本付属されます。仕様50mL規格外径30×長さ210mmアズワン品番64-1244-81
GLクロマトディスク 5040シリーズ
ジーエルサイエンス¥13,980~税込¥15,378~1箱(100個)当日出荷から10日以内出荷サンプル中の沈殿物、微粒子が除去できます。HPLC微量分析の前処理に最適です。液残量がきわめて少なく、サンプルロスを低減します。水溶液はもとより、非水系溶液にも使用できます。材質フィルター:親水化PTFEポリマー/ハウジング:ポリプロピレン形状入口ルアーロック、出口ルアースリップ