カテゴリ
- 科学研究・開発用品(299)
- 測定用品(2)
絞り込み
ブランド
- ジーエルサイエンス
- モノタロウ(23)
- SMC(2,243)
- フロンケミカル(889)
- アズワン(860)
- RS PRO(703)
- エスコ(611)
- NEG(日電理化硝子)(419)
- 扶桑精機(371)
- フロン工業(329)
- cotta(258)
- 三商(241)
- ユニバーサル(231)
- ADVANTEC(216)
- TGK(東京硝子器械)(213)
- KITZ(キッツ)(210)
- コクゴ(203)
- Thermo Fisher Scientific(167)
- Festo(165)
- SKC(環境測定)(154)
- ブランドをもっと見る
「ptfe」の検索結果
特価

シリコン/PTFEセプタム付キャップ ND9 1000個
ジーエルサイエンス¥49,199税込¥54,1191セット(1000個)当日出荷正確な分析を行うためには、キャップとセプタムの正しい選択も重要です。 ジーエルサイエンスの提供する La-Pha-Pack、National、Chromacol ブランドのキャップ、セプタムは、クリーンな環境で自動組み立て梱包されており、人の接触によって汚染されることがありません。 また、製造ロット No. はポリエチレン製の袋に印字され、トレーサビリティが確保されています。 最も汎用性のあるセプタムです。 化学的にも安定しており、ラバーと比較して低いブリードを示すため微量分析に適しています。 また、オートサンプラーのニードルの使用に適した硬さで、再シール性も高く、ほとんどの HPLC や LC/MS 及び GC、GC/MS 分析に使用できます。寸法(mm)9(セプタム)、6(キャップ穴)材質(キャップ)ポリプロピレン材質セプタム:PTFE(赤)/シリコン(白)厚さ(mm)1
PTFEチューブ成形工具
ジーエルサイエンス¥29,980税込¥32,9781式6日以内出荷PTFEチューブをフレアー加工するための成型工具です。付属のプライヤーにPTFEチューブをはさみ、十分に通電加熱した工具の先端に押し付けてチューブを広げ、すばやく冷やすとフレアー加工ができます。セット内容半田ごて×1、配管固定用プライヤー×1、フレアー加工用コテ先×1アズワン品番60-3360-29
PTFEフリー活性炭 エージング済み
ジーエルサイエンス¥41,980~税込¥46,178~1本6日以内出荷から8日以内出荷PFAS分析用の活性炭フィルターです。ジョイントにフッ素樹脂であるシールテープを使用していません。エージング済みです。PFAS分析において配管由来のブランクを低減することができます。仕様充填物:olecular Sieve 4A、約100セット内容本体×1※固定用バンド×1※配管用ナット、フェラル×2材質本体:SUS304能力吸着:市販ボンベ(73入、15充填、露点-40)約10本フィルターSUS316流量~4孔径(Φmm)両端フィルター:120ガス純度(%)精製後:露点-70以下
PTFE攪拌子
ジーエルサイエンス¥3,398税込¥3,7381個11日以内出荷PTFEで被覆されており耐食性に優れています。 角型標準セルにはPTFE撹拌子(円形)、スターラー用標準セルにはミクロ撹拌子(棒状)を使用してください。型式TC-10備考10mm角セル用、Φ9.8mmアズワン品番64-1243-20
Chromacol クリンプキャップ・セプタムセット ワッシャー付 PTFE/シリコンセプタム 100組
ジーエルサイエンス¥24,980税込¥27,4781セット(100組)3日以内出荷正確な分析を行うためには、キャップとセプタムの正しい選択も重要です。 ジーエルサイエンスの提供する La-Pha-Pack、National、Chromacol ブランドのキャップ、セプタムは、クリーンな環境で自動組み立て梱包されており、人の接触によって汚染されることがありません。 また、製造ロット No. はポリエチレン製の袋に印字され、トレーサビリティが確保されています。 アルミニウム製のキャップで、専用のクリンパを使用してシールします。 最も汎用性のあるセプタムです。 化学的にも安定しており、ラバーと比較して低いブリードを示すため微量分析に適しています。 また、オートサンプラーのニードルの使用に適した硬さで、再シール性も高く、ほとんどの HPLC や LC/MS 及びGC、GC/MS 分析に使用できます。寸法(mm)20(セプタム)、8(キャップ穴)材質(キャップ)アルミニウム材質セプタム:PTFE/シリコン(220℃)厚さ(mm)3色(キャップ)銀(ワッシャー付)コード1030-26183アズワン品番63-8591-50
SUSチューブカッター 1/16 ペンチタイプ
ジーエルサイエンス¥6,398税込¥7,0381個当日出荷ペンチと同様にカットするだけで内径、外径とも変形が少なく切り屑もでません。 耐久性も抜群で使い方によっては数百回~数千回の切断が可能です。 PTFEチューブや電源ケーブルにも使用できます。アズワン品番64-1238-94
シリンジフィルタ(GLクロマトディスク)
ジーエルサイエンス¥12,980~税込¥14,278~1箱(100個)当日出荷から5日以内出荷水系(Aタイプ)プレフィルタ付タイプホウケイ酸ガラス繊維不織布の採用により、プレフィルトレーション機能を有し、夾雑成分の多い試料でも目詰まりを抑えます。 水系/非水系(兼用)(Pタイプ)親水化PTFEをフィルタに用い、非水系溶液もプレウェット処理することなく使用できます。 非水系(Nタイプ)親水化PTFEをフィルタに用い、耐溶剤性・耐薬品性に優れます。最高使用圧力(MPa)0.49材質(ハウジング)PP(ポリプロピレン)
ハンディカッター 交換刃 3枚入
ジーエルサイエンス¥2,998税込¥3,2981セット(3枚)3日以内出荷PTFE・ETFE、さらに硬い材質のピークチューブまで内径をつぶさずにカットできます。適合チューブ外径(Φmm)1.5~8アズワン品番64-1238-96
ミクロ攪拌子 2個入り 6220シリーズ
ジーエルサイエンス¥3,198税込¥3,5181セット(2個)翌々日出荷から7日以内出荷PTFEで被覆されており、腐食性に優れています。スターラー用標準セルに最適です。
シールテープ 10巻
ジーエルサイエンス¥5,798税込¥6,3781箱(10巻)6日以内出荷から10日以内出荷PTFE製のテープで、配管用ネジに巻きつけて流体の漏洩を防ぐテープです。材質四ふっ化エチレン樹脂(PTFE)厚さ(mm)0.1長さ(m)5使用温度範囲(℃)-100~260
エアー駆動式 小型耐腐蝕6方切換バルブ オシネ型
ジーエルサイエンス¥159,800税込¥175,7801台6日以内出荷取付スペースが小さく、高い切換耐久性を備えたエアー駆動方式の小型グリースレスバルブです。腐蝕性ガスにおける各種流路切換に使用できます。流路内のデッドボリュームが最小限に抑えられており、ピークの広がりを防ぎます。接続には外径2mmのPTFEチューブを使用します。接ガス部には、耐腐食性の高いPTFEおよびPCTFEを採用しています。仕様Heリーク:10-4TorrL/sec以下(25)適合流路径:0.8セット内容バルブ本体×1※取付ネジ(4×8、ワッシャー、座金付属)×2※六角穴付ビス(4×8)×2※六角棒レンチ(3)×1※取扱説明書×1材質接ガス部:PTFE、PCTFEタイプバルブ:2ポジションポート数6ポート最高使用圧力300方式駆動部:エアー駆動式最高使用温度(℃)100oCアズワン品番60-9087-10接続配管1/16インチ オシネ型回転トルク(N・m)0.22以下
エアー駆動式 小型耐腐蝕2連3方切換バルブ オシネ型
ジーエルサイエンス¥139,800税込¥153,7801台6日以内出荷取付スペースが小さく、高い切換耐久性を備えたエアー駆動方式の小型グリースレスバルブです。腐蝕性ガスにおける各種流路切換に使用できます。流路内のデッドボリュームが最小限に抑えられており、ピークの広がりを防ぎます。接続には外径2mmのPTFEチューブを使用します。接ガス部には、耐腐食性の高いPTFEおよびPCTFEを採用しています。仕様Heリーク:10-4TorrL/sec以下(25)適合流路径:0.8セット内容バルブ本体×1※取付ネジ(4×8、ワッシャー、座金付属)×2※六角穴付ビス(4×8)×2※六角棒レンチ(3)×1※取扱説明書×1材質接ガス部:PTFE、PCTFEタイプバルブ:2ポジションポート数2連3方最高使用圧力300方式駆動部:エアー駆動式最高使用温度(℃)100oCアズワン品番60-9087-11接続配管1/16インチ オシネ型回転トルク(N・m)0.22以下
エアー駆動式 小型耐腐蝕4方切換バルブ オシネ型
ジーエルサイエンス¥159,800税込¥175,7801台6日以内出荷取付スペースが小さく、高い切換耐久性を備えたエアー駆動方式の小型グリースレスバルブです。腐蝕性ガスにおける各種流路切換に使用できます。流路内のデッドボリュームが最小限に抑えられており、ピークの広がりを防ぎます。接続には外径2mmのPTFEチューブを使用します。接ガス部には、耐腐食性の高いPTFEおよびPCTFEを採用しています。仕様Heリーク:10-4TorrL/sec以下(25)適合流路径:0.8セット内容バルブ本体×1※取付ネジ(4×8、ワッシャー、座金付属)×2※六角穴付ビス(4×8)×2※六角棒レンチ(3)×1※取扱説明書×1材質接ガス部:PTFE、PCTFEタイプバルブ:2ポジションポート数4ポート最高使用圧力300方式駆動部:エアー駆動式最高使用温度(℃)100oCアズワン品番60-9087-09接続配管1/16インチ オシネ型回転トルク(N・m)0.22以下
エアー駆動式 耐腐蝕型10方切換バルブ
ジーエルサイエンス¥279,800税込¥307,7801台6日以内出荷取付スペースが小さい腐蝕性ガスに対応可能なエアー駆動方式の小型グリースレスバルブです。腐蝕性ガスにおける各種流路切換に使用できます。流路内のデッドボリュームが最小限に抑えられており、ピークの広がりを防ぎます。接続には外径2mmのPTFEチューブを使用します。接ガス部には、耐腐食性の高いPTFEおよびPCTFEを採用しています。仕様Heリーク:10-4TorrL/sec以下(25)適合流路径:1セット内容バルブ本体×1※AC100V 5方電磁弁×1※黒色ナイロンチューブ(O.D.4)×3※ナイロンチューブ用ジョイント×3※ノイズキラー(CRユニット)×1※取付ネジ(4×20、ワッシャー、座金付属)×4※3点ビス(3×6)×2※BSスリーブ(4×12)×4※ジョイント×10※フェラル×10※取扱説明書×1材質接ガス部:PCTFE、PTFEタイプバルブ:2ポジションバルブポート数10ポート圧力駆動ガス:392~686(ゲージ圧)最高使用圧力300方式駆動部:エアー駆動式最高使用温度(℃)100エアー接続Rc1/8(外径4ナイロンチューブ用L型ワンタッチジョイント付)アズワン品番60-9088-58使用温度駆動部:0~80接続配管外径2 内径1 PTFEチューブ用ジョイント
手動式 耐腐蝕型10方切換バルブ
ジーエルサイエンス¥189,800税込¥208,7801台6日以内出荷取付スペースが小さい腐蝕性ガスに対応可能な手動切換式の小型グリースレスバルブです。腐蝕性ガスにおける各種流路切換に使用できます。流路内のデッドボリュームが最小限に抑えられており、ピークの広がりを防ぎます。接続には外径2mmのPTFEチューブを使用します。接ガス部には、耐腐食性の高いPTFEおよびPCTFEを採用しています。仕様Heリーク:10-4TorrL/sec以下(25)適合流路径:1セット内容バルブ本体×1※ハンドル×1※ナベビス(4×20、ワッシャー、座金付属)×4※BSスリーブ(4×10)×4※六角棒レンチ(2)×1※ジョイント×10※フェラル×10※取扱説明書×1材質接ガス部:PCTFE、PTFEタイプバルブ:2ポジションバルブポート数10ポート最高使用圧力300方式駆動部:手動式最高使用温度(℃)100アズワン品番60-9088-56接続配管外径2 内径1 PTFEチューブ用ジョイント
手動式 耐腐蝕型10方マルチポジションバルブ
ジーエルサイエンス¥189,800税込¥208,7801台6日以内出荷取付スペースが小さい腐蝕性ガスに対応可能な手動切換式の小型グリースレスロータリーバルブです。腐蝕性ガスにおける各種流路切換に使用できます。流路内のデッドボリュームが最小限に抑えられており、ピークの広がりを防ぎます。接続には外径2mmのPTFEチューブを使用します。接ガス部には、耐腐食性の高いPTFEおよびPCTFEを採用しています。仕様Heリーク:10-4TorrL/sec以下(25)適合流路径:1セット内容バルブ本体×1※ハンドル×1※ナベビス(4×20、ワッシャー、座金付属)×4※BSスリーブ(4×10)×4※六角棒レンチ(2)×1※ジョイント×11※フェラル×11※取扱説明書×1材質接ガス部:PCTFE、PTFEタイプバルブ:マルチポジションポート数10ポジション最高使用圧力300方式駆動部:手動式最高使用温度(℃)100アズワン品番60-9088-57接続配管外径2 内径1 PTFEチューブ用ジョイント
高気密保存バイアル
ジーエルサイエンス¥15,690~税込¥17,259~1個3日以内出荷揮発性サンプルや標準試料、強臭物の保存などに最適なバイアルです。 Oリングを使用した特殊な構造なため、冷凍、冷蔵保存においても樹脂の収縮による気密性の低下を抑えられます。 揮発、揮散を抑えながらシリンジによる溶液採取が可能保護カバー付きで落下による破損を防止V底バイアルのため少量まで採取可能キャップ、保護カバーはPTFE製です。 Oリングはフッ素ゴム製(バイトン相当)です。
手動式 小型耐腐蝕6方切換バルブ オシネ型
ジーエルサイエンス¥87,980税込¥96,7781台6日以内出荷切換タッチが軽く、取付スペースが小さい腐蝕性ガスに対応可能な手動切換式の小型グリースレスロータリーバルブです。腐蝕性ガスにおける各種流路切換に使用できます。流路内のデッドボリュームが最小限に抑えられており、ピークの広がりを防ぎます。接続には外径2mmのPTFEチューブを使用します。接ガス部には、耐腐食性の高いPTFEおよびPCTFEを採用しています。仕様Heリーク:10-4TorrL/sec以下(25)適合流路径:0.8セット内容バルブ本体×1※ナベビス(4×8、ワッシャー、座金付属)×2※ナット×6※フェラル×6※取扱説明書×1材質接ガス部:PCTFE、PTFEタイプバルブ:2ポジションバルブポート数6ポート最高使用圧力300方式駆動部:手動式(耐腐食型)最高使用温度(℃)100oCアズワン品番60-9088-75接続配管外径2 内径1 PTFEチューブ用ジョイント回転トルク(N・m)0.1以下
手動式 小型耐腐蝕4方切換バルブ オシネ型
ジーエルサイエンス¥85,980税込¥94,5781台6日以内出荷切換タッチが軽く、取付スペースが小さい腐蝕性ガスに対応可能な手動切換式の小型グリースレスロータリーバルブです。腐蝕性ガスにおける各種流路切換に使用できます。流路内のデッドボリュームが最小限に抑えられており、ピークの広がりを防ぎます。接続には外径2mmのPTFEチューブを使用します。接ガス部には、耐腐食性の高いPTFEおよびPCTFEを採用しています。仕様Heリーク:10-4TorrL/sec以下(25)適合流路径:0.8セット内容バルブ本体×1※ナベビス(4×8、ワッシャー、座金付属)×2※ナット×4※フェラル×4※取扱説明書×1材質接ガス部:PCTFE、PTFEタイプバルブ:2ポジションバルブポート数4ポート最高使用圧力300方式駆動部:手動式(耐腐食型)最高使用温度(℃)100oCアズワン品番60-9088-74接続配管外径2 内径1 PTFEチューブ用ジョイント回転トルク(N・m)0.1以下
ハンディカッター
ジーエルサイエンス¥3,298税込¥3,6281個10日以内出荷PTFE・ETFE、さらに硬い材質のピークチューブまで内径をつぶさずにカットできます。適合チューブ外径(Φmm)1.5~8アズワン品番64-1238-95
ポリマーチューブカッター
ジーエルサイエンス¥7,598税込¥8,3581個10日以内出荷PTFE・ナイロン・ポリウレタン・その他ポリマーチューブを切断するのに使用します。安全ストッパー付きです。適合チューブ内径(Φmm)1~13アズワン品番64-1238-91
PFAチューブ 2.0×1.0mm 10mコイル
ジーエルサイエンス¥9,998税込¥10,9981本11日以内出荷PFA は PTFE と同等の耐薬品性があり、PTFE よりも硬く、確実な配管が行えます。 また半透明なチューブですので液体の流れも確認できます。チューブ外径(Φmm)2チューブ内径(Φmm)1長さ(m)10耐熱温度(℃)260(連続使用ではありません)コード3004-32121アズワン品番63-8591-64