カテゴリ
- 科学研究・開発用品(4)
絞り込み
ブランド
- ジーエルサイエンス
- GAONA(ガオナ)(2)
- INAX(LIXIL)(1)
- SKC(3)
- アサダ(1)
- アソー(2)
- イチネンTASCO(6)
- エスコ(1)
- カクダイ(2)
- カーメックス(2)
- サンフレックス(1)
- ヤマト産業(57)
- ユタカ(Crown)(31)
- 千代田精機(36)
- 小池酸素工業(5)
- 日本電興(2)
- 清水製作所[継手](2)
- 阪口製作所(7)
- 高島計器(2)
- ブランドをもっと見る
「w22 14山」の検索結果
特価

空気遮断排出弁付調整器 チッソ、サンソ、アルゴン、エアー
ジーエルサイエンス¥122,999~税込¥135,299~1台欠品中空気遮断排出用バルブと一体化された調整器です。 空気遮断用メインバルブと排出用ブローバルブの2つの弁機能をもつため、ボンベ交換時にガス供給系統への空気、空気中水分、ほこりなどの混入遮断と排出を行うことができます。 また、通常パージ弁のINLET部からボンベ側空間部分のパージング効果には難点がありますが、本品はそれを解決します。 圧力計はステンレス製を使用しています。形状入口:W22-14山(右)ガスの種類窒素、酸素、アルゴン、エアー
簡易型調整器 水素用
ジーエルサイエンス¥29,980税込¥32,9781台6日以内出荷コンパクトで圧力変動が少なく、ガスを安定的に供給できます。独自の構造により、圧力変動が少なく、安定したガス供給が可能です。出口には M16 オスネジのストップバルブを装備しており、操作性が向上しています。分析・研究用途や工業用途でご利用いただけます。仕様※【材質】本体×1※16×1.5 Φ8ホースジョイント×1その他シンチュウ、SUS304、PCTFE材質接ガス部:シンチュウ、FP、PTFE、PCTFE、SUS304質量(kg)約1.4最大流量240(H2、He)本体シンチュウ使用圧力1次側:2~15、2次側:0.2~0.6接続出口:バルブ付16×1.5オス(左)、入口:W22-14山(左)メス使用ガス水素アズワン品番60-9091-36使用温度-10~40材質(ダイアフラム)FP+PTFE圧力計1次側:0~25、2次側:0~1.0
簡易型調整器 空気、窒素、酸素、アルゴン用
ジーエルサイエンス¥29,980税込¥32,9781台6日以内出荷コンパクトで圧力変動が少なく、ガスを安定的に供給できます。独自の構造により、圧力変動が少なく、安定したガス供給が可能です。出口には M16 オスネジのストップバルブを装備しており、操作性が向上しています。分析・研究用途や工業用途でご利用いただけます。仕様※【材質】本体×1※16×1.5 Φ8ホースジョイント×1その他シンチュウ、SUS304、PCTFE材質接ガス部:シンチュウ、FP、PTFE、PCTFE、SUS304質量(kg)約1.4最大流量120(O2、N2、Ar、Air)本体シンチュウ使用圧力1次側:2~15、2次側:0.2~0.6接続出口:バルブ付16×1.5オス(右)、入口:W22-14山(右)メス使用ガス酸素、窒素、アルゴンアズワン品番60-9091-35使用温度-10~40材質(ダイアフラム)FP+PTFE圧力計1次側:0~25、2次側:0~1.0
空気遮断排出弁付調整器 水素
ジーエルサイエンス¥122,999~税込¥135,299~1台欠品中空気遮断排出用バルブと一体化された調整器です。 空気遮断用メインバルブと排出用ブローバルブの2つの弁機能をもつため、ボンベ交換時にガス供給系統への空気、空気中水分、ほこりなどの混入遮断と排出を行うことができます。 また、通常パージ弁のINLET部からボンベ側空間部分のパージング効果には難点がありますが、本品はそれを解決します。 圧力計はステンレス製を使用しています。形状入口:W22-14山(左)ガスの種類水素