16件中 1~16件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
衝撃に強く割れません。 遠心加速度20000G(13000rpm)に耐える強度です。 凍結に強くディープフリーザー(-80℃)にも耐えます。 廃棄処理で減容します。 焼却時、燃焼エネルギーが5500cal/kgと低い。腐食性ガスや有毒ガスは発生しません。 ガラスに近い透明度と、PS(ポリスチレン)にない耐衝撃性・強度を持っています。 優れたガスバリア性を有しています。
耐熱温度(℃)-80~+70(ディープフリーズ可)
1箱(1000本)
36,980 税込40,678
翌々日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

検体を拭き取り、採取して微生物検査に使用します。密閉性が良く、液モレの心配がありません。菌等の採取率の良いポリエステル製綿棒を使用しています。精製水タイプですので錆を嫌う場所のふき取りに適しています。綿棒先端が曲がるため、綿球側面でも拭き取りが容易です。
材質本体/PP、キャップ/PE、綿棒/ポリエステル 寸法(mm)Φ12.7×84 容量(mL)精製水:1 使用期限製造日より6ヶ月(室内保管)※使用期限は箱に記載があります。
1箱(4袋×50本)
21,980 税込24,178
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

検体を拭き取り、採取して微生物検査に使用します。密閉性が良く、液モレの心配がありません。菌等の採取率の良いポリエステル製綿棒を使用しています。精製水タイプですので錆を嫌う場所のふき取りに適しています。
仕様綿線球(mm):Φ9 材質本体/PE(ポリエチレン)、キャップ/PP(ポリプロピレン)、綿棒/ポリエステル 寸法(mm)Φ21×87 容量(mL)精製水:10 アズワン品番68-1891-19 使用期限製造日より1年(室内保管)※使用期限は箱に記載があります。
1箱(20箱×10本)
22,980 税込25,278
翌々日出荷

軸は中央にテーパーを付けることで折れにくく綿球部の軸を細くして柔軟性を持たせ検体採取時の違和感をなくしました。鼻腔や狭い箇所にご使用できます。
仕様200本 1本袋×200本 長さ(mm)150 軸径元:2.5Φ、先:1.1Φ 材質(軸)PP(ポリプロピレン) アズワン品番69-1232-70 綿球径(Φmm)3
1箱(200本)
12,398 税込13,638
15日以内出荷

口腔用にご使用できます。
仕様P1505PZ 1ケース 200本×8箱入 長さ(mm)150 軸径元:2.5Φ、先:2.5Φ 材質(軸)PP(ポリプロピレン) アズワン品番68-0983-02 綿球径(Φmm)5
1ケース(8箱×200本)
95,998 税込105,598
15日以内出荷

軸は中央にテーパーを付けることで折れにくく綿球部の軸を細くして柔軟性を持たせ検体採取時の違和感をなくしました。スリット部分で綿棒が折れ80mmの試験管に収納できます。鼻腔や狭い箇所にご使用できます。
仕様PAX1583PZ 1ケース 200本×8箱入 長さ(mm)150 軸径元:2.5Φ、先:1.1Φ 材質(軸)PP(ポリプロピレン) アズワン品番68-0982-98 綿球径(Φmm)3
1ケース(8箱×200本)
95,998 税込105,598
15日以内出荷

●自社開発の培地漏れ防止弁つき、管内の培地がキャップ側に漏れないので作業環境が良いです。●自社特許の無臭培地を使用しております。●検査に適量の便を採取できる独自の採便棒形状を採用しております。●キャップの開栓が片手で可能です。●細管タイプなので廃棄物の量が少ないです。●袋、バラ入り。●使用期限印字付き●ラベル入り
材質管・キャップ:PE、採便棒:PP 寸法管長さ:80mmh 管径10Φ
1箱(20袋×100本)
76,980 税込84,678
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

綿球部の軸を細くしているので柔軟性があります。スリット部分で綿棒が折れ100mmの試験管に収納できます。鼻腔や狭い箇所にご使用できます。
仕様200本 1本袋×200本 長さ(mm)150 軸径元:2.5Φ、先:1.5Φ 材質(軸)PE(ポリエチレン) アズワン品番69-1232-73 綿球径(Φmm)3
1箱(200本)
12,398 税込13,638
15日以内出荷

スリット部分で軸を折ると100mmの長さになります。唾液採取用にご使用できます。
仕様PX1509SZ 1ケース 300本×4箱入 長さ(mm)150 軸径元:2.5Φ、先:2.5Φ 材質(軸)PS(ポリスチレン) アズワン品番68-0983-03 綿球径(Φmm)9
1ケース(4箱×300本)
95,998 税込105,598
15日以内出荷

管径が30Φと広口なので、容易に唾液採取ができます。 試験管タイプで、かつ自立式です。 1mL,1.5mL,2mL,3mLにラインが入ってます。 最大14mLの検体を採取できます。
仕様●管長さ:76mm●管径:30Φ●管材質:PS(ポリスチレン)●キャップ材質:PE(ポリエチレン)●管容量:14mL●入数:400(1本×50本×8袋) アズワン品番68-0983-12
1ケース(8袋×50本)
27,980 税込30,778
17日以内出荷

検体漏れ防止に、キャップと採便棒の逆止弁で二重の工夫があります。スプーン採便棒が管底に届くように調整しているので軟便にも対応します。採便棒がスプーンタイプのため定量採取が可能です。採取後の検体を収納するときに管口にスプーンガイドがあるので容易です。サイズが10Φ×80mmhとコンパクト化、返送費の削減が可能です。
仕様●管長さ:80mm●管径:10Φ●材質:管・キャップ/PE製、スプーン棒/PP製●入数:2000本(100本×20袋)
1ケース(20袋×100本)
63,980 税込70,378
17日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)



PCR検査用、各種ウイルスや細菌・DNA検査にも対応の綿棒収納容器です。キャップに綿棒(軸径Φ2.5)を挿入できます。
1ケース(10袋×30本)ほか
20,980 税込23,078
17日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

検査に適量の便を採取できる独自の採便棒形状を採用。塗布しやすく、塗布面を傷つけません。キャップを90°回して開(閉)栓できるので、作業性に優れています。
1ケース(10袋×100本)
31,980 税込35,178
17日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

自社開発の培地漏れ防止弁つき、管内の培地がキャップ側に漏れないので作業環境が良いです。自社特許の無臭培地を使用しております。検査に適量の便を採取できる独自の採便棒形状を採用しております。キャップの開栓が片手で可能です。細管タイプなので廃棄物の量が少ないです。袋、バラ入り。使用期限印字付き、ラベル入り
仕様●管長さ:80mm●管径:10Φ●材質:管・キャップ/PE製、採便棒/PP製●キャリブレ培地0.7mL入り●入数:2000本(100本×20袋)
1ケース(20袋×100本)
74,980 税込82,478
17日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)