検体を拭き取り、採取して微生物検査に使用します。密閉性が良く、液モレの心配がありません。菌等の採取率の良いポリエステル製綿棒を使用しています。精製水タイプですので錆を嫌う場所のふき取りに適しています。
仕様綿線球(mm):Φ9
材質本体/PE(ポリエチレン)、キャップ/PP(ポリプロピレン)、綿棒/ポリエステル
寸法(mm)Φ21×87
容量(mL)精製水:10
アズワン品番68-1891-19
使用期限製造日より1年(室内保管)※使用期限は箱に記載があります。
1箱(20箱×10本)
¥22,980
税込¥25,278
翌々日出荷
検体を拭き取り、採取して微生物検査に使用します。密閉性が良く、液モレの心配がありません。菌等の採取率の良いポリエステル製綿棒を使用しています。精製水タイプですので錆を嫌う場所のふき取りに適しています。綿棒先端が曲がるため、綿球側面でも拭き取りが容易です。
材質本体/PP、キャップ/PE、綿棒/ポリエステル
寸法(mm)Φ12.7×84
容量(mL)精製水:1
使用期限製造日より6ヶ月(室内保管)※使用期限は箱に記載があります。
軸は中央にテーパーを付けることで折れにくく綿球部の軸を細くして柔軟性を持たせ検体採取時の違和感をなくしました。スリット部分で綿棒が折れ80mmの試験管に収納できます。鼻腔や狭い箇所にご使用できます。
仕様PAX1583PZ 1ケース 200本×8箱入
長さ(mm)150
軸径元:2.5Φ、先:1.1Φ
材質(軸)PP(ポリプロピレン)
アズワン品番68-0982-98
綿球径(Φmm)3
1ケース(8箱×200本)
¥95,998
税込¥105,598
15日以内出荷
管径が30Φと広口なので、容易に唾液採取ができます。
試験管タイプで、かつ自立式です。
1mL,1.5mL,2mL,3mLにラインが入ってます。
最大14mLの検体を採取できます。
仕様●管長さ:76mm●管径:30Φ●管材質:PS(ポリスチレン)●キャップ材質:PE(ポリエチレン)●管容量:14mL●入数:400(1本×50本×8袋)
アズワン品番68-0983-12
1ケース(8袋×50本)
¥27,980
税込¥30,778
17日以内出荷
検体漏れ防止に、キャップと採便棒の逆止弁で二重の工夫があります。スプーン採便棒が管底に届くように調整しているので軟便にも対応します。採便棒がスプーンタイプのため定量採取が可能です。採取後の検体を収納するときに管口にスプーンガイドがあるので容易です。サイズが10Φ×80mmhとコンパクト化、返送費の削減が可能です。
仕様●管長さ:80mm●管径:10Φ●材質:管・キャップ/PE製、スプーン棒/PP製●入数:2000本(100本×20袋)
関連キーワード