BOLA

BOLAのページです。BOLAは、科学研究・開発用品/クリーンルーム用品などの商品を提供しています。現在10件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。

10件中 1~10件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
摺り合わせの間に差し込むことにより、ガラス同士の固着を防止できます。上部に肉厚のフランジがあり、容易に着脱できます。
材質PTFE 耐熱温度(℃)-200~+250
1個
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

PFA・ガラス・金属等硬質チューブの接続に適したスクリュージョイントです。
材質スクリューキャップ、内部パーツ/PPS(ポリフェニレンサルファイド)、テーパーリング・シールリング/PTFE(四フッ化エチレン)、Oリング/FKM(フッ素ゴム) 耐熱温度(℃)-50~+250 耐圧(bar)10 ねじサイズGL14
1個
4,898 税込5,388
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

PTFE等の硬質チューブを貫通させて接続する(バルブ無しの場合のみ)GL45用ボトルキャップです。付属の閉鎖用シリコン栓で、2ポート・3ポート用としても使用できます。取り付け・取り外し中にチューブが捻れないようにしながらキャップ部分のみを回す事ができます。
仕様バルブ無し 付属品交換用ナット・大(61-0478-16)×4個、交換用バイトンOリング(61-0478-17)×4個、交換用閉鎖用シリコン栓(BL61030)×4個 材質ネジ部・ソケット/ガラス繊維強化PP、ナット/ガラス繊維強化ポリアミド ポート数4 外径(Φmm)(接続チューブ) 6 アズワン品番1-7405-03
1個
6,898 税込7,588
当日出荷

GL14のネジ口に接続可能なチューブコネクターです。
材質キャップ/PPS(ポリフェニレンサルファイド)、タケノコ/PFA、パッキン/FKM ねじサイズGL14 タケノコ外径(Φmm)8.7
1個
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

チューブ接続用のキャップと交換できます。薬品の保管に便利です。耐熱性に優れたPPS製キャップです。
材質キャップ/PPS(ポリフェニレンサルファイド)、ガスケット/シリコン(キャップ側)・PTFE(接液側) キャップGL45 耐熱温度(℃)-20~+230 アズワン品番4-2063-01
1個
2,198 税込2,418
当日出荷

PFA・ガラス・金属等硬質チューブの接続に適したスクリュージョイントです。
材質スクリューキャップ・Vリング/PPS(ポリフェニレンサルファイド)、テーパーリング・シールリング/PTFE 適合チューブ外径(Φmm)6.35(1/4") 耐熱温度(℃)-20~+250 耐圧(bar)10 アズワン品番3-8246-03 ねじサイズGL14
1個
7,998 税込8,798
当日出荷

取り付け・取り外し中に、チューブが捻れないようにしながらキャップ部分のみを回す事ができます。
材質チューブ接続部材質:PP、キャップ材質:PP サイズ(適合キャップ) GL45 ねじ規格(チューブ接続部) GL14 アズワン品番3-9506-02
1個
23,980 税込26,378
翌々日出荷

1個
1,998 税込2,198
翌々日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

ボトルに複数のチューブを繋げるボトルキャップコネクターです。静電気拡散性を有しています。耐薬品性に優れています。
材質キャップ/静電気拡散性PPS(ポリフェニレンサルファイド)、チューブ接続部/静電気拡散性PTFE 適合チューブ外径(Φmm)最大8 耐熱温度(℃)-20~+200 ねじサイズキャップ/GL45、チューブ接続部/GL14 抵抗値(Ω)10^6
1個
20,980 税込23,078
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

導電性及び化学薬品に対する耐性に優れています。
材質PTFE 定尺(m)10(最大長さ) 抵抗値(Ω)導電抵抗値:1×10^6/m以下
1巻
19,099 税込21,009
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)