12件中 1~12件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
3本のパイプを1本のボルトで直交に固定する球形ムッフです。 1ヶ所のネジを締めるだけで直交します。 パイプの組方向が異なるA型とB型からお選びください。
材質アルミダイカスト 適合パイプ径(Φmm)13
1個
349 税込384
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
2,798 税込3,078
当日出荷

ヤマナカムッフ
ネジ先端部に固定用の爪を取り付けてあり、パイプや支柱の取付けが安定し空回りを防止します。●パイプや支柱取り付け部分が360度回転しますので、自由な角度に固定して使えます。
材質亜鉛ダイカスト 締付範囲(Φmm)9.5~16
1個
2,398 税込2,638
欠品中

1個
2,198 税込2,418
当日出荷

組立棒の2方向の固定に使用します。ユニットスタンドなどに使用すると全体の剛性が上がります。
材質アルミ合金ダイカスト、ニッケル鍍金仕上 寸法(mm)Φ36×38 質量(g)80 適合パイプ径(Φmm)13 アズワン品番1-3289-11
1個
798 税込878
当日出荷

シャフトやパイプを無理なく直角に固定することができます。
材質ステンレス(SUS304) 寸法(mm)36×36 適合パイプ径(Φmm)13
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

ヤマナカ連結具
Φ16mmを固定する事ができます
材質ステンレス鋼鈑製 アズワン品番61-3732-33
1個
999 税込1,099
6日以内出荷

1個
5,798 税込6,378
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スタンド台支柱等より、クランプを固定する金具です。
材質ステンレス(SUS304) 適合パイプ径(Φmm)13
1個
2,798 税込3,078
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質クランプ部/亜鉛合金ダイカスト(クロームメッキ)、特殊耐熱ビニール被覆、フレキシブルアーム・ムッフ/スチール(クロームメッキ)
1個
5,198 税込5,718
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質亜鉛ダイカスト(本体クロームメッキ仕上)、触手部:特殊耐熱塩化ビニール、ツマミ・ねじ・ばね:ステンレス(SUS304) タイプ固定型 取付可能軸径(Φmm)9.0~18
1個
3,898 税込4,288
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

材質亜鉛ダイカスト(本体クロームメッキ仕上)、触手部:特殊耐熱塩化ビニール、ツマミ・ねじ・ばね:ステンレス(SUS304) タイプ首振り型 取付可能軸径(Φmm)9.0~19
1個
3,898 税込4,288
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)