小型・軽量なので取り付け位置を選ばず、台上に固定しても邪魔になりません。 ALJは支柱の差し込み口が2箇所ありますので、水平方向の天板だけでなく、垂直方向に対しても固定することができます。
材質アルミダイカスト
取付可能軸径(Φmm)13
締付範囲(mm)~55
縦支柱を利用しビス止めでしっかり固定できます。
材質SUS304製
コンパクトで場所を取らない。2面立なので複雑な形状でもしっかりと固定できます。連結台にズレ止め用の固定金具付ステンレス製で耐食性に優れています。
材質連結台・ムッフ・組立棒/ステンレス304
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)500×415×825
アズワン品番63-4149-60
1個
¥45,980
税込¥50,578
4日以内出荷
連結台はユニットスタンドの基礎となる台です。中央部の溝に付属のパイプ固定金具を取り付け、支柱を立てることができます。 中間安定台は、机上などに立つ組立棒を支え安定させる台です。
適合パイプ外径(Φmm)13
支柱・ベース・連結具までオールステンレスのユニットスタンドです。 角パイプを横材に採用。クランプ類等の固定具が回転しないので、破損事故を防止できます。 角丸両用のステンレスムッフが2個付属していますので、お手持ちのクランプ類をそのままご活用いただけます。 必要に応じて、パイプの位置・本数は変更できます。
材質ステンレスSUS304(支柱・ベース・連結具全て)
関連キーワード