14件中 1~14件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ハサミの形状は1型が3本爪、2・3・4型は平板です。 ハサミの内側は耐薬・耐候性の高いネオプレンスポンジ仕様です。
1個
799 税込879
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

クランプ部分が回転し任意の角度で固定できます。
材質スタンド/鋳鉄、フレキシブルアーム/鉄(クロームメッキ仕上げ)、クランプ/亜鉛ダイカスト・クロームメッキ 寸法(mm)140×140×20
1個
6,298 税込6,928
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質クランプ部/亜鉛合金ダイカスト(クロームメッキ)、特殊耐熱ビニール被覆、柄・ねじ・ばね/ステンレスSUS304
1個
2,898 税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
4,498 税込4,948
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ヤマナカWクランプ
両端に両開きクランプを備えており、複数使用すると細長いガラス器具も固定できます。NCWタイプは挟み部が回転するため、別々に任意の角度に固定することができます。
1個
2,898 税込3,188
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ヤマナカD型クランプ
壊れやすいガラス器具(フラスコ・ビーカー・試験管)の円筒部を、一箇所の締め付けでしっかりと固定するのに便利です。 先端部には滑り防止と、ガラス器具などもやさしく挟む、厚みのある特殊耐熱ビニール付です。
材質本体・爪/亜鉛合金ダイカスト(クロームメッキ)、柄/ステンレスパイプ(SUS304)、触手部/耐熱ビニール被覆加工 付属品スペアキャップ
1個
2,498 税込2,748
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ビーカーなどの円筒状のものをワンタッチで、しかも簡単に固定させるための多目的クランプで、サビに強いステンレス製です。 締付け時に器具の損傷を防止するためのステンレス鋼板製のベルトを、内側に取り付けてあります。
材質ステンレス(SUS304) 柄長さ(mm)250
1個
2,798 税込3,078
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

材質クランプ部/亜鉛合金ダイカスト(クロームメッキ)、特殊耐熱ビニール被覆、フレキシブルアーム/スチール(クロームメッキ)
1個
4,398 税込4,838
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

小型のセンサーなどを固定できます。
材質スタンド/鋳鉄(焼き付け塗装)、フレキシブルアーム/鉄(クロームメッキ)、クランプ/特殊亜鉛ダイカスト(クロームメッキ) 寸法(mm)95×95×20 締付範囲(mm)Φ2~28 アズワン品番3-9544-01
1個
6,298 税込6,928
翌々日出荷

材質亜鉛ダイカスト(本体クロームメッキ仕上)、触手部:特殊耐熱塩化ビニール、ツマミ・ねじ・ばね:ステンレス(SUS304) タイプ固定型 取付可能軸径(Φmm)9.0~18
1個
3,898 税込4,288
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

材質亜鉛ダイカスト(本体クロームメッキ仕上)、触手部:特殊耐熱塩化ビニール、ツマミ・ねじ・ばね:ステンレス(SUS304) タイプ首振り型 取付可能軸径(Φmm)9.0~19
1個
3,898 税込4,288
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

材質クランプ部/亜鉛合金ダイカスト(クロームメッキ)、特殊耐熱ビニール被覆、フレキシブルアーム・ムッフ/スチール(クロームメッキ)
1個
5,198 税込5,718
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


スタンドの上に器具を載せるので転倒なども防ぐことができ省スペースで何処にでも設置することができます。支柱の位置・本数を使用目的に合わせて選ぶことができます。ウォータバス・オイルバス・ホットプレートなどの四角形の物の固定ができます。(マントルヒーターなどの丸型の物の場合は、「丸型スタンド」をお使いください。)付属の横パイプを使用することで、ムッフ等でクランプを固定した場合でも回転しません。
材質ステンレス(SUS304) 仕様角型スタンド(ワイドタイプ) 寸法A(mm)90 寸法C(mm)500
1個
11,980 税込13,178
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)