ボディーはフルコンポジットハウジングで軽量化を実現しています。全長が短く、持ちやすいコンパクトサイズです。回転スピードが調整できるレギュレーター機構を搭載しています。スロットルレバーの引き具合で回転の微調整が可能です。ツインエンデュランス機構で、ラチェット部の耐久性が向上しています。
用途作業スペースの限られた狭い場所での作業に。
無負荷回転数(min-1[r.p.m])250
最大トルク(N・m)40
トラスコ品番485-1013
全長(mm)166
質量(kg)0.5
使用空気圧力(MPa)0.6~0.7
空気消費量(m3/min)0.32
排気方式後方
ソケット差込角(mm)9.5
能力ボルト径(mm)10
ホース取付口PT1/4
使用エアーホース内径(Φmm)6.5以上
1台
¥28,980
税込¥31,878
当日出荷
関連キーワード