カテゴリ

  • スプレー・オイル・グリス(5)
絞り込み
ブランド
  • KTC
  • モノタロウ(5)
  • SMC(187)
  • RS PRO(94)
  • CKD(47)
  • エスコ(14)
  • ヤマダコーポレーション(9)
  • Legris(レグリ)(9)
  • ザーレン(7)
  • TRUSCO(6)
  • リンカーン(5)
  • 三菱電機(4)
  • アズワン(3)
  • MONOVATE(旧:日東金属工業)(3)
  • PISCO(ピスコ)(3)
  • アクアシステム(2)
  • アネスト岩田(2)
  • コガネイ(2)
  • 空研(2)
  • 栗田製作所(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「エアーグリス」の検索結果

5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
エアグリースガン KTCエアグリースガンKTC
19,980税込21,978
1個
予約販売
エア駆動式で注入に力がいらず、トリガーを引くだけで連続吐出作業が可能。ジャバラ式カートリッジ(400g)、手詰め(500g)に対応。高圧環境でも安全に作業が行えるエアレギュレーター付き。自由に曲がるフレキシブルノズル付属。グリースガン用ノズル(1,000mmロングノズル)(G-1000NH)に付け替えることで、奥まった個所への注入が楽に行えます。エアカプラPT1/4ノズルサイズR1/8
質量(kg)1.7(本体,フレキシブルノズル,エアレギュレーター,エアカプラ)使用圧力(MPa)(推奨)0.62容量(g)400(カートリッジグリース),500g(手詰め)動作方式エア駆動式吐出量212g/min(グリース温度25℃)ノズル長(mm)457最大使用圧力(MPa)0.83本体サイズ(mm)D250×H345使用環境温度(℃)-10~50推奨エアー圧(MPa)0.62入力空気圧(MPa)0.4~0.9適合グリースNLGI No0~2危険物の類別非危険物
エアグリースフィーダー ノズル・アダプターセット KTCエアグリースフィーダー ノズル・アダプターセットKTC
29,980税込32,978
1セット
当日出荷
エアグリースフィーダー AVG350 用の補給部品です。
適合AVG350危険物の類別非危険物
エアグリースフィーダー ストレートアダプター KTCエアグリースフィーダー ストレートアダプターKTC
7,798税込8,578
1本
3日以内出荷
エアグリースフィーダー AVG350 用の補給部品です。
適合AVG350危険物の類別非危険物
エアグリースフィーダー ロック式アッパーコーン KTCエアグリースフィーダー ロック式アッパーコーンKTC
22,980税込25,278
1個
3日以内出荷
エアグリースフィーダー AVG350 用の補給部品です。
適合AVG350危険物の類別非危険物
エアグリースフィーダー KTCエアグリースフィーダーKTC
519,800税込571,780
1台
翌々日出荷
中型車~大型車(4t~10t)のテーパーローラーベアリング等のグリース交換時、補給時のグリース注用機器です。産業機器、運送機器、車両機器等のテーパーローラーベアリングのグリース注入にも使用可能です。レギュレーターを入力側と使用側の2個装備し、誤動作や破損を二重に防止します。内ブタをグリース缶の底まで確実に押し付けられ、グリース缶内の残量(吸い残し)が減少。空打ちしにくく、作業時間が短縮できます。ノズルアダプター2種付きで効率よく作業できます。※ホース、ガン、ノズルアダプター、ストレートアダプターは修理対象外です。補給部品としてアッパコーン AVG350-2、ストレートアダプタ AVG350-6、ノズル・アダプタセット AVG350-7、ノズル4本セット AVG35-7-7 を設定しています。
適合AVG350-2、AVG350-6、AVG350-7ストローク(mm)(ポンプ)65質量(kg)80容量(mL)(オイラー)25外形寸法(mm)1390×560×580(ポンプ下限値)フィルター(エアー)自動排出式ホース長さ(m)2.5吐出圧力(MPa)(最大)40.5使用環境温度(℃)0~40/(使用グリース温度)-10~40ポンプエア駆動型入力空気圧(MPa)0.4~0.9比率(圧縮)45:1使用缶16kg(推奨缶内径265~285mm)危険物の類別非危険物グリス種類NLGI No.0~No.3適合ベアリングコーン側:内径15~100mm、ホース側:ノズルアダプタ 内径45~90mm(ベアリングピッチ 15~21mm 4t~10tフロント・リヤテーパーローラーベアリング相当)駆動源圧縮空気
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら