「エアーラチェット 12」の検索結果

特価
本日8月3日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
メーカー従来品(JAR352)より全長を約15mm短くし、60gの軽量化を実現しました。 スロットルレバーの握り具合で回転数の調整が可能なティージングスロットルを採用しています。 正逆回転方向を容易に切り替え可能です。 軽量、コンパクトなスタンダードエアラチェットです。 スロットルレバーに手を挟みにくい安全設計です。
用途作業スペースの限られた狭い場所での作業に。 種類ラチェットドライバー 材質(グリップ)アルミ 刃先マグネットなし セット内容エアカプラ(日東工器20PM相当)、エアツール用オイル ソケット差込角(mm)9.5 質量(g)540 全長(mm)172 最大締付トルク(N・m)40 能力ボルト径(mm)10 排気方向後方 無負荷回転数(min-1[r.p.m])220 使用エアーホース内径(Φmm)8以上 ホース取付口PT1/4 使用空気圧力(MPa)0.6~0.7 空気消費量(m3/min)0.09 トラスコ品番773-6975 商品構成単品
1本
16,980 税込18,678
当日出荷

ボディーはフルコンポジットハウジングで軽量化を実現しています。全長が短く、持ちやすいコンパクトサイズです。回転スピードが調整できるレギュレーター機構を搭載しています。スロットルレバーの引き具合で回転の微調整が可能です。ツインエンデュランス機構で、ラチェット部の耐久性が向上しています。
用途作業スペースの限られた狭い場所での作業に。 無負荷回転数(min-1[r.p.m])250 最大トルク(N・m)40 トラスコ品番485-1013 全長(mm)166 質量(kg)0.5 使用空気圧力(MPa)0.6~0.7 空気消費量(m3/min)0.32 排気方式後方 ソケット差込角(mm)9.5 能力ボルト径(mm)10 ホース取付口PT1/4 使用エアーホース内径(Φmm)6.5以上
1台
28,980 税込31,878
当日出荷


薄型ヘッドで、狭い場所での作業に最適です。 エアラチェットでは出せない、最大トルク250N・mを実現しています。 正逆回転切替スイッチはリング状で操作性が向上しています。 レギュレーターは右回転時に2段階調整が可能です。 トリガーの引き具合で回転数の調整が可能なティージングスロットルを採用しています。 ホースのねじれを防止する360°シーベルインレットです。
用途各種車輌、機械類の整備作業。 無負荷回転数(min-1[r.p.m])3700 最大締付トルク(N・m)250 付属品エアカプラ(日東工器20PM相当)、エアツール用オイル トラスコ品番795-5812 全長(mm)334 質量(kg)1.6 タイプシングルハンマー 使用空気圧力(MPa)0.6~0.7 エアーホース内径(Φmm)8以上 空気消費量(m3/min)0.1 ソケット差込角(mm)12.7 能力ボルト径(mm)12 ホース取付口PT1/4 排気方向後方 振動3軸合成値(m/s2)JAP491 8.24
1台
67,980 税込74,778
当日出荷