「グリースガン 電動」の検索結果
特価
本日8月2日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
トリガーを引くだけで作業が行え、煩わしい手作業が不要です。
リチウムイオンバッテリーの採用により継ぎ足し充電が可能です。
400ccカートリッジグリス専用です。
グリス充填が楽な電動コードレスタイプです。
グリスの使い残しが少なく、環境にやさしい設計です。
収納、持ち運びに便利なキャリングケース付です。
用途グリースニップルからのグリース充填。
付属品キャリングケース、フレキシブルノズル(750mm)、バッテリーパック、充電器、電源コード、ノズル変換アダプタ
トラスコ品番773-7068
質量(kg)3.5
容量(mL)400、(カートリッジ)400
タイプ472
電源充電式
容量(g)400
動作方式リチウムイオンバッテリー
接続ねじ(ノズル)Rc1/8
油槽径(Φmm)63
入力電圧(V)DC18
ノズル長(mm)750
最大吐出圧力(MPa)40
充電時間(分)60(1回の充電で400ccカートリッジグリス約7本分の作業が可能)
吐出量(mL/min)75
最大圧力(MPa)40
充填方法カートリッジグリース(ジャバラ式)
適合グリースカートリッジグリース(ジャバラ式)NLGI No.1~No.2
危険物の類別非危険物
1セット
¥52,980
税込¥58,278
当日出荷
関連キーワード