トルク伝達を最大限に発揮できる45°×6°のオフセット角度です。
くぼんだ場所のボルト・ナットにも掛かりやすく、ヘッドを裏返しての使用も可能です。
サイズ表示は大きく見やすい鍛造浮き出し刻印です。
形状オフセット
仕様パワーフィット21世紀バージョンツール
形状ストレート
仕様パワーフィット
大きなトルクがかけやすい超ロングストレートタイプ。狭く奥まった個所での作業も容易です。めがね部は片面オフセット形状で、平らな面や座ぐりが周りにあるボルト・ナットにも使用できます。口径部は応力の集中を防ぐことでボルト・ナットのエッジを傷めにくくし、より確実な締め付け・緩め作業が行えるパワーフィット形状を採用しました。16×18mmは2003年以降の日産車の足回り、エンジン補機、外装等に使われているボルト・ナットに対応します。
ラチェット部は、本締めが可能です。
送り角度5°(8mmを除く)を狭い場所でのスムーズな連続作業ができます。
首振り角度は180°です。
滑りにくいグリップデザインを採用しました。
形状ストレート(両頭首振り)
ラチェット機構あり
仕様十二角
首振りあり
形状ストレート
仕様パワーフィット
72ギア、ショートタイプ
形状ストレート(両頭首振り)
ラチェット機構あり
首振りあり
送り角度(°)5
仕様パワーフィット
歯数72
二輪車のメンテナンスに最適なツールを厳選したセットです。発泡ポリエチレン製トレイは黒とピンクの2層構造で、工具の有無が一目瞭然です。
セット内容【9.5sq. ソケット(六角)】B3-08【9.5sq. ソケット(六角)】B3-10【9.5sq. ソケット(六角)】B3-12【9.5sq. ソケット(六角)】B3-13【9.5sq. ソケット(六角)】B3-14【9.5sq. ディープソケット(六角)】B3L-08【9.5sq. ディープソケット(六角)】B3L-10【9.5sq. ディープソケット(六角)】B3L-12【9.5sq. ディープソケット(六角)】B3L-14【9.5sq. T形ハンドル】TH20【9.5sq. ラチェットハンドル】BR390【9.5sq. エクステンションバー】BE3-075【9.5sq. エクステンションバー】BE3-150【9.5sq. クイックスピンナ(R)】BE3-Q【9.5sq. ユニバーサルジョイント】BJ3【ボールポイントL形 ロング六角棒レンチセット[9本組]】HL259SP【45°×6°ロングめがねレンチ】M5-0810【45°×6°ロングめがねレンチ】M5-1113【45°×6°ロングめがねレンチ】M5-1214【45°×6°ロングめがねレンチ】M5-1719【45°×6°ロングめがねレンチ】M5-2224【ラチェットコンビネーションレンチ(ストレートタイプ)】MSR1A-08【ラチェットコンビネーションレンチ(ストレートタイプ)】MSR1A-10【ラチェットコンビネーションレンチ(ストレートタイプ)】MSR1A-12【ラチェットコンビネーションレンチ(ストレートタイプ)】MSR1A-13【ラチェットコンビネーションレンチ(ストレートタイプ)】MSR1A-14【ラチェットコンビネーションレンチ(ストレートタイプ)】MSR1A-17【樹脂柄ドライバ マイナス貫通タイプ】D1M2-5【樹脂柄ドライバ マイナス貫通タイプ】D1M2-6【樹脂柄ドライバ クロス貫通タイプ】D1P2-1【樹脂柄ドライバ クロス貫通タイプ】D1P2-2【樹脂柄スタッビドライバ】D1PS-2【樹脂柄スタッビドライバ】D1MS-6【コンビネーションプライヤ(ソフトグリップ付)】PJ-200【ラジオペンチ(スタンダードタイプ)】PSL-150【ニッパ】PN1-150【ロッキングプライヤロングノーズ (ワイヤーカッター付)】150LN【ロッキングプライヤ曲線あご】175CR【コンビハンマ】UD6-10【マグネット付パーツトレイ】YKPT-RM【9.5sq.プラグレンチ(薄肉タイプ)】B3A-16SP【タイヤレバー】MCOL-260 (×2)トレイ(3枚)【チェスト】SKX0213
質量(kg)18(2ヶ口)
入組点数51点
差込角(sq.)9.5
ケース使用: SKX0213
1セット
¥129,800
税込¥142,780
5日以内出荷
重厚感のあるシルバー×ブラックのカラーを採用し、収納品の保護や管理に最適なシャッター採用のハイグレードモデルSKR703Cを採用した二輪車用工具セットです。
セット内容9.5sq.ソケット(六角):B3-08/10/12/13/14/17/19、9.5sq.ディープソケット(六角):B3L-08/10/12、9.5sq.ラチェットハンドル:BR390、9.5sq.エクステンションバー:BE3-150、9.5sq.首振りエクステンションバー:BE3-075JW、9.5sq.ヘキサゴンビットソケット:BT3-04/05/06/08/10、9.5sq.クロスビットソケット:BT3-2P、めがねレンチ(45°×6°ロング):M5-0810/1012/1417/1719/2224、めがねレンチ(ストレートショート):M100-7×8/10×12/12×14、スパナ:S2-0810/1012/1113/1214/1417、樹脂柄マイナスドライバ:D1M2-6/8、樹脂柄クロスドライバ:D1P2-1/2/3、割柄ドライバ(マイナス):FD-250、ソフト細軸ドライバマイナス(キャブレター用):D7SM-420、樹脂柄スタッビドライバ(マイナス):D1MS-6、樹脂柄スタッビドライバ(クロス):D1PS-2、ベビードライバ(マイナス・クロス):BAD-75/0、モンキレンチ:WMA-250、コンビネーションプライヤ(ソフトグリップ付):PJ-200、ラジオペンチ:PSL-150、ニッパ:PN1-150、ボールピンハンマ:PH45-323、プラスチックハンマ:K9-6、9.5sq.プラグレンチ:B3A-16P/18P/20.8P、ニップルレンチ:MCS2-100、直型スナップリングプライヤ穴用:SCP-171、直型スナップリングプライヤ軸用:SOP-171、スナップリングプライヤ先端クローセット:SPC5、ボールポイントL形ロング六角棒レンチセット(9本組):HL259SP(1.5/2/2.5/3/4/5/6/8/10)、T形レンチ:TH-8/10/12/14、組ヤスリ(5本組):TZKF1A05(平/半丸/丸/角/三角)、ブレーキドラムビスドライバ:AB-5、テンションスプリングツール:AB-7、高級スクレーパー(硬鋼刃):KZ3-18A、9.5sq.ハンドル:ABX101、ロッキングプライヤ:175CR、マグネット付パーツトレイ:YKPT-RM
質量(kg)53(2ヶ口)
入組点数80点
差込角(sq.)9.5
ケース使用:SKR703C
1セット
¥209,800
税込¥230,780
4日以内出荷
関連キーワード