カテゴリ

  • 整備工具・収納(1)
さらに商品を絞り込む
  • タニタ(2)
  • エスコ(1)
  • KTC
  • azbil(旧:山武)(1)
  • 二六製作所(1)
  • ツツミ(1)
  • 朝日ラバー(1)
  • Bohle(1)

「厚み計測」の検索結果

特価
本日10月18日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000025251017
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
ブレーキパッドゲージ KTCブレーキパッドゲージKTC
29,980税込32,978
1台
翌々日出荷
工具や測定具にセンシング技術を取り込み、その測定データをデバイスに送信できる「TRASAS(トレサス)」※シリーズのブレーキパッドゲージです。<br />スマートフォンやタブレットなどに専用の無料アプリ「TRASAS Admin(トレサス アドミン)」をインストールし、Bluetooth機能を使用した測定値の結果表示やデータの転送、測定履歴の管理といった作業トレーサビリティを可能にします。単体での使用(測定のみ)も可能です。<br />作業履歴を自動的に「記録・管理」することでデータの信頼性向上と作業の効率化をはかり、点検・整備の安全性、作業品質の向上を実現します。<br />測定値を読み取りやすい大型の表示部とバックライトを採用。<br />内側用測定子、厚み用測定子、外側用測定子の3ヵ所の計測部を備え、用途に応じての測定が可能です。<br />車検整備やブレーキ分解整備時はもちろん、キャリパーのサービスホールからの簡易測定など様々な車種や作業に応じた測定ができます。<br />付属のUSBケーブルで繰り返し充電可能なリチウムポリマー電池を採用。<br />自動車の塗装面などを傷つけ難い、取り外し可能なラバージャケットを装着。<br />測定中の落下を防止するストラップ付き。
付属品収納ケース、ACアダプタ、USBケーブル、ストラップ質量(g)200測定範囲(mm)0~25電源充電式リチウムポリマー電池最小目盛(mm)0.1通信方法Bluetooth 4.0寸法(長さL×奥行D×高さH)(mm)168.5×27×90
厚み計測特集
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら